374件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1組
2,998 税込3,298
21日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

100インチ対応 頑丈・デザインテレビスタンド専用サウンドバー棚板です。専用棚板にはサウンドバーを置くことで迫力のある音楽や映像を楽しめる。3段階高さ調整ができるので、テレビの大きさに合わせて設置できます。100インチ対応 頑丈・デザインテレビスタンド専用棚板と同時に使うと更に便利に活用できます。耐荷重は約10kgで安定してしっかり支えます。
用途100インチ対応 頑丈・デザインテレビスタンドに取り付けてサウンドバーなどを置く棚として。 材質主材:スチール/MDF、表面加工:粉体塗装/PVC 質量(kg)約3.2 幅(cm)100 耐荷重(kg)10 組立時間15分 寸法(幅×奥行き×厚さ)(cm)約100×18×1.8
1台
4,598 税込5,058
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

おしゃれに大重量を支えるハイパワーの実力派。ヨーロッパの街角の雰囲気を思わせるアンティーク感覚の重厚でしゃれたデザインに、強力なパワーを秘めた「ビッグ棚受」。インテリアとしてテレビ台やエアコンなどの設置台に、店舗用カウンターや倉庫などでの重量物商品棚用と仕様用途を選ばない棚受けです。
用途公園内のパークファニチャー(屋外休憩所)の梁の支持材として 材質スチール ブロンズ 仕上粉体塗装 棚受け金具L型棚受け
1個
2,898 税込3,188
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

エムエフ倒れま10
壁にテープを貼ることなく、壁養生用プラベニを固定できます。 スチール製に比べて、自重が軽く持ち運びが便利です。 7mmのプラベニヤが基材の為、耐久性に優れており、繰り返し使用可能です。 ポリプロピレン製で、屋内外問わず使用できます。 オリジナルの文字をカッティング用シートで貼付可能です。
用途プラベニの固定用に トラスコ品番103-9266 材質ポリプロピレン 厚さ(mm)7 質量(g)200 寸法(幅W×高さH)(mm)150×750 足長(mm)150
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

ACE(エース)モリギン ゴム差込ダボ
エコ商品
本体がゴム製なので棚板が滑り難くなります。
用途本棚やシューズボックスなどの移動棚の支えとして。 規格5ミリ RoHS指令(10物質対応)対応 材質真鍮、ゴム 仕上ニッケルメッキ(真鍮部分)
1パック(4個)
459 税込505
4日以内出荷

卓上で場所を選ばずに使用でき、対面や隣の席を仕切る事が出来ます。 透明のアクリルパーテーションなのでオフィスや対面式の店舗など人と会話をする必要のある場所に最適です。 また、1人席用のカウンターの隣を仕切ることもできます。 窓付きのパーテーションは物やお金の受渡し、窓口業務にもご利用いただけます。 アクリルクリアパーテーションの脚は丸みがあり安定感のある形状でアクリル板をしっかり支えます。 アクリル板の角にも丸みがあるので安全です。 アクリルクリアパーテーションの脚は簡単に取り外しが可能で、狭い場所でも収納する事が可能です。
材質アクリル 寸法(奥行D×高さH)(mm)スタンド:150×150
1台
6,498 税込7,148
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

フジテック・ジャパン天板用手摺ブラケット
手摺りを邪魔しない。 手摺りを下から支える湾曲形状。 裏面取付のブラケット。
用途Φ35mm手摺り棒用のテーブル天板等。 立ち座り、椅子の移動や歩行の補助。 テーブルの周囲に取り付けて歩行訓練も利用可能。 材質亜鉛ダイカスト 形状L受 耐荷重(kg)50 取付ねじ(タッピング)4.0×25 4本/30×20 2本
1個
1,198 税込1,318
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルミ製だから軽量でスマート 水周りで使用可能 色付きビスキャップなので取付後でもビスが目立たない
材質/仕上アルミダイカスト/粉体塗装 棚受け金具L型棚受け
1個
829 税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

棚受け スチール製 モノタロウ 動画あり
シンプルなデザインの棚受けです。
用途棚受け 材質SS400相当 棚受け金具L型棚受け 取付穴径(Φmm)4 取付穴数4 仕上粉体塗装
1個
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

深絞り成形で十分な強度があります。さらに裏側を補強板で強化した安全設計です。コーナーの補強、連結にも使えます。BT型はステンレス鋼製で耐食性に優れています。BTK型は、鋼製でホワイト、ブラック、アンバーがあります。
材質鋼(SECC) 付属品十字穴付丸皿木ねじ 形状L型 棚受け金具L型棚受け
1個
789 税込868
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1組
6,398 税込7,038
21日以内出荷

サビを寄せ付けないステンレス(SUS304)を材質としているため美しい輝きと印象は変わることなく、洗面所や浴室など水周りでのご使用にも適しています。また、設計面の工夫として、「ダルマ穴」型のビス穴を採用、狭いスペースや高所など取り付けが難しいと思われるところビスの取り付けが簡単にできます。プロのお客様からも高い評価をいただいています。
板厚(mm)2 材質SUS304 付属品ステンレス丸頭ネジ付 棚受け金具L型棚受け
1個
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

EYELA(アイラ/東京理化器械)棚板支え LTE-510・1010用
適合機種LTE-510・1010 コード100390 アズワン品番65-0572-18
1組
6,298 税込6,928
11日以内出荷

開口部を12角)にしたことにより、回転角度が30°となっております。スパナに取り付けた黒い金属製の板による保持機能で、磁石なしでボルトを支え、落とさず保持できます。一般品と違い、黒い金属製の板で親指の代わりに、ボルトを抑えてねじ回しします。黒い金属製の板に付いてる歯で錆びたボルトでもしっかり食い込みます。防錆処理済品です。
用途メンテンナンス・自動車 材質特殊合金鋼 規格ISO2936
1本
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
6,298 税込6,928
5日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

耐荷重は等分布で15kgです。
仕様NDO・WFO-502W型、WFO-1202W型用 適合【乾燥器】NDO・WFO-502W型、WFO-1202W型、【棚板+棚板支え】HST-602型 コード232300 アズワン品番65-0572-46
1セット
19,100 税込21,010
21日以内出荷

三好キカイ(旧:三好パイジョン)マルパイジョン(同径) 棚板支え 131 PH131
パイジョンとは、クランプとパイプを組合わせて形づくる、多目的システムアップパーツです。特長:軽くて強いアルミ合金製・穴をΦHBに仕上げ、アルマイト処理を施して防錆性と耐性を高めています。スリット締付け構造・パイプを傷めず六角レンチで組み立てが出来ます。繰り返しの着脱が可能・ジュラルミン材の復元力を活かしています。5色のカラー化に対応・約2,000アイテムがカラーバリエーションに対応しています。応用:機械装置・試作・実験・デモ機などのフレーム組立、機能器具・測定・照明・センサーなどの取付けアーム・エアブロー・スプレーガンなどの各種器具取付に。パイジョンとアルミフレームとの組合せに
仕様形状記号:131 形状棚板支え Φd25.1 寸法E24 寸法A38 寸法C14 締付ねじM5 寸法L35
1個
2,451 税込2,696
7日以内出荷

折りたたみ式棚受け金具は、不要な時にたためる棚受け金具です。「折りたためるから」 狭いスペースのキッチン周りの棚受けに最適!「折りたためるから」 便利な折りたたみテーブルも簡単に作れます
材質鋼板
1箱(2本)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1台
199,800 税込219,780
8日以内出荷

1台
209,800 税込230,780
8日以内出荷

1台
229,800 税込252,780
8日以内出荷

トラックの通行もガッチリ支えます。スベリ止めに板(3.2mm)を使用していますので頑丈でサビにくく、美しい。 溝の中が見えないので、美観は損いません。 ボルトで連結できるので盗難防止になります。
長さ(mm)995 溝幅(mm)150 厚さ(mm)5 質量(kg)9 種類U字溝・側溝用 ピッチ(mm)66 外幅×内幅(mm)212×140 アングル寸法(mm)40×40×4
1枚
5,998 税込6,598
8日以内出荷

1本
899 税込989
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

コンクリート蓋やグレーチング蓋が楽々持ち上げられます。一人でも作業が可能!二人ですればもっと楽!。フタ厚の調整が自在!テコの原理で安定板が力強く支えます。入れて捻って引っ張るだけ!。腰の悪い人には特にお勧め!。下水掃除の心強い助っ人君!!
用途溝板・グレーチング上げに。 全長(mm)450 質量(g)2150
1セット(2本)
9,798 税込10,778
当日出荷

日本サン石油スノコ BRILL 17.5W50
エコ商品
「ES-TECH」とノンポリマーが強靭な油膜を形成することで、高回転時でも安定した油圧を確保し、ビッグトルクを支えます。
用途4輪車用ガソリンエンジン・ディーゼル両用全合成油 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 SAE17.5W-50 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1缶(1L)ほか
3,298 税込3,628
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ファミリー・ライフマットレス付きすのこベッド
耐久性と通気性に優れたマットレス付きすのこベッド。体を面で支えるボンネルコイルスプリングで適度に硬く弾力性に優れています。フレームは耐久性と通気性に優れ清潔な状態を保つすのこ仕様。ベッドの下は収納スペースとして有効活用できます。ベッドとマットレスは強力な接着テープで固定します。お客様組立式
材質フレーム:積層合板、マットレス:ポリエステル、脚:ポリプロピレン 種類すのこ 耐荷重(kg)(約)100 マットタイプ高反発
1台
19,980 税込21,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

専用底板が商品をしっかり支えるためセットアップしやすく、売り場を飾るセットアップギフト作りにおすすめ。ハンドル付きで手に取りやすく持ち運びもしやすいのもポイントです。。りんごなら2玉、ビールや清涼飲料水などの350ml缶なら3本がピッタリ入る使いやすいサイズ感、シンプルで上品なデザインで、フルーツや野菜、飲料品や雑貨など、様々な手土産用ギフトに活躍します。
仕様両面異デザイン 耐荷重:1.3kg 材質2層フィルム(OPP+CPP)[透明]、底板:ダンボール 幅(mm)330(220) 高さ(mm)230 奥行(mm)120 寸法(幅W×高さH)(mm)底板:195×190
1パック(20枚)
1,698 税込1,868
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

100インチ対応 頑丈・デザインテレビスタンド専用棚板です。専用棚板にはレコーダーやゲーム機器を置けます。オシャレに小物置きにすればインテリアとしても楽しめます。3段階高さ調整ができるので、テレビの大きさに合わせて設置できます。棚板を2つ使う更に便利に活用できます。耐荷重は約5kgで安定してしっかり支えます。
用途100インチ対応 頑丈・デザインテレビスタンドに取り付けてレコーダーなどを置く棚として。 材質主材:スチール/MDF、表面加工:粉体塗装/PVC 質量(kg)約2.3 幅(cm)45 耐荷重(kg)5 組立時間15分 寸法(幅×奥行き×厚さ)(cm)約45×30×1.8
1台
2,598 税込2,858
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ネオカットウッド(高儀)ネオカットウッドZEN幕板 ZMA20
”Design” あらゆる空間に溶け込むデザイン RANDOM GROOVE:不均等溝柄が醸し出すナチュラルな雰囲気は、洋風・和風住宅やコンクリート建物、公共施設など、 設置場所を問わず周囲にとけ込みやすいデザインとなっており、高級感と奥ゆかしい印象を与えます。 ”Safety” 温度を緩和させる・滑りにくい デッキ表面に繊細な溝加工を施すことにより、体に触れる接地面積が少なくなり、熱伝導性が緩和され夏場などの表面温度上昇時に、熱の伝わりを緩和させる効果があります。 また、しっかりとした溝は滑り止めの効果もあります。 ”Tough” 頑丈なつくり 6列あるリブでしっかりと荷重を支え、より丈夫なデッキになりました。 ”Water resistant” 水に強い 両側面、裏面は切削加工せず、押出し成形時に形成される「表層面」を残すことにより、耐水性、耐久性が向上しています。 ・木材と変わらない施工性がエクステリアに「自由」をもたらす ・現場で自由にカットできる樹脂ムク下地材を使用した人工木デッキです。 ・ランダムグループ(不均等溝)の次世代デッキ材 ・01.床高ミニマム70mm,低い現場でも設置できます。根太材の種類の多さや加工のしやすさ、部材同士の接合のしやすさといったアルミ根太には無い多くの利点を有しており、アルミ根太デッキが苦手としていたローデッキも対応できます。 根太がコンクリート土間に固定出来る場所であれば、最低H70mmまで施工可能です。 02.複雑な形状の現場でも対応できます。木材と同じ感覚で扱える商品ですので、デッキ高を色々変えなければならない複雑な形状の現場でも対応できます。 さらに施工しやすくなる止め部品セットもあります
用途ネオカットウッド デッキ用幕板 寸法(mm)W140×T15×L2000 質量(kg)5.8 ブラウン 不均等溝
1枚ほか
4,998 税込5,498
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ネオカットウッド(高儀)ネオカットウッドZEN幕板 ZMA27
”Design” あらゆる空間に溶け込むデザイン RANDOM GROOVE:不均等溝柄が醸し出すナチュラルな雰囲気は、洋風・和風住宅やコンクリート建物、公共施設など、 設置場所を問わず周囲にとけ込みやすいデザインとなっており、高級感と奥ゆかしい印象を与えます。 ”Safety” 温度を緩和させる・滑りにくい デッキ表面に繊細な溝加工を施すことにより、体に触れる接地面積が少なくなり、熱伝導性が緩和され夏場などの表面温度上昇時に、熱の伝わりを緩和させる効果があります。 また、しっかりとした溝は滑り止めの効果もあります。 ”Tough” 頑丈なつくり 6列あるリブでしっかりと荷重を支え、より丈夫なデッキになりました。 ”Water resistant” 水に強い 両側面、裏面は切削加工せず、押出し成形時に形成される「表層面」を残すことにより、耐水性、耐久性が向上しています。 ・木材と変わらない施工性がエクステリアに「自由」をもたらす ・現場で自由にカットできる樹脂ムク下地材を使用した人工木デッキです。 ・ランダムグループ(不均等溝)の次世代デッキ材 ・01.床高ミニマム70mm,低い現場でも設置できます。根太材の種類の多さや加工のしやすさ、部材同士の接合のしやすさといったアルミ根太には無い多くの利点を有しており、アルミ根太デッキが苦手としていたローデッキも対応できます。 根太がコンクリート土間に固定出来る場所であれば、最低H70mmまで施工可能です。 02.複雑な形状の現場でも対応できます。木材と同じ感覚で扱える商品ですので、デッキ高を色々変えなければならない複雑な形状の現場でも対応できます。 さらに施工しやすくなる止め部品セットもあります
用途ネオカットウッド デッキ用幕板 寸法(mm)W140×T15×L2730 質量(kg)7.9 不均等溝
1枚ほか
7,398 税込8,138
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ネオカットウッド(高儀)ネオカットウッドZEN幕板 ZMA20
”Design” あらゆる空間に溶け込むデザイン RANDOM GROOVE:不均等溝柄が醸し出すナチュラルな雰囲気は、洋風・和風住宅やコンクリート建物、公共施設など、 設置場所を問わず周囲にとけ込みやすいデザインとなっており、高級感と奥ゆかしい印象を与えます。 ”Safety” 温度を緩和させる・滑りにくい デッキ表面に繊細な溝加工を施すことにより、体に触れる接地面積が少なくなり、熱伝導性が緩和され夏場などの表面温度上昇時に、熱の伝わりを緩和させる効果があります。 また、しっかりとした溝は滑り止めの効果もあります。 ”Tough” 頑丈なつくり 6列あるリブでしっかりと荷重を支え、より丈夫なデッキになりました。 ”Water resistant” 水に強い 両側面、裏面は切削加工せず、押出し成形時に形成される「表層面」を残すことにより、耐水性、耐久性が向上しています。 ・木材と変わらない施工性がエクステリアに「自由」をもたらす ・現場で自由にカットできる樹脂ムク下地材を使用した人工木デッキです。 ・ランダムグループ(不均等溝)の次世代デッキ材 ・01.床高ミニマム70mm,低い現場でも設置できます。根太材の種類の多さや加工のしやすさ、部材同士の接合のしやすさといったアルミ根太には無い多くの利点を有しており、アルミ根太デッキが苦手としていたローデッキも対応できます。 根太がコンクリート土間に固定出来る場所であれば、最低H70mmまで施工可能です。 02.複雑な形状の現場でも対応できます。木材と同じ感覚で扱える商品ですので、デッキ高を色々変えなければならない複雑な形状の現場でも対応できます。 さらに施工しやすくなる止め部品セットもあります
用途ネオカットウッド デッキ用幕板 寸法(mm)W140×T15×L2000 質量(kg)5.8 ダーク 不均等溝
1枚ほか
4,998 税込5,498
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

壁棚・シェルフ・棚受けシリーズ
材質/仕上天然木+スチール/補強・塗装付 棚受け金具L型棚受け
1個
1,398 税込1,538
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

マットレス下の通気を良くし、掃除もしやすくする高床式すのこマット。4つのサイズをご用意: シングル、セミダブル、ダブル、セミシングルショート。マットレスが浮いてるような、見た目もすっきりなヘッドレススタイル。すのこが予め連結されていて、組み立て簡単、分解も可能。脚の高さは3段階で変更可能: 6/19/25cm。脚はネジ式の取り付けなので、調整も簡単。脚部裏に貼り付けるフェルトシール付属。厚み15mmのある積層材すのこを補強フレームで支える、きしみも少ない頑丈設計
用途ベッドフレームとして。ベッド すのこベッド ベッドフレーム 木製ベッド すのこマット 高さが変えられる シングル セミダブル ダブル セミシングルショート 種類すのこベッド 組立時間約30-40分 隙間(mm)すのこ:65~70
1台
9,998 税込10,998
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

3段階高さ調節 脚付きすのこベッド(ダブル) 【Lilitta リリッタ 】(ポケットコイルロールマットレス付き) ダブル ホームテイスト 動画あり
通気性のよいすのこベッドとマットレスのセットです。ベッドはお好みに合わせて3段階に高さを調節できる脚付き。 低ホルムアルデヒド仕様で、F★★★★(フォースター)獲得!お子様にも安心です! マットレスは柔らかなフィット感のポケットコイルマットレス。 独立構造のコイルが身体にそって支えるので、体重が分散され負担のない自然な寝姿勢を保てます 丈夫で美しいパインフレーム 通気性抜群LVLすのこ
用途仮眠室や休憩室、来客用のベッド、簡易ベッドとして。 材質ベッド:[本体]天然木(パイン材)/[すのこ]合板(LVL)/[表面材]ラッカー塗装(ホワイトウォッシュ、ブラウン)/無塗装(ナチュラル)マットレス:[張り材]ポリエステル100%/[クッション材]ポケットコイル、ウレタンフォーム、不織布 質量(kg)ベッド:25.2/マットレス:(約)23.5 サイズダブル 種類すのこベッド 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)ベッド:(約) 140 × 200 × 6/16/26 ・マットレス:(約)140×195×19(コイル数:682個) 静止耐荷重(kg)200 ホルムアルデヒド等級F★★★★
1台
29,980 税込32,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

3段階高さ調節 脚付きすのこベッド(シングル) 【Lilitta リリッタ 】(ポケットコイルロールマットレス付き) シングル ホームテイスト 動画あり
通気性のよいすのこベッドとマットレスのセットです。ベッドはお好みに合わせて3段階に高さを調節できる脚付き。 低ホルムアルデヒド仕様で、F★★★★(フォースター)獲得!お子様にも安心です! マットレスは柔らかなフィット感のポケットコイルマットレス。 独立構造のコイルが身体にそって支えるので、体重が分散され負担のない自然な寝姿勢を保てます 丈夫で美しいパインフレーム 通気性抜群LVLすのこ
用途仮眠室や休憩室、来客用のベッド、簡易ベッドとして。 材質ベッド:[本体]天然木(パイン材)/[すのこ]合板(LVL)/[表面材]ラッカー塗装(ホワイトウォッシュ、ブラウン)/無塗装(ナチュラル)マットレス:[張り材]ポリエステル100%/[クッション材]ポケットコイル、ウレタンフォーム、不織布 質量(kg)ベッド:17.75/マットレス:17.6 サイズシングル 種類すのこベッド 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)ベッド:(約) 98 × 200 × 6/16/26 ・マットレス:(約)97×195×19(コイル数:465個) 静止耐荷重(kg)200 ホルムアルデヒド等級F★★★★
1台
20,980 税込23,078
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

通気性バツグンの脚付き総檜すのこベッドと柔らかなフィット感のポケットコイルマットレスセット。 ベッドの材質はすのこベッドにおける最良の檜材を使用しており、3段階高さ調節が可能! 独立構造のコイルが身体にそって支えるので、体重が分散され負担のない自然な寝姿勢を保てます "耐久性"と"癒しの効果"をあわせもつ国産ひのきを使用 ノンホルムアルデヒド仕様
用途仮眠室や休憩室、来客用のベッド、簡易ベッドとして。 材質【ベッド】天然檜材/【マットレス】張り材:ポリエステル100%/クッション材:ポケットコイル、ウレタンフォーム、不織布 質量(kg)ベッド:(約)19.25/マットレス:(約)22 ナチュラル サイズセミダブル 種類すのこベッド 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)ベッド:(約) 120 × 200 × 6/16/26 ・マットレス:(約)120×195×19(コイル数:589個) 静止耐荷重(kg)200
1台
28,980 税込31,878
翌日出荷

3段階高さ調節 脚付きすのこベッド(セミダブル) 【Lilitta リリッタ 】(ポケットコイルロールマットレス付き) セミダブル ホームテイスト 動画あり
通気性のよいすのこベッドとマットレスのセットです。ベッドはお好みに合わせて3段階に高さを調節できる脚付き。 低ホルムアルデヒド仕様で、F★★★★(フォースター)獲得!お子様にも安心です! マットレスは柔らかなフィット感のポケットコイルマットレス。 独立構造のコイルが身体にそって支えるので、体重が分散され負担のない自然な寝姿勢を保てます 丈夫で美しいパインフレーム 通気性抜群LVLすのこ
用途仮眠室や休憩室、来客用のベッド、簡易ベッドとして。 材質ベッド:[本体]天然木(パイン材)/[すのこ]合板(LVL)/[表面材]ラッカー塗装(ホワイトウォッシュ、ブラウン)/無塗装(ナチュラル)マットレス:[張り材]ポリエステル100%/[クッション材]ポケットコイル、ウレタンフォーム、不織布 質量(kg)ベッド:20/マットレス:(約)22 サイズセミダブル 種類すのこベッド 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)ベッド:(約) 120 × 200 × 6/16/26・マットレス:(約)120×195×19(コイル数:589個) 静止耐荷重(kg)200 ホルムアルデヒド等級F★★★★
1台
25,980 税込28,578
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

通気性バツグンの脚付き総檜すのこベッドと柔らかなフィット感のポケットコイルマットレスセット。 ベッドの材質はすのこベッドにおける最良の檜材を使用しており、3段階高さ調節が可能! 独立構造のコイルが身体にそって支えるので、体重が分散され負担のない自然な寝姿勢を保てます "耐久性"と"癒しの効果"をあわせもつ国産ひのきを使用 ノンホルムアルデヒド仕様
用途仮眠室や休憩室、来客用のベッド、簡易ベッドとして。 材質【ベッド】天然檜材/【マットレス】張り材:ポリエステル100%/クッション材:ポケットコイル、ウレタンフォーム、不織布 質量(kg)ベッド:23.9/マットレス:(約)23.5 ナチュラル サイズダブル 種類すのこベッド 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)ベッド:(約)140×200×6/16/26 ・マットレス:(約)140×195×19(コイル数:682個) 静止耐荷重(kg)200
1台
35,980 税込39,578
翌日出荷

三好キカイ(旧:三好パイジョン)PL702
棚板の支えやシャフトストッパーに
仕様- 形状棚板支え サイズ33×28×14
1個
1,669 税込1,836
3日以内出荷

しなりを抑えてしっかり掴む強力型ピンセット。精密加工技術に支えられぴったり合った先端。適度な重量とスムーズなつまみ荷重は連続作業も楽にこなします。
材質ステンレス 全長A(mm)125 寸法B(mm)9.5 質量(g)23 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)