材質メルクシパイン
関連資料注意事項(4.17MB)
・ヴィンテージ感あふれるおしゃれな棚板です。
・ステイン等の着色透明塗料の際は、継手が目立つことがあるので
端材などで試し塗りされることをおすすめします。
・茶色、白色の濃淡があり1枚1枚見た目が異なります。
素材本来の特長をご理解の上、自然ならではの風合いをお楽しみください。
用途テレビ台、本棚、飾り棚などDIY
厚さ(mm)15
材質アカシア集成材
材質ゴムの木
関連資料注意事項(4.17MB)
材質ノースパイン(赤松)
関連資料注意事項(4.17MB)
マツ科マツ属の針葉樹。
東南アジア産のパイン材。
黄褐色な心材と淡黄色な辺材。
加工性が良くカウンター、天板、棚板、階段材としてもよく使用されています。
関連資料注意事項(4.17MB)
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
サービス分類オーダー・加工
木目がきれいなパイン材です。 加工がしやすくDIY材として最適です。
材質檜/節有
関連資料注意事項(4.17MB)
材質杉/節有
関連資料注意事項(4.17MB)
無塗装で加工が容易、多用途に使用できます。金物の取付下地に適しています。
ヤニが少なく木目が均一で狂いが少ない為、加工が簡単な木材です。
用途テレビ台、本棚、飾り棚などDIY
厚さ(mm)18
材質パイン集成材
茶色と白色の濃淡が特徴的な棚板で雑貨、インテリア家具などで最近幅広く使われている材です。硬く丈夫な材なので様々な用途に使用できます。成長が早いため生産性が高く、高級木材と比較するとリーズナブルに手に入ります。表面塗装には自然塗料のリボスを使用しており小さなお子様が舐めても安心です。
材質アカシア
厚さ(mm)15
マツ科の針葉樹で、年輪幅が広く杢目が良く通っています。適度に軟らかで使い易く、塗装のノリが良いため優美に仕上がります。同じ樹種との組み合わせで、引き出しの枠や軽量用の棚板などに。
材質ラジアータパイン
長さ(mm)2100
等級A・A
比重気乾比重:0.49
色調無塗装
トウダイグサ科の広葉樹で、滑らかな手触り。ほどよい堅さで加工し易く塗装性にも優れ、天板や家具材にも適しています。
材質ゴム(ラバーウッド)
長さ(mm)2100
等級A・A
比重気乾比重:0.64
色調無塗装
木質は耐久性があり、適度に堅くしなやかさも兼ね備えています。加工性も良いのでカウンター、天板などの家具材や階段などにも適しています。
材質ホワイトアッシュ
長さ(mm)2100
等級A・A
比重気乾比重:0.69
色調無塗装
トウダイグサ科の広葉樹で、滑らかな手触り。ほどよい堅さがあり加工が容易です。着色もよく、塗装性に優れています。適度の堅さがあり、収納棚や本棚などの棚板に適しています。
材質ゴム(ラバーウッド)
長さ(mm)2100
等級A・A
比重気乾比重:0.64
色調無塗装
天然木の質感がインテリアをおしゃれに飾る棚板をラインアップ。内装ドアやフローリングとのカラーコディネートが楽しめる豊富なバリエーション。
用途棚板
材質ムク集成材
厚さ(mm)20
関連資料設計施工資料(1.35MB)
表面仕上げウレタン塗装仕上げ
モクセイ科の落葉広葉樹。やや重硬で安定性がよく、加工度抜群で良い仕上がりに。また、弾力性が高く杢目が美しく堅さがある、たも材はカウンター材・天板や家具材にも適しています。
材質タモ
長さ(mm)2100
等級A・B
比重気乾比重:0.65
色調無塗装
硬い材質の高級材で家具全般に適していてカウンター材や天板、重厚なものは階段材にも対応できます。ブナ科の落葉広葉樹で、表面には楢(なら)特有の斑(ふ)が虎の毛のような斑点模様に似ています。
材質ナラ
長さ(mm)2100
等級A・B
比重気乾比重:0.67
色調無塗装
トウダイグサ科の広葉樹で、滑らかな手触り。ほどよい堅さで加工し易く塗装性にも優れ、天板や家具材にも適しています。
材質ゴム(ラバーウッド)
長さ(mm)2100
等級A・A
比重気乾比重:0.64
色調無塗装
モクセイ科の落葉広葉樹。やや重硬で安定性がよく、加工度抜群で良い仕上がりに。また、弾力性が高く杢目が美しく堅さがある、たも材はカウンター材・天板や家具材にも適しています。
材質タモ
長さ(mm)2100
等級A・B
比重気乾比重:0.65
色調無塗装
マツ科の針葉樹で、年輪幅が広く杢目が良く通っています。適度に軟らかで使い易く、塗装のノリが良いため優美に仕上がります。同じ樹種との組み合わせで、引き出しの枠や軽量用の棚板などに。
材質ラジアータパイン
長さ(mm)2100
等級A・A
比重気乾比重:0.49
色調無塗装
トウダイグサ科の広葉樹で、滑らかな手触り。ほどよい堅さがあり加工が容易です。着色もよく、塗装性に優れています。適度の堅さがあり、収納棚や本棚などの棚板に適しています。
材質ゴム(ラバーウッド)
長さ(mm)2100
等級A・A
比重気乾比重:0.64
色調無塗装
木目がきれいなパイン材です。 加工がしやすくDIY材として最適です。
板厚(mm)18
標識を貼り込めるベニヤ板です。
厚さ(mm)5.5
集成材用特殊超硬チップで、刃物寿命が長持ち。
特殊フッ素加工により、木材のヤニや接着剤が付着しにくい。
接触抵抗が少なく、高滑性・高切削性を実現。
用途集成材、一般木材、パーチクルボード、デコラ板、合成木材、化粧合板など。
トウダイグザ科パラゴムノキ属の広葉樹。
階段、カウンター等あらゆる部材として人気が高いです。
関連資料注意事項(4.17MB)
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
サービス分類オーダー・加工
材質赤松集成材
厚さ(mm)12
色無塗装
縦(mm)200
横(mm)200
1枚
¥831
税込¥914
5日以内出荷
独自の刃形状によるシャープな切れ味。防サビ効果の高いクリアコート仕上げ。目立不要!永切れを実現する衝撃焼入。
用途コンパネ、一般木材、合板、集成材
ピッチ(mm)1.75
表面処理(刃部)クリアコート
材質(刃)SK-85
刃先処理衝撃焼入
切り溝幅(mm)0.9±0.05
のこぎり板厚(mm)0.6
刃渡り(mm)240
グリップタイプ曲柄
1丁
¥1,288
税込¥1,417
翌日出荷
座面に杉集成材を使用。国産材を使用した温かみを併せ持つ機動力のあるベンチ。
材質【板座】杉集成材 【脚部】スチール、粉体塗装 【キャスター】ナイロン双輪キャスター
タイプ【座下棚】なし
板厚(mm)25
色(脚部)ブラック
スタッキング【種類】なし
メモ台なし
脚部構造スツール
座面に杉集成材を使用。国産材を使用した温かみを併せ持つ機動力のあるスツール。
材質【板座】杉集成材 【脚部】スチール、粉体塗装 【キャスター】ナイロン双輪キャスター
タイプ【座下棚】なし
板厚(mm)25
色(脚部)ブラック
スタッキング【種類】なし
メモ台なし
脚部構造スツール
コストパフォーマンスの高い天然木ディスプレイが新登場。
用途※天然木を使用しているため、塗装のムラ・色の個体差・節などがあります。風合いとしてお楽しみください。
材質天然木:パイン集成材
耐荷重(kg)5
板厚(mm)12
コストパフォーマンスの高い天然木ディスプレイが新登場。
用途※天然木を使用しているため、塗装のムラ・色の個体差・節などがあります。風合いとしてお楽しみください。
材質天然木:パイン集成材
耐荷重(kg)5
板厚(mm)12
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ