替刃式なので非常に経済的。
替刃はハイス鋼なので耐久性抜群角型は突板に最適。
面取りは目立ちにくい0.3mm。
材質ハイス鋼(刃)+樹脂(フレーム)
硬質建材用 超耐久セラミック刃で耐久力16倍
用途石膏ボード用面取り研削ツール
材質高耐久アルミダイカストボディにステン張りベース
タイプデコラ・ベニヤ・ケイカル板用
面取(幅)1~3mm
適合替刃TMKB-C50、L型刃、J型刃
面取り角度(°)45
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
ケーブルラックの親桁等、鋼板の角部を容易に面取り加工ができ、施工時の安全対策に最適です。
加工時に切断片が受け部に溜まる構造の為、切断片が飛び散りません。
全長(mm)180
質量(g)415
適合板厚(mm)鋼板0.4~2.3まで、ステンレス鋼板0.4~1.5まで
1個
¥32,980
税込¥36,278
4日以内出荷
8000回転による高速切削を実現しました。
一目でわかる面取り量表記により、面取り量の調節も簡単です。
リニアガイド使用の「スライドガイド板タイプ」を使用すれば、ワーク材に傷をつけることなく面取り加工することができます。
仕様3枚刃、F3、固定ガイド板仕様(薄板用)
トラスコ品番796-4439
質量(kg)23
出力(W)500
電源(V)AC100
回転数(min-1[r.p.m])8000
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×250×327
電源コード(m)3
切刃形状その他
1台
¥339,800
税込¥373,780
翌々日出荷
丸ブレードを使用しているため、刃を少しずつずらしながら使用すると長寿命である上、反対側も使用すると二倍長く使用できます。
手を保護するハンドガード付です。
角を面取りする時は、丸ブレードを1個だけ使用します。
セット内容ハンドル 1本、ハンドガード 1本、Nブレード N80 (BN8010) 2個
トラスコ品番111-3976
質量(g)178
最大板厚(mm)12(刃幅を調整できます。)
1セット
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
8000回転による高速切削を実現しました。
一目でわかる面取り量表記により、面取り量の調節も簡単です。
リニアガイド使用の「スライドガイド板タイプ」を使用すれば、ワーク材に傷をつけることなく面取り加工することができます。
用途面取り加工
刃数3枚刃
材質鋼
トラスコ品番796-4455
質量(kg)28
出力(W)500
電源(V)AC100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×400×362
電源コード(m)3
回転速度(min-1[r.p.m])8000
切刃形状3枚刃
1台
¥429,800
税込¥472,780
翌々日出荷
硬質建材用 超耐久セラミック刃で耐久力16倍
用途石膏ボード用面取り研削ツール
材質高耐久アルミダイカストボディにステン張りベース
タイプデコラ・ベニヤ・ケイカル板用
面取(幅)1~3mm
適合替刃TMKB-C50、L型刃、J型刃
面取り角度(°)45
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
穴面取りやバリ取りを手作業で行えます。
用途面取り、バリ取り加工に。
材質PP+TPR(グリップ)、M2(刃)
面取角度90°
全長(mm)162(刃含む)、141(グリップのみ)
付属品スパナ×1
質量(g)94(刃含む)、74(グリップのみ)
使用範囲(mm)3-20
柄幅(mm)28.5
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1セット
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
こんなお得な商品も!

回転ブレード
モノタロウ
¥1,698
税込¥1,868
軸径(Φmm)3.2
こんなお得な商品も!

バリ取りバー ミニ
モノタロウ
¥439
税込¥483
すべてのSブレード(3.2mm軸)が装着できます。ブレードを保持するハウジング部は鋼鉄製にしているため半永久的に使用できます。ブレードを交換するためには、ハウジング部のスリーブを押して、ブレードを脱着します。
セット内容12mmの六角ハンドル 1本、回転ブレード S10 (BS1010) 1個
トラスコ品番111-3216
質量(g)58
適合軸径(Φmm)3.2
ハンドル寸法(mm)約12×130
1セット
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
サイズ105用(90°)(唐草柄)
色しんちゃ
分類軒系列部材
1個
¥2,398
税込¥2,638
4日以内出荷
(青板)住宅用の窓ガラスや食器棚、テーブルトップに一般的に使われる板硝子です。
用途「割っただけ」
断面が露出しない場合に適します。
「角すりつぶし」
切断後、安全のために機械でバリ取りを施します。
「4方糸面磨き」
切断後、面取りをして木口も磨きます。
4隅の角についても安全のため1mm程度つぶしています。
材質ソーダ石灰ガラス
厚さ(mm)3、4、5、6、8
比重2.5
誤差厚さによる(下表参照)
端面加工割っただけ、角すりつぶし、四方糸面磨き
サービス分類オーダー・加工
穴の面取りやバリ取りに最適な穴付きタイプの面取りカッターです。
TiNコーティングにより耐摩耗性を向上させ高耐久性を実現しました。
用途非鉄金属等の面取り・バリ取り作業に。
材質コバルトハイス(SKH55)
表面処理TiNコーティング
適合被削材種ステンレス、鉄板、鋼板、アルミ板、プラスチック等
面取角度90°
軸径(Φmm)6.35
切刃形状その他
(白板)住宅用の窓ガラスや食器棚、テーブルトップに一般的に使われる板硝子です。
用途「割っただけ」
断面が露出しない場合に適します。
「角すりつぶし」
切断後、安全のために機械でバリ取りを施します。
「4方糸面磨き」
切断後、面取りをして木口も磨きます。
4隅の角についても安全のため1mm程度つぶしています
材質ソーダ石灰ガラス
長さ(mm)30~2200
幅(mm)30~1000
厚さ(mm)3,5,6,8,10
比重2.5
誤差厚さによる(下表参照)
端面加工割っただけ、角すりつぶし、四方糸面磨き
サービス分類オーダー・加工
(青板)間仕切り、テーブルトップや棚板に一般的に使われる板硝子です。
用途「割っただけ」
断面が露出しない場合に適します。
「角すりつぶし」
切断後、安全のために機械でバリ取りを施します。
「4方糸面磨き」
切断後、面取りをして木口も磨きます。
4隅の角についても安全のため1mm程度つぶしています。
材質ソーダ石灰ガラス
長さ(mm)150~1500(別表の規制あり)
幅(mm)150~900(別表の規制あり)
厚さ(mm)12
比重2.5
誤差±2
端面加工割っただけ、角すりつぶし、四方糸面磨き
サービス分類オーダー・加工
ネジ式で刃の調整が簡単な細工用鉋です。日本DIYショー通商大臣賞受賞した商品です。角利産業オリジナル代表商品です。45度・60度・30度の角面取りができる画期的な替刃式鉋です。誰でも使いこなすことの出来る細工用鉋です。
幅(mm)52
高さ(mm)23
奥行(mm)151
材質(台)樫
材質(刃)炭素鋼SK-5
1台
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
耐熱衝撃性に優れ、熱膨張が小さく、あらゆる分野で優れた耐熱性、耐衝撃性を発揮します。高い光透過性と光学的歪みが少ない特性をもっています。
公差外寸±0.5mm(規格品)
端面加工面取り仕上げ
粘着テープ付きなので取り付けが簡単です。
用途お部屋のご案内に
材質アクリル
厚さ(mm)3
色白
取付粘着テープ
仕上4辺面取り
テープ粘着テープ付き
「コードレスだからさっと面取り」
2枚刃&長寿命チップにより優れた面取り性能
2種類の仕上げ面(C面・R面)
レバーを解除し円板を開くだけの容易なチップ交換
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途金型、部品、鋼材で曲線用の面取り作業
付属品マルチボルト蓄電池(BSL36A18X)×2、急速充電器、C面チップ2個(本体装着)、ハンドル、六角棒スパナ、トルクスドライバー、ゲージC2、電池カバー、システムケース3
質量(kg)3.5(BSL36A18X装着時)
無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000
モーター直流ブラシレスモーター
面取能力【軟鋼:C面取り】C0~C2、【軟鋼:R面取り】R2・R3、【ステンレス:C面取り】C0~C1.5、【ステンレス:R面取り】R2
使用電池マルチボルト蓄電池
本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)517×158×123
蓄電池電圧(V)36
関連資料メーカーカタログ(1.19MB)
1台
¥189,800
税込¥208,780
3日以内出荷
珪素、カルシウム、ナトリウムの酸化物から成る、汎用的なガラス板です。
材質青板(ソーダ)ガラス
公差外寸±0.5mm(規格品)
端面加工面取り仕上げ
樹脂プルボックスの穴あけ後のバリを解決しました。樹脂プルボックスの切断面の仕上がりが綺麗です。切片がホルソーに絡みません。
用途樹脂プルボックス・ビニール板の切断
材質本体:JIS S45C
全長(mm)79
有効切削能力(mm)プラスチック:3
刃厚(mm)1.5
シャンク形状六角軸
シャンク径(mm)6.35
面取柱へのリフト・車・台車からの柱保護に最適です。
用途工場内・駐車場・ガレージ等の柱。
材質軟質PVC樹脂
形状コーナー用
材質(当板)スチール
穴径(Φmm)当板:8
大きなくずはけミゾではけ良好。刃のズレを防止、しっかり固定の安心ネジ止め式。刃の調整・交換がスピーディー。L型カッタ―刃を使用。適用材:石こうボード・プラスタ―ボード・ケイカル板・一般木材・合板・プラダンなど。
仕様切削・面取用・替刃式カンナ・3段式
材質本体:メープル材、ネジ:ABS樹脂+鉄、カッター刃:SK材
寸法(mm)146×47×35
質量(g)107
タイプM溝
適合サイズ(mm)側面仕上:側合わせ16まで、面取りの大きさ:9ボード(最大約7・12厚ボード(最大約5)
適合材石こうボード・プラスターボード・ケイカル板・一般木材・合板・プラダンなど。
適合替刃L型カッター刃
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
建物の柱に取り付けて破損を防ぐスチール製当板付コーナーガード。
面取りコーナー用のコーナークッション保護材です。
軟質樹脂製で柔軟性があるので、衝撃・ショックに強い力を発揮し、衝撃をソフトに吸収。
傷つきやすいコーナーをしっかり保護し、建物と車両の接触による破損を解消します。
耐候性・耐久性・耐水性にも優れているので、屋外でも安心してご使用いただけます。
用途トラックターミナル、駐車場、倉庫等の建物の柱に最適!
主材質軟質塩化ビニル樹脂(PVC)
寸法L(mm)2000
タイプ面取りコーナー用
材質(当板)スチール
建物の柱に取り付けて破損を防ぐスチール製当板付コーナーガード。
面取りコーナー用のコーナークッション保護材です。
軟質樹脂製で柔軟性があるので、衝撃・ショックに強い力を発揮し、衝撃をソフトに吸収。
傷つきやすいコーナーをしっかり保護し、建物と車両の接触による破損を解消します。
耐候性・耐久性・耐水性にも優れているので、屋外でも安心してご使用いただけます。
用途トラックターミナル、駐車場、倉庫等の建物の柱に最適!
主材質軟質塩化ビニル樹脂(PVC)
寸法L(mm)1000
タイプ面取りコーナー用
材質(当板)スチール
4Rチップにより、鋭角鈍角でもR2以上のなめらかなR面を確保出来ます。
用途橋梁・造船の鋼板加工に最適
仕様最小加工半径:R17
質量(kg)3.3
使用圧力(MPa)0.49~0.68
無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000相当
使用チップ専用超硬チップ(3R)(8面)
空気消費量(m3/min)0.86
面取(R面)R3、(初期設定面取り量R)2.5mm相当
最小板厚(mm)重ね加工:9
カッター3枚刃
1台
¥149,800
税込¥164,780
4日以内出荷
8000回転による高速切削を実現しました。
一目でわかる面取り量表記により、面取り量の調節も簡単です。
リニアガイド使用の「スライドガイド板」を使用すれば、ワーク材に傷をつけることなく面取り加工することができます。
幅(mm)230
出力(W)500
回転数(min-1[r.p.m])8000
電源AC100V
電源コード(m)3
耐熱衝撃性に優れ、熱膨張が小さく、あらゆる分野で優れた耐熱性、耐衝撃性を発揮します。高い光透過性と光学的歪みが少ない特性をもっています。
材質青板(ソーダ)ガラス
厚さ(mm)1±0.2
公差外寸±0.5mm(規格品)
端面加工面取り仕上げ
建物の柱に取り付けて破損を防ぐスチール製当板付コーナーガード。
面取りコーナー用のコーナークッション保護材です。
軟質樹脂製で柔軟性があるので、衝撃・ショックに強い力を発揮し、衝撃をソフトに吸収。
傷つきやすいコーナーをしっかり保護し、建物と車両の接触による破損を解消します。
耐候性・耐久性・耐水性にも優れているので、屋外でも安心してご使用いただけます。
用途トラックターミナル、駐車場、倉庫等の建物の柱に最適!
主材質軟質塩化ビニル樹脂(PVC)
寸法L(mm)2000
タイプ面取りコーナー用
材質(当板)スチール
チップソーとの組み合わせで、一度の作業で石膏ボードの切断・面取りが出来る。
用途石膏ボード
適合材石膏ボード、化粧石膏ボード、ケイカル板
RoHS指令(10物質対応)対応
耐熱衝撃性に優れ、熱膨張が小さく、あらゆる分野で優れた耐熱性、耐衝撃性を発揮します。高い光透過性と光学的歪みが少ない特性をもっています。
材質テンパックス(R)
公差外寸±0.5mm(規格品)
使用温度(℃)230
最高使用温度(℃)490
端面加工面取り仕上げ
建物の柱に取り付けて破損を防ぐスチール製当板付コーナーガード。
面取りコーナー用のコーナークッション保護材です。
軟質樹脂製で柔軟性があるので、衝撃・ショックに強い力を発揮し、衝撃をソフトに吸収。
傷つきやすいコーナーをしっかり保護し、建物と車両の接触による破損を解消します。
耐候性・耐久性・耐水性にも優れているので、屋外でも安心してご使用いただけます。
用途トラックターミナル、駐車場、倉庫等の建物の柱に最適!
主材質軟質塩化ビニル樹脂(PVC)
寸法L(mm)1000
タイプ面取りコーナー用
材質(当板)スチール
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ