3,948件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。 18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼で、ステンレス鋼の中でも一番生産量の多い代表的なオーステナイト系になります。 耐食性・耐熱性は適しています。 溶接性も適していますが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。 2Bとはにぶい灰色でやや光沢のある仕上げの状態のこと。
用途厨房器具・食品製造設備・建築材料・化学工業設備・自動車・輸送機・船舶・車両工業・各種機械部品 成分C(炭素)/0.08以下、Si(けい素)/1.00以下、Mn(マンガン)/2.00以下、P(燐)/0.045以下、S(硫黄)/0.030以下、Ni(ニッケル)8.00~10.50、Cr(クローム)/18.00~20.00 タイプ切板 切断方法シャーリング切断 切断公差(-0、+1.0) 板厚公差±0.12 参考準拠JIS規格G4305 SUS304 サービス分類オーダー・加工
1枚
1,498 税込1,648
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)


板を通して光や向こう側の像がそのまま見えます。 ハサミやカッターで加工できる手軽さと、曲げや衝撃に強く燃えにくい性質から、切り文字、サイン看板などのディスプレイ用途、ステーショナリー、各種工作素材として適しています。
用途照明、サイン、看板などのディスプレイ。 間仕切りや室内建具などのインテリア。 小物ケース、ボックスなどのアクセサリー什器。 ペンシルケース、下敷きなどのステーショナリー。 簡易使用の風よけや雪囲いなど。 材質硬質塩ビ
1枚
519 税込571
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

耐熱性、耐寒性、耐オゾン性、耐侯性、耐酸性、耐アルカリ性、耐薬品性、などに優れています。
厚さ(mm)1.5 材質汎用エチレン・プロピレンゴム(EPDM) 硬度70(タイプA) 耐熱温度(℃)100 厚さ公差(mm)±0.2 耐寒温度(℃)-55
1枚
81 税込89
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

2B仕上げの肌をバフでさらに磨き上げています。美しい光沢が最大の特徴です。
用途機械外装部品、食品加工機械、クリーンルーム内機械、キッチン用天板
1枚
1,198 税込1,318
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (133種類の商品があります)

バッグマイスターベルポーレン 1.5mm
バッグの底板用の芯材です。 軽く、水に強い素材で底の型くずれを防ぎます。 はさみやカッターでカットできます。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)250×500×1.5 素材ポリエチレン
1枚
649 税込714
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ホビーや工作などに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 軽量・加工性に優れたアルミ板です 小物ケース・仕切り・ネームプレート・工作・インテリアなどに最適です
タイプ平板
1枚
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

耐熱性、耐薬品性、耐酸、耐アルカリ、電気絶縁性に優れたPTFEシートです。 各種用途に合わせ様々な形状に加工してお使い頂けます。
用途ガスケット、オイルシーリング、電気絶縁材料、研究器具、溶接化学容器、機械部品等の各種用途 材質PTFE 使用温度範囲(℃)-180~260 RoHS指令(10物質対応)対応 RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1枚
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

2D仕上げ後、研磨ロールで軽く冷間加工を施すことによって得られる光沢仕上げです。 あまり過酷ではない深絞り最適。加工後のミガキも容易です。
用途一般用材、建材 タイプ薄板 保証精度±0.5 切断公差(-0、+1)
1枚
899 税込989
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (133種類の商品があります)

耐衝撃性(一般アクリルの約5倍)に優れており割れにくく、優れた透明性と幅広い加工性・耐燃性に優れています。また燃焼時に有毒ガスを発生せず、環境に優しい材質です。
用途POP・ディスプレイ等の店舗装飾分野、機械カバー等の産業用途分野 厚さ(mm)2 材質PET(非晶質ポリエステル) 透明 比重1.27 表面抵抗1015以上(Ω/□) 荷重たわみ温度(℃)69(1.80MPa) 全光線透過率(%)86.2 曲げ弾性率(MPa)2000 ロックウェル硬度44Mスケール 吸水率(%)0.1 切断方法丸のこ切断 切断公差0~+1 引張弾性率(MPa)2000 体積抵抗率(Ω・m)1013以上 線膨張率(×10-5・K-1)7.5 サービス分類オーダー・加工
1枚
839 税込923
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (155種類の商品があります)


No.4仕上げの肌に、連続した砥粒線をつけています。 溶接後の手入れなどが簡単なので、建築用材などに最適です。 HL面には表面保護シートを貼り付けています。
用途建材の最も一般的な仕上げ。建築用材、メタルアート等。 成分C(炭素)/0.08以下、Si(けい素)/1.00以下、Mn(マンガン)/2.00以下、P(燐)/0.045以下、S(硫黄)/0.030以下、Ni(ニッケル)8.00~10.50、Cr(クローム)/18.00~20.00 タイプ薄板 JIS規格G4305 SUS304 保証精度±0.5 厚さ公差(mm)±0.12 切断公差(-0、+1)
1枚
999 税込1,099
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (133種類の商品があります)

用途一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
219 税込241
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

耐熱性、耐寒性、耐オゾン性、耐侯性、耐酸性、耐アルカリ性、耐薬品性、などに優れています。
厚さ(mm)1.5 仕様片面粘着テープ付 材質汎用エチレン・プロピレンゴム(EPDM) 硬度70(タイプA) 耐熱温度(℃)100 厚さ公差(mm)±0.2 耐寒温度(℃)-55
1枚
1,198 税込1,318
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1枚
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アローズモリブデン板(Mo)
RoHS
上下面は圧延または研磨仕上げによるモリブデンプレート。
長さ(mm)100 RoHS指令(10物質対応)対応 板厚公差±10%
1枚
16,980 税込18,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

軽く、耐食性に優れ、耐食性に優れ、比較的加工しやすい素材です。
用途熱交換器、建材、食器、装飾品等 材質純チタン2種 厚さ(mm)1.5 切断方法シャーリング切断 成分化学成分:N/0.03以下、C/0.08以下、H/0.013以下、Fe/0.25以下、O/0.20以下、Ti/残部 サービス分類オーダー・加工
1枚
5,698 税込6,268
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

耐薬品性、耐熱性、耐オゾン性、耐油性、耐候性に優れており、各特性のバランスが良い材質です。
厚さ(mm)1.5 材質汎用クロロプレンゴム(CR) 硬度60(タイプA) 耐熱温度(℃)100 厚さ公差(mm)±0.2 耐油性(%)120 耐寒温度(℃)-40
1枚
98 税込108
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

耐薬品性、電気絶縁性、難燃性。高温、低温に弱い。
用途標示板、配管パイプ、フィルム、照明、電気絶縁材、ディスプレイ、広告板、一般雑貨、化学薬品貯蔵 材質塩ビ 比重1.4 熱変形温度(℃)65~70
1枚
229 税込252
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

1個
319 税込351
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

1個
549 税込604
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

1個
1,790 税込1,969
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

1枚
2,900 税込3,190
翌日出荷


1枚
6,460 税込7,106
翌日出荷


1個
999 税込1,099
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)



1セット(10枚)
2,500 税込2,750
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

天然ゴムを主成分としたゴムシートです。工業用パッキン、緩衝用、敷物用その他一般用途に適しています。
1枚
3,398 税込3,738
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
2,090 税込2,299
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

一般的な金属の中で最も軽い。 電気・熱伝導性は銅に次ぐ。 酸やアルカリに弱く、用途によっては表面処理が必要です。
用途ホビー、軽量構造物など。
1個
1,000 税込1,100
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)