寸法(mm)300×200
色黒
ホビーや工作などに適した金属素材です
各種補修・ホビー・DIY用素材
軽量・加工性に優れたアルミ板です
小物ケース・仕切り・ネームプレート・工作・インテリアなどに最適です
タイプ平板
耐熱性、耐薬品性、耐酸、耐アルカリ、電気絶縁性に優れたPTFEシートです。
各種用途に合わせ様々な形状に加工してお使い頂けます。
用途ガスケット、オイルシーリング、電気絶縁材料、研究器具、溶接化学容器、機械部品等の各種用途
材質PTFE
色白
使用温度範囲(℃)-180~260
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
用途一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。
RoHS指令(10物質対応)対応
アセタールコポリマーを原料とした結晶性の高いエンジニアリングプラスチック素材です。
機械強度に優れています。荷重のかかるライナーや車輪、ローラー等に広く使用されています。
ポリペンコアセタールの耐疲労性は他のエンプラに比べ優れています。
繰返し荷重のかかる歯車やローラー、プーリ等、長時間運転にも信頼性が高い素材です。
吸水性が低いので物性値の低下や寸法変化が小さく、水中での使用も可能です。
他のエンプラ素材と比べて機械加工性に優れ、部品等の製作が容易です。
色ナチュラル色(白)
材質ポリアセタール(POM)
タイプ切板
MCナイロンの基本グレードで一般の6ナイロンにくらべ、機械的強度、熱的特性、化学的特性を向上させたナイロンです。
従来のナイロン樹脂に比べ、機械的強度、耐久性に優れています。
自己潤滑性があり、すべり性能に優れた素材で、特に高荷重下においては、耐摩耗性に優れています。
連続使用温度120℃にも耐える耐熱性を持っています。
有機溶剤、油脂、アルカリ薬品に侵されにくい耐薬品性を持っています。
ナイロンには吸水性があり、寸法が増加しますので、適切な設計を行ってください。
材質MCナイロン
色青色
タイプMC901
長さ公差(mm)0~+20.0
幅公差(mm)0~+15.0
RoHS指令(10物質対応)対応
上下面は圧延または研磨仕上げによるタングステンプレート。
長さ(mm)100
切断方法ワイヤーカット
RoHS指令(10物質対応)対応
板厚公差±10%
MCナイロンの基本グレードで一般の6ナイロンにくらべ、機械的強度、熱的特性、化学的特性を向上させたナイロンです。
従来のナイロン樹脂に比べ、機械的強度、耐久性に優れています。
自己潤滑性があり、すべり性能に優れた素材で、特に高荷重下においては、耐摩耗性に優れています。
連続使用温度120℃にも耐える耐熱性を持っています。
有機溶剤、油脂、アルカリ薬品に侵されにくい耐薬品性を持っています。
ナイロンには吸水性があり、寸法が増加しますので、適切な設計を行ってください。
材質MCナイロン
色ナチュラル色
タイプMC900NC
長さ公差(mm)0~+20.0
幅公差(mm)0~+15.0
表面実装基板、高密度実装基板のようなプリント基板に取付用の穴があけられるスペースのない場合、はめ込むことによって固定することの出来る製品です。
大きいプリント基板の場合は横にSGシリーズを入れて下さい。
シャーシー(ベース)とプリント基板の距離は1.5mmになりますが、それ以上必要な場合は、EPシリーズを下に入れて浮かせば何mmでも確保できます。
材質アセタールコポリマー乳白色(UL94HB)
使用温度範囲(℃)-40~+85
RoHS指令(10物質対応)対応
パッチ機能に特化した低コストタイプです。(融着トレーなし)
ユニット本体がアルミ製のため軽量です。
コードリールにより、光コードの余長処理が容易に行えます。また、2Uタイプはコードリールが段積み式です。
ブラケットの移動が可能です。(前:50mm、100mm)
コネクタ接続部はSCタイプのアダプタが付いています。(シングルモード、マルチモード兼用です。割りスリーブはジルコニアセラミック製です。)
付属品結束バンド
材質本体:アルミ、カバー:合成樹脂、ブラケット:鉄、コードリール:合成樹脂
色本体:ブラック塗装(N1)
板厚(mm)(ユニット本体)1.5、(ブラケット)2.3
RoHS指令(10物質対応)対応
アダプタタイプSC(2連式)
プリント板をシャーシーに取付ける場合等に御利用下さい。
中は中空になっています。
材質黄銅
仕上ニッケルメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
ユニットが引出し式になっています。
パッチ機能に特化した低コストタイプです。(融着トレーなし)
ユニット本体がアルミ製のため軽量です。
コードリールにより、光コードの余長処理が容易に行えます。また、2Uタイプはコードリールが段積み式です。
ブラケットの移動が可能です。(前:50mm、100mm)
コネクタ接続部はSCタイプのアダプタが付いています。(シングルモード、マルチモード兼用です。割りスリーブはジルコニアセラミック製です。)
付属品コードリール、結束バンド、スパイラルチューブ
材質本体:アルミ、カバー:合成樹脂、ブラケット:鉄、コードリール:合成樹脂、引出しユニット:アルミ
色本体:ブラック塗装(N1)
板厚(mm)(ユニット本体・引出しユニット)1.5、(ブラケット)2.3
RoHS指令(10物質対応)対応
アダプタタイプSC(2連式)
アセタールコポリマーを原料とした結晶性の高いエンジニアリングプラスチック素材です。
優れた押出技術ならびにアニーリング処理により寸法安定性に優れており、切削加工時にもソリやネジレが発生しにくい素材です。
基本グレードであるPOM-NCが備える特長を維持し、さらに寸法安定性、機械強度の性能が備わっています。
吸水性が低いので物性値の低下や寸法変化が小さく、水中での使用も可能です。
他のエンプラ素材と比べて機械加工性に優れ、部品等の製作が容易です。
材質ポリペンコアセタール
規格食品衛生法 旧法(2012年):適合、新法(2020年):適合
表面抵抗値(Ω)1012
長さ公差(mm)0~+30.0
幅公差(mm)0~+20.0
RoHS指令(10物質対応)対応
MC901をベースに特殊グラファイトを加え、耐候性、耐摩耗性、すべり特性を向上させました。
特殊グラファイトを添加した、MC801の製品色はメタルブラックです。
紫外線を遮断し耐候性を示します。屋外での長期使用にも耐えます。
MC901の優れた耐摩耗性を損ねることなくさらに向上させました。
ナイロンには吸水性があり、寸法が増加しますので、適切な設計を行ってください。
材質MCナイロン
色暗灰色
タイプMC801
長さ公差(mm)0~+20.0
幅公差(mm)0~+15.0
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
材質ステンレス鋼(SUS-304)
仕上電解研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
プリント板をシャーシーに取付ける場合等に御利用下さい。
中は中空になっています。
悪い環境条件で御使用する場合に御利用下さい。
材質SUS-303
仕上脱脂
RoHS指令(10物質対応)対応
MC901をベースに特殊潤滑剤を加え、すべり性能、耐摩耗性をいっそう向上させました。
機械がなめらかに動かない、振動が発生するなどのトラブルの解決に適した「スティックスリップ対策品」です。
MC901はエンジニアリングプラスチックの中でも摩擦係数の低い素材のひとつですが、MC703HLはこの特性をさらに向上させました。
MC703HLは摩擦係数が低いだけでなく、耐摩耗性にも優れた素材です。
ナイロンには吸水性があり、寸法が増加しますので、適切な設計を行ってください。
MC703HLを油脂食品関
幅(mm)600
長さ(mm)1200
材質MCナイロン
色紫色
タイプMC703HL
長さ公差(mm)0~+20.0
幅公差(mm)0~+15.0
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
材質ステンレス鋼(SUS-304)
仕上電解研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂の中に金属を埋め込んで強度アップしたタイプです。
10mm以上のタイプは上下は電気的に絶縁されます。
9mm以下のタイプは上下は電気的につながっています。
材質樹脂部:PBT黒色(UL94V-0)、金属部:黄銅
仕上ニッケルメッキ
使用温度範囲(℃)-40~+125
RoHS指令(10物質対応)対応
透明・金属ワークの高精度な輪郭抽出・異物検出を実現
用途輪郭抽出には狭指向角タイプ、散乱ワークの透過には拡散タイプが最適。
1.27mmピッチは最大40P連結、2.54mmピッチは最大20P連結
リフロー対応型
材質ピン部:ベリリウム銅、樹脂部:LCP樹脂黒色(UL94V-0)
仕上ニッケル下地金メッキ
使用温度範囲(℃)-40~+125
定格電圧(V)125(AC,DC)
定格電流(A)1
使用湿度範囲0~85%RH(但し結露しないこと)
絶縁抵抗(MΩ)500以上
接触抵抗(mΩ)30以下
RoHS指令(10物質対応)対応
使用可能回数50回以下(同一スルーホール穴に対して)
絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)
プリント板取付穴径(Φmm)0.8~1.6
プリント板をシャーシーに取付ける場合等に御利用下さい。
LEDスペーサーとしても利用できます。(LED頭径5Φ)
材質ベークライト
色茶
使用温度範囲(℃)-40~+120
RoHS指令(10物質対応)対応
付属品ナベビス(SUSXM7)M2×4 2本
材質SUS304
タイプRF-SX
寸法t(mm)1.5
適合センサオムロン:E39-R4
RoHS指令(10物質対応)対応
付属品セムスビス(SUSXM7)M3×5 1本
材質SUS304
質量(g)7
タイプRA-SY
寸法L(mm)15.5
寸法A(mm)10
寸法t(mm)1.5
適合センサSUNX:RF-200
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥549
税込¥604
翌々日出荷
付属品ナベビス(SUSXM7)M2×4 2本
材質SUS304
質量(g)8
タイプRF-SY
寸法L(mm)18.5
寸法A(mm)11
寸法t(mm)1.5
適合センサオムロン:E39-R4
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥599
税込¥659
翌々日出荷
付属品ナベビス(SUSXM7)M2×4 2本
材質SUS304
質量(g)8
タイプRF-ZX
寸法L(mm)30
寸法A(mm)19
寸法t(mm)1.5
適合センサオムロン:E39-R4
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥749
税込¥824
翌々日出荷
付属品セムスビス(SUSXM7)M3×5 1本
材質SUS304
タイプRA-SX
寸法t(mm)1.5
適合センサSUNX:RF-200
RoHS指令(10物質対応)対応
適合センサSUNX:RF-210、山武:FE-RR20、オムロン:E39-R3、キーエンス:R5
タイプRB-FY
RoHS指令(10物質対応)対応
適合センサSUNX:RF-210、山武:FE-RR20、オムロン:E39-R3、キーエンス:R5
タイプRB-SY
RoHS指令(10物質対応)対応
MC901をベースにカーボン系の充填材を加えて、導電性能を付加しました。
静電気の発生で樹脂化が困難なところにも使用できます。
体積固有抵抗は1から102Ωmと低い値です。
MC501CDは充填材が均一に分散されており、どの部分でも抵抗値が一定で、機械加工後も安心して使用できます。
カーボン系の充填材ですから、導電性塗料や界面活性剤充填プラスチックと違い、抵抗値の経時変化はありません。また、表面が摩耗しても、抵抗値に変化はありません。
ナイロンには吸水性があり、寸法が増加しますので、適切な設
幅(mm)600
長さ(mm)1200
材質MCナイロン
色黒色
タイプMC501CDR2
長さ公差(mm)0~+20.0
幅公差(mm)0~+15.0
付属品セムスビス(SUSXM7)M3×5 1本
材質SUS304
タイプRA-LX
寸法t(mm)1.5
適合センサSUNX:RF-200
RoHS指令(10物質対応)対応
両側面、扉面、天面に遮光板を設けておりますので放射熱から内部温度上昇を抑えます。材質にアルミを使用しているため、軽量です。遮光板はキャビネット外側から取付ける方式で、キャビネットを設置後でも取付けが可能です。専用工具により容易に取付けられます。屋根付
有効深さX(mm)156
塗装色ライトベージュ(5Y7/1)
材質アルミ
ハンドル防水平面ハンドル(H-85)(キーNo.N200)
保護等級IP54
寸法C1(mm)240
設置場所屋外用
材質(基板)木製15mm
RoHS指令(10物質対応)対応
キャビネット板厚(mm)ドア:1.5ボデー:1.5遮光板:1.5
扉形式片扉
付属品セムスビス(SUSXM7)M3×5 1本
材質SUS304
質量(g)8
タイプRA-ZX
寸法L(mm)25
寸法A(mm)15
寸法t(mm)1.5
適合センサSUNX:RF-200
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥599
税込¥659
翌々日出荷
プリント板をシャーシーに取付ける場合に御利用下さい。
悪い環境条件で御使用する場合に御利用下さい。
材質SUS-303
仕上脱脂
RoHS指令(10物質対応)対応
適合センサSUNX:RF-210、山武:FE-RR20、オムロン:E39-R3、キーエンス:R5
タイプRB-ZX
RoHS指令(10物質対応)対応
適合センサSUNX:RF-210、山武:FE-RR20、オムロン:E39-R3、キーエンス:R5
タイプRB-LX
RoHS指令(10物質対応)対応
適合センサオムロン:E39-R4
付属品ナベビス(SUSXM7)M2×4 2本
タイプRF-LX
材質SUS304
寸法t(mm)1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
従来のMC501CD R6よりも更に高抵抗域の帯電防止特性、耐熱性を向上させました。
150℃までの耐熱特性を発揮します。
体積固有抵抗108~1010Ωcmの帯電防止性能を備えています。
充填材の処方に改良を加え、従来からのMC501CDシリーズよりも更にパーティクル発生の要因を抑えています。
強度物性および摺動特性は従来からのMC501CDシリーズと遜色ない性能を発揮します。
ナイロンには吸水性があり、寸法が増加しますので、適切な設計を行ってください。
MC501CD R9を発熱体接
幅(mm)600
長さ(mm)1200
材質MCナイロン
色黒色
タイプMC501CDR9
規格食品衛生法 旧法(2012年):適合、新法(2020年):不適合
表面抵抗値(Ω)106~109
長さ公差(mm)0~+20.0
幅公差(mm)0~+15.0
RoHS指令(10物質対応)対応
ストローク(mm)1.5
材質バネ部材:ステンレス鋼、本体:スチール/黒
最高温度(℃)250
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ