木目がきれいなパイン材です。 加工がしやすくDIY材として最適です。
木目がきれいなパイン材です。 加工がしやすくDIY材として最適です。
厚さ(mm)18
材質メルクシパイン
関連資料注意事項(4.17MB)
ホビーや工作などに適した金属素材です
各種補修・ホビー・DIY用素材
軽量・加工性に優れたアルミ板です
小物ケース・仕切り・ネームプレート・工作・インテリアなどに最適です
タイプ平板
こんなお得な商品も!

塩ビ板 透明
モノタロウ
¥329~
税込¥362~
耐薬品性、電気絶縁性、難燃性。高温、低温に弱い。
用途標示板、配管パイプ、フィルム、照明、電気絶縁材、ディスプレイ、広告板、一般雑貨、化学薬品貯蔵
材質塩ビ
比重1.4
熱変形温度(℃)65~70
用途一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。
RoHS指令(10物質対応)対応
インテリアに合わせて選べる棚板。
全面を仕上げてる棚板と背中で受ける棚柱セットを組み合わせることで、スタイルの幅が広がります。
工場で木口を貼っているので、作業時間を削減できます!
細部まで気を使った6面仕上げで、どこから見ても粗が無いワンランク上の仕上げ。
工場で強固に仕上げているので、めくれや剥がれの心配はありません!
豊富なカラー展開。カラーは木目柄8色と白無地の計9色。
用途絵本や雑誌・小物・靴などに
厚さ(mm)20
奥行(mm)300
収納内部で使われる壁とも馴染みの良いホワイト色。棚受け内々寸法に合わせたサイズをラインナップ。すっきりとして清潔感もあるので、サニタリーにもおすすめです。全面エッジ貼りできれいな仕上がり。910mmモジュールの収納間口に合わせたジャストサイズ。
色ホワイト
厚さ(mm)20
材質POM
厚さ(mm)5
寸法(mm)300×300
アズワン品番64-2211-36
1個
¥2,940
税込¥3,234
当日出荷
楽しく簡単に、日曜大工の巾が広がります
DIYやホビークラフト用の工作素材
耐候性・透明性があり加工しやすいアクリル板です
各種ケースや看板等にも最適です
厚さ(mm)2
部品名称バネザガネ
関連資料展開図1(1.08MB) 展開図2(1.24MB) 展開図3(1.08MB) 展開図4(1.3MB) 展開図5(1.3MB) 展開図6(1.3MB) 展開図7(0.96MB) 展開図8(0.77MB) 展開図9(1MB) 展開図10(0.71MB) 展開図11(1.03MB) 展開図12(0.96MB) 展開図13(0.77MB) 展開図14(1MB) 展開図15(0.71MB) 展開図16(1.03MB) 展開図17(1.57MB) 展開図18(1.16MB) 展開図19(1.16MB) 展開図20(0.93MB) 展開図21(1.24MB) 展開図22(1.31MB) 展開図23(1.31MB) 展開図24(1.28MB) 展開図25(1.28MB) 展開図26(0.71MB) 展開図27(1.62MB)
図解NoMGC-S401EX ゼンゴシャジクケース,タイヤ,クドチェーンケース部品_No.94、SSA-F617VT エンジン(ヘッドカバー・ギヤケース)部品_No.7、MGC-S401 ゼンゴシャジクケース,タイヤ,クドチェーンケース部品_No.94、SSA-F617MAT-1 エンジン(ヘッドカバー・ギヤケース)部品_No.7、FHD-350CM エンジン、油圧駆動部品_No.22、SSA-F501 エンジン 速度調整板・ガバナ部品_No.26、FHD-300CM エンジン、油圧駆動部品_No.22、SSA-アルフア1005MAT ヘッドカバー,ギヤケース部品_No.7、SSA-F617MAT エンジン(ヘッドカバー・ギヤケース)部品_No.7、FHD-350CM バケット旋回部品_No.31、SSA-アルフア1005VT ヘッドカバー,ギヤケース部品_No.7、FHD-300CM フレーム、バッテリ部品_No.17、SSA-アルフア605V ヘッドカバー,ギヤケース部品_No.7、FHD-300CM バケット旋回部品_No.31、SSA-V602C エンジン (ヘッドカバー・ギヤケース)部品_No.7、SSA-E602 エンジン (シリンダヘッド・ヘッドカバー)部品_No.23、FHD-351CM バケット旋回部品_No.31、SSA-V602C-DX エンジン(ヘッドカバー・ギヤケース)部品_No.7、FHD-351CM エンジン、油圧駆動部品_No.16、MGC-Q60 ギヤケースブラケット,カバー部品_No.7、SSA-V1002CT-DX エンジン(ヘッドカバー・ギヤケース)部品_No.7、FHD-301CM エンジン、 油圧駆動部品_No.16、SSA-アルフア605MA ヘッドカバー,ギヤケース部品_No.7、SSA-F617VT-1 エンジン(ヘッドカバー・ギヤケース)部品_No.7、FHD-301CM バケット旋回部品_No.31、SSA-E602DX エンジン (シリンダヘッド・ヘッドカバー)部品_No.23、FHD-350CM フレーム、バッテリ部品_No.17
1個
¥8
税込¥9
7日以内出荷
木板感覚でブレーカー、スイッチ等の器具、電力量計ボックス、計器箱等を自在な位置に取り付けられる樹脂製取付板です。
取付穴ピッチ(mm)3.5
付属品丸木ねじ付
金属素材シリーズ 加工性、汎用性に優れた鉄素材
用途工作やDIYなどに
ロフト階数表示を掲示する表示板です。
用途ロフト階数表示標識
材質PP板
厚さ(mm)1
質量(g)70
縦(mm)300
横(mm)300
ドアの開閉に使用する押板。ハンドルなしで押して開くドアに使用します。
用途ドアの開閉に使用する押板
材質ステンレス鋼SUS304
全長(mm)300
幅(mm)75
色鏡面
奥行(mm)2
取付ねじ皿ネジM4×8mm 皿タッピンネジ4×25mm
取手取手
1個
¥4,498
税込¥4,948
9日以内出荷
耐油性、耐摩耗性に優れているほか、広範囲の対象物に優れた性能を有してます。
厚さ(mm)1
材質汎用ニトリルゴム(NBR)
硬度70(タイプA)
耐熱温度(℃)100
厚さ公差(mm)±0.15
耐油性(%)40
耐寒温度(℃)-25
設置場所と収納量に合わせた配置が可能です。
アジャスター付き組み立て式(要工具)。
仕様T300用ステンレス棚板
材質フレーム/アルミニウム、棚板/ステンレス(SUS304)
寸法(幅W×奥行D)(mm)300×400
アズワン品番7-4880-01
棚板調整ピッチ(mm)90×18段
1枚
¥8,698
税込¥9,568
23日以内出荷
ドアの開閉に使用する押板。ハンドルなしで押して開くドアに使用します。
用途ドアの開閉に使用する押板
材質ステンレス鋼SUS304
全長(mm)300
幅(mm)75
色ヘアライン
奥行(mm)2
取付ねじ皿ネジM4×8mm 皿タッピンネジ4×25mm
取手取手
1個
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
白無地のアルミ板(明治山)です。
仕様●材質:アルミ(明治山)
アズワン品番67-7410-02
1個
¥4,505
税込¥4,956
4日以内出荷
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×600×20
1台
¥39,980
税込¥43,978
45日以内出荷
高い透明度、耐衝撃性、耐候性を持っており、優れた自己消火性も持っています。制電コーティングがされているので、静電気を抑制し埃がつきにくくなっています。※RoHs対応品
材質制電PC
寸法(mm)300×300×t3
色透明
アズワン品番4-5833-01
1個
¥2,690
税込¥2,959
6日以内出荷
高い透明度、耐衝撃性、耐候性を持っており、優れた自己消火性も持っています。制電コーティングがされているので、静電気を抑制し埃がつきにくくなっています。※RoHs対応品
材質制電PC
寸法(mm)300×300×t5
色透明
アズワン品番4-5833-02
1個
¥3,390
税込¥3,729
6日以内出荷
耐薬品性、耐候性、難燃性に優れています。制電コーティングがされているので、静電気を抑制し埃がつきにくくなっています。価格が安く、経済的です。※RoHs対応品
材質制電PVC
寸法(mm)300×300×t3
色透明
アズワン品番4-5838-01
1個
¥2,270
税込¥2,497
7日以内出荷
耐薬品性、耐候性、難燃性に優れています。、制電コーティングがされているので、静電気を抑制し埃がつきにくくなっています。、価格が安く、経済的です。、※RoHs対応品
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×600×20
1台
¥39,980
税込¥43,978
45日以内出荷
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×600×20
1台
¥39,980
税込¥43,978
45日以内出荷
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×600×20
1台
¥39,980
税込¥43,978
45日以内出荷
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×600×20
1台
¥39,980
税込¥43,978
45日以内出荷
インクジェットシートを貼り付けて使用する屋外対応のアルミ製A型スタンド看板 +アームキャスターセット
用途【面板は取替え可能】面板は脱着式なので何度でも取り替えることができます。交換方法は、本体上部の左右にあるビスを取り外し、上辺のフレームを引き抜いて面板を差し替えるだけです。【特注サイズも製作可能】自社工場で生産しているので、1台からでも特注サイズで製作可能です。(別途お見積もり)。【安全設計のステイ金具】TOKISEIオリジナルのステイ金具(開き止め金具)はサビにくくて頑丈なステンレス製です。更に看板本体を折りたたんだ時も指を挟まない安全設計になっています。【アームキャスター】A型看板の移動を補助するキャスターです。(TOKISEI製のA型看板にのみ取り付け可能)
材質フレーム=アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー)、面板=アルミ複合板(白)3mm厚 (塩ビシート・カッティングシート貼付用面板)
幅(mm)1080
質量(kg)2.9
色シルバー
高さ(mm)336
奥行(mm)405
1台
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
高い透明度、耐衝撃性、耐候性を持っており、優れた自己消火性も持っています。、制電コーティングがされているので、静電気を抑制し埃がつきにくくなっています。、※RoHs対応品
高い透明度、耐衝撃性、耐候性を持っており、優れた自己消火性も持っています。、制電コーティングがされているので、静電気を抑制し埃がつきにくくなっています。、※RoHs対応品
インクジェットシートを貼り付けて使用する屋外対応のアルミ製A型スタンド看板 +アームキャスターセット
用途【面板は取替え可能】面板は脱着式なので何度でも取り替えることができます。交換方法は、本体上部の左右にあるビスを取り外し、上辺のフレームを引き抜いて面板を差し替えるだけです。【特注サイズも製作可能】自社工場で生産しているので、1台からでも特注サイズで製作可能です。(別途お見積もり)。【安全設計のステイ金具】TOKISEIオリジナルのステイ金具(開き止め金具)はサビにくくて頑丈なステンレス製です。更に看板本体を折りたたんだ時も指を挟まない安全設計になっています。【アームキャスター】A型看板の移動を補助するキャスターです。(TOKISEI製のA型看板にのみ取り付け可能)
材質フレーム=アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー)、面板=アルミ複合板(白)3mm厚 (塩ビシート・カッティングシート貼付用面板)
幅(mm)1080
質量(kg)4.1
色シルバー
高さ(mm)336
奥行(mm)540
1台
¥25,980
税込¥28,578
5日以内出荷
インクジェットシートを貼り付けて使用する屋外対応のアルミ製A型スタンド看板 +アームキャスターセット
用途【面板は取替え可能】面板は脱着式なので何度でも取り替えることができます。交換方法は、本体上部の左右にあるビスを取り外し、上辺のフレームを引き抜いて面板を差し替えるだけです。【特注サイズも製作可能】自社工場で生産しているので、1台からでも特注サイズで製作可能です。(別途お見積もり)。【安全設計のステイ金具】TOKISEIオリジナルのステイ金具(開き止め金具)はサビにくくて頑丈なステンレス製です。更に看板本体を折りたたんだ時も指を挟まない安全設計になっています。【アームキャスター】A型看板の移動を補助するキャスターです。(TOKISEI製のA型看板にのみ取り付け可能)
材質フレーム=アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー)、面板=アルミ複合板(白)3mm厚 (塩ビシート・カッティングシート貼付用面板)
幅(mm)790
質量(kg)2.3
色シルバー
高さ(mm)336
奥行(mm)320
1台
¥18,980
税込¥20,878
5日以内出荷
インクジェットシートを貼り付けて使用する屋外対応のアルミ製A型スタンド看板 +アームキャスターセット
用途【面板は取替え可能】面板は脱着式なので何度でも取り替えることができます。交換方法は、本体上部の左右にあるビスを取り外し、上辺のフレームを引き抜いて面板を差し替えるだけです。【特注サイズも製作可能】自社工場で生産しているので、1台からでも特注サイズで製作可能です。(別途お見積もり)。【安全設計のステイ金具】TOKISEIオリジナルのステイ金具(開き止め金具)はサビにくくて頑丈なステンレス製です。更に看板本体を折りたたんだ時も指を挟まない安全設計になっています。【アームキャスター】A型看板の移動を補助するキャスターです。(TOKISEI製のA型看板にのみ取り付け可能)
材質フレーム=アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー)、面板=アルミ複合板(白)3mm厚 (塩ビシート・カッティングシート貼付用面板)
幅(mm)790
質量(kg)3.2
色シルバー
高さ(mm)336
奥行(mm)415
1台
¥21,980
税込¥24,178
5日以内出荷
耐薬品性、耐候性、難燃性に優れています。制電コーティングがされているので、静電気を抑制し埃がつきにくくなっています。価格が安く、経済的です。※RoHs対応品
材質制電PVC
寸法(mm)300×300×t5
色透明
アズワン品番4-5838-02
1個
¥2,570
税込¥2,827
6日以内出荷
耐薬品性、耐候性、難燃性に優れています。、制電コーティングがされているので、静電気を抑制し埃がつきにくくなっています。、価格が安く、経済的です。、※RoHs対応品
インクジェットシートを貼り付けて使用する屋外対応のアルミ製A型スタンド看板 +アームキャスターセット
用途【面板は取替え可能】面板は脱着式なので何度でも取り替えることができます。交換方法は、本体上部の左右にあるビスを取り外し、上辺のフレームを引き抜いて面板を差し替えるだけです。【特注サイズも製作可能】自社工場で生産しているので、1台からでも特注サイズで製作可能です。(別途お見積もり)。【安全設計のステイ金具】TOKISEIオリジナルのステイ金具(開き止め金具)はサビにくくて頑丈なステンレス製です。更に看板本体を折りたたんだ時も指を挟まない安全設計になっています。【アームキャスター】A型看板の移動を補助するキャスターです。(TOKISEI製のA型看板にのみ取り付け可能)
材質フレーム=アルミ押出し材/アルマイト仕上(ブラック)、面板=アルミ複合板(白)3mm厚 (塩ビシート・カッティングシート貼付用面板)
幅(mm)336
質量(kg)2.3
色ブラック
高さ(mm)790
奥行(mm)320
1台
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
高い透明度、耐衝撃性、耐候性を持っており、優れた自己消火性も持っています。、制電コーティングがされているので、静電気を抑制し埃がつきにくくなっています。、※RoHs対応品
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ