機量棚&アングルの接続金具にも使用できます。組み合わせる事によって架台や配管支持その他の使い道は様々です。手軽で多彩な組合わせができる部材。豊富なパーツであなたのアイデアを生かせます。
用途連結金具。自動車部品取付金具。木工を始めとする様々な場面に使用可能。
板厚(mm)2.0
幅W(mm)34
穴径(Φmm)6.5
材質ステンレス(SUS304)
穴ピッチ(mm)25
生活用品の連結金属としても幅広く活用でき、大工作業や補強金属としても定番アイテムです。屋外でのガーデニング(テラス金具)用にも適しています。手軽な多彩な組合わせが出来る部材。豊富なパーツであなたのアイデアを生かせます。
用途運結金属。自動車部品取付金具。木工にも使用できる金具
板厚(mm)2.0
幅W(mm)19
穴径(Φmm)6.5
材質ステンレス(SUS304)
穴ピッチ(mm)25
軽量棚&アングルの接続金具にも使用できます。組み合わせる事によって架台や配管支持その他の使い道は様々です。手軽で多彩な組合わせができる部材。
用途連結金具。自動車部品取付金具。木工を始めとする様々な場面に使用可能。
幅(mm)76
穴径(Φmm)7×30
板厚(mm)2.0
ボルト穴ピッチ(mm)50
テーブルを延長させる金物、追加テーブルトップでテーブル拡張用
用途テーブルの延長
幅(mm)追加テーブルトップ:400-600
耐荷重(kg)約80
取付テーブルトップにネジ止め
仕上亜鉛メッキ
材質スチール
セット内容固定プレート、回転サポート付 2 個ストップ板、テーブルトップ接続金具付 2 個
1セット
¥59,980
税込¥65,978
23日以内出荷
エスコ品番EA440AE-18
1個
¥2,730
税込¥3,003
翌日出荷
本体とベースを固定する接続板です。
書庫Fシリーズ、Nシリーズに対応します。
用途一般書庫用
付属品金具4個、ボルト4個
対応Fシリーズ、Nシリーズ書庫
1組
¥2,998
税込¥3,298
15日以内出荷
ハゼ式折板屋根にソーラーパネル、ラック、接続箱等を固定する場合に使用する取付金具です。
質量(g)560
締付トルク(N・m[kgf・cm])29.4[300]
金具・ジョイント・DIY部品シリーズ
材質ステンレス(SUS304)
厚さ(mm)2
仕上バレル研磨
幅(mm)36.5
1つで2役。10kN用外付けビス止めプレート。
柱と土台又は柱と横架材、胴差相互の緊結に使用する金物です。
全長180mmと短く、板厚も0.6mmと薄くしビス穴にはエンボス加工を施しましたので、ビス頭が出っ張らず外壁仕上げや下地材の邪魔になりにくく、収まりよく施工出来ます。
金物本体の材質にZAM(高耐食溶融めっき鋼板)を採用していますので、サビなどの耐食性に優れています。
コーナー部分が【やわらかカーブ】になっていますので、容易かつ安心して取扱いが出来ます。
材質ZAM(MSM-HK400-DZC 190又はMSM-CK400-DZC 190)
付属品四角穴付クリ平頭ビス(5×45)10本
使用方法クリ10プレートの中心線を接合部のセンターに合わせて専用ビスクリ平頭ビス(5×45)を10本ビス穴に打ち込み、固定してください。
表面処理Zn-6% AI-3% Mg
試験機関ハウスプラス確認検査(株)/品質性能試験(HP12-KT060・HP12-KT061)
1個
¥169
税込¥186
当日出荷
CPB-Sに取り付け作業台に固定できます。
用途CPB-S用専用金具
仕様天板厚み17~50mmに取り付け可
トラスコ品番765-7790
材質本体・金具:スチール、ノブ:ABS樹脂
質量(kg)0.58
高さ(mm)96.6
奥行(mm)91.6
間口(mm)80
1セット
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
アルミ材の為サビ、ヨゴレ等に強い
用途木材の補強、ブラケット、ジョイント等に広く使用できます。
材質アルミ
キャビネットの間を接続し固定する「中間接続板」2連用です。
上下連結用オプションパーツです。
書庫Fシリーズ、Nシリーズに対応します。
用途一般書庫用
付属品金具2個
対応Fシリーズ、Nシリーズ書庫
1組
¥4,798
税込¥5,278
4日以内出荷
キャビネットの間を接続し固定する「中間接続板」1連用です。
上下連結用オプションパーツです。
書庫Fシリーズ、Nシリーズに対応します。
用途一般書庫用
付属品金具4個
対応Fシリーズ、Nシリーズ書庫
1組
¥6,498
税込¥7,148
4日以内出荷
生活用品の連結金具としても幅広く活用でき、大工作業の補強金具としても定番アイテムです。手軽で多彩な組合わせができる部材。豊富なパーツであなたのアイデアを生かせます。
用途連結金具。自動車部品取り付け金具。
材質鉄(クローム)
穴径(Φmm)6.5
板厚(mm)2.0
幅W(mm)19
穴ピッチ(mm)25
組み合わせることによって架台や配管支持その他の使い道はさまざまです。手軽で多彩な組み合わせができる部材です。軽量棚&アングルの接続金具にも使用できます。豊富なパーツであなたのアイデアを生かせます。
用途連結金具。自動車部品取り付け金具。
穴径(Φmm)7
板厚(mm)2
幅W(mm)76
穴ピッチ(mm)40
長穴(mm)7×30
小型・軽量・コンパクトで高剛性、各種の接合・補強。連結の多目的ツールとして利用でき、ガーデニング(テラス金具)&生活用品の連結金具としても幅広く活用できます。また、このタイプは突起部分をかわして連結する事が可能で、大工作業の補強金具としても重宝します。
材質鉄
板厚(mm)2.3
穴数2
複数枚安全掲示板を並べる場合は、専用連結金具を3ヶ所取り付けて接続します。
材質スチールバネ
仕様ベース2枚に3個
厚さ(mm)0.8
質量(g)10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×25×15
1個
¥379
税込¥417
4日以内出荷
ツルミオリジナルハイスピン形羽根車の採用で、磨耗に強く、砂・泥による〈ロック〉のしにくい構造です。芯サイホンブレーカ機構の逆止弁により、ポンプ停止時のサイホン現象による揚水の逆流・排水抜けを防止します。主要部分にアルミダイカスト及び合成ゴムの採用により軽量化を実現しました。接続が簡単な両側(吸込口側、ポンプ側)金具付ホース。底板を合成ゴムで覆う事により、本体への衝撃を吸収し、またフロアへの傷つけを防止します。メンテナンス時にプラハンマーで取り外しやすい凸形底部形状。
用途各種建設現場におけるスラブ、フロアなどの〈たまり水〉の排水用。工場の設備排水用。受水層やタンクの残水排水用。
付属品キャブタイヤケーブル(ポッキンプラグつき)×1本、吸込ホース(金具付5m)×1本、スイーパー用吸込アタッチメント×1個、吐出し口用ユニオンカップリング×1個
質量(kg)12.5
極数2
使用温度範囲(℃)0~40
ケーブル長(m)5
モーター乾式水中形誘導電動機
関連資料(0.5MB)
住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)。Uピンが無い型枠と平板の型枠同士を接続する時に使用する。
用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)を接続する金具。(板+角パイプ接続用)左側(通常と逆)から入れるUピンです。
材質鉄線塗装仕上げ
長さ(mm)43
厚さ(mm)型枠:45
挟み幅20
関連資料(0.12MB) (0.75MB) (1.15MB)
径(mm)13
1箱(10個)
¥8,688
税込¥9,557
3日以内出荷
低階層の仮設足場・接続金具・後付工法用アシバツナギ。
壁つなぎ接続(壁つなぎ控え金具)。
押出成形セメント板縦張り工法用 ナット固定タイプ。
押出成型セメント版の外壁に仮設足場接続金具(壁つなぎ)を固定することが可能です。
W1/2-12山の高ナット付きフックタイプのアンカー。
タイプ押出成形セメント板用
引張強度(N)最大9316(950)
1箱(120本)
¥62,980
税込¥69,278
3日以内出荷
ステンレス製のシンブルで、フック、リング、シャックル、その他金具類を接続する場合、摩耗からロープを保護します。板厚が薄く口が開いているので現場での使用に適しています。
種類シンブル
ツルミオリジナルハイスピン形羽根車の採用で、摩耗に強く、砂・泥による〈ロック〉のしにくい構造です。新サイホンブレーカ機構の逆止弁により、ポンプ停止時のサイホン現象による揚水の逆流・封水抜けを防止します。主要部材質にアルミダイカスト及び合成ゴムの採用により軽量化を実現しました。接続が簡単な両側(吸込口側、ポンプ側)金具つきホース。底板を合成ゴムで覆う事により、本体への衝撃を吸収し、またフロアへの傷つけを防止します。メンテナンス時にプラハンマーで取り外しやすい凸形底部形状。電源を接続するだけで自動運転ができます。連続渇水運転による騒音を防止するための全く新しい制御方式を採用しています。液面検出に〈高感度仕様の電極〉・さらに波立ちによる誤動作を防ぐ〈タイマ機能〉を組み合わせた自動運転方式で、特に夜間の住宅密集地での使用に威力を発揮します。動作は水位が上昇し電極が水につかるとポンプは始動し、その後、水位が低下し水面が電極から離れると、タイマが作動し約1分間運転後に停止します。
用途工場の設備排水用。受水槽やタンクの残水排水用。
関連資料(0.5MB)
4辺開閉式ポスターパネル「ポスターグリップ」にコーナー樹脂パーツのない45°カット型のシャープのデザインが登場しました。
オリジナルの断面形状を活かしたソフトで上質な印象のポスターパネルです。
使いやすさと丈夫さを兼ね備えた大人気のポスターグリップシリーズです。
フレーム4辺開閉式なのでポスターのセットが簡単に行えます。
国産なので安心の品質です。
用途ポスター掲示用として
厚さ(mm)21
材質フレーム:アルミ押出形材/コーナー接続金具:スチールユニクロメッキ仕上/背板:ハードボード2.5mm厚(木片集成材)/ポスター保護:透明アクリル板1.5mm厚
使用場所屋内
下水のつまりを解消する板バネ式クリーナー。
板バネを2.5mまで継ぎ足して使用できます。
セット内容ハンドル×1個、板バネ×3枚、ジョイント×2個、ボルト×8個、接続金具×1個、ラセン頭部×1個、ロケット頭部×1個、スパナ×1個
1セット
¥6,498
税込¥7,148
翌日出荷
下水のつまりを解消する板バネ式クリーナー。板バネを5mまで継ぎ足して使用できます。
セット内容ハンドル×1個、板バネ×6枚、ジョイント×5個、ボルト×14個、接続金具×1個、ラセン頭部×1個、ロケット頭部×1個、ブラシ×1個、スパナ×1個
1セット
¥7,998
税込¥8,798
翌日出荷
電気さく本機は信頼の『日本製』 有効柵線距離 3000m
小型で高機能!選べる4電源
市販の単一アルカリ乾電池(8個)で使用可能。(電池は別途お買い求め下さい)
乾電池以外に
ソーラーパネル&Sバッテリー(過電流防止回路付き)(別売)
Sバッテリー(過電流防止回路付き)(別売)
ACアダプター&ブレーカーセット(漏電遮断器付)(別売)
Sバッテリー単体でご使用される場合、バッテリーの容量が少ない為、専用充電器(別売)の購入を推奨いたします。
40Bバッテリーをご使用希望される場合はSEF-100B又はSEF-100Sをお買い求め下さい。
雨でも安心の防雨型
本体材質は耐候性に優れたASA樹脂を使用
盗難対策に本体横に南京錠を取付可能
運転モードは3段階切替 夜・昼・連続
仕様稼働日数(半日)30日
付属品高電圧出力線、アース棒(2連)、危険表示板(1枚)、本体取付金具(電池用)、ACアダプター接続コード
材質ASA
質量(kg)2.4
出力電圧(V)10000(無負荷時)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)260×321×170
機能モード選択機能○(連続・昼・夜)、モード表示ランプ○点燈、出力表示ランプ○点滅、電池交換ランプ○、光センサー○
入力電源単1アルカリ電池×8、Sバッテリー12V(コード付)、AC100V(屋内使用のみ)、ソーラー式
1台
¥25,980
税込¥28,578
翌々日出荷
AVルームや防音室などにおすすめ。大風量・低騒音設計の防音換気システム。改正建築基準法の換気設備に対応。すっきり仕上がる天井埋込タイプ。配管を長くして〔ダクト〕〔フレキダクト〕をシステムで採用すれば、遮音効果が向上します。全部材が100Φ接続タイプ。天井ふところの制限が緩和されます。
用途防音建材・音響製品~防音室用換気扇~防音ダクト換気扇 32C型
付属品逆流防止シャッター付き
セット内容グリル取付枠(S防音用1個、A防音用1個)、コントロールスイッチ1個、グリル1個、ダクト接続口(1個)、ふさぎ板(2個)、天吊金具取付ネジ・吊ボルト(各4本)、天吊金具(4個)、木ねじ(17本)、ワッシャー・ナット(各16個)、クッション(1本)
材質(本体)鋼板製、(グリル)ABS樹脂
長さ(mm)418
幅(mm)263
厚さ(mm)335
質量(kg)6.5
表面(本体)遮音層張り
1箱(1個)
¥79,980
税込¥87,978
7日以内出荷
質量(kg)6.5
定格電圧(V)100
電動機コンデンサ誘導電動機 2極1基
電気さく 戦猪走失(せんいそうしつ)。害獣から農作物を守ります。有効柵線距離 3000m。小型で高機能!選べる4電源。・市販の単一アルカリ乾電池(8個)で使用可能。(電池は別途お買い求め下さい)。乾電池以外に。・ソーラーパネル&Sバッテリー(過電流防止回路付き)。・Sバッテリー(過電流防止回路付き)。・ACアダプター&ブレーカーセット(漏電遮断器付)(別売)。にて使用可能です。。本製品はSEF-100-4WとソーラーパネルとSバッテリーのセット販売品です。。本体材質は耐候性に優れたASA樹脂を使用。盗難対策に本体横に南京錠を取付可能。運転モードは3段階切替 夜・昼・連続
その他【稼働日数】約30日
付属品高圧出力線、アース棒(2連)、危険表示板(1枚)、本体取付金具(電池用)、ACアダプター接続コード
セット内容SEF-100-4W本体、Sバッテリー、ソーラーパネル
材質ASA
出力電圧(V)【高圧】10000(無負荷時)
本体質量(kg)2.4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×170×321
機能【モード選択機能】〇(連続・昼・夜)【モード表示ランプ】〇点滅【出力表示ランプ】〇点滅【電池交換ランプ】〇乾電池容量のみ対応【光センサー】〇
有効距離(m)【柵線】3000
入力電源(V)単一アルカリ電池×8(別売り)、Sバッテリー12(コード付き)、ソーラー式
1セット
¥39,980
税込¥43,978
翌々日出荷
設置場所を選ばないソーラー専用タイプ
用途本体横の金具には盗難対策の南京錠取り付け可能
付属品バッテリー接続コード、高電圧出力線、アース棒(2連)、取付金具(バッテリー用)、危険表示板、ソーラーパネル
材質ASA
質量(kg)3.4
出力電圧(V)10000(無負荷時)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)260×395×170
機能モード選択機能○(連続・昼・夜)、モード表示ランプ○点燈、出力表示ランプ○点滅、光センサー○
入力電源DC12Vバッテリー(40B19)、ソーラー式
特性稼働日数(半日)45日
対象動物害獣
1台
¥58,980
税込¥64,878
3日以内出荷
衣類乾燥・浴室乾燥・暖房・涼風・換気の1台5役。浴室と洗面所・トイレ等の3同時換気。※暖房機能は浴室のみ。お掃除しやすいフラットパネル採用。暖房・乾燥用PTCセラミックヒーター搭載。ヒーターを使用しない「風乾燥」機能付。循環ファンによる涼感効果(夏期)。温度過昇防止用サーミスタ・ヒューズ付。トイレ(外部)スイッチ遅延タイマー設定機能付。24時間換気機能付(風量7段階切替可能)。換気風量強(4段階)、弱切換可能。浴室換気ダンパー。低騒音設計。冬期モード(24時間換気風量調整)。最大12時間「入・切」タイマー。風圧式シャッター(排気)。配線容易(コントロールスイッチはコネクターワンタッチ接続、本体側電源2芯、アース1芯、コントロールスイッチ3芯)。結束端子接続。スライド脱着式(据付枠同梱)。副吸込口3方向から選択可能。誤結線保護回路
種別ハイパワータイプ/3部屋用(1部屋暖房/3部屋換気)タイプ
機外静圧(Pa)[強]210[弱]185(50/60Hz)
電圧(V)200
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)239×553×443
接続パイプ(Φmm)100
質量(kg)9.2
材質ボディ:金属、ファン(換気用・循環用):プラスチック、グリル:プラスチック
埋め込み寸法(mm)天吊:420×300、野縁:415×295
ダクト径(Φmm)100
付属品副吸込口グリル2個(風量調整板付)・福吸込口2個・排気接続口・副吸込口カバープレート1枚・天吊金具・据付枠・コントロールスイッチ接続コード(有効長約5m)
消費電力(W)(50/60Hz)[強]2000/2050[弱]5/5
種類V-243BZL2後継機種
風量(m3/h)(50/60Hz)[強]230[弱]120
騒音値(dB)(50/60Hz)[強]48/49[弱]30/30
仕様DCブラシレスモーター・風乾燥・風圧式シャッター・節電乾燥・自動サーモ暖房
1台
¥85,980
税込¥94,578
翌々日出荷
関連キーワード