形状は非常に理想的に設計され使用上大変便利です。
用途つぶし釘、鉋刃裏の叩き出し等に使用します。
角の丸みを利用した叩きも可能です。
種別鋳鉄製
材質FC250
ホビーアンビルは、廉価強靱で使いよさ抜群です。
RoHS指令(10物質対応)対応
主要部が溶接構造のため強度の優れた作業台です。リノリューム天板を使用し、表面は細かい凹凸があり滑りにくく、適度な弾力性があります。また、防水性・耐油性・防汚性に優れています。棚板金具を付けると中棚の取り付けも可能です。
トラスコ品番467-1350
種別組立式
材質(本体)スチール
アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
1台
¥62,980
税込¥69,278
翌々日出荷
単体の叩き台として使えるのはもちろんのこと、鉄板を乗せて広い作業台としても使用出来ます。
用途使用面を平面に機械仕上にしております。
かんなの裏出しとのこぎりのあさりが出せます。
上面幅(mm)50
下面幅(mm)100
材質S50C
ミゾの間隔の組み合わせにより、10~420mmまで5mmまたは10mmきざみでほとんどの四面の折り曲げ加工ができます。(ただし箱形の場合、140、160、240~260、310、330、360、370mmは加工できません)
用途アルミ・鉄板の折り曲げ加工に
煩わしい組立が不要な塗装スタンドです。使用しないときには折り畳んで収納できるので大変便利です。
用途バンパーやドアパネル等のスタンドに。
材質スチール(本体パイプ)
幅(mm)(本体)730・(クッション部)550
質量(kg)5.15
耐荷重(kg)35(均等荷重)
パイプ径(Φmm)25
折りたたみ時の寸法(全長×全幅W×全高)(mm)約860×80×1010
作業高さ(mm)730以上
作業幅(mm)680(最大時)必ず100°以下で使用して下さい
1台
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
用途ミニレールアンビル。
全長(mm)70
高さ(mm)50
質量(g)約420
1個
¥1,198
税込¥1,318
3日以内出荷
彫金や小細工に便利な小型アンビルです。扱いやすいコンパクトサイズです。
用途彫金やホビー等金属の細工。
机上での細かい作業に最適です。コンパクトなアンビルなので机上での細かい作業に便利です。
用途叩く・曲げるなどの金工作業。
幅(mm)65
高さ(mm)130
仕様すべり止めシート付
材質炭素鋼S50C
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
形状は非常に理想的に設計され使用上大変便利です。
用途つぶし釘、鉋刃裏の叩き出し等に使用します。
角の丸みを利用した叩きも可能です。
種別鋳鋼製
材質SC450
主要部が溶接構造のため強度の優れた作業台です。棚板金具を付けると中棚の取り付けも可能です。
トラスコ品番467-0795
種別組立式
材質(本体)スチール
アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
1台
¥35,980
税込¥39,578
翌々日出荷
小工場用、移動用、土木建築用等に適した形状をしております。
用途穴を利用した叩き作業や床固定で使用します。
側面を利用した単純な曲げ加工も可能です。
種別鋳鉄製
材質FC250
細かい刃数設定で引掛かりやバタつき、切断材の変形を抑制し、きれいに切断できます。
高精度切込制限ガードにより切断材への適正な送り量が得られ、刃先チップの欠損を抑制します。
用途ガルバリウム鋼板、角波・角スパン、金属サイディング、瓦棒、金属雨どい、トタン・ブリキなどの切断に、板金用
材質台金:工具鋼、チップ:サーメット
切断能力(mm)鉄鋼1.2
棚板金具を付けると中棚の取り付けも可能です。ポリ化粧天板を使用し、表面は滑らかで、ソフトな光沢があり清潔感を保持し、耐水性・防汚性にも優れています。中棚は30mmピッチで高さ調整可能です。
トラスコ品番467-0876
種別組立式
材質(キャスター金具)スチール
種類キャスター付
取付ねじ(キャスター)M16×2.0
キャスター種類自在ストッパー付き2個、ストッパー無し2個
1台
¥59,980
税込¥65,978
翌々日出荷
建築板金用チップソーです。欠けにくく耐摩耗性に優れたチップを採用しています。
用途ガルバリウム鋼板・金属サイディング・トタン・ブリキ・角波・カラー波板の切断に
材質台金:工具鋼、チップ:超硬
切断能力(mm)鉄鋼1.2
ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼。ステンレス鋼の中でも一番、生産量の多い代表されるオーステナイト系になります。非磁性で炭素量が少なく、耐食性・耐熱性・機械的性質は適しています。溶接性も適しているが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。NO,1とは銀白色で光沢がない、表面仕上げの状態のこと。
用途厨房器具・食品製造設備・建築材料・化学工業設備・自動車・輸送機・船舶・車両工業・各種機械部品
成分C(炭素)/0.08以下、Si(けい素)/1.00以下、Mn(マンガン)/2.00以下、P(燐)/0.045以下、S(硫黄)/0.030以下、Ni(ニッケル)8.00~10.50、Cr(クローム)/18.00~20.00
タイプ切板
切断公差-0~+2
サービス分類オーダー・加工
高精度の台金・チップの研磨により作業性・仕上がりが向上。
高水準なチップソーで耐久性アップ。
高耐久チップでガルバリウム鋼板にも対応。
適合材角スパン、ガルバリウム鋼板、金属サイディング等
穴径(Φmm)20
板金用に最適な粘りのある欠けにくいチップを採用。タフで長寿命。
用途金属サイディング/アルミサイディング/トタン・ブリキ/プリント板/アクリル板/プラスチック
内径(Φmm)20
仕様板金用
適合電動工具防塵・集塵マルノコ/充電マルノコ/パワーカッター
適合材金属サイディング/アルミサイディング/トタン・ブリキ/プリント板/アクリル板/プラスチック
切断能力(mm)鉄板1.0
ねじ切れ前にランプが点滅してお知らせ(残り6本でLEDランプ点滅)します。打込力切替で好みに応じた最適ねじ締めが強・中・弱の三段階で調整可能です。平打ち・斜め打ち対応のワンタッチアジャスタを搭載しました。
用途新築・改修の屋根板金施工に。
付属品保護メガネ、ビットB41MR1、トルクスビット(T25電動ドライバ用)、六角棒スパナ4mm
トラスコ品番536-0334
幅(mm)119
寸法(mm)適用プラシート連結ねじ:32~41
全長(mm)275
高さ(mm)285
使用空気圧力(MPa)1.8~2.3
保証期間1年間
装填数ロールねじ:100本
1台
¥99,980
税込¥109,978
翌々日出荷
仕様【酸素消費量(L/h)】55~220
全長(mm)250
質量(g)500
溶接能力(mm)0.5~2.5
火口無し
ガス圧力(MPa)【可燃性ガス】0.02
ガス消費量(L/h)【可燃性ガス】50~200
酸素圧力(MPa)0.2
火口番号50、70、100、140、200
1台
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
パネル裏側に当てる、手持ち用の小さな金敷工具です。
様々な面の組合わせから成る当盤を修正パネル形状に応じてお選び下さい。
鋼板パネルの持っている弾性、復元力を最大限利用して修正して下さい。
危険物の類別非危険物
火口5本付です。
全長(mm)250
質量(g)500
使用ガスアセチレン
溶接能力(mm)0.5~2.5
ガス圧力(MPa)可燃性:0.02
ガス消費量(L/h)酸素:55~220、可燃性:50~200
酸素圧力(MPa)0.2
火口番号NO.50、70、100、140、200
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
AD-4402用パネルカットサイズ変更板金(ステンレス)
AD-4402をAD-4325Aのパネルカットサイズに取り付け可能にするステンレスサイドパネル。
材質ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥16,980
税込¥18,678
31日以内出荷
板金・塗装の下地加工が可能。塗装はがし、さび取りにも最適。ホルダーの大きさにより付属の調整ジョイントにて回転を調節できます。
回転数(min-1[r.p.m])15000
外径(Φmm)42
仕様チャッキング:1/4×20山ネジ
全長(mm)160
質量(g)680
空気圧力(MPa)0.4~0.6
空気消費量(m3/min)0.4
排気口後方
1台
¥39,980
税込¥43,978
12日以内出荷
AD-4401A用パネルカットサイズ変更板金(ステンレス)。AD-4401AをAD-4323/AD-4323Bのパネルカットサイズに取り付け可能にするステンレスサイドパネル。
適合機種AD-4401A
1台
¥13,980
税込¥15,378
翌日出荷
電動ドリルや電動インパクトドライバーに取り付けて使用することで楽に高速切断作業ができます。クランプ部を調整することで幅広いサイズのドリルヘッドにしっかりと固定出来ます。シャーヘッドは360度回転するので切断方向に沿ってスムーズにカットしたり狭所作業で役立ちます。ドリル側の回転数を調整することで切断スピード調整が可能です。刃の形状は直線・左曲線・四角の切断に対応可能です。切れ味が落ちてきた場合は刃のかみ合わせ調整をすることで改善します。調整作業は六角レンチのみで可能です。
用途板金切断作業に。
トラスコ品番526-0180
材質ブレード:硬化炭素鋼、シャーヘッド:アルミニウム、クランプ:強化樹脂
全長(mm)190
刃長(mm)38
切断能力(mm)1.2(軟鋼板)、1.0(スパイラルダクト)
切断能力(mm)ステンレス板0.8
刃先標準刃
切断能力(mm)アルミ板1.5
切断能力(mm)鉄板1.3
六角軸シャンク径6.35mm
切断能力(mm)銅板2.5
切断直線、左曲がり
1台
¥22,980
税込¥25,278
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
次へ