パレットを使用しない重量物や長尺物の保管と移動のフォークリフト作業に必要です。
取り扱いに便利な持ち手をつけています。
用途工場、物流倉庫
高さ(mm)120
奥行(mm)180
間口(mm)400
100%廃プラスチックを使用しています。
耐久性・耐薬品性に優れています。
材質廃プラスチック
寸法(mm)100×100×1000(L)
質量(kg)9
1個
¥7,070
税込¥7,777
当日出荷
プラスチック製のため、腐敗せず、耐久性、耐薬品性が高い。
用途製品保管や緩衝材として
材質ポリエチレン主体
色黒
1個
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
汎用ウレタンと比較し5倍の耐摩耗性を有します。機械的強度も強いため、摩擦が激しい所や加圧へたりによる交換頻度が高い箇所など過酷な環境での使用にお薦めです。
耐荷重性がゴムの2.5倍、モカタイプウレタンの1.8倍です。
耐摩耗性・機械的強度が高いため、ひずみや摩耗が少なく交換頻度が減少します。
用途加工組付工程などの治具部品。
クッション材。
長さ(mm)300
材質ウレタン
被削性に優れています。
用途ボルト、ナット、小ネジ、スピンドル、歯車、バルブ、時計、カメラ部品等
成分Cu(銅)/57.0~61.0、Pb(鉛)/1.8~3.7、Fe(鉄)/0.5以下、Sn(錫)/Fe+Sn 1.0以下、Zn(亜鉛)/残部
材質真鍮
タイプ四角
調質F (製造したままのもの)
切断方法鋸切断
サービス分類オーダー・加工
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途建材など幅広い用途に使用されています。
材質硬質PVC
長さ(mm)1000
RoHS指令(10物質対応)対応
一般的に使用されているアピトン材に比べ強度も強く軽量(アピトン材の約1割軽い)
用途フォークリフト等による荷物の積み下ろしの台木として使用
寸法(縦×横)(mm)38×89
一般構造用鋼。熱処理をせず、使用されることが一般的です。
材質SS400D(ミガキ材)
タイプ四角棒
サービス分類オーダー・加工
軽量で省スペースの反復利用型の輪木です。
1個あたり重量430gと軽量で、ポリプロピレン樹脂で、錆びたり、腐りません。
用途パネルの仮置き用に。
倉庫の保管用に。
材質ポリプロピレン樹脂
色ライトブルー
トラスコ品番116-1842
高さ(mm)100
質量(g)430
奥行(mm)100
間口(mm)490
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
チークの古材(古木)を利用した古木タイル・古木パネルです。鉄道の枕木、木造家屋の部材など、100%チークの古材を再利用したユニークな壁仕上材です。縦使い、横使い、あるいは斜め使いと、貼り方も自由な発想でご使用しただけます。木材なので、軽くて切断加工も容易です。裏側メッシュシートで継目の目立たない構成で、施工性を考慮したフックも装備しています。
用途室内外の壁面、または天井・軒裏面
材質チーク(リサイクル古木)
質量(kg)7
色無塗装
適合面積(m2)0.5
国内規格の90mm角のため、ホームセンタ一などで量販されている束石にピッタリはまります
用途束、ポスト材、根太材など
寸法(mm)90角
長さ(m)2
質量(kg/本)11.04
1セット(2本)
¥9,898
税込¥10,888
欠品中
木材同様の無垢材のため、フェンスなどの使用に最適な加工が可能
用途フェンス部材など
寸法(mm)95×40
長さ(m)2
質量(kg/本)12.03
1セット(2本)
¥9,798
税込¥10,778
4日以内出荷
高性能ポリエチレン製。耐水性、耐油性を備えているため腐食に強く、耐候性、耐薬品性もあり屋外保管でも劣化しません。国内テスト機関にて耐荷重テスト済み。
用途アウトリガーベースのかさ上げや、水平堅土上での荷重分散に。また重量物保管の緩衝材としても使用可能です。
寸法(縦×横)(mm)38×38
吸管ホースと段差のある地面・障害物との間に取り付け、擦れや集中負担による吸管ホースの破損を防ぎます。こちらは岩崎製作所のパテント商品です。
材質ゴム製
長さ(mm)270
幅(mm)115
高さ(mm)66
質量(g)1150
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
枕木の質感と木目のやさしさを表現しました
軽くて丈夫な堅牢仕上げ
樹木風の温もりのある表情が花壇にさりげなく演出していきます
すぐに使える「鉢底ネット」付
材質FRP(ファイバーグラス)
色木目
超高分子量ポリエチレン素材100%。廃プラ等の混入はないので、紫外線劣化がございません。2段に重ねた際、上下の枕木の溝がかみ合ってずれない仕組みです。
用途腐食せず、耐荷重性能を一定に保持。安心して重量物のかさ上げに使用可能。ジャッキアップやアウトリガーの荷重分散、高さ調整に最適です。
横幅(mm)200
縦(mm)800
吸管ホースと段差のある地面・障害物との間に取り付け、擦れや集中負担による吸管ホースの破損を防ぎます。こちらは岩崎製作所のパテント商品です。
材質樹脂製
長さ(mm)240
幅(mm)130
高さ(mm)70
質量(g)400
1個
¥2,598
税込¥2,858
5日以内出荷
吸管ホースと段差のある地面・障害物との間に取り付け、擦れや集中負担による吸管ホースの破損を防ぎます。こちらは岩崎製作所のパテント商品です。
材質木製
長さ(mm)265
幅(mm)110
高さ(mm)45
質量(g)890
1個
¥6,798
税込¥7,478
5日以内出荷
「新・工具レス調整機構」搭載
チェーンオイルの安定供給
ハイパワー1430W
用途薪作り、枕木の切断等に。
電源(V)単相100
電流(A)15
消費電力(W)1430
コード長さ(m)1.25
チェーンスピード(m/s)[m/分]14.5[870]
振動3軸合成値(m/s2)4.7
仕様二重絶縁、チェーンブレーキ付、自動給油
付属品チェーンオイル、チェーンカバー
質量(kg)3.9
枕木から型どりした立面とアンティークレンガ調のパンを組み合わせた、ナチュラルな立水栓ユニット。
材質塗装仕上コンクリート製
圧倒的切断力を誇る切断砥石!
圧倒的切断力でPC鋼材を早く楽に切断
PC鋼材とは、、構造物の強度を高める「プレストレストコンクリート(PC)」に用いられる緊張材のことです。建築物、道路端、鉄道橋などの橋梁のほか、枕木にも使用されます。
用途PC鋼線、PC鋼棒の切断に
砥材CE
シリーズスーパーカット
硬度R
適合材PC鋼
最高使用周速度(m/s)80
トランス電源ユニットをポールの中に内蔵。外構空間に馴染むシンプルな枕木風デザインです。
仕様明るさセンサ:あり
色シャイングレー
消費電力(W)25まで
配線接続延長ケーブル
回路数2回路
強度と持ちやすさを備えた水に強く朽ちない樹脂製バタカク。木製バタ角に比べて紫外線や水に強く腐食・害虫被害がないので半永久的に強度低下することがありません。
用途資材仮設用枕木・パレットの代用・鋼材輸送時のりん木など
材質ポリエチレン100%
高い耐久性を持つ硬質材盤木です。重量運搬・ジャッキUPの補助板等、様々な作業に使えます。
用途重量物の緩衝材、荷受け枕木、高さ調整材に。
その他10枚入
長さ(mm)300
幅(mm)130
特殊な急硬セメントと無機物を基材として製造された止水・製品補修・アンカーボルト定着用の急硬セメント系材料。
主成分である特殊急硬セメントの水和反応硬化作用により、有効かつ簡単に止水・補修・アンカーボルト定着用として 効果を発揮する。
適量の水を加え、練り混ぜるだけで簡単に使用可能。急硬性があり、強度は硬化と同時に急速に増大。
付着性に優れる。
多種類あり、用途に応じた種類の選定が可能。
止水モルタル
補修モルタル
アンカーボルト定着
用途コンクリート構造物の亀裂、打継ぎ、ジョイントの補修および漏水箇所の止水。(ボックスカルバート、U字溝、縁石ブロック、パネル)
コンクリート製品(ヒューム管、セグメント、枕木など)破損部の補修。
タイル・石張りの仮固定・目地詰め。
アンカーボルトの定着。
緊急補修工事。
ブロックの目地充填。
適合場所地下コンクリート工事地下鉄工事上下水道工事ダム工事一般建築工事耐震補強工事コンクリート製品補修アンカーボルト定着など
危険物の類別非危険物
1缶(20kg)
¥5,898
税込¥6,488
3日以内出荷
広いエリアからポイント使いまで、多用途に使えるパーツです。基礎部材にも創意工夫があり、施工性に優れています。
寸法L(mm)1750
関連資料枕木材カタログ(2022年2月現在)(0.99MB)
広いエリアからポイント使いまで、多用途に使えるパーツです。基礎部材にも創意工夫があり、施工性に優れています。
材質樹脂
関連資料枕木材カタログ(2022年2月現在)(0.99MB)
広いエリアからポイント使いまで、多用途に使えるパーツです。基礎部材にも創意工夫があり、施工性に優れています。
材質樹脂
関連資料枕木材カタログ(2022年2月現在)(0.99MB)
コーナー部分に丸みを持たせた、優しいデザインの枕木材R。庭のワンポイント、間仕切り、さりげない目隠しなど多目的に使えます。
関連資料枕木材カタログ(2022年2月現在)(0.99MB)
1個
¥2,598
税込¥2,858
4日以内出荷
広いエリアからポイント使いまで、多用途に使えるパーツです。基礎部材にも創意工夫があり、施工性に優れています。
材質樹脂
関連資料枕木材カタログ(2022年2月現在)(0.99MB)
広いエリアからポイント使いまで、多用途に使えるパーツです。基礎部材にも創意工夫があり、施工性に優れています。
材質樹脂
関連資料枕木材カタログ(2022年2月現在)(0.99MB)
関連キーワード
1
2
次へ