温泉・プール・噴水・人工池の清掃に!
用途池のゴミ回収に
質量(kg)約1.3
内径(Φmm)ハンドル:30
網サイズ(mm)500×320×300
材質(ハンドル)アルミ
材質(網)ポリエステル
有効長(m)ハンドル:1.4~3.5
1本
¥6,698
税込¥7,368
当日出荷
川や海の生き物の採集に耐えられるよう、網のフレームを太くし、強度を高めてあります。
種別FN-100S
材質(柄部)アルミ(伸縮式)、Φ30×590~1000mm
網サイズ(mm)300×360×深さ250、網破れ防止保護カバー付き
材質(網)ナイロン
1個
¥3,900
税込¥4,290
当日出荷
材質本体:ステンレス鋼/柄:天然木
寸法(mm)Φ240×H30×柄長1000
タイプ丸型
寸法(直径Φ×柄)(mm)240×1100
ネットは取り外し、交換可能。ゴミと一緒に捨てられます。
(必要に応じ、自治体の定める方法で分別廃棄してください)
用途ネット交換式 すくい網 本体(ネット1枚付)池 貯水池 水槽等の枯葉やごみ清掃 管理に ゴミをすくってそのまま処分!ネットが交換できて 柄が伸縮できる タモ網 たも網 魚網 玉網 ランディングネット
柄長さ(mm)680~1250
材質柄:アルミニウムネット:ポリエチレン
網目約4mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
網目が細かく、破れにくい。川や海の生き物の採集に耐えられるよう、網のフレームを太くし、強度を高めてあります。
材質(網)ナイロン製、(柄)樹脂被覆スチール製、(網破れ防止保護カバー)ステンレス製
寸法(mm)(網頭寸法/三角)350、(網深さ)270、(網目)2、(柄)Φ25×1,230~1,940
1個
¥4,000
税込¥4,400
5日以内出荷
清潔で丈夫な18-8ステンレス。
用途鍋のあく取りなどに。
材質18-8ステンレス
質量(g)20
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)250×72×50
アズワン品番64-4075-17
1個
¥309
税込¥340
当日出荷
材質18-8ステンレス
パンチ径(Φmm)2.2
網には破れ防止のカバーが付いています。 ●柄は使いやすい伸縮式です。
形状三角
寸法(mm)幅350×深さ200
全長(mm)1160~1800
網目2mm(先端部カバー付)
1組(5本)
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
材質ステンレス鋼
材質ステンレス鋼
メッシュ10
グリーストラップの底に沈んでいるヘドロを、隅ずみまでスイスイすくえる!。すくい部に水切り穴があるので水切れがいい。四角形のすくい部だから、コーナー部分まですくえます。柄が長いから、楽な姿勢で作業ができます。
材質(柄)アルミ、(グリップ)PVC、(すくい部)ステンレス
材質本体:ステンレス鋼/柄:天然木
材質18-8ステンレス
柄径(Φmm)27.2
寸法(幅W×長さL)(mm)(ヘッド部)280×250
全長(mm)1280
メッシュ40
柄長さ(mm)280
材質SA18-8ステンレス
網サイズ(mm)190×190
TKG品番9-0435-0501
TKG品番(2017)6-0391-1301
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
材質ステンレス・木
サイズ(cm)24
柄長さ(mm)1100
網サイズ(mm)Φ240
小型タイプで扱いやすい手持式水網です。
形状三角
柄長30cm
寸法(cm)(網)幅28×深さ18
網目2mm、先端部カバー付
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
18-8アミ
材質ステンレス鋼
メッシュ2.5
網目極荒目
メッシュ40
材質18-8ステンレス
18-8アミ
材質ステンレス鋼
木柄を取外すことができる水網です。水深1mくらいまでの水中には柄付きで、足元付近の浅い所は柄を外してすくう、というように使い分けできます。
長さ(mm)930(木柄)
直径(Φmm)210(網)
1個
¥12,600
税込¥13,860
10日以内出荷
オールラウンド鮎だも。ルアーを使ってアユを狙うリバーリングアユにも対応するオールラウンダーな鮎だも。張りがあり、型崩れしにくい約1.5mm目ポリエステル網。抜き差ししやすいグリップ形状。尻手ロープを取り付け可能なリング付き。材質。(枠)アルミ。(柄) ABS。(網)ポリエステル
深さ(cm)ネット:24
ステンレス製2重枠を使用したパワフル魚網。枠の曲がり防止にジョイント部前後にクロス式の補強ステンを溶接しさらに強度を高めています。雑魚すくいからイケスの魚すくいまで幅広く対応しています。柄は剛性に優れた肉厚のアルミパイプを使用しています。パイプ末端にはすべり防止のグリップ付。ヘッド着脱機能付きですが、エーワンの他の網との互換性はない商品です。幅39x全長121~189cm、重さ:620g、網深さ:約50cm、網目:約3mm
材質網:ナイロン、網枠:ステンレス、柄:樹脂被膜スチール
質量(g)約620
寸法(cm)39×121(189)×3
網目(mm)約3
深さ(cm)網:50
1セット(3本)
¥15,980
税込¥17,578
8日以内出荷
関連キーワード