革・布・木材・プラスチック・金属も…まるで染めたような仕上がりに!スプレーするだけで簡単キレイ!
染めQシリーズは、最先端のナノテクノロジーを駆使した染色型塗料で、ナノ単位の粒子が素材の内部に浸透して密着します。
そのため、引っ張っても、ねじっても、割れたり剥がれたりすることがありません。
また、塗った箇所と塗っていない箇所の境目がなく、肌触りも変わることがありません。
カラーチェンジで遊び心を満足させたり、古くなって色あせてしまった大切な物の補修にも最適。
まるで新品同様に仕上がります。
用途革・布・木材・プラスチック・金属などの塗装
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
肌荒れや湿疹など(人体への影響)がなく有害指定化学物質を含まない、人と環境にやさしいECO染料です。
綿・レーヨン(キュプラ)・絹・毛・ナイロン・ポリウレタン・ビニロンが水(30℃以上)でも染まる染料です。
1瓶で約250gの白生地(Tシャツ約2枚またはブラウス約2枚)は染められます。
用意するもの・・・容器(ステンレス製・またはホーローのもの)・ボウル・泡立て器・ゴム手袋・塩
RoHS指令(10物質対応)対応
素材表面の油分や汚れを落とし塗料の密着を高めます。
素材に油分や汚れが残っていると、せっかく塗っても剥がれてしまう事も。革やビニール等の素材を傷めることなく、油分や汚れを落とすことができます。染めQの前には必ず!
対応材質革、ビニール
主な用途油汚れ
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
危険物の性状非水溶性
キレイな発色!布に塗るならコレ!
通常の【染めQ】より発色率アップで鮮やかな仕上がり!オリジナルのTシャツやジーンズが手軽に作れます。もちろん洗濯してもOK!
用途オリジナルTシャツやジーンズ作りに
塗布面積(m2)約0.2~0.4
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
RoHS指令(10物質対応)対応
ポリエステル100%繊維専用、スプレー用の染料です。別売りのイージーペインターと併せてお使いください。蛍光色に染められます。
ベストカラー(綿・麻・レーヨン用)に混ぜるだけで簡単に水染めができます。
用途綿・麻・レーヨンの低温染色
内容量(g)240
質量(g)253
仕様【染色助剤】低温染色助剤
1本(240g)
¥289
税込¥318
当日出荷
和紙染め絵具を使って染めることにより、美しい幾何学模が簡単につくれます。
科目図工
『ビューティーン トーンダウンカラー』新登場!しっかり黒染めできて、色持ちもしっかり!なのに次のカラーで明るくできるから、また明るい髪色を楽しめる!
シリーズビューティーン
目的黒髪戻し
性別女性用
医薬品医療機器等法医薬部外品
ベストカラー(綿・麻・レーヨン用)に混ぜるだけで簡単に水染めができます。
用途綿・麻・レーヨンの低温染色
内容量(g)60
質量(g)65
仕様【染色助剤】低温染色助剤
1本(60g)
¥139
税込¥153
翌々日出荷
液体染料なので計量が簡単にでき、飛散や溶け残りによるムラ染めの心配がありません。
用途綿・麻・レーヨンの染色
タイプ綿・麻・レーヨン用
内容量(mL)60
お湯(85℃以上)で濃く染まるECO染料です。約250g(Tシャツ約2枚分)の白生地が染められます。綿・麻・レーヨン・キュプラから絹・毛(ウール)・ナイロン・ポリウレタン・ポリエステル・混紡品用です。ナイロンボタンやポリエステルボタンなど樹脂成型品にも使えます。ポリエステル混紡品・100%品を濃く染める際は別売りの濃色促進剤を使い加熱染色してください。
染めQをポリプロピレン(PP)やポリカーカーボ(PC)等のプラスチックや金属等、硬質な素材に対して【染めQ】の密着力を上げる専用プライマーです。硬質な素材に【染めQ】を使用する際は下塗りとしてご使用いただく事をお勧めします。
特性プライマー
主な用途金属、プラスチック
危険等級Ⅱ
アズワン品番64-9642-27
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.13L
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
1本(264mL)
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
超微粒子のグラファイトを主成分としていますので膜厚2~3μの真黒な仕上がりとなります。
耐水・耐油・耐熱性に優れた被膜を形成します。(硬化後は、塗布した鋼板を赤熱してもはくりしません。)
被膜は硬く密着性・耐摩擦性にも優れています。
鉄はもちろんステンレス、アルミニウム、銅などあらゆる金属に黒染(着色)できます。
ワンタッチスプレー式ですので作業性が良く必要な所に必要量だけを塗布できます。
用途あらゆる金属の黒染め。
金属表面の反射防止。
焼付け塗装を行えないものへの黒染め。
つや消し黒。
成分ウレタン樹脂、グラファイト微粉末、トルエン、キシレン、酢酸エチル、ジメチールエーテル
特性耐水、耐油、耐熱
トラスコ品番361-0276
耐熱温度(℃)約400
主な用途鉄、銅、アルミ、ステンレス
膜厚(μm)2~3
鉛筆硬度3H
密着性(初期)100/100(煮沸水2時間)100/100
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.42L
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
すぐにしらがをかくせ、シャンプーで簡単に落とせます。
着色料を細やかな霧状にすることにより、ムラがありません。
シリーズビゲン
目的白髪染め
性別女性用
薄膜できれいな黒色に仕上がります。
高濃度のグラファイトと密着性の良い樹脂を配合。
密着性が良く、金属同士がぶつかっても容易に剥がれません。
用途鉄、ステンレス、銅、アルミ等の金属及びジュラコン(R)、ABS樹脂の黒染め塗装
主な用途鉄、銅、アルミ、ステンレス
色黒
使用温度範囲常温
耐熱温度(℃)150(連続使用100)
硬化時間(分)約20
塗布面積(m2)1.5
指触乾燥時間(分)2~3
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.168L
危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
ポリエステル混紡・ポリエステル100%品をコールダイホットで濃く染める際に使用する補助剤です。
用途ポリエステルのボタン・樹脂成型製品にも使えます。
質量(kg)20
容器袋入り
作業量(目安)染められる目安:約250gのポリエステル生地
RoHS指令(10物質対応)対応
1個(20g)
¥499
税込¥549
当日出荷
生地を縛って染めるタイダイ染めで「渦巻き模様」や「マーブル模様」に仕上げることができます。
用途タイダイ染め作品の制作
質量(g)379
内容量(g)ベストカラーミニ3色各30ml+ベストコールドミニ60+ベストフィックスミニ30ml
ポリエステル混紡、100%品をコールダイホットで濃く染める際に使用する補助剤です。
1個(30g)
¥1,598
税込¥1,758
7日以内出荷
生え際ギリギリにヘアダイを塗布することで、頭皮に負担を少なく髪を染めることができます。
全長(mm)208
材質ポリプロピレン
1本
¥359
税込¥395
3日以内出荷
和紙染め絵具を使って染めることにより、美しい幾何学模が簡単につくれます。和紙染め絵具は和紙に対して、非常に吸い込みがよく、にじみません。板じめしぼり、マーブリング、しぼり染めなど様々な技法が楽しめます。特に、板じめしぼりをされる時は、別売の染め和紙をおすすめします。
寸法(mm)280×470
科目図工
1セット(50枚)
¥1,091
税込¥1,200
当日出荷
汚れを落としながら気になる白髪を徐々に染める、白髪用カラーシャンプー。オリジナルヘナ葉エキス配合、特許技術「ミクロカラーコート処方」採用。
色ダークブラウン
タイプつめかえ
1個(260mL)
¥1,298
税込¥1,428
翌日出荷
建築を染める薄型フラットフォルム。LEDならではのフラットフォルム。自在な角度調整で壁面演出や表札灯などに最適です
種別器具:LED一体型
材質(本体)アルミダイカスト
電圧(V)100
消費電力(W)7.5
構造防雨型
ランプLED
材質(カバー)アクリル(ケシ)
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)13
明るさ白熱灯器具60W相当
回転角度(°)360
調光方式調光器:不可
演色指数(Ra)85
ブリーチしながら染めるから発色のよい染め上がり。短い髪でもタレ落ちにくいクリーミーな乳液タイプ。髪にうるおいとツヤを与えるヘアトリートメント成分配合。
シリーズパルティ
目的ブリーチ/カラー
性別男性用
医薬品医療機器等法医薬部外品
【なりたい派手髪、自分でつくろう!】
色落ちした髪も、おしゃれにリメイク!シャンプーで手軽に染める。
マルーラオイル(保湿成分)配合。ダメージヘアにも優しい洗い上がりに。
目的カラー
性別女性用
細胞活性をサポートするヒト幹細胞培養液配合。髪に優しく、染めるごとに髪ツヤツヤ!北海道産昆布エキス(保湿成分)、馬油(エモリエント成分)配合。バスタイムにいつものトリートメントと同じ感覚で手軽に使えて、自然な染め上がりです。
色ブラック
1個(200g)
¥1,798
税込¥1,978
翌々日出荷
腐食や融雪剤に対する防錆、長期間にわたる伸縮性の維持。
車両アンダーボディのタッチアップ作業に最適。
用途現在塗付されているPVC、ビチューメン、ゴム、樹脂などの塗装膜の追加にご使用頂けます。
アンダーボディコーティング施工車両の補修塗布にご使用頂けます。
色つや消し黒
仕様ワンタッチ切り替え
付属品ノズル2種類
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量375mL
危険物の性状非水溶性
1本(500mL)
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
印刷に使用することを目的とした、高解像度、ロイヤリティフリー画像素材集。季節を染める美しさに彩られた、日本の秋をパッケージ。収録点数100点。2500×2000pixel、350DPI、JPEG/RGB/Hybrid形式で収録。
対応OSWindows 10 (32ビット/64ビット版)/Windows 8.1 (32ビット/64ビット版)/Windows 7 (32ビット/64ビット版)、Mac OS Sierra(v10.12)/Mac OS X El Capitan(v10.11)/Mac OS X Yosemite(v10.10)
対応機種IBM PC/AT互換機、Intel搭載Mac
1個
¥8,598
税込¥9,458
9日以内出荷
木目の自然の美しさを生かした、鮮やかな着色仕上げができます。
木材に対して強い浸透性を持っており、「そまり」が非常によく、木目を荒らしません。
木材の浸透力に優れていますので、ざらついた木材でも、ムラなく染めることができます。
用途テーブル・イス・棚などの未塗装木製家具類、室内の窓枠・ドア・腰板などの未塗装木製建具類、ペーパークラフトなどの工作品に。
(旧塗膜がある場所は完全に取り除く必要があります)
使用場所屋内用
主な用途木
希釈剤ペイントうすめ液(0~5%以内)
危険等級Ⅲ
乾燥時間(時間)約1(20℃)
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
油性 or 水性油性
危険物の性状非水溶性
シルバーアレンジメント。重厚な古典様式のシャンデリアをクロームシルバーに染めると、金色のシャンデリアとは違うクールで現代的な輝きを見せてくれます。本来の華やかさが控えめながら格調と気品がより際だって感じられます。
適合【使用可能】電球形蛍光ランプ不可(構造)
材質/仕上鋼(クロームメッキ)/ガラス(クリア)/ガラスビーズ(クリア)
取付方式取付簡易型
電圧(V)100専用
口金E17
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)Φ612×410×818
ランプ【LED】LDC4L-H-E17/D/C250-V3(フェニックス)
電球シャンデリア球(クリア)
好きなトコだけ、好きに染める。
部分染め用カラークリーム。
明るくした髪にしっかり発色。
全5色のカラーバリエーション。
ブリーチやヘアカラーと組み合わせて、染め方アレンジ自由自在。
髪をいたわりながら染められる、トリートメントタイプ。
ツヤツヤ成分アルガンオイル配合。
フレッシュフルーティの香り。
色クリスタルシルバー
シリーズビューティーン
目的カラー
性別女性用
1箱(140g)
¥1,090
税込¥1,199
翌日出荷
100%ヘナだけのシンプルレシピ。
黒髪に混ざって生えると光って目立ってしまう白髪を赤茶系に染めるだけで驚くほど目立たなくなります。
自然素材の白髪染めに。トリートメントにもおすすめです。
ヘナのもつトリートメント効果で髪に艶、ハリ、コシを与え、生え際ふんわりボリュームのある仕上がりに。
白髪が赤茶系に染まります。
気になるひざをカバーする安心のスカート丈は、温かさも◎。素材はウールのようなフェイス感と、しなやかで適度なハリ感をもつピンヘッド組織のポリエステル素材。ムラがあるように糸を染めることで、深みと奥行きのある色合いに。2wayストレッチで動きやすく、吸汗速乾性と防シワ性も兼ね備えた機能素材です。
タイヤを黒く染める!超耐久タイヤワックス
カーボンブラック×ブラックシャインカルナバで、タイヤを"鬼"長く"黒々"させるタイヤワックス。
愛車やホイールが引き立つ、テカらないシックで上品な黒ツヤが約2か月以上持続する超耐久性能は雨にも強く、UVや汚れからタイヤを守り、白化や赤茶けるのを防止します。石油系溶剤不使用で、イヤなニオイが少ない水性タイプ。ホイールやボディに飛び散ることなく、ホイールとの境目ギリギリまできっちり塗れる「ピタスポ」付属。
用途自動車用タイヤの黒色着色及びつや出し用
成分ワックス、ウレタン系合成樹脂 カーボンブラック、カルナバロウ、水溶性溶剤
危険物の類別非危険物
1個(200mL)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
一人でも染められる!ヘアカラーに最適な縦型三面鏡。ヘアカラー時に染めたい所が見えなくて困った事は、ありませんか?このヘアカラーミラーは、見えない部分を自分で確認しながら染める事がでます。上の鏡の角度を調整して、下の鏡に映せば一番きになる頭頂部も映し出せます。襟足部分は、付属のハンドミラーで、死角のないミラーです。
材質ABS樹脂、ガラス鏡
形状四角
質量(g)1450
本体寸法(mm)鏡/上179×196、下179×90、手鏡145×145、枠:使用時190×420×450、収納時190×329×37、手鏡157×256×8
1個
¥5,290
税込¥5,819
5日以内出荷
髪を艶やかに染めるハーブ「naiad ヘナシリーズ」は、100%植物でつくられた自然素材の白髪染め。化学染料、保存料、着色料等の添加物不使用。
藍染めの木藍(インディゴ)と7種のハーブをヘナに加えました。白髪が自然な「茶系」に染まります(黒髪の色はほとんど変わりません)。
白髪が多めの方で、自然な茶系の仕上がりがお好みの方に。白髪を明るすぎず、暗すぎない茶系の色に染め、同時にトリートメント効果を楽しめます
さまざまな身長の方にも合うよう裾上げ済みのストレートパンツ。裾上げの手間がいらず、届いたらすぐに着用可能。さまざまな身長 の方に、美脚シルエットですっきり着用していただけます。素材はウールのようなフェイス感と、しなやかで適度なハリ感をもつピンヘッド組織のポリエステル素材。ムラがあるように糸を染めることで、深みと奥行きのある色合いに。2wayストレッチで動きやすく、吸汗速乾性と防シワ性も兼ね備えた機能素材です。
印刷に使用することを目的とした、高解像度、ロイヤリティフリー画像素材集。お花畑のファーム富田や、四季彩・ぜるぶ・ローダンセの丘など青い空と豊饒の大地を染める、天然のカラーパレット。収録点数100点。高解像度画像は、A3サイズに対応の4100×3381pixel/4320×3240pixel、低解像度画像は、640×528pixel/640×480pixelで収録。ファイル形式は、JPEG/RGB 24bit(フルカラー)形式。
対応OSWindows 10 (32ビット/64ビット版)/Windows 8.1 (32ビット/64ビット版)/Windows 7 (32ビット/64ビット版)、Mac OS Sierra(v10.12)/Mac OS X El Capitan(v10.11)/Mac OS X Yosemite(v10.10)
対応機種IBM PC/AT互換機、Intel搭載Mac
1個
¥9,998
税込¥10,998
9日以内出荷
あなたの心をバラ色に染める、やわらかローズEYE
みる人の心を魅了するバラのように、上品に色づく9色入りアイシャドウパレット。
ふんわりとしたコーラルトーンを重ねればやわらかく色づくローズEYEが完成。
バラ園を歩きたくなるような華やかな印象に。
ベルベットのようにやわらかく、なめらかな質感でまぶたに溶け込むように密着。
目元に深みをプラスするマットや艶やかなシマー、煌めきに心躍るラメ。
3種類のテクスチャーを自由に組み合わせて、瞬きするたびに艶めく潤みEYEに仕上げます。
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
3
次へ