肌荒れや湿疹など(人体への影響)がなく有害指定化学物質を含まない、人と環境にやさしいECO染料です。
綿・レーヨン(キュプラ)・絹・毛・ナイロン・ポリウレタン・ビニロンが水(30℃以上)でも染まる染料です。
1瓶で約250gの白生地(Tシャツ約2枚またはブラウス約2枚)は染められます。
用意するもの・・・容器(ステンレス製・またはホーローのもの)・ボウル・泡立て器・ゴム手袋・塩
RoHS指令(10物質対応)対応
洗濯による色落ちの激しい物の色止めに最適です。
水道水の塩素が色を退化させるので、お洗濯で色落ちしやすい物に適します。
染色後に使用すれば更に堅牢度がアップします。1瓶で約92cm×1400cm(1600g)の布が色止めできます。
用途コールダイオールで綿・麻・レーヨンを染色した後に使用する色止め剤です。
容量(mL)50
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
ポリエステル100%繊維専用の染料です。
質量(kg)粉体染料:20、濃色促進剤:20
容器染料:ポリ瓶入り、濃色促進剤:袋入り
作業量(目安)染められる目安:約250gの白生地(Tシャツまたはブラウス約2枚)
RoHS指令(10物質対応)対応
革・布・木材・プラスチック・金属も…まるで染めたような仕上がりに!スプレーするだけで簡単キレイ!
染めQシリーズは、最先端のナノテクノロジーを駆使した染色型塗料で、ナノ単位の粒子が素材の内部に浸透して密着します。
そのため、引っ張っても、ねじっても、割れたり剥がれたりすることがありません。
また、塗った箇所と塗っていない箇所の境目がなく、肌触りも変わることがありません。
カラーチェンジで遊び心を満足させたり、古くなって色あせてしまった大切な物の補修にも最適。
まるで新品同様に仕上がります。
用途革・布・木材・プラスチック・金属などの塗装
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
1個(30g)
¥499
税込¥549
当日出荷
綿・麻・レーヨン等植物繊維用の染料です。日光・洗濯・摩擦の堅牢度が極めて高い建染め染料です。
セット内容液体スレン染料 ポリ瓶入り (1本 100ml)、安定補助液 ポリ瓶入り (1本 100ml)、還元剤 フィルム入り (1包 20g)、染め方説明書
さまざまな布にしっかり定着しきれいに発色。
布専用の水性絵具です。アイロンでの熱処理は不要です。
綿や麻、ポリエステル、デニムなどさまざまな布地に描けます。
布面積は布の種類によってちがいますが、20mLチューブ1本で、A4サイズ1枚を塗ることができます。
乾燥後は洗濯が可能です。
科目美術
ポリエステル混紡・ポリエステル100%品をコールダイホットで濃く染める際に使用する補助剤です。
用途ポリエステルのボタン・樹脂成型製品にも使えます。
質量(kg)20
容器袋入り
作業量(目安)染められる目安:約250gのポリエステル生地
RoHS指令(10物質対応)対応
1個(20g)
¥499
税込¥549
当日出荷
キレイな発色!布に塗るならコレ!
通常の【染めQ】より発色率アップで鮮やかな仕上がり!オリジナルのTシャツやジーンズが手軽に作れます。もちろん洗濯してもOK!
用途オリジナルTシャツやジーンズ作りに
塗布面積(m2)約0.2~0.4
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
少量で色鮮やかに仕上がる色素です。 スライム時計や光るスライムを作る際の着色剤として使用できます。
容量(g)5.5
革・布・木材・プラスチック・金属も…まるで染めたような仕上がりに!スプレーするだけで簡単キレイ!染めQシリーズは、最先端のナノテクノロジーを駆使した染色型塗料で、ナノ単位の粒子が素材の内部に浸透して密着します。そのため、引っ張っても、ねじっても、割れたり剥がれたりすることがありません。また、塗った箇所と塗っていない箇所の境目がなく、肌触りも変わることがありません。カラーチェンジで遊び心を満足させたり、古くなって色あせてしまった大切な物の補修にも最適。まるで新品同様に仕上がります。
主な用途布、木材、プラスチック、金属、革
危険等級Ⅱ
使用場所屋内
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
RoHS指令(10物質対応)対応
染めQをポリプロピレン(PP)やポリカーカーボ(PC)等のプラスチックや金属等、硬質な素材に対して【染めQ】の密着力を上げる専用プライマーです。硬質な素材に【染めQ】を使用する際は下塗りとしてご使用いただく事をお勧めします。
特性プライマー
主な用途金属、プラスチック
危険等級Ⅱ
アズワン品番64-9642-27
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.13L
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
1本(264mL)
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
お湯(85℃以上)で濃く染まるECO染料です。約250g(Tシャツ約2枚分)の白生地が染められます。綿・麻・レーヨン・キュプラから絹・毛(ウール)・ナイロン・ポリウレタン・ポリエステル・混紡品用です。ナイロンボタンやポリエステルボタンなど樹脂成型品にも使えます。ポリエステル混紡品・100%品を濃く染める際は別売りの濃色促進剤を使い加熱染色してください。
ベストカラー(綿・麻・レーヨン用)で濃色に染めた布を脱色して、薄い色に染め替えることができます。
用途綿・麻・レーヨンの脱色
質量(g)78
内容量(g)ジクロルイソシアヌール酸ソーダ20+多種塩類混合物溶液30ml
仕様【脱色剤】直接染料用脱色剤
1本
¥369
税込¥406
翌々日出荷
その他等級はJISに準ずるものとしてメーカーで独自に設定。GRはJIS特級に準ずるもの、EPはJIS1級に準ずるもの、CPは1級以下
等級臨床検査用調製試薬
液体染料なので計量が簡単にでき、飛散や溶け残りによるムラ染めの心配がありません。
用途綿・麻・レーヨンの染色
タイプ綿・麻・レーヨン用
内容量(mL)60
様々な用途に合わせてお選びいただける色素試薬です。
耐久性に優れ、セットに含まれるヨウ素蒸気の発生を抑える安定化剤PVP(Polyvinylpyrrolidone)入ルゴール液 により、安全にご利用いただけるハッカー変法用グラム染色セットです。グラム陽性菌は紫色、グラム陰性菌は赤色に染色されます。
セット内容クリスタルバイオレット溶液500ml×1本ルゴール液500ml×1本液用脱色液500ml×2本サフラニン溶液500ml×1本
アズワン品番2-5965-11
1セット(500mL×5本)
¥20,980
税込¥23,078
当日出荷
関連キーワード