クリーム塗布や小物、コバ、メダリオン部分などのお手入れに使用する小型ブラシです。
高級馬毛を100%使用しています。 毛並みが柔らかいので、綺麗にお手入れできます。
上品なニス仕上げなので、高級感があります。
毛丈(mm)23
材質(毛)馬毛
寸法(長さL×幅W)(mm)73×28
ディスプレイやパソコンのお掃除に最適。指紋もホコリも掃除できる、2WAYタイプのクリーニングブラシ&クロスです。機器本体を傷つけにくい柔らかい毛と、スマホやタブレット画面を消しゴム感覚で拭き上げることができる、角度がついた45度設計のクロスが付いています。サイドボタンをスライドさせてブラシとクロスを使い分けることが可能です。サイドボタンを中央にスライドすることでブラシとクロスを本体に完全収納することができます。コンパクトサイズなので、デスクの引き出しへの収納や持ち運びに便利です。本体部分には、デスク周りを明るく彩るパステルカラーを採用しています。ブラシ部分は洗って繰り返し使用可能です。汚れがひどい場合はぬるま湯で手洗いをしてください。
材質柄:ABS、毛材:ポリエステル・PP・ナイロン、クロス:ナイロン・ポリエステル
質量(g)19
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約35×約105×約17(ブラシ・クロス収納時)
穂先が割れた柔らかいブラシなので、網戸の細やかな目のお掃除に最適。車の外装面やホイールにも、傷を付けずにキレイにできます。
全長(mm)430
材質(ブラシ部)ポリプロピレン
材質(グリップ)ポリエチレン
危険物の類別非危険物
TKG品番9-1373-1101
TKG品番(2017)6-1231-1001
1個
¥879
税込¥967
当日出荷
毛が細く柔らかいハンドルブラシです。
用途粉末の清掃に
材質ボディ:PP、フィラメント:ポリエステル
質量(g)170
タイプソフト
線径(Φmm)0.2
毛丈(mm)50
寸法(縦×横×厚さ)(mm)325×30×64
耐熱温度(℃)121
外側にも内側にも柔らかく変形し、曲面や棒状のものも洗いやすいです。
先端が尖ったデザインで、隙間や角が磨きやすい構造です。
吊り穴があり、収納に便利です。
材質ブラシ/PP、ハンドル/PE
寸法(mm)150×60×40
質量(g)約90
耐熱温度(℃)約70
アズワン品番4-4731-01
1個
¥693
税込¥762
当日出荷
柔らかいストロー形状の新素材を採用!水分保持と泡含み力がUP!
用途自動車のボディー・ガラス用
材質[毛/柄]ポリエステル/ポリエチレン
全長(mm)220
質量(g)70
危険等級その他のもの
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名合成樹脂類
1本
¥859
税込¥945
当日出荷
柔らかいブラシときめ細かい泡で洗濯前の予洗いがラクにできるシミ取り洗剤です。
しょうゆやミートソース、カレー等のガンコなシミやエリそでの汚れに泡が浸透し、汚れを浮かせます。
付属のブラシはシリコン製で柔らかく、布地を傷めず洗うことができます。
ワンプッシュで泡が出るため気になったときにこれ1本でサッと使用可能。
漂白剤、蛍光増白剤不使用で色柄物にも安心してお使いいただけます。
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)196×100×66
質量(g)232
1個(150mL)
¥599
税込¥659
3日以内出荷
歯ブラシサイズなので精密作業に向いています。
豚毛:耐薬品性に優れ、静電気の発生が少ない。
真鍮:他の金属線と比較して柔らかいので、あたりがソフトです。
ステンレス:真鍮よりも毛が硬く、錆びにくいです。
用途細かい部分の研磨、洗浄など。豚毛は接着剤の塗布など。
全長×幅W×厚さ(mm)240×11×5
毛丈(mm)12
植付(mm)38
行数3
柔らかい繊維を使用していますので皮膚を傷つけず、汚れをキレイに落とします。
耐久性・耐熱性に優れ、異物混入や菌類の繁殖を防ぎます。
三角柱の特殊な毛材を使用していますので、ブラシのトレースができます。
対応HACCP
材質(毛)ポリエステル
耐熱温度(℃)120
特殊形状の繊維を使用しているので、水だけでも汚れをかき落とすことができます。
コーティング加工した便器をキズつけません。
ブラシ部が繊維の束状で柔らかいため、水がはねません。
洗う場所に合わせて、手で曲げて使えます。
見分けやすいピンク色のクリーナーです。
色ピンク
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
柔らかく吸水性に優れたスポンジを使用しています。
用途試験管やフラスコなどの洗浄に。
材質ウレタン(スポンジ部)、針金(柄部)
材質(スポンジ)ウレタン
ナイロンと馬毛のバランスの良い混毛の左官ブラシです。
コシの強いナイロン毛と柔らかい馬毛の混毛です。
純馬毛のブラシと比べてナイロンのコシがあるので、しっかりと模様付けを行いたい場面や汚れを掻き出したい場面に最適です。
用途タイル目地の掃除、土間のブラシ引き、仕上げ時の水打ち作業。
材質(毛)馬毛・ナイロン
材質(柄部)木
主な用途左官用
毛色黒色
種類刷毛
歯ブラシサイズなので精密作業に向いています。豚毛:耐薬品性に優れ、静電気の発生が少ない。真鍮:他の金属線と比較して柔らかいので、あたりがソフトです。ステンレス:真鍮よりも毛が硬く、錆びにくいです。
用途豚毛:接着剤塗布。真鍮:真鍮・銅製品の研磨。ステンレス:ステンレス・アルミ製品の研磨
全長×幅W×厚さ(mm)180×11×5
毛丈(mm)12
植付(mm)30
良質の豚毛を使用したシェービングブラシです。
寸法・サイズ(mm)40×40×140
1個
¥779
税込¥857
当日出荷
砂やホコリ等の細かいほこりをかき取ります。ソフトな繊維を使用しているのでキズがつきにくいです。伸縮タイプになるので保管の際に便利です。
用途自動車ボディ・ガラスの砂やホコリの除去
寸法(mm)780~980、ブラシ部:140×260
材質柄:アルミ+EVA+ABS樹脂 、糸:ポリエステル
質量(g)500
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
馬毛製のためPPなどと比べて柔らかい!
ホースにつなげる通水タイプ。
安心の日本製。
用途車やオートバイのアルミ・メッキホイールの洗浄
幅(mm)90
全長(mm)420
色柄:黒・ブラシ:黒
質量(g)約160
種類柄付きタイプ
毛丈(mm)55
材質(柄部)PP
材質(毛)馬毛
適合ホース内径(Φmm)15
危険物の類別非危険物
植毛部(幅×長さ)(mm)58×110
適合用途洗車
1本
¥529
税込¥582
当日出荷
粘度が低く、うすくのばして塗られるラックやニスにあわせ、毛の柔らかい良質の原毛を厳選し、新しい技術を加えて製作された中長中厚タイプの刷毛です。塗料含みが良く、塗りやすい腰。デリケートで気品ある仕上があり。美しいつやと透明感が得られ、家具・建具などの木部の仕上塗装に活躍します。
用途ラック・ニス用
形状筋違
種類刷毛
材質(毛)山羊毛(ヤンオ)
主な用途合成樹脂用
毛色白色
RoHS指令(10物質対応)対応
ダブル巻タイプで作業性が良い。
鋼線やステンレス線より柔らかく、相手側に傷をつけにくい。
用途パイプなどの内側洗浄、バリ取り
材質真鍮
全長(mm)255
植付(mm)80
真鍮や銅などの磨きだしに適した真鍮線のチャンネルブラシです。柔らかい金属にもキズをつけにくい真鍮線です。サビ落とし・汚れ落とし・木目出しに最適です。
用途真鍮・銅の磨きだし。
適合材真鍮・銅
材質(毛)真鍮線
タイプチャンネルブラシ
さまざまな材質の汚れ落としに便利なワイヤーブラシセット。ネジザウルスリキッドと併用して、頑固な錆落しにも便利です。ステンレスブラシ:傷が付いても良い所のガンコな汚れ落としに適した硬いブラシです。サビ落としや塗装剥がしにも使用できます。真鍮ブラシ:ステンレスブラシよりも傷が付きにくく、傷つきやすい材質の汚れ落としに適したブラシです。ナイロンブラシ:傷を付けたくない所の汚れ落としに適した柔らかいブラシです。
用途さび落としや研磨などに。
全長(mm)185
質量(g)20
材質(毛)ステンレス、真鍮、ナイロン
アズワン品番65-1857-04
1セット(3本)
¥699
税込¥769
当日出荷
硬鋼線やステンレス線と比較すると研磨力は落ちますが腰が柔らかく、あたりがソフトな真鍮線を使用しています。
用途真鍮や銅製品の研磨、サビ落とし、バリ取り、塗装剥離など。
適合材真鍮、銅など
材質真鍮波線
ねじ径M10
線径(Φmm)0.3
毛丈(mm)20
外径(Φmm)75
ねじ径(mm)10
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12500
ねじピッチ(mm)1.5
腰の柔らかい真鍮線で、真鍮や銅の磨きだしに最適です。柔らかい金属にもキズをつけにくい、真鍮線です。サビ落とし・汚れ落とし・木目出しにも最適です。
用途真鍮・銅の磨きだし。
汚れた手やツメのお手入れに。ツメブラシはハード・ソフトセット。
手洗いブラシは柔らかいソフトブラシです。立てて置けるので衛生的です。
材質(ブラシ台)ポリプロピレン、(ブラシ)ナイロン
質量(g)17
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×50×28
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
汚れた手やツメのお手入れに。ツメブラシはハード・ソフトセット。
手洗いブラシは柔らかいソフトブラシです。立てて置けるので衛生的です。
材質(ブラシ台)ポリプロピレン、(ブラシ)ナイロン
質量(g)60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)54×70×42
クリーム塗布や小物、コバ、メダリオン部分などのお手入れに使用する小型ブラシです。
高級馬毛を100%使用しています。 毛並みが柔らかいので、綺麗にお手入れできます。
上品なニス仕上げなので、高級感があります。
毛丈(mm)22
材質(毛)馬毛
寸法(長さL×幅W)(mm)150×40
女性用のメイクブラシに使われているアクリル繊維を使用した、超柔らか仕上げ!・作業が楽な通水タイプ!
用途自動車・オートバイなどの洗浄
材質[毛/柄]アクリル/ポリエチレン
全長(mm)420
質量(g)172
危険等級その他のもの
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名合成樹脂類
1本
¥999
税込¥1,099
当日出荷
銅・真鍮・木材などの表面研磨・よごれ落とし・バリ取りに最適です。変木・木の根などの仕上げにも使用出来ます。6.35mmの六角軸のため、インパクトドライバーにワンタッチで取付け可能です。水平ドリルスタンド、ドリルクランプを併用すれば、一層用途が広がります。線のこしが柔らかく、研磨物を傷つけにくいです。
用途鉄のサビ落とし・塗装はがし・バリ取り、パイプの内面研磨クリーニング、変木・木の根などの仕上げ。
材質真鍮
軸径(Φmm)(六角軸)6.35
直径(Φmm)約15
対応機種電気ドリル、インパクトドライバー
適合材鉄
1本
¥659
税込¥725
当日出荷
高級馬毛100%使用した、磨きやすい中型のブラシです。
柄は高級ブナ材をナチュラルな白木仕上げにし、焼印風のプリントを施しました。
毛質が柔らかいので埃落としやクリームの塗り込みなど様々な用途にお使い頂けます。
毛丈(mm)20
材質(毛)馬毛
寸法(長さL×幅W)(mm)160×45
アズワン品番64-6315-44
1本
¥839
税込¥923
当日出荷
こんなお得な商品も!

真鍮ブラシ 手付型
モノタロウ
¥129~
税込¥142~
柔らかく傷つきやすい金型や機械部品などの研磨・洗浄に
用途銅・真鍮等傷つきやすい物の研磨。
材質(ブラシ部)0.15真鍮
全長×幅W×厚さ(mm)240×18×9
毛丈(mm)16
植付(mm)73
トラスコ品番258-9311
質量(g)35
タイプ4行
行数4行
1本
¥449
税込¥494
当日出荷
腰の柔らかい真鍮線で、真鍮や銅の磨きだしに最適です。柔らかい金属にもキズをつけにくい、真鍮線です。サビ落とし・汚れ落とし・木目出しにも最適です。円筒形なので、パイプの内側にフィットします。
用途真鍮・銅の磨きだし。
適合材真鍮・銅
材質(毛)真鍮線
タイプコンデンサーブラシ
材質(柄部)鉄
取り扱いやすいスリムタイプ!柔らかいストロー形状の新素材を使用、水分保持と泡含み力がUP!作業が楽な通水タイプ!
用途自動車のボディー・ガラス用
材質[毛/柄]ポリエステル/ポリエチレン
全長(mm)410
質量(g)129
危険等級その他のもの
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名合成樹脂類
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥459
税込¥505
当日出荷
毛先が柔らかいスタンダードなブラシです。
用途車の清掃
適合用途洗車
材質プラスチック/合成繊維
質量(g)684
危険物の類別非危険物
1個
¥2,198
税込¥2,418
4日以内出荷
3連ジョイントやエアーブラシなどを連結するホース。
柔らかい材質で取り回しに優れ、タミヤ製をはじめとしたエアーブラシに接続可能。
ジョイントサイズはPF1/8(S)仕様。
1個
¥599
税込¥659
欠品中
ブラシキットは、硬めの白いブラシと、柔らかめの茶色いブラシが入った2本セットです。 車内や室内の清掃時に掃除機のハンドルに取り付けてホコリやごみを吸い取ります。 硬めの白いブラシは車内やカーペットなどの清掃に適しています。茶色い柔らかめのブラシはエアコンの吹き出し口や車内、室内などの清掃に適しています。 このブラシはすべてのケルヒャー家庭用乾湿両用バキュームクリーナーに適合します。
用途車内清掃、カーペット清掃、エアコン、室内ほか
適合機種KWD 1、 WD 1 バッテリーセット、 WD 2 Plus、 WD 3 S、 WD 5 V
質量(kg)0.1
色黒
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)120×70×41
パイプ径(Φmm)35
1個
¥3,098
税込¥3,408
当日出荷
ホイール形状で狭い箇所や、溝や凹凸のある箇所への作業に適しています。真鍮線はコシが柔らかくソフトな研磨力です。
用途ペンキ剥がし、サビ取り、バリ取り等に使用します。
厚さ(mm)10
軸六角軸(対辺6.35mm)
軸長(mm)35
許容回転数(min-1[r.p.m])3000
最適使用回転数(min-1[r.p.m])2000
線材(mm)真鍮線 0.15mm
こんなお得な商品も!

通水洗車ブラシ PP
モノタロウ
¥299
税込¥329
毛先を細く割ったPP先割化繊使用した、柔らか仕上げの洗車ブラシ!・作業が楽な通水タイプ!
用途自動車・オートバイなどの洗浄
材質[毛/柄]PP/ポリエチレン
全長(mm)420
質量(g)154
危険等級その他のもの
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名合成樹脂類
1本
¥699
税込¥769
当日出荷
起毛皮革の汚れ落としに特化。スウェード・ヌバック・ベロア等起毛皮革の汚れを落とし、毛並を整えるのに使い分けができます。クレープゴムが汚れを吸着。粘り気のあるクレープ状の柔らかなゴムが起毛皮革の汚れを吸収します。持ちやすいハンドル。凹凸があり太く、力が加えやすいハンドル。フック穴で吊るし保管もできます。
適合使用対象製品:ドレスシューズ、カジュアルシューズ、スニーカー、アウトドアシューズ
主成分クレープ部分:合成ゴム ブラシの毛:ナイロン ハンドル:ABS樹脂
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)本体:17.5×4.1×2.1
使用可能材質起毛皮革(スウェード・ヌバック・ベロア)
1個
¥1,298
税込¥1,428
6日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ