39件中 1~39件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

玄関ポーチをおしゃれに演出。ステンレス柱受は、腐食に強いステンレス素材を採用し、柱そのものの腐敗を防止する4 つの水抜き穴が施されています。玄関ポーチをおしゃれに演出。
用途使用方法 1.取付ける柱の脚部を所定寸法にて仕上げます。2.ベースプレートにアンカーボルトを取付けてからコンクリートを打設します。3.付属のボルトと袋ナットで柱と接合します。※コンクリートを打ったとき鉄筋を入れればさらに強固に仕上がります。 材質(ボルト)ステンレスSUS 寸法M8 仕上研磨
1個
6,998 税込7,698
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

オールステンレスタイプの15kN用柱受。上階に耐力壁がきてもOK。 玄関の独立柱等の柱脚または、上階に耐力壁がある場合の柱脚に使用する金物です。
材質SUS304 使用方法(1)クリ15kN柱受けを土間コンクリートの所定の位置にステンあと施工アンカー(M12×100)で取付、コンクリートを打設してください。(2)柱の脚部をクリ15kN柱受けの寸法に合わせてカットしてください。(3)柱をクリ15kN柱受けにセットし、ステン全ねじボルトM12・ステン六角袋ナットM12で固定してください。
1個
22,980 税込25,278
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス製ですので錆にくく美しいデザインです。 本体内部の底板には四方に水抜き孔を設けてあります。
用途玄関ポーチなどに立つ独立柱を受ける装飾用の金物です。 材質JIS G 4305 SUS304(18-8) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,898 税込6,488
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ステンレスのヘアーライン仕上げによりさびにくく美しいデザインです。 本体内部の底板には四方に水抜き穴を設けてあります。
用途玄関ポーチなどに立つ独立柱を受ける装飾金物です 付属品袋ナット2個、両ネジボルト1個
1本
8,698 税込9,568
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

住まいの顔、玄関をいつまでも美しく演出します。ステンレス柱受は、腐食に強いステンレス素材を採用し、柱そのものの腐敗を防止する4 つの水抜き穴が施されています。
用途施行手順の例 1.柱の下部を、玄関の仕上がり部分より70mm程度上げた所で取り付けるように、柱を図のように加工してビス(2本)で固定する。2.石またはブロックなどで、決めた高さで仮受けして砕石・砂利などを敷き、次にコンクリートを打ち、仕上げ面をモルタルやタイルなどで仕上げる。 ※コンクリートを打ったとき鉄筋を入れればさらに強固に仕上がります。 材質(本体)SUS304 耐荷重(kg)500 材質(ベース)スチール
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

玄関ポーチなどに立つ独立柱を受ける装飾金物です。
材質(本体部分)JIS G 4305 SUS304(18-8)、(パイプ部分)JIS G 4305 SUS304 TKC E-G RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,798 税込10,778
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ステンレス箱型柱受(柱脚金物)です。錆びにくいSUS304製/ヘアーライン仕上、ベース:スチール製/黒塗装仕上げ、ボルト、化粧ナット付
材質本体:ステンレスSUS304/ベース:スチール 仕上ヘアーライン
1個
6,498 税込7,148
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1セット
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
5,098 税込5,608
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

日本国産の柱受け金物(柱脚金物)です。
材質ステンレスSUS304(ベースプレートはスチール) 仕上ヘアーライン
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

60角柱専用の固定金具。コンクリート面に柱を取り付ける際に使用してください。
付属品ボルトセット1組・アンカーボルトセット4組・木ネジ8本 材質スチール 幅(mm)67 質量(kg)約0.7 シルバー(ハンマートーン) 質量(g)0.7 構造完成品 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約幅6.7cm×奥行15.6cm×高さ11.6cm
1セット
1,998 税込2,198
当日出荷

APLUS(クマモト)ステンレス 柱受
RoHS
材質SUS304 寸法D(mm)145 寸法B(Φmm)32 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,398 税込4,838
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

独立柱を受ける装飾金物
用途玄関ポーチなどの柱受 付属品両ネジボルト1本 袋ナット2個 材質ステンレスSUS304 仕上本体:ヘアーライン クリア仕上 プレート:黒塗装
1個
5,798 税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高耐力45.9kNまでの引抜き耐力に対応可能です。 偏芯座金を使用して固定するため、従来の施工より格段に向上します。 クロムフリー金物で、環境にやさしい製品です。
用途基礎と柱の緊結に使用する柱脚金物です。 ホールダウン金物の代わりに使用する柱脚金物です。 材質JIS G 3101 SS400 付属品偏芯座金Φ58(M16用)×1枚、ドリフトピン×4本 表面処理プロイズ処理 せん断強度(KN)(短期基準)9.3 短期許容引張耐力(kN)45.9
1個
5,398 税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレスのヘアライン仕上げで高級感ある仕上がりです。
用途玄関ポーチの独立柱などを受ける装飾金物です。 材質/仕上ステンレス(SUS304)/ヘアーライン 寸法B(mm)150
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

パイプの高さ調整が約20mmできます。 化粧ボルトがフラットになり、すっきりしたデザインになっています。また、一人でも取付けが簡単にできるように、化粧ボルトの抜け止め、回転止めの機能が付いています。 丸座は施行が簡単にできるように、脱着式です。 特殊ネジ(ビスコン)の使用で、下穴をあけたら直接ドライバーで締め付け可能です。また下穴が大きくなった時は、カールプラグ(6×25mm)で取付けることもできます。
材質ステンレス鋼 仕上ヘアライン 取付ねじビスコン4×25mm 適合扉厚(mm)スクリーン/33~42、アジャスト範囲/50~70
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

日本国産の角型の柱受け金物(柱脚金物)です。ボルト・化粧ナット付のデラックス装飾タイプです。アンカー穴付ベースプレート仕様です。
材質ステンレスSUS304(ベースプレートはスチール) 寸法B(mm)48.6 寸法C(mm)100 仕上ヘアーライン
1個
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

OHSATO(大里)ステンレス柱受金物
RoHS
ステンレス製で錆にくい柱受金物です。
用途玄関ポーチの独立柱などを受ける装飾金物です。 材質ステンレスSUS304 耐荷重(kg)500 仕上ヘアーライン RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(1本)
2,498 税込2,748
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個ほか
37 税込41
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個ほか
37 税込41
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個ほか
71 税込78
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個ほか
71 税込78
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スリーナイン島野重量用ダボ柱受金具
重量用ダボ柱受金具。
材質/仕上ステンレス(SUS304) 板厚(mm)2 入数1個
1個
299 税込329
翌日出荷

スリーナイン島野中量用ダボ柱受金具
中量用ダボ柱受金具。ゴムクッション付。
材質/仕上ステンレス(SUS304) 板厚(mm)1.5 入数1個
1個
219 税込241
翌日出荷

スリーナイン島野中量用ダボ柱受金具
中量用ダボ柱受金具。
材質/仕上ステンレス(SUS304) 板厚(mm)1.5 入数1個
1個
199 税込219
翌日出荷

BXカネシンSSLOCK柱脚金物
用途ホールダウン金物の代わりに使用する柱脚金物です。 仕様引張耐力/45kN 付属品専用座金t6×54:1個
1個
6,798 税込7,478
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

既存住宅等の耐震補強に「後施工金物」を使用することにより容易に梁増設ができます。新規梁を下から施工でき、羽子板等で施工できない場合でもビス止めなので容易に施工できる画期的な金物です。ビス止め金物なので新築の化粧梁等に使用でき、木材の欠損を抑えられます。外壁等がある場合でも梁等の増設が容易で羽子板ボルトの施工ができない部分でも可能です。
用途柱と梁を緊結する時に使用します。 材質JIS G 3131 SPHC/JIS G 3507 SWRCH10R 付属品ビスCPQ-75(ブルー)× 6本、ドリフトピン 2本 表面処理クロメートメッキ(JIS H 8610に規定するEp-Fe/Zn5/CM2) 建材試験センター第04A0271号/第04A0272号/第03A3398号/第03A3399号/第03A3401号/第03A3402号 短期基準接合耐力(kN)(引張)11.5、(剪断)7.6
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

既存住宅等の耐震補強に「後施工金物」を使用することにより容易に柱増設ができます。ビス止め金物なので柱仕口の引抜力が確保できます。柱等の増設が容易になり今まで大変だった施工を平準化することが可能です。ビス止め金物なので木材の欠損が抑えられます。後付け施工でも柱仕口に対してしっかりとした強度を数値化できます。
用途柱と梁を緊結する時に使用します。 付属品ビスCPQ-75(Mブルー)×6本、ドリフトピン2本 材質プレート部:JIS G 3131 SPHC、座部:JIS G 3507 SWRCH10R相当 表面処理クロメートメッキ(JIS H 8610に規定するEp-Fe/Zn8/CM2)
1個
1,098 税込1,208
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

中量型用棚柱用受金具。
材質/仕上ステンレス(SUS304)電解研磨仕上 入数1個
1個
479 税込527
翌日出荷


ハイテクウッドプラス中段セット
F☆☆☆☆低ホルムアルデヒド仕様。
奥行(mm)850
1セット
21,980 税込24,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

WAKI(和気産業)デルタブラケット
取り付け自由な棚受。 柱や壁面に取付けて棚板を受ける金具です。 設置場所の状況により棚板の取付け方法が変更できます。 木ネジで固定できる場所であればどこでも設置可能。 縦に2個使用して上面に棚板をのせるスタンダード施工方法 縦逆向けに2個使用して棚板を下面にのせる吊タイプ施工方法 コーナーで横に2個使用して下面に棚板をのせるフラット施工方法。 すっきりとした見目になります。 コーナーで横に1個つけて三角棚板をのせるコーナー施工方法。 部屋角で収納スペースがつくれます。
付属品木ネジ9本 材質 安全荷重(kg)20
1個
2,198 税込2,418
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セット内容コン柱受金具2本、L形補強バー2本、ゴムパッキン、取付ねじ 材質 摘要幅40mm以下のバンド用 表面処理溶融亜鉛すず合金めっき 板厚(mm)コン柱用金具(コン柱受金具):3.2、L形補強バー:2.3
1個
9,498 税込10,448
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

受金具が一つのため、小径角形柱にも、丸柱にも取り付け可能。 受金具が一つのため工場内の作業性が良い。 ボルト・ナットで締付るのでガタツキがなく安全。 脱着がかんたん。 受金具を20mm以下にしているのでALC板の取付時にじゃまにならない。 Ⅱ型は踏面をノコ状に加工してあり、横すべりを防ぎ、安全。 本体は繰り返し使用でき、経済的(溶融亜鉛メッキ仕上げのためサビにくい)。
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(15個)
42,980 税込47,278
5日以内出荷

可動棚収納が簡単に設置できる棚柱セット、アームハング棚柱SSのハンガーパイプ(Φ25)です。 必要なサイズに合わせて自由にカットでき、服を吊るす収納に最適です。 幅サイズ3種(620/920/1220)を取り揃えており、パイプ受金具は3色(SSホワイト・SSブラック・SSシルバー)のラインナップで、どんな空間にもマッチします。
材質パイプ・パイプ受金具・パイプエンド:スチール セット内容パイプΦ25×1本/パイプ受金具×2本/パイプエンド×2個
1セット
8,998 税込9,898
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

可動棚収納が簡単に設置できる棚柱セット、アームハング棚柱SSのスリムパイプ(Φ16)です。 スリムサイズのパイプは、ブーツハンガーや傘を吊るす収納に最適です。 幅サイズ5種(450/600/700/800/900)を取り揃えており、パイプ受金具は3色(SSホワイト・SSブラック・SSシルバー)のラインナップで、どんな空間にもマッチします。
材質パイプ・パイプ受金具:スチール 固定ネジ:ステンレス セット内容パイプΦ16×1本/パイプ受金具×2本/固定ネジ×2本
1セット
7,398 税込8,138
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

可動棚収納が簡単に設置できる棚柱セット、アームハング棚柱SSのフリーカットスリムパイプ(Φ16)です。 必要なサイズに合わせて自由にカットでき、ブーツハンガーや傘を吊るす収納に最適です。 パイプ受金具は3色(SSホワイト・SSブラック・SSシルバー)のラインナップで、どんな空間にもマッチします。
材質パイプ・パイプ受金具:スチール 固定ネジ:ステンレス 打ち込みナット:アルミ セット内容パイプΦ16×1本/パイプ受金具×2本/固定ネジ×2本/打ち込みナット×1個 幅(mm)893
1セット
8,098 税込8,908
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

UHF八木型アンテナ20素子相当の薄型(平面)地デジアンテナで業界最小面積(受風面積0.127m2)を実現しました。またコンパクトで使い易いマルチ金具を採用することで、屋外設置においてマスト・ベランダ・壁面(建物)・鋼管柱などあらゆる設置に対応可能です。 背面ハンドルを装備。設置時の作業性を考慮、本体自体を掴みやすく、取付や調整が容易。 4方向へのケーブルハンガーを装備。ケーブルの取り回しなどで余長処理や固定が可能。 マルチ金具は左右60°方向調整機能。アンテナ性能の半値幅と組み合わせることで180°方向からの電波受信も可能。 DHマーク適合品
受信チャンネル(ch)UHF13~52 付属品壁面マスト取付金具(1セット)、防水キャップ、ケーブルクランプ(1セット)、F型接栓(5Cケーブル用)(1セット) 質量(kg)2.2(取付金具を含む) タイプ水平偏並専用 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)550×230×105 受信周波数470~710MHz 適合地域強・中電界 素子数20 前後比(dB)8以上 電圧定在波比2.5以下 動作利得(dB)7.8~9.7(実力値)、7.5以上(規格値) 受風面積(m2)0.127 インピーダンス(Ω)75(F型) 半値幅(度)80以下
1台
19,980 税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)