99件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
国内規格の90mm角のため、ホームセンタ一などで量販されている束石にピッタリはまります
用途束、ポスト材、根太材など 寸法(mm)90角 長さ(m)2 質量(kg/本)11.04
1セット(2本)
9,898 税込10,888
4日以内出荷

支柱用土台沓石です。 縁側やウッドデッキの土台などに。柱止め用金具付です。
用途工事や作業用 長さ(mm)85(羽子板) 材質コンクリート/鉄 穴サイズ(mm)上辺40×底辺30×深さ20
1個
1,098 税込1,208
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

主柱、支柱が太仕様。測定器具を安定して保持出来ます。
吸着力(N)800 取付ねじM8 仕様フェライト磁石 トラスコ品番232-7139 質量(kg)1.5 ダイヤルゲージ取付穴(mm)6、8 主柱寸法(径×長さL)(mm)14×178 支柱寸法(径×長さL)(mm)12×165 マグネット部寸法(mm)50×60×55
1個
6,498 税込7,148
当日出荷

ROYAL(ロイヤル)ステンレス製ハシゴ柱
エコ商品
ハシゴ型ダボ柱システム専用、タッピングビス止め式基礎支柱
付属品保護テープ 材質SUS430 厚さ(mm)0.8t ステンレスヘアーライン 呼び1820 適合ねじSUS-GT-P(7.0Φ皿×4.0Φ穴用) 取付ピッチ(mm)15 ねじ穴数11 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
669 税込736
4日以内出荷

1個
879 税込967
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

電気亜鉛メッキと黒色クロメート処理でサビやシロアリを寄せ付けず、住まいの耐久性が向上します。ターンバックル方式で従来工法より作業時間を短縮。施工時の微調整により精度もアップ。施工時はもちろん、施工後に大引がやせてもレベル微調整が簡単に行えます。厚い膜厚13ミクロン以上の電気亜鉛メッキに黒色クロメート処理を施し防錆、防蟻性を高めています。(通常は5ミクロン前後)。大引受にゴム製の板を貼り、木材(大引)との接触音防止に配慮しています。
シルバー(メッキ) 表面処理ダクロメッキ
1個ほか
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ターンバックル方式採用で高さ調整が自由自在。 大引受にゴム板を貼り、木材との接触音防止に配慮しています。
シルバー(メッキ) 表面処理ダクロメッキ処理
1個ほか
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

イワブチ支柱金具
用途末口径120mmの支柱(O型柱)および末口径140mmの支柱の取付けに使用します。 規格北海道電力規格品、JR標準仕様品
1個
8,398 税込9,238
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フェンス用柱(鉄製)防銷処理済みで耐久性アップ
用途フェンス柱部材 寸法(mm)40×2000
1セット(2本)
9,998 税込10,998
4日以内出荷

支柱用土台沓石です。 縁側やウッドデッキの土台などに。柱止め用金具付です。
用途工事や作業用 長さ(mm)85(羽子板) 材質コンクリート/鉄 寸法(mm)上辺140×底辺175×高さ150 質量(kg)8 サイズ(小)150型 穴サイズ(mm)上辺40×底辺30×深さ20
1セット(2個)
1,698 税込1,868
6日以内出荷

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途様々な部品など幅広い用途に使用されています。 ホワイト 材質硬質ABS RoHS指令(10物質対応)対応
1本
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シンプルデザインのフェンス製作用の立て格子部材、専用固定金具SE09を用いて簡単施工
用途フェンス支柱など 寸法(mm)50×50 長さ(m)2 質量(kg/本)3.08
1セット(6本)
13,980 税込15,378
4日以内出荷

1本ほか
179 税込197
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

棚のない場所に収納場所を、棚を自由に移動したい、などに。
材質ステンレス430 安全荷重(kg)25
1セット(2本)
1,498 税込1,648
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

支柱用土台沓石です。 縁側やウッドデッキの土台などに。柱止め用金具付です。
用途工事や作業用 長さ(mm)(羽子板)約85 材質コンクリート 寸法(mm)【穴】約上辺40×底辺30×深さ20 質量(kg)約3 高さ(mm)60 外寸(mm)【コンクリート】約上辺140×底辺150×高さ60 羽根の長さ(mm)約85
1セット(6個)
2,698 税込2,968
6日以内出荷

曲がりにくい丈夫な鋼管の上から樹脂被覆を施すことにより、サビによる腐食を防ぎ耐久性アップ!またイボ付のため結束時のズレを防止し、ツル性の植物が絡まりやすくしております。 支柱両端に密閉式キャップを採用し内側からの錆・腐食を防止します。
用途ツル性植物やネットを利用した栽培に。果樹・樹木等の倒れ防止用に。 材質ポリエチレン被膜鋼管 グリーン
1セット(50本)
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

曲がりにくい丈夫な鋼管の上から樹脂被覆を施すことにより、サビによる腐食を防ぎ耐久性アップ!またイボ付のため結束時のズレを防止し、ツル性の植物が絡まりやすくしております。先端キャップ付きでさし込みやすい。(外キャップ式)
用途ツル性植物やネットを利用した栽培に。果樹・樹木等の倒れ防止用に。 グリーン 材質鋼管製樹脂被覆 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1パック(50本)
9,598 税込10,558
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

標識を取付けて設置することができます。
規格アルミ支柱 サイズ(mm)台:幅330×奥行350×高さ150、アルミ支柱:Φ50×高さ2000(※アルミ支柱は支柱のみアルミ製となります。)
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷

棚受けとセットで、棚板を置いて使用してください。
材質 耐荷重(kg)30
1個
399 税込439
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

セット内容ヒンジ(1)、トラスねじM5x20(4)、スプリングワッシャーM5(4) ホワイト 適合シリーズエクジス引戸R、ニューエクジス、涼雅引戸
1セット
15,980 税込17,578
7日以内出荷

セット内容接続金具(2)、押え金具(4)、固定フック(4)、パネル止め金具1(2)、パネル止め金具2(2) ブラウン系 適合シリーズマイアミフェンス・門扉
1セット
5,798 税込6,378
7日以内出荷

和気産業「Walist ウォリスト」シリーズ専用2×4材を束ねる金具。 ウォリストで棚を作る際、複数の2×4材を束ね、支柱や棚柱を作るためにご利用ください。 2×4材を束ねていただくことで、奥行のある棚を作成いただけます。 束ねる金具は木材の上下にご使用下さい。
棚受け金具棚受アクセサリー
1個
389 税込428
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

セット内容接続金具(2)、押え金具(4)、固定フック(2) ブラウン系 適合シリーズマイアミフェンス・門扉
1セット
1,498 税込1,648
7日以内出荷

軽量で組立が簡単なシューズラック。靴やスリッパが1段に2足入り、10足収納できるワイド5段タイプ。 傾斜のついたトレーで、靴が取り出しやすい形状。 支柱を差し込むだけの簡単組立。 柱部分が透明になっており、圧迫感を軽減。
材質トレー/PP、柱・キャップ/PS 質量(kg)2.2 ブラウン 段数5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)49.5×32×76.7 収納の目安10足
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

軽量で組立が簡単なシューズラック。靴やスリッパが5足収納できる5段タイプ。 傾斜のついたトレーで、靴が取り出しやすい形状。 支柱を差し込むだけの簡単組立。 柱部分が透明になっており、圧迫感を軽減。
材質トレー/PP、柱・キャップ/PS 質量(kg)1.4 ブラウン 段数5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)29.7×32×76.7 収納の目安5足
1個
1,298 税込1,428
当日出荷





1本
619 税込681
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)


強力なマグネットと、堅固なクランプメカにより、安定した精度の高い計測作業ができます。
用途工作機械機上あるいは鉄定盤上にて、機械加工ワーク等の寸法を、比較測定を主な手段として、ダイヤルゲージ方式の測定機器で測定(誤差、変差の検出)する場合の測定器保持具として広く利用されています。 吸着力(N[kgf])800[80] 吸着力は、SS400、板厚10mm、研削仕上げ面の値です。 仕様普及、標準型 トラスコ品番107-6795 質量(kg)1.5 ダイヤルゲージ取付穴(mm)6.4/8.1 主柱取付ねじベース側(mm)M8×1.25 主柱取付ねじ主柱側(mm)M8×1.25 仕様・用途【主柱径】【支柱径】が太くなるほどアームの保持強度は高くなります。 主柱寸法(径×長さL)(mm)Φ12×176 支柱寸法(径×長さL)(mm)Φ10×165 マグネット部寸法(mm)50×58×55
1台
4,598 税込5,058
当日出荷

ラック支柱とDIYボードを組み合わせて、木製ラックを作成することができます。 長さ900mm・1200mm・1500m・1800mm・2100mmの5サイズの品揃えです。 ラッカー塗装を施していますので、汚れにくくなっています。
1本
1,998 税込2,198
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

支柱や柱に簡単に取り付けできるように設計された、垂直面に固定するリペアスタンド。 クランプ径の無段階調整機能を持ったクランプです。
1個
52,980 税込58,278
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

3点締め特殊クランプで副柱を強力にロックする支柱タイプのホルダです。
吸着力(N)150 取付ねじ(主柱)M5×0.8 トラスコ品番484-1395 質量(g)385 支柱(mm)8×110 マグネット部寸法(mm)Φ30×高さ26 マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×30×25
1個
9,598 税込10,558
4日以内出荷

標準型よりも測定器具を安定して保持できる太主柱タイプ(主柱Φ20、支柱Φ14)です。シリーズ史上、最も主柱が高く、ベースサイズが大きいです(2023年12月現在)。レバー操作でマグネットON/OFF脱着可能です。耳金付ダイヤルゲージにも対応しています。
用途ダイヤルゲージ、ダイヤルインジケータ(てこ式)の測定保持具として 材質本体:一般構造用圧延鋼、磁石:フェライト磁石 吸着力(N)1300 ベース寸法(mm)50×117×55 RoHS指令(10物質対応)対応 表面磁束密度(mT)最大100
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷

1本
589 税込648
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

高芝ギムネ製作所JIS規格対応 安全標識看板
【あらゆる場所で活用できる!JIS規格対応 ミキロコス 安全標識 シリーズ!】。JIS規格 JIS Z9101、Z9103、Z9104に基づいた安全標識です。柔軟性のある独自素材(特許)なので、安全・安心!。支柱、足場、フェンス、柱、チェーンなど、あらゆる場所に取付できる!。また、メーカー別売りの ミキロコス 安全標識シリーズ コーン看板 にも取り付け可能!。コーン看板の上に重ねて使用することもできます!
材質TGSボード合成樹脂、超耐候性インク使用 厚さ(mm)0.4 取付方式単管取付・カラーコーン取付・結束バンド取付 寸法(幅W×高さH)(mm)300×450 耐熱温度(℃)-40~120
1枚
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

支柱を設置する際に使用するウレタンの支柱固定材です。 特殊な梱包で2液が分けられており、使用直前に袋の中で混合することでウレタンが発泡し、支柱を固定します。 速硬性があり、今まで手間だった支柱の設置作業が短時間で完了します。 支柱の固定以外にも、鋼管柱の内部防食目的としてもご使用いただけます。
用途支柱固定、鋼管柱内部防食など 材質特殊ウレタン樹脂 容量(mL)473 危険物の類別非危険物
1個
3,398 税込3,738
3日以内出荷