294件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1セット
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス製ですので錆にくく美しいデザインです。 本体内部の底板には四方に水抜き孔を設けてあります。
用途玄関ポーチなどに立つ独立柱を受ける装飾用の金物です。 材質JIS G 4305 SUS304(18-8) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,898 税込6,488
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

高耐力45.9kNまでの引抜き耐力に対応可能です。 偏芯座金を使用して固定するため、従来の施工より格段に向上します。 クロムフリー金物で、環境にやさしい製品です。
用途基礎と柱の緊結に使用する柱脚金物です。 ホールダウン金物の代わりに使用する柱脚金物です。 材質JIS G 3101 SS400 付属品偏芯座金Φ58(M16用)×1枚、ドリフトピン×4本 表面処理プロイズ処理 せん断強度(KN)(短期基準)9.3 短期許容引張耐力(kN)45.9
1個
5,398 税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレスのヘアライン仕上げで高級感ある仕上がりです。
用途玄関ポーチの独立柱などを受ける装飾金物です。 材質/仕上ステンレス(SUS304)/ヘアーライン 寸法B(mm)150
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

玄関ポーチなどに立つ独立柱を受ける装飾金物です。
材質(本体部分)JIS G 4305 SUS304(18-8)、(パイプ部分)JIS G 4305 SUS304 TKC E-G RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,798 税込10,778
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

既存住宅等の耐震補強に「後施工金物」を使用することにより容易に梁増設ができます。新規梁を下から施工でき、羽子板等で施工できない場合でもビス止めなので容易に施工できる画期的な金物です。ビス止め金物なので新築の化粧梁等に使用でき、木材の欠損を抑えられます。外壁等がある場合でも梁等の増設が容易で羽子板ボルトの施工ができない部分でも可能です。
用途柱と梁を緊結する時に使用します。 材質JIS G 3131 SPHC/JIS G 3507 SWRCH10R 付属品ビスCPQ-75(ブルー)× 6本、ドリフトピン 2本 表面処理クロメートメッキ(JIS H 8610に規定するEp-Fe/Zn5/CM2) 建材試験センター第04A0271号/第04A0272号/第03A3398号/第03A3399号/第03A3401号/第03A3402号 短期基準接合耐力(kN)(引張)11.5、(剪断)7.6
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

BXカネシンSSLOCK柱脚金物
用途ホールダウン金物の代わりに使用する柱脚金物です。 仕様引張耐力/45kN 付属品専用座金t6×54:1個
1個
6,798 税込7,478
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレスのヘアーライン仕上げによりさびにくく美しいデザインです。 本体内部の底板には四方に水抜き穴を設けてあります。
用途玄関ポーチなどに立つ独立柱を受ける装飾金物です 付属品袋ナット2個、両ネジボルト1個
1本
8,698 税込9,568
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

玄関ポーチをおしゃれに演出。ステンレス柱受は、腐食に強いステンレス素材を採用し、柱そのものの腐敗を防止する4 つの水抜き穴が施されています。玄関ポーチをおしゃれに演出。
用途使用方法 1.取付ける柱の脚部を所定寸法にて仕上げます。2.ベースプレートにアンカーボルトを取付けてからコンクリートを打設します。3.付属のボルトと袋ナットで柱と接合します。※コンクリートを打ったとき鉄筋を入れればさらに強固に仕上がります。 材質(ボルト)ステンレスSUS 寸法M8 仕上研磨
1個
6,998 税込7,698
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

土台または横架材への、柱のめり込みを防止するために使用します。
用途柱脚部の柱接合(シナーコーナー、ホールダウン金物)が併用できます。 柱仕口の長ほぞ、短ほぞの両方に使用できます。 材質JIS G 3106(溶接構造用圧延鋼材) SM490A 表面処理JIS H 8641(溶融亜鉛めっき) HDZ35
1枚
3,500 税込3,850
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本国産の角型の柱受け金物(柱脚金物)です。ボルト・化粧ナット付のデラックス装飾タイプです。アンカー穴付ベースプレート仕様です。
材質ステンレスSUS304(ベースプレートはスチール) 寸法B(mm)48.6 寸法C(mm)100 仕上ヘアーライン
1個
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

105角又は120角の柱にご使用いただけます。柱と接合する座金は柱内に納めることができます。錆に強いSUS304製です。
用途玄関ポーチやバルコニーを受ける柱に使用する金物です。 材質ステンレス柱脚金物:JIS G 4303 SUS304 ベースプレート:JIS G 3131 SPHC シレクトハイブリッドⅡ丸座金/ステンレスハイブリッドⅡ:JIS G 4303 SUS304またはSUS302 オールアンカーSC-1060:JIS G 4303 SUS304
1個
17,980 税込19,778
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

独立柱を受ける装飾金物
用途玄関ポーチなどの柱受 付属品両ネジボルト1本 袋ナット2個 材質ステンレスSUS304 仕上本体:ヘアーライン クリア仕上 プレート:黒塗装
1個
5,798 税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高耐久・高耐食・高耐酸性のステンレス材質(SUS304)です。 板厚が薄いため(0.8mm)、耐力面材等を金物の上から直張りできます。 エンボス加工がしてあるので、ビス頭が表に出ません。 ステンレスビスを使用していますので、異種金属の接触による腐食の心配がありません。 本体のV字型のほうを柱面にすることで、背割れ柱の接合にも使用できます。 Zマーク(CP-T)と同等認定品です。
用途柱と横架材の接合に使用します。 材質JIS G 4305 SUS304(18-8) 付属品専用ステンレス角ビットビス(TSB-46)×8本 使用方法(1)本体の矢印線の刻印を目安にして柱と横架材の側面に位置決めをし、仮どめ用のツメで固定します。(2)専用ステンレス角ビットビスTSB-46で本体を取り付けてください。※専用ステンレス角ビットビスTSB-46の締め付けには、3番四角ビット(別売品)をご使用ください。 厚さ(mm)0.8 寸法(mm)75×200 規格財・日本住宅・木材技術センターZマーク金物(CP-T)同等認定 法規制告示1460号第二号(は) RoHS指令(10物質対応)対応 N値1.0以下
1個
469 税込516
5日以内出荷

1本
1,798 税込1,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

玄関ポーチなどに立つ独立柱を受ける装飾用の金物です。 ステンレスのヘアライン仕上げによりさびにくく美しいデザインです。 本体内部の底板には四方に水抜き穴を設けてあります。
材質JIS G 4305 SUS304(18-8) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
6,898 税込7,588
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

付属品専用丸座金(t9×Φ65)4枚 材質板部:SPHC相当、丸棒部:20CrMo相当 表面処理JIS H 8641溶融亜鉛めっきHDZ35 材質(座金)SPHC相当 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
6,898 税込7,588
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

表面処理カチオン電着塗装 材質(座金)JIS G 3101SS400 材質(パイプ)JIS G 4053SCM415 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(台座)(4.5mm厚)JIS G 3101 SS400、(3.2mm厚)JIS G 3131 SPHC
1セット
8,498 税込9,348
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

付属品専用丸座金(t6×Φ37)5枚 表面処理カチオン電着塗装 材質(座金)JIS G 3101(SS400相当) 材質(パイプ)JIS G 4053SCM415 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(台座)(4.5mm厚)JIS G 3445 STKM12C、(9.0mm厚)JIS G 3131 SPHC
1セット
6,298 税込6,928
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

無垢材で高耐力75.0kNまでの引抜き耐力に対応可能です。芯ずれ等のアンカーボルトの施工誤差を吸収でき、施工性が向上します。クロムフリー高耐食金属表面処理の「プロイズ」を採用し、環境に配慮した製品です。
用途基礎と柱の緊結に使用する柱脚金物です。ホールダウン金物の代わりに使用する柱脚金物です。 付属品偏芯座金Φ58(M16用)×1枚、丸座金Φ40(M16用)×1枚、ドリフトピン×6本 材質JIS G 3101 SS400 表面処理プロイズ処理
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

60角柱専用の固定金具。コンクリート面に柱を取り付ける際に使用してください。
付属品ボルトセット1組・アンカーボルトセット4組・木ネジ8本 材質スチール 幅(mm)67 質量(kg)約0.7 シルバー(ハンマートーン) 質量(g)0.7 構造完成品 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約幅6.7cm×奥行15.6cm×高さ11.6cm
1セット
1,998 税込2,198
当日出荷

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)2×4サポート 柱脚金物 24C
材質スチール 質量(g)196 表面処理三価ユニクロ 板厚(mm)2 穴径(mm)5 関連資料商品特長
1個
459 税込505
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BCは柱頭金物としても柱脚金物としても使えます。柱と梁を簡単にかつ確実に接合できます。釘の斜め打ちが不要になり柱の割れが起きにくくなります、さらに浮き上がりと水平方向の荷重を支えることができます。
用途4幅取付け用 材質1.3mm厚 溶融亜鉛メッキ鋼板及び銅帯(Z27) 許容荷重(kg)浮き上がり/220鉛直/230 寸法L1(mm)73 寸法L2(mm)73 寸法H1(mm)76 寸法H2(mm)76 寸法W1(mm)90 寸法W2(mm)90 使用接合具A面/3-ZN90B面/3-ZN90 最大荷重(kg)浮き上がり/1350
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)2×4サポート 柱脚金物
2x4サポート(ツーバイサポート)は2x4材を使用した屋外DIYに最適な補強金物です。
用途専用タッピングビスをご使用頂くと金具の表面がフラットできれいに納まる。 ホワイト 板厚(mm)2 長さL2(mm)72 幅W(mm)80 長さL1(mm)93
1個
529 税込582
当日出荷

既存住宅等の耐震補強に「後施工金物」を使用することにより容易に柱増設ができます。ビス止め金物なので柱仕口の引抜力が確保できます。柱等の増設が容易になり今まで大変だった施工を平準化することが可能です。ビス止め金物なので木材の欠損が抑えられます。後付け施工でも柱仕口に対してしっかりとした強度を数値化できます。
用途柱と梁を緊結する時に使用します。 付属品ビスCPQ-75(Mブルー)×6本、ドリフトピン2本 材質プレート部:JIS G 3131 SPHC、座部:JIS G 3507 SWRCH10R相当 表面処理クロメートメッキ(JIS H 8610に規定するEp-Fe/Zn8/CM2)
1個
1,098 税込1,208
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オールステンレスタイプの15kN用柱受。上階に耐力壁がきてもOK。 玄関の独立柱等の柱脚または、上階に耐力壁がある場合の柱脚に使用する金物です。
材質SUS304 使用方法(1)クリ15kN柱受けを土間コンクリートの所定の位置にステンあと施工アンカー(M12×100)で取付、コンクリートを打設してください。(2)柱の脚部をクリ15kN柱受けの寸法に合わせてカットしてください。(3)柱をクリ15kN柱受けにセットし、ステン全ねじボルトM12・ステン六角袋ナットM12で固定してください。
1個
22,980 税込25,278
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キャスター 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×900×720~1000 材質(天板)メラミン化粧板 天板形状正方形 グリーン購入法適合
1台
95,980 税込105,578
45日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

カジュアルからシックな空間まで、理想のシーンに合わせて選べるカフェテーブルシリーズ。空間テイストやレイアウトに合わせて選べる豊富なバリエーション。シンプルなフォルムが多様なシーンやチェアーになじみます。
材質天板:(表面材)メラミン化粧板(エッジ)樹脂押出材(ABS)(芯材)パーティクルボード、支柱:スチールパイプ、焼付塗装、アルミダイカスト、焼付塗装、脚ベース:スチール、焼付塗装(アジャスター)樹脂成型品(ナイロン) 奥行(mm)800 天板耐荷重(kg)約20 天板厚さ(mm)25 グリーン購入法適合 サービス分類組立・設置・取付
1台
52,980 税込58,278
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1台
54,980 税込60,478
45日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

1台
73,980 税込81,378
45日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

1台
93,980 税込103,378
45日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1台
57,980 税込63,778
45日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

キャスター 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×750×720 材質(天板)メラミン化粧板 グリーン購入法適合
1台
53,980 税込59,378
45日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

カジュアルからシックな空間まで、理想のシーンに合わせて選べるカフェテーブルシリーズ。空間テイストやレイアウトに合わせて選べる豊富なバリエーション。シンプルなフォルムが多様なシーンやチェアーになじみます。
材質天板:(表面材)メラミン化粧板(エッジ)樹脂押出材(ABS)(芯材)パーティクルボード、支柱:スチールパイプ、焼付塗装、アルミダイカスト、焼付塗装、脚ベース:スチール、焼付塗装(アジャスター)樹脂成型品(ナイロン) 天板耐荷重(kg)約20 天板厚さ(mm)25 グリーン購入法適合 サービス分類組立・設置・取付
1台
52,980 税込58,278
21日以内出荷から36日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

1台
74,980 税込82,478
45日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

1台
71,980 税込79,178
45日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

1台
57,980 税込63,778
45日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

1台
55,980 税込61,578
45日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

1台
55,980 税込61,578
45日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)