40件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
NIPRO(ニプロ)栄養カテーテル
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:221AABZX00062000 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
1箱(20本)
5,498 税込6,048
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

食道、胃等の上部消化管の手術後や上部消化管の通過障害、嚥下障害等により経口摂取ができない患者に対し、空腸瘻から経管栄養を行う際に使用します。
材質シリコン100% 全長(mm)600 孔数側:4穴 一般的名称短期的使用腸瘻栄養用チューブ 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
1袋(1本)
5,398 税込5,938
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

-60℃から200℃に及ぶ温度範囲で弾性体としての性質を保持し、オゾン・湿度・電気絶縁・熱水 ・薬品に対して優れた耐性を示します。
材質シリコンゴム 半透明 使用温度範囲(℃)-60~200 伸び(%)460 引張強度(MPa)9.51[97] 硬さ(デュロメータA)タイプA:56 熱伝導率(W/mk)約0.2 圧縮永久ひずみ(%)18(150℃×24h) 線膨張係数2~3×10-4 体膨張係数(℃)6~8×10-4
1巻(1m)
198 税込218
当日出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

【ISO80369-6対応品】。挿入時の位置確認をより確実に行えるトップの栄養カテーテル。挿入位置の確認が容易なX線不透過ライン入りです。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:20600BZZ00233000 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
1箱(25本)
6,298 税込6,928
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

児にやさしく、安全に栄養を届けられる新規格の栄養カテーテル
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:231ADBZX00033000 医薬品医療機器等法届出不要の管理医療機器
1箱
9,598 税込10,558
7日以内出荷

オレンジとイエロータイプに、3サイズをラインナップ。 オレンジとイエロータイプには、体重や投与の状況に応じた選択が可能な3サイズがそろっています。 大型のフックが付いた100mL、600mLタイプは輸液スタンドに掛けやすく、フタの開閉も容易です。 600mLタイプは、300mLのラインまで10mL間隔で目盛が入っており、小児領域での使用にも適しています。 1000mLタイプは着脱可能なスタンド付き。自立させたまま栄養剤を充填でき、そのまま輸液スタンドに掛けての投与も可能です。
オレンジ 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00085000030 医薬品医療機器等法一般医療機器
1箱(5個)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シリコンチューブ モノタロウ 動画あり
熱や熱水、薬品に対して優れた耐性を持っています。 -40~200℃の温度範囲で弾力性を保持し、オートクレーブにも対応。 半透明タイプなので外部から液の流れが確認できます。
用途一般工業用向け流体チューブとして。 材質シリコンゴム 半透明 使用温度範囲(℃)-40~200 硬度50±5A 伸び(%)360 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1巻(1m)ほか
49 税込54
当日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

男性用携行式収尿器 Mr.ユリナー 朝日産業(捕虫器・包装機器) 動画あり
朝日産業(捕虫器・包装機器)男性用携行式収尿器 Mr.ユリナー
RoHS
トイレが心配な男性の強い味方。 装着に気づかれず、外出が安心で楽しくなる。 ズボンのファスナー開口部から「Mr.ユリナー」を入れて、2点のクリップを衣服に固定するだけで装着完了。 服を着たままわずかな手順で、ご自身で簡単に脱着することができます。 Mr.ユリナーは洗浄して繰り返し使用します。
タイプ男性用 セット内容ユリナー、収尿ボトル(250、350mL) 材質レシーバー/シリコン、外チューブ/ポリ塩化ビニル(PVC)、内チューブ/シリコン、ボトル/ポリエチレン(PE)、キャップ/ポリアセタール(POM)、クリップ/ポリスチレン(PS)、バネ/ステンレス(SUS304) RoHS指令(10物質対応)対応
1式
13,980 税込15,378
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

操作性と安全性が向上した、脱PVC(塩化ビニル樹脂)仕様の閉鎖式導尿バッグです。天地長は255mmで、低ベッドにも対応します。クレンメ操作がしやすい柔軟な排液チューブです。導尿チューブは、折れ曲がっても閉塞しにくい内面形状です。通気フィルターは濡れても尿が漏れにくい素材を採用しています。
材質EVA(PVCフリー) 寸法(mm)255×320 容量(mL)2500
1箱(5個)
3,500 税込3,850
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アトムメディカルアトム 小児採尿バッグ
確実に装着でき、漏れがない採尿バッグ。 10mLごとに目盛付。 γ線滅菌済。
容量(mL)100 松吉医科器械コード23-7382-00
1式(100枚)
14,980 税込16,478
翌々日出荷

適合品番OX‐300・310用 松吉医科器械コード23-7263-02
1個
35,980 税込39,578
6日以内出荷

どのシリンジも同じバランスで使えるよう、容量に比例した自然なプロポーションに設定。 残液量の少ない形状を実現。 使用状況に応じ2通りの開け方が選択できるピールカット包装を採用(1mL品を除く)。 1mL品は、完全密封式のイージーカット包装入り。
材質PP(ポリプロピレン) 規格医療機器クラスⅠ 目盛あり 滅菌あり 先端形状ルアースリップ式 滅菌方法電子線滅菌 先端外径(Φmm)4.0 医薬品医療機器等法一般医療機器
1箱(100本)ほか
2,698 税込2,968
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

EYELA(アイラ/東京理化器械)チューブポンプ用チューブ(シリコン)
チューブポンプ専用に配合された材料を使用した、耐久性に優れたチューブです。寸法はロットごとにチェックして、規格に合ったものを厳選しております。オートクレーブ滅菌はもちろん、溶出物検査などのシリコンゴムとしての規格に合格したチューブです。 耐熱温度は 200 ℃までです。
長さ(m)5 材質シリコン
1巻(5m)
6,398 税込7,038
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台で胃瘻と吸引の手技のトレーニングが行えます。人体に近いリアルな感触で胃瘻ケアや吸引手技などの練習ができます。シンプルな構成ですので、準備と後片付けが簡単です。※写真のカテーテル類は含まれておりません。
セット内容腹壁×2コ、胃壁×2コ、栄養剤受け皿、専用ジェル、頭部パーツ、透明パーツ、目隠しパーツ、たんトレー、専用ケース 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×210×215 松吉医科器械コード24-5408-00
1個
119,800 税込131,780
7日以内出荷


NIPRO(ニプロ)吸引カテーテル
コネクタタイプの吸引カテーテルです。
材質PVC(塩化ビニル樹脂)・ABS樹脂 長さ(cm)40 先端形状ラウンドカット、側孔2孔 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:224AABZX00025000 一般的名称気管支吸引用カテーテル 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
1箱(50本)
3,998 税込4,398
5日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

耐熱性(MAX150℃)に優れ、柔軟性を有します(曲げ半径は外径の約6倍)。
仕様食品衛生法適合(厚生省告示85号) 使用温度範囲(℃)-30~150
1巻(1m)
特価
3,220 税込3,542
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

PE製。フタ付き。吊り金具付き(SUS430)
材質PE(ポリエチレン樹脂)。フタ付き。吊り金具付き(SUS430)
1個
1,287 税込1,416
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

【ISO80369-3/6対応品】。挿入時の位置確認をより確実に行えるトップの栄養カテーテル。挿入位置の確認が容易なX線不透過ライン入りです。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:20600BZZ00233000 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
1箱(25本)
5,298 税込5,828
6日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

【ISO80369-6対応品】。挿入時の位置確認をより確実に行えるトップの栄養カテーテル。挿入位置の確認が容易なX線不透過ライン入りです。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:20600BZZ00233000 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
1箱(25本)
6,298 税込6,928
7日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

【ISO80369-3/6対応品】。挿入時の位置確認をより確実に行えるトップの栄養カテーテル。挿入位置の確認が容易なX線不透過ライン入りです。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:20600BZZ00233000 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
1箱(25本)
7,698 税込8,468
8日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

児にやさしく、安全に栄養を届けられる新規格の栄養カテーテル
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:231ADBZX00033000 医薬品医療機器等法届出不要の管理医療機器
1箱
8,998 税込9,898
7日以内出荷

児にやさしく、安全に栄養を届けられる新規格の栄養カテーテル
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:231ADBZX00033000 医薬品医療機器等法届出不要の管理医療機器
1箱
9,598 税込10,558
7日以内出荷

児にやさしく、安全に栄養を届けられる新規格の栄養カテーテル
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:231ADBZX00033000 医薬品医療機器等法届出不要の管理医療機器
1箱
8,998 税込9,898
7日以内出荷

児にやさしく、安全に栄養を届けられる新規格の栄養カテーテル
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:231ADBZX00033000 医薬品医療機器等法届出不要の管理医療機器
1箱
9,598 税込10,558
7日以内出荷

児にやさしく、安全に栄養を届けられる新規格の栄養カテーテル
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:231ADBZX00033000 医薬品医療機器等法届出不要の管理医療機器
1箱
8,998 税込9,898
7日以内出荷

児にやさしく、安全に栄養を届けられる新規格の栄養カテーテル
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:231ADBZX00033000 医薬品医療機器等法届出不要の管理医療機器
1箱
8,998 税込9,898
7日以内出荷

児にやさしく、安全に栄養を届けられる新規格の栄養カテーテルを延長出来るチューブ
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:231ADBZX00032000 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
1箱
11,980 税込13,178
7日以内出荷

児にやさしく、安全に栄養を届けられる新規格の栄養カテーテルを延長出来るチューブ
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:231ADBZX00032000 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
1箱
11,980 税込13,178
7日以内出荷

児にやさしく、安全に栄養を届けられる新規格の栄養カテーテルを延長出来るチューブ
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:231ADBZX00032000 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
1箱
11,980 税込13,178
7日以内出荷

児にやさしく、安全に栄養を届けられる新規格の栄養カテーテルを延長出来るチューブ
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:231ADBZX00032000 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
1箱
11,980 税込13,178
7日以内出荷

新規格である「国際規格:ISO80369-3」に準拠。スタイレット付きで挿入し易く、可塑剤(DEHP)を含まない特殊なポリ塩化ビニル製です。
材質PVC(ポリ塩化ビニル) 全長(mm)1200 一般的名称食道経由経腸栄養用チューブ 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:225AABZX00129000 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
1箱(10本)
17,400 税込19,140
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

バイク整備(キャブレター調整など)の際に大変便利なサブタンクです。ガソリンタンクの代わりに使用しガソリンを供給します。※使用時はフックで吊り下げて使用して下さい。本体側面には液量を確認できる目盛付です。また専用コックはレバー付で流量を調整可能です。
用途ガソリン専用 付属品ホース(長さ900mm・内径Φ6.7mm・外径Φ10.5mm)×1本・専用コック×1個・ホースクランプ×2個・つりさげようフック×1個 容量(L)2 取扱説明書(1.9MB)
1セット
2,998 税込3,298
当日出荷

ISO 80369-3に準拠した製品に接続することができます。経腸栄養セットや注入器と栄養カテーテルとの接続の際の延長用チューブ。
チューブ外径(Φmm)7.0 チューブ内径(Φmm)5.0 アズワン品番65-1679-66 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B1X00045000044 チューブ長さ(mm)200 医薬品医療機器等法一般医療機器
1箱(10本)
5,548 税込6,103
3日以内出荷

●ISO 80369-3に準拠した製品に接続することができます●経腸栄養セットや注入器と、栄養カテーテルとの接続の際の延長用チューブです。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B1X00045000044 医薬品医療機器等法一般医療機器
1箱(50本)
12,980 税込14,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

チューブタイプの胃瘻カテーテルを使用する患者の、カテーテル保護用腹帯です。 栄養投与しないときには前面のポケットにカテーテルを収められますので、患者の違和感が少なくなります。 面ファスナー式。
材質綿・PU(ポリウレタン)・ナイロン
1箱(2枚)
6,998 税込7,698
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

●中心静脈栄養や末梢静脈輸液において、生食ロックやヘパリンロックを行う際、血液がカテーテル内へ逆流するリスクを低減します。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00218474023 医薬品医療機器等法一般医療機器
1箱(100個)ほか
20,998 税込23,098
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

在宅栄養を開始・実施されている方々に適した、使い切りサイズの少量バック(ISO-80369-3対応)です。
仕様●入数:1箱(5セット入)●セット内容:栄養ボトル600mL×1個、栄養セット×2本、カテーテルシリンジ30mL×2本、保護栓×2個●EOG滅菌(個包装) アズワン品番8-284-01
1箱(5セット)
9,890 税込10,879
当日出荷

●経管栄養における新規格製品と既存製品の互換性をもたせる変換コネクタです。●相互接続防止コネクタ(ISO 80369-3)対応の新規格製品と既存製品(カテーテルテーパ)との互換性をもたせる変換コネクタになります。
仕様(投与器具側/カテーテル側)既存規格(オス)/新規格(オス) 材質PVC(塩化ビニル樹脂) 規格TYPE A アズワン品番7-1865-01 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B1X00045000150 医薬品医療機器等法一般医療機器
1箱(20個)
2,778 税込3,056
翌々日出荷

湿性生体物質(血液・体液)が飛び散る処置などで使用できる、経済的な袖なしエプロンです。首まわりと肩の露出を極力抑えた設計のため、医療従事者を湿性生体物質からしっかりと防御します。PE(ポリエチレン製)で水分を通さず、バリア性・耐薬品性に優れています。エプロンの端を持つと、簡単に広げられ、肌にまとわりつかず、簡単に着用できます。使用用途や部署で使い分けが可能な3色のカラーバリエーションです。取り出し口が広く、エプロンを1枚ずつ取り出しやすいパッケージになっています。
用途おむつ交換時・嘔吐物、排泄物の処理時・口腔、気管の吸引時・口腔ケア時・導尿留置カテーテル挿入時・ドレーン管理時・経腸栄養(胃ろう、腸ろう、食道ろうなど)管理時 材質ポリエチレン サイズフリー 幅(cm)72 身丈(cm)120
1箱(100枚)
1,798 税込1,978
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)