76件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本ほか
特価
3,598 税込3,958
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

限界栓ゲージH7 SK(新潟精機) 動画あり
穴と軸のはめ合いの互換性を得るために最大許容寸法および最小許容寸法を基準とした測定端面を持つ一対のゲージ。
用途穴径の検査 等級H7 材質合金工具鋼 硬度HV660~780 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
5,898 税込6,488
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

加工された穴の直径が規定された最大(もしくは最小)実体寸法に対してどうかを検査するために使用します
1個
7,398 税込8,138
3日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)

穴の内径寸法を検査するゲージです。 穴の最大許容寸法を基準とした測定面と、最小許容寸法を基準とした測定面とをもつゲージです。
用途現場検査用の工作用ゲージとして 材質/仕上Gcr15(SUJ2相当) ゲージ栓ゲージ
1個
3,998 税込4,398
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

内径を測定するプレーンゲージです。
精度6H 適合内径用(6H) プラグPP 適合規格JIS(ISO等級)
1個
7,798 税込8,578
当日出荷から28日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

加工された穴の直径が規定された最大(もしくは最小)実体寸法に対してどうかを検査するために使用します
1個
7,398 税込8,138
3日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)

ピンゲージバラになります。セット品の補充、必要なサイズのみ必要な場合は手軽に測定できます。
用途穴径の測定、穴の芯間、位置、傾き(平行)測定、溝の巾、深さ、アール、偏芯等の測定に使用 ゲージ長さ(mm)50 真円度・円筒度(μm)1.3 材質SUJ-2 精度(μm)±1.5 硬度HRC58
1本
4,298 税込4,728
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)

穴の大きさを検査するゲージ。通り側を穴に入れて無理なく通り抜けなおかつ、止り側が穴に入らなければ検査は合格。検査成績書付属。
等級公差:H7
1個
6,998 税込7,698
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

穴の大きさを検査するゲーシ
仕様●規格:JISB7420●種類:工作用●公差:H7●呼び寸法:40mm●コード番号:119-0166782 アズワン品番67-4842-64
1個
24,980 税込27,478
13日以内出荷

平行ねじ用ゲージとしてもっとも一般的な方式が限界式で、製品ねじの限界を通、止で管理する事により、精度を保証致します。JIS規格形状品で通り止りのプラグセットです。
用途めねじ検査 等級メートルネジ2級
1本ほか
9,898 税込10,888
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

1個
9,198 税込10,118
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

1本
7,998 税込8,798
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

ピンゲージバラになります。セット品の補充、必要なサイズのみ必要な場合は手軽に測定できます。
用途穴径の測定、穴の芯間、位置、傾き(平行)測定、溝の巾、深さ、アール、偏芯等の測定に使用 ゲージ長さ(mm)50 真円度・円筒度(μm)0.8 材質SUJ2 精度(μm)±1.0 硬度HRC58以上
1本
1,598 税込1,758
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)

1個ほか
特価
2,798 税込3,078
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (157種類の商品があります)

穴と軸のはめ合いの互換性を得るために、最大許容寸法および最小許容寸法を基準とした外側形体を持つ一対のゲージです。
用途穴径の検査に。 材質ゲージ部:合金工具鋼、シャンク部:アルミ
1本
16,980 税込18,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

JMAS規格を凌ぐ径精度±0.5μmのピンゲージです。
用途H7公差の通り、止りの確認に栓ゲージの代用としても便利にお使い頂けます。 穴の位置・平行度の測定、芯ブレ測定に。 長さ(mm)50 材質/仕上本体:SUJ2、ケース:ABS樹脂 硬度HRC58以上 真円度(μm)0.3
1本
1,798 税込1,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

穴の大きさを検査するゲーシ
仕様●規格:JISB7420●種類:工作用●公差:H7●呼び寸法:7mm●コード番号:119-0166786 アズワン品番67-4842-68
1個
9,998 税込10,998
18日以内出荷

AAタイプピンゲージバラ SK(新潟精機) 動画あり
最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。
用途穴径の測定・溝の幅測定・穴の芯間、位置測定等に ゲージ長さ(mm)50 真円度・円筒度(μm)1.3以内 硬度HV650以上 径精度(μm)±1.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
4,498 税込4,948
翌々日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (150種類の商品があります)

ピンゲージセットAA SK(新潟精機) 動画あり
0.01mmとびでサイズ構成された、もっともポピュラーなタイプです。 1.00mm以上はピンゲージの呼び寸法を印字してあります。 AA-0AからAA-6Bまでのセットはピンバイス付です。
用途穴径の測定・溝の幅測定・穴の芯間、位置測定等に 材質ゲージ鋼(SKS3種) 工程処理サブゼロ処理済 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(51本)ほか
29,980 税込32,978
当日出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (123種類の商品があります)

AAタイプピンゲージバラ SK(新潟精機) 動画あり
最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。
用途穴径の測定・溝の幅測定・穴の芯間、位置測定等に ゲージ長さ(mm)50 真円度・円筒度(μm)0.8以内 硬度HV650以上 径精度(μm)±1 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,698 税込1,868
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (150種類の商品があります)

01~19号まで(20種)のゴム栓のゲージを十字形の白色塩ビ板にまとめたものです。 各種試験管および円筒、びん類などの口(くち)または穴にゲージをさし込むだけでピタリとゴム栓の大きさがわかる便利なものです。
寸法(mm)160×140
1個
760 税込836
4日以内出荷


1本
18,980 税込20,878
17日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

管用テーパねじのめねじ内径を検査する為のゲージです。管用テーパねじゲージ(TG)で検査できない内径寸法の検査が可能。
適合管用テーパねじ(PT)用 プラグTPG P
1個
12,980 税込14,278
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)


RPシリーズは、セラミックス(ジルコニア)を使用した差し替え式限界プラグゲージで、使用頻度の高いサイズの摩耗のための交換、また特殊サイズが必要になった場合は、ゲージ部のみの購入でハンドルはそのまま使用できる経済的な限界プラグゲージです。
仕様●ホルダーの対辺寸法(mm):10
1セット
159,800 税込175,780
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

管用テーパねじのめねじ内径を検査する為のゲージです。管用テーパねじゲージ(TG)で検査できない内径寸法の検査が可能。
適合管用テーパねじ(R)用 プラグTPG P
1個
18,980 税込20,878
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

穴の大きさを検査するゲーシ
仕様●規格:JISB7420●種類:工作用●公差:H7●呼び寸法:10mm●コード番号:119-0166766 アズワン品番67-4842-48
1個
10,980 税込12,078
10日以内出荷

別名栓ゲージ。穴または軸の寸法検査に用いるゲージです。通り側と止り側で1組となっています。標準在庫品の限界プレーンプラグゲージ PGは、JIS B 7420(ISO方式)へ移行しており、「工作用」「検査用」の区別がなくなり「工作用相当品」になります。
用途穴または軸の寸法検査に用いるゲージです。 仕様メートル タイプ通止 セット 精度H7 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,498 税込7,148
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

SK(新潟精機)ピンバイス
RoHS
ピンゲージをセットすることで栓ゲージとして使用可能です。通り、止り(赤ライン側)にピンゲージをホールドすることにより限界ゲージとしての検査ができます。
用途ピンゲージホルダとして 材質本体:真鍮 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

穴の大きさを検査するゲーシ
仕様●規格:JISB7420●種類:工作用●公差:H7●呼び寸法:23mm●コード番号:119-0166775 アズワン品番67-4842-57
1個
14,980 税込16,478
13日以内出荷

穴の大きさを検査するゲーシ
仕様●規格:JISB7420●種類:工作用●公差:H7●呼び寸法:15mm●コード番号:119-0166770 アズワン品番67-4842-52
1個
11,980 税込13,178
13日以内出荷

穴の大きさを検査するゲーシ
仕様●規格:JISB7420●種類:工作用●公差:H7●呼び寸法:14mm●コード番号:119-0166769 アズワン品番67-4842-51
1個
11,980 税込13,178
13日以内出荷

穴の大きさを検査するゲーシ
仕様●規格:JISB7420●種類:工作用●公差:H7●呼び寸法:32mm●コード番号:119-0166779 アズワン品番67-4842-61
1個
20,980 税込23,078
13日以内出荷

穴の大きさを検査するゲーシ
仕様●規格:JISB7420●種類:工作用●公差:H7●呼び寸法:8mm●コード番号:119-0166787 アズワン品番67-4842-69
1個
9,998 税込10,998
13日以内出荷

穴の大きさを検査するゲーシ
仕様●規格:JISB7420●種類:工作用●公差:H7●呼び寸法:6mm●コード番号:119-0166785 アズワン品番67-4842-67
1個
9,998 税込10,998
13日以内出荷

穴の大きさを検査するゲーシ
仕様●規格:JISB7420●種類:工作用●公差:H7●呼び寸法:5mm●コード番号:119-0166783 アズワン品番67-4842-65
1個
9,998 税込10,998
13日以内出荷

穴の大きさを検査するゲーシ
仕様●規格:JISB7420●種類:工作用●公差:H7●呼び寸法:30mm●コード番号:119-0166778 アズワン品番67-4842-60
1個
18,980 税込20,878
13日以内出荷

穴の大きさを検査するゲーシ
仕様●規格:JISB7420●種類:工作用●公差:H7●呼び寸法:16mm●コード番号:119-0166771 アズワン品番67-4842-53
1個
13,980 税込15,378
13日以内出荷

穴の大きさを検査するゲーシ
仕様●規格:JISB7420●種類:工作用●公差:H7●呼び寸法:12mm●コード番号:119-0166767 アズワン品番67-4842-49
1個
11,980 税込13,178
13日以内出荷