「株式会社ファースト」の検索結果
徹底した衛生管理を実現。
用途調理機器・まな板などの除菌
成分エタノール73.1%(重量%)、リンゴ酸、グリセリン脂肪酸エステル、リンゴ酸Na、グリセリン、精製水26%
商品タイプ詰替え用
材質ステンレス
種類パッドアイ
こんなお得な商品も!

ステッカー 避難
モノタロウ
¥139~
税込¥153~
黄色下地に黒文字と赤文字で認識しやすい避難ステッカーです。簡単に法令の表示が可能な表示シールです。
用途バルコニーの隔て板へ貼る表示シールです。
文字内容非常の際には、ここを破って隣戸へ避難できます。ここには物を置かないで下さい。
取付方式ステッカー
材質ポリエステルPET
色下地:イエロー 文字:黒と赤
仕上シルク印刷(表面:オーバーコート+ラミネート加工)
寸法(高さH×幅W)(mm)150×400
裏面粘着テープ付
1枚
¥389
税込¥428
当日出荷
注意喚起にも、おしゃれな表示にも。
屋外でも使えるかわいらしい看板シリーズです。
質量(kg)4.8
材質(フレーム)スチール塗装仕上げ
ボード面寸法(幅W×高さH)(mm)450×450
後付け施工で簡単設置。衝突等の衝撃を緩和します。
用途駐車場・倉庫・工場等の壁のコーナーに最適
材質クッション部:塩化ビニール/アングル部:アルミ(T=1.5ミリ)
厚さ(mm)13
幅(mm)65×65
一番気軽な屋外サイン。
対候性のあるABS樹脂製のサイン。
持ち運びに便利な折り畳み式。
仕様屋外・両面
材質(本体)ABS 樹脂(耐候グレード)
金属製の面付床付マグネット式戸当り。
樹脂製に比べて丈夫で磁力も強力です。
付属品ユニクロA皿タッピングビス(4×20)×2本、(4×16)×2本
材質(本体)亜鉛ダイカスト
材質(プレート)鉄
取付高(mm)(床から)13~19
メッセージを支えます。
頻繁に内容を入れ替えを行うシーンに適したスタンド。
仕様屋内・両面
材質(ベース)ABS樹脂クロームメッキ仕上げ、スチールウエイト仕上げ
材質ステンレス
種類アイストラップ
身の回り、厨房器具の衛生維持や食品の品質保持に
成分エタノール67.80%乳酸0.01%、純水32.19
液性中性
ナットを回すだけで簡単に開閉出来るジョイント金具です。
材質鉄(ユニクロ)
ソフトな感触でロッカー・机・駐車場のかどあてクッション。
カッター、はさみでカットできます。
形状L字型
材質(本体)軟質塩化ビニール
長さ(m)1
樹脂製の面付床付マグネット式戸当り。
キャッチ機能付きで立ったままアオリ止め操作が可能です。
付属品ユニクロトラスタッピングビス(3.5×20)×2本、(4×25)×2本
材質(本体)PA6ナイロン
タイプ面付型
取付高(mm)(床から)8~14
材質(プレート)S55C鋼板
軟質塩化ビニール製で、ソフトタイプのコーナーガードです。
両面テープ付のため、簡単に取り付けできます!
用途室内用のコーナーガード(付属以外の屋外用両面テープ使用で屋外にも使用可能)
材質軟質塩化ビニール
厚さ(mm)6
幅(mm)35×35
調理機器・まな板などの除菌手指の除菌。
用途まな板・包丁、食器調理器具
成分エタノール57.22%、グリセリン脂肪酸エステル、乳酸、香料、乳酸ナトリウム、精製水41.78%
希釈倍率原液
商品タイプ詰替え用
1本(5kg)
¥3,998
税込¥4,318
当日出荷
堀込み加工の要らない面付けタイプです。
ドアの内側取付け、外開き用です。
用途一般住宅屋内用軽量ドア
付属品(+)皿タッピングねじ4×25 2本、(+)なべタッピングねじ4×25 3本
種別高受型
材質ステンレス鋼
仕上生地ヘアーライン
適合扉高さ(mm)2300以下
適合扉厚(mm)25~45
開き角度(度)100°以内の範囲で任意に設定
適合扉幅(mm)600~910
適合扉質量(kg)25以下
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
多様な用途の除菌に対応しているため、幅広い場面で使用いただけます。
揮発性が良く作業性が向上。
優れた除菌能力(リンゴ酸などの絶妙な配合バランスと58度のアルコールの相乗効果により、高い除菌能力を持ち、衛生管理を行う事ができます。)
用途食器調理器具・調理機器・まな板・包丁・食品などの除菌
液性弱酸性
成分エタノール54.04%(重量%)、リンゴ酸、グリセリン脂肪酸エステル、リンゴ酸Na、グリセリン、精製水45%
商品タイプ詰替え用
材質ステンレス
種類パッドアイ
取付寸法(mm)(開口)60×255
材質ステンレス
寸法H(mm)88
寸法A(mm)225
寸法D(mm)45
寸法B(mm)40
寸法D1(mm)19
寸法D2(mm)64
寸法W(mm)320
寸法P(mm)272
寸法W1(mm)250
取付寸法(mm)(開口)70×330
材質SUS304
寸法H(mm)91
寸法A(mm)300
寸法D(mm)56
寸法B(mm)50
寸法D1(mm)20
寸法D2(mm)76
寸法W(mm)400
寸法P(mm)344
寸法W1(mm)326