60件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
根切り刃 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ) 動画あり
京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)根切り刃
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

樹木の植替えに便利な根切り専用機 根切り作業が速く、楽にできる! 泥はけの良い改良型。
排気量(mL)73.5 質量(kg)6.8 使用燃料混合燃料 エンジン部総排気量(mL)73.5 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)425×300×305 燃料タンク容量(L)0.77 オイルタンク(L)0.36
1台
299,800 税込329,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

野菜の簡易収穫機。立った姿勢で長時間らくらく作業。 軽量・アルミフレームで畝たて・平畝どちらでもらくらく。 ソリがガイドになって、根切りの深さが安定します。刃の深さが10mmの浅切りタイプ。
用途ホウレンソウ・小松菜・マナ等・柔らかい野菜 質量(kg)1.1 寸法(幅W×長さL)(mm)(本体)285×1315、(刃物)30×200
1台
29,980 税込32,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

受け台がスライドし、切る長さの調整ができます。(12cm~32cm) 刃、受刃がステンレス製で錆びにくい!
用途アスパラガス、ほうれん草、ねぎ、ブロッコリー等野菜の根切りに。 刃渡り(mm)190 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)320×460×160
1台
9,998 税込10,998
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ツムラ(末廣精工)根切りバー
根切り作業に適したガイドバー。
ゲージ.063”(1.6mm)
1枚
21,980 税込24,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

根切り一発。
材質鍛造 全長(mm)1500 質量(kg)6.6 刃幅(mm)90 アズワン品番64-8285-09
1丁
13,980 税込15,378
当日出荷

TT-001 タマの手 平城商事 動画あり
立ったまま作業ができるので楽です。 狭い株間をきれいに除草! 株も傷つけません! 小石や泥がはねません。同時に土も耕します。
適合排気量25mL以上のエンジン式刈払機 サイズ320×100(mm) 質量(g)800 耕うん幅(mm)約100 耕深(mm)-20~+20(調整可能)
1台
21,980 税込24,178
当日出荷

Vベルト式減速駆動方式採用で大きなトルクを確保。切断時の抵抗による回転の低下が少ないので、粘質土や硬い土、太い根などでも切削作業がスムーズです。さらに、軽量設計で根切機専用軽量バーを標準装備しているため、操作・運搬も簡単に行えます。三重構造の高性能エアクリーナーを装備し、エンジンの耐久性向上が図られています。
質量(kg)7.9 排気量(mL)62
1台
319,800 税込351,780
4日以内出荷

刃と柄の接合部に樹脂とリベットを使っていますのでがたつきません。 刃部は全身総焼入れをしていますので超強力です。 柄部はアルミパイプを使用していますので軽くバランスが良いです。 グリップはエラストマー樹脂で手にフィットしゆるみません。 使い方は地面を削るようにして下さい。 雑草の根を刃部のギザギザで引っかけて取ります。 特に植木の下等手の入りにくい場所での草取りに便利です。
全長(mm)490 刃幅(mm)70 材質(グリップ)エラストマー樹脂 材質(柄部)アルミパイプ(アルマイト仕上) 材質(刃)炭素鋼(クロームメッキ仕上)
1本
749 税込824
当日出荷

刃、受刃がステンレス製で錆びにくい! 背金付は、高さ7cm以下の硬いものを切るのに適します。 背金なしでは、かぼちゃなど背金付では切れない高さのあるものを切ることができます。
用途農園芸用(野菜の根切り、ワラ切り、花卉の茎切り…) 漁業用(魚の頭おとし‥) 鏡もち切り、のしもち切り 刃渡り(mm)360
1台
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パワフルな直接駆動式で、コンパクトな形状なため作業性が向上します。また、軽量設計で根切機専用軽量バーを標準装備し、操作・運搬も簡単に行えます。さらに、三重構造の高性能エアクリーナーを装備し、エンジンの耐久性向上が図られており、超硬チップ付きリムスプロケットで抜群の耐久性を誇ります。
質量(kg)6.4 排気量(mL)62 全長(cm)41 燃料タンク容量(L)0.67 スパークプラグNGK BPM7A キャブレターダイヤフラム式バタフライバルブ 全高(cm)29 全幅(cm)27
1台
279,800 税込307,780
4日以内出荷

スキマに入る!ガンコね根を切る!除草バイブレーターWE-700用の替刃です。
対応機種除草バイブレーター(WE-700) アズワン品番64-8900-80
1個
969 税込1,066
当日出荷

根を張る手強い雑草も、ごそっととれた!。腰を曲げずに作業できるのが何よりのアルミパイプ長柄。立ったままの楽な姿勢で軽く引くだけ。庭石のキワの草抜きにもちょうどいい刃幅に納得。
全長(mm)1435 トラスコ品番770-0261 質量(g)400 刃幅(mm)80 柄長さ(mm)1350 適合替刃DK-811K
1本
2,998 税込3,298
当日出荷

木の根を取り除くヘッドです。
用途公共下水道、敷地内横引管、取付管に トラスコ品番809-2497 材質鋼線 質量(kg)1 長さ(m)1.8 ヘッド径(Φmm)79
1個
25,980 税込28,578
当日出荷

除草革命!今お使いの刈払機に装着するだけ!。地面に滑り込ませ根こそぎ除去!。小石や砂が飛びにくい!。際刈り簡単!。支柱や畔シートが傷みにくい!。高耐久のステンレス製。
用途草刈り作業に。 材質ステンレス
1個
2,488 税込2,737
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

265mm ステンレス菜園カッター 千吉 動画あり
畑の収穫物の根切り、葉っぱ落としに最適です。持ち運びに便利で、使わないときの安全設計を重視しています。切台は使用後に本体ごと洗えるスチール製です。未使用時の収納に便利なコンパクト設計です。
用途収穫物の根切りや葉落とし用。 材質(本体) 板厚(mm)3 使用目的根切り、葉落とし用 切断対象収穫物 硬度HRC(刃部)48~50 材質(刃)ステンレス
1個
16,980 税込18,678
翌々日出荷

デサッチャー用デルタリール デサッチャー用デルタリール(GDT-351用)オプション(交換用リール) 根切り作業を行う事で、根の発育を促進致します
仕様T-351用
1個
73,980 税込81,378
3日以内出荷

わら、干し草等農家の必需品。 切刃部は特殊鋼を使用し特殊焼入をほどこしてあるため全製品むらがありません。 切刃は誰にでも簡単に取外し出来、研いで刃先を前後へかえることができます。
1台
6,598 税込7,258
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

千吉 金根切り
穴掘り、根切り一丁二役。
用途根切り作業用 全長(mm)900 刃長(mm)120 刃幅(mm)60 仕様鋼付 材質刃部:刃物鋼柄部:木 幅(mm)290 高さ(mm)910 質量(g)1040 奥行(mm)60 刃の種別両刃
1個
9,998 税込10,998
翌日出荷

みのる産業プチ耕転機
高設栽培用のスクリュー式耕耘機シリーズ、イチゴなど夏場のハウス内作業に最適。 スクリュー式耕耘爪を採用していますので、安定した耕耘作業ができます。 ハンドルが前後左右に付いていますので、楽な姿勢で作業が出来ます。 小型4サイクルガソリンエンジンの採用でハウス内の作業に最適。 イチゴなど夏場に耕耘が必要な作物に最適です。 スクリュー方式なので、根切りも良く、土の飛散が少ない。 遠心クラッチと主クラッチの二重クラッチにより、安全な作業ができます。
仕様適応ベッド外幅:26~32cm 質量(kg)21 使用燃料自動車用レギュラーガソリン 全長×全幅W×全高(mm)機体:560×430(格納時)/740(作業時)×520 燃料タンク容量(L)0.5 エンジン回転数(min-1[r.p.m])7000 エンジンタイプ空冷4サイクルガソリンエンジン エンジン形式EH025 始動方式リコイル式 エンジン出力(PS/kW)0.7/0.5[最大1.0/0.7] スクリュー径(Φmm)70(2連式) 排気量(cc)総:24.5 耕運深さ(mm)50~110 耕運幅(mm)165
1台
159,800 税込175,780
翌日出荷

バローべ・根切専用ガイドバー、ゲージ部に排土口を6カ所持つ、ハードノーズバーです。通常のバーでゲージ詰まりが発生する根切作業などに最適です。 強固な先端ステライト加工、排土口を6か所配置。 カーバイドチェーンとの併用をお勧めします。
用途チェーンソー根切作業等用。 ゲージ1.6mm
1本
11,980 税込13,178
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ゼノア エンジンチェーンソー根切機 RC6200P 部品 ショートブロック
用途部品の交換に 仕様部品グループ:ショートブロック 適合本体RC6200P
1個
39 税込43
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (94種類の商品があります)

磨耗バランスを考慮して、カッターの長手方向にやや短いチップを使用。HGシリーズとはベースチェーンも異なります。色はゴールドです。
ゲージ.063”(1.6mm) ピッチ3/8
1個
19,980 税込21,978
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ゼノア エンジンチェーンソー根切機 RC6200P 部品 ハンドル
用途部品の交換に 仕様部品グループ:ハンドル 適合本体RC6200P
1個
49 税込54
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

ゼノア エンジンチェーンソー根切機 RC6200P 部品 アクセサリー
用途部品の交換に 仕様部品グループ:アクセサリー 適合本体RC6200P
1個
4,298 税込4,728
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ゼノア エンジンチェーンソー根切機 RC6200DP 部品 ハンドル
用途部品の交換に 仕様部品グループ:ハンドル 適合本体RC6200DP
1個
279 税込307
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

ゼノア エンジンチェーンソー根切機 RC6200P 部品 ハンドル
用途部品の交換に 部品名称パイプ ASSY、グループ:ハンドル 適合品番本体:RC6200P 展開図部品No.21
1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷

ゼノア エンジンチェーンソー根切機 RC6200P 部品 Carburator
用途部品の交換に 仕様部品グループ:Carburator 適合本体RC6200P
1個
219 税込241
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

ゼノア エンジンチェーンソー根切機 RC6200DP 部品 アクセサリー
用途部品の交換に 仕様部品グループ:アクセサリー 適合本体RC6200DP
1個
69 税込76
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ゼノア エンジンチェーンソー根切機 RC6200DP 部品 ショートブロック
用途部品の交換に 仕様部品グループ:ショートブロック 適合本体RC6200DP
1個
139 税込153
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (95種類の商品があります)

ゼノア エンジンチェーンソー根切機 RC6200P 部品 Drive unit
用途部品の交換に 仕様部品グループ:Drive unit 適合本体RC6200P
1個
39 税込43
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

1個
28,980 税込31,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ハードチップ・バーをグレードアップし、泥の排出孔を設けました。
ゲージ.063”(1.6mm) ピッチ3/8
1枚
18,980 税込20,878
4日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ゼノア エンジンチェーンソー根切機 RC6200DP 部品 クラッチおよびオイルポンプ
用途部品の交換に 仕様部品グループ:クラッチおよびオイルポンプ 適合本体RC6200DP
1個
49 税込54
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

根切り作業に適したソーチェン。ゴールド刃よりも耐久性UP。
1個
34,980 税込38,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

芝刈機 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ) 動画あり
京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)芝刈機
電子の力で回転数を制御「電子芝刈機」。固定刃は、切れ味抜群の2面研磨刃。簡易刃研ぎ機能(ラッピング)付。刈込み高さ調節19段階。低騒音設計。ハンドル高さ調節。大型グラスキャッチャ付。
用途芝の刈り込み作業、芝のサッチ取り作業、芝の根切り作業 刈込み高さ(mm)5~50(19段階調節) 回転数(min-1[r.p.m])3000 電源(V)100 電流(A)6.3 消費電力(W)460 コード長さ(m)0.3 付属品六角棒トレンチ(5mm/ハンドグリップに収納)、グラスキャッチャ、刃研ぎ用研磨剤(9g)、研磨材塗布用ブラシ、延長コード(10m) 機能二重絶縁構造、過負荷防止装置、リール式、セフティスイッチ 延長コード(m)10
1台
35,980 税込39,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

桁数12 サイズデスクタイプ 質量(g)300 方式加算器 表示12桁表示、計算状態表示、3桁取り表示、特大表示、傾斜表示 機能太陽電池と補助電池の併用、税計算、アイテムカウント、マークアップ・ダウン、平方根、乗除定数計算、マルチ%、概数計算、桁下げ、サインチェンジ、少数の端数処理(四捨五入/切り捨て・切り上げ)小数点セレクター、キーロールオーバー機能、ツーゼロキー、プラスチックキー、オートパワーオフ、メモリー数2 電池寿命(通常使用で約)7年 使用電池TWO WAY POWER(CR2032)×1個 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)186×184×40.9
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

従来モデルよりも、表示&文字サイズともに大きく表示。
用途正の数(+)を負の数(-)に、又その逆に切り替えるときに使います。 仕様√(平方根):表示数値の平方根を求めるのに使います。T・W・P(太陽電池と補助電池の併用):従来の太陽電池付き電卓と異なり、計算途中で光がさえぎられても、内蔵電池によって計算内容を保護します。キーロールオーバー機能(早打ち機能):次のキーを入力する際、前のキーを離す途中から押しはじめても入力できます。税計算:消費税の税込・税抜計算が行えます。税率も自由に設定でき、税金額も表示します。計算状態表示:四則演算の計算やメモリー機能の使用状況を表示で確認できます。桁下げ(シフト):入力ミスの修正に便利。最小桁の数値を一桁ずつ消せます。時間計算:時間の四則計算、メモリー計算、パーセント計算が出来ます。『勤務時間計算』, 『時給計算』等に便利です。 寸法(mm)70(W)×118(D)×8.4(H) レイクブルー 質量(g)50 電源太陽電池+(LR1130)×1個(付属) 電池寿命(年)約3
1個
1,320 税込1,452
翌日出荷

1個
12,100 税込13,310
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ステップ付きのため力が伝わり楽に根切り作業ができます。ステップがあるので足裏への負担も軽減します。刃先部は刃付けがあり、より一層の食い込みと根切り効果があります。握りやすく、力が入れやすいグリップ付きハンドルです。
用途芝生の根切り作業。 全長(mm)約910
1個
2,298 税込2,528
当日出荷