21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
特殊鋼焼入。刃に直刃とギザ刃の付いた移植ゴテ。主に固い土に生えた草を根と一緒に掘り起こします。目盛り付き
用途枝打キャンプのお供に。山菜掘りに。花壇のお手入れ、苗木・球根の植え替えに 刃長(mm)170(ギザ150) 刃幅(mm)42 全長(mm)310 寸法(mm)320×70×40 質量(g)280 材質(ケース)PVC+合成皮革 材質(柄部) 材質(刃)S55C アズワン品番64-4066-31
1本
1,598 税込1,758
当日出荷

穴掘り、植え替え、根切り、除草など一本で多用途に使用できます。刃部は全身焼入れで頑丈&丈夫です。根切り作業に便利なギザ刃付きです。
用途穴掘り、植え替え、根切り、除草用。 材質(刃)刃物鋼 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×310×20 仕様ギザ刃付 質量(g)200 刃長(mm)42×175 材質(ハンドル)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

付属品合成皮革ケース 材質ステンレス鋼 寸法(mm)300×40
1個
2,800 税込3,080
当日出荷

BIGMAN(ビッグマン)山菜掘ナイフ
山菜掘りに
付属品サック 寸法(mm)302×45×17 質量(g)235 刃長(mm)168 柄長さ(mm)133
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

sita(サイタ)山菜堀り
機能性はもちろん、はじめての人や女性にも使いやすい設計・デザインの商品を採用。 庭のインテリアとしても楽しめるおしゃれ感のあるデザイン。 切って掘れるマルチなナイフ。山菜掘り・草花の移植枝切り・根切り
全長(m)310 幅(mm)50 質量(g)約270
1個
1,498 税込1,648
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

根切り刃 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ) 動画あり
京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)根切り刃
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

4174 金象 根切りしやすい植木ショベル 浅香工業 動画あり
頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)・焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています。
用途根切り、根回し、植樹用に、三面刃になっており、台形掘りが可能に 刃先形状台形 全長(mm)940 トラスコ品番836-9930 質量(kg)1.6 材質(柄部)スチール 材質(頭)スチール 頭部長(mm)255 柄厚さ(mm)1.2 先幅(mm)105 肩幅(mm)232 頭部板厚(mm)1.7
1本
3,998 税込4,398
当日出荷

手打鍛造品にて、切れ味たしかで、長持ちします。
用途花壇・植え込みなどの作業に(耕す・除草・根切り)。 全長(mm)390 先幅(mm)(丁能)76、(備中)85 刃高(mm)234 トラスコ品番335-4202 質量(g)450
1本
2,298 税込2,528
当日出荷

オールスチール製で根切り作業に最適。 頭部に、焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。
用途根切り作業に 材質スチール 長さ(mm)(頭部)112、(握り部)100 全長(mm)720 質量(kg)3.2 太さ(mm)軸及び握り部:25 先幅(mm)(頭部)117
1丁
8,498 税込9,348
翌々日出荷

BIGMAN(ビッグマン)手打ち山芋堀り
穴掘り・根切り・たけのこ堀に
寸法(mm)1180×80×30 ブラック 質量(g)2638 タイプ 刃長(mm)約160 刃幅(mm)80(湾曲)
1個
4,198 税込4,618
3日以内出荷

取り扱いやすくコンパクト。くさびを廃止し、ボルト締めに。柄の長さ、ヘッドが選べる。
材質(ヘッド)手打ち鍛造
1本
4,298 税込4,728
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コンパクトに折りたたんで持ち運びできます。ベルト装着可能なうしろクリップ付き
用途山菜取りや農作業・園芸作業にお勧めです。 全長(mm)約170 刃長(mm)76 材質(グリップ)合成樹脂 材質(刃)ステンレス鋼 アズワン品番64-3219-14
1個
999 税込1,099
当日出荷

千吉 金根切り
穴掘り、根切り一丁二役。
用途根切り作業用 全長(mm)900 刃長(mm)120 刃幅(mm)60 仕様鋼付 材質刃部:刃物鋼柄部:木 幅(mm)290 高さ(mm)910 質量(g)1040 奥行(mm)60 刃の種別両刃
1個
9,998 税込10,998
翌日出荷

1個
5,498 税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

頑丈・丈夫な本鍛造製品です。
用途植え替え作業用 全長(mm)1500 刃幅(mm)95 刃長(mm)250 材質刃物鋼 幅(mm)90 高さ(mm)1490 質量(g)6500 奥行(mm)30
1個
17,980 税込19,778
翌日出荷

樹木の植替えに便利な根切り専用機 根切り作業が速く、楽にできる! 泥はけの良い改良型。
排気量(mL)73.5 質量(kg)6.8 使用燃料混合燃料 エンジン部総排気量(mL)73.5 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)425×300×305 燃料タンク容量(L)0.77 オイルタンク(L)0.36
1台
299,800 税込329,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

根を張る手強い雑草も、ごそっととれた!。腰を曲げずに作業できるのが何よりのアルミパイプ長柄。立ったままの楽な姿勢で軽く引くだけ。庭石のキワの草抜きにもちょうどいい刃幅に納得。
全長(mm)1435 トラスコ品番770-0261 質量(g)400 刃幅(mm)80 柄長さ(mm)1350 適合替刃DK-811K
1本
2,998 税込3,298
当日出荷

92431303 山菜掘り ステン 道刃物工業 動画あり
球根や植木などの花壇のお手入れに。頑強で鋭い切れ味。刃の所に手がいかないよう鍔あり
用途ガーデニング 刃幅(mm)40 材質ステンレス 材質(柄部)ケヤキ 柄長さ(mm)約130 材質(ケース)人工皮革 目盛インチ/mm表示 全長(mm)約320 刃長(mm)約190
1本
2,198 税込2,418
5日以内出荷

ハンドル(取っ手)と本体はレーザー溶接をしているため、汚れがたまりにくく衛生的です。洗浄しやすいので、アレルゲンなどの問題発生も防ぎ、衛生管理に厳しい現場にも最適です。ハンドルは1枚の板を伸ばして作っているため、つなぎ目がなく、水や汚れが入り込みません。
材質ステンレス(SUS304)
1個
5,798 税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

エンジンオーガー ドリル1本セット 排気量32.6ml 出力0.9kW ナカトミ 動画あり
ビニールハウスの柱、杭打ちの埋設用、穴掘りや作物等の穴肥に最適な掘削機。お得なドリル1本付属セット。
用途農業、土木用の杭・支柱の埋設、植樹・植林・施肥などの下穴掘りに。 質量(kg)8.5 排気量(mL)32.6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)560×350×240 使用燃料潤滑油混合ガソリン25:1 騒音値(dB)97 燃料タンク容量(L)0.8 エンジンタイプ空冷2サイクルガソリンエンジン 回転速度(min-1[r.p.m])【ドリル】200、【エンジン】6000 始動方式ダンパー付リコイルスターター エンジン定格出力(kW[PS]/min-1)0.9(1.2)/7500 点火プラグTORCH:L7RTC (NGK BPMR7A互換) オイル量(mL)100(ギアオイル:SAE80W-90) 取付軸径(Φmm)【ドリル】200
1個
35,980 税込39,578
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ミリオン山芋掘
鍛造製造で、刃先は完全熱処理済みで丈夫。
用途山芋ほり、根切り作業等。 刃幅(mm)100 軸径(Φmm)20
1本
5,598 税込6,158
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)