28件中 1~28件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テコ応用の倍力構造システム採用で太い枝も楽々カットできます。スチール製の柄は頑丈で無理をしても折れません。重いので果樹や植木などの根切り用として。造園プロの愛用も一品です。刃研ぎが出来ます。
用途果樹や植木などの根切り用として。 全長(mm)630 質量(g)1712 刃長(mm)85 柄長さ(mm)530 材質(柄部)スチール・樹脂グリップ 材質(刃)スチール 刃渡り(mm)65 切断寸法(mm)目安:40※生木に限る
1本
9,798 税込10,778
3日以内出荷

はさみ 剪定用 モノタロウ 動画あり
枝の剪定作業に便利なハサミです。
用途お庭での園芸鋏に。農作業に。 全長(mm)約202 刃長(mm)約60 切断能力(mm)(生木)19 材質(刃部)合金鋼、(柄部)PVC 質量(g)約220 使用目的園芸、農作業 硬度HRC56±2 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1丁
509 税込560
当日出荷

刃先が丸く茄子の収獲や玉ねぎの根切りに適した長刃収獲鋏
用途菜園用 全長(mm)200 刃長(mm)70 材質ステンレス鋼 替えバネA-102
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

剪定鋏 アルミ柄 モノタロウ 動画あり
軽量で丈夫なアルミ製のボディです。
用途果樹の剪定に。庭木の整枝作業に。 全長(mm)184 刃長(mm)48 切断能力(Φmm)(生木)10 材質刃部:刃物鋼、ハンドル部:アルミ 質量(g)176 使用目的剪定、整枝作業 切断対象庭木、果樹
1丁
999 税込1,099
当日出荷

刃の寿命は使用する素材のグレードと熱処理によって決まります。 HSS材使用のはさみは高寿命で、TINコーティングを施すことでさらに高品質の切断能力を得ることができます。
全長(mm)240 材質クロムモリブデン鋼 質量(kg)0.38 寸法a(mm)240
1本
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

太い枝も軽い力で切る事ができます。 狭い所での作業性に優れています。 くされ、病害虫を防ぎます。 植木の根切り、剪定後の後始末に大変便利。 切った枝のカキ出しに便利。
用途植木専用 切断対象植木
1本
5,398 税込5,938
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Φ38mmまでのあらゆる枝の切断が可能です。
用途枝の伐採、根切り作業に 全長(mm)675 トラスコ品番814-5288 質量(g)2000 切断能力(Φmm)枝:38
1個
16,980 税込18,678
8日以内出荷

受け刃のエッジが枝をしっかり掴むので、通常の1/2の力で切断できる太枝切ハサミです。 柄が伸縮するので高い所の枝も楽々切断できます。 柄が楕円形なので握りやすく、刈り込む際に力を加えやすくなっています。 柄の長さはグリップ部分ではなく、グリップ先端のストッパーで調節します。 作業中に伸縮がゆるむ事なく安全です。 柄の伸縮は段階式ではなくお好みの長さで固定できます。
用途庭木、生垣などの刈り込みに、大豆など茎の硬い植物の収穫や根切りに 全長(mm)645~940 切断能力(mm)12~35 刃長(mm)80 トラスコ品番788-1576 材質刃:高炭素刃物鋼、柄:アルミ合金 材質(柄部)アルミパイプ 使用目的刈り込み、収穫、根切り 切断対象大豆、庭木、生垣、茎の硬い植物 材質(刃)炭素刃物鋼
1丁
8,198 税込9,018
当日出荷

ガード付ハンドルで使いやすい切れ味最高の長刃タイプ
用途植木などの葉刈剪定に 全長(mm)290 刃長(mm)120 質量(g)290 使用目的剪定、葉刈 切断対象植木
1個
6,998 税込7,698
3日以内出荷

永くお使い頂くことによって、その真価を発揮する刃持ちと切れ味の良さ。岡恒シリーズは最高級の鋼材と焼き入れ技術によって実現された高品質ガーデニングツールです。
1丁
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

全長(mm)605 刃長(mm)100 最大切断径(Φmm)25 トラスコ品番818-8018 材質(刃)刃物用炭素鋼、(柄)白樫 質量(g)1030 柄長さ(mm)450
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

根切り刃 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ) 動画あり
京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)根切り刃
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一体鍛造品で丈夫で、強力です。
用途植木の根切り作業や、床材・壁材などのはがし作業に。 質量(g)6600
1本
15,980 税込17,578
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

EXPERTアクセサリーレンジシリーズ(青いパッケージと赤いEXPERTロゴが目印)。ボッシュアクセサリーの中でも最高のパフォーマンスを提供する製品です。高い耐久性と、スピードを最先端の技術で実現しました。個別溶接された精密超硬研磨刃です。硬質木材や生木用に設計された刃のピッチです。超硬刃は最大50倍の長寿命です。(バイメタル刃と比較)
用途硬質木材、生木、パーチクルボードの切断、木の根の切断 仕様モデル名:S1142KHM 材質超硬チップ 全長(mm)225 有効長(mm)195 刃厚(mm)1.25 主要切断材料硬質木材、生木、パーチクルボード5~175mm 1インチ当たり山数8 RoHS指令(10物質対応)対応
1シート(3本)ほか
8,398 税込9,238
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

握り柄は衝撃吸収用の大型クッションと握りやすいソフトグリップを採用した太枝の剪定作業用スチール製太枝切鋏。 刃先は熱処理を施すことにより耐磨耗性に優れ、切れ味が持続します。 剪定刃タイプなので切り口がきれいです。 刃先は替刃式。
用途太枝の剪定作業 切り落とした枝の切断に 全長(mm)600 刃渡り(mm)75 切断能力(mm)(生木)約30 材質(刃先)スチール(炭素鋼)/(柄部)アルミ 質量(g)750 全幅(mm)220 使用目的切断、剪定作業 切断対象切り落とした枝、太枝
1丁
5,598 税込6,158
当日出荷

EXPERTアクセサリーレンジシリーズ(青いパッケージと赤いEXPERTロゴが目印)。 ボッシュアクセサリーの中でも最高のパフォーマンスを提供する製品です。 高い耐久性と、スピードを最先端の技術で実現しました。 個別溶接された精密超硬研磨刃です。 硬質木材や生木用に設計された刃のピッチです。 超硬刃は最大50倍の長寿命です。(バイメタル刃と比較)
用途硬質木材、生木、パーチクルボードの切断、木の根の切断 材質超硬チップ 刃厚(mm)1.25 1インチ当たり山数8
1本
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ラチェット機能式で、従来の約1/3の力で楽々切断ができます。軽量・丈夫なアルミボディを採用しています。スポンジ部分に「刃物お手入れ油」をつけて、刃部のお手入れに使えるお手入れツール付きです。錆び、ヤニ、汚れに強いフッ素コート刃を採用しています。樹脂付きグリップで、手になじみ滑りにくく、切断時の衝撃も吸収します。
用途果樹の剪定、庭木の整枝作業 全長(mm)200 刃長(mm)55 切断能力(mm)(生木)20 材質刃部:刃物鋼、ハンドル部:アルミ 質量(g)300 使用目的剪定、整枝 切断対象庭木、果樹
1丁
1,898 税込2,088
当日出荷

切り口はえぐった状態になり巻き込みが早くなります。刃の形状は球形でコブ切としても使用できます。切断能力は10mm以下の生木です。幹から出た枝を元から切り取る場合にお使いください。
全長(mm)200 質量(g)210 規格
1個
9,598 税込10,558
3日以内出荷

適合片手刈込鋏ガードなし用 アズワン品番64-8284-78
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

1個
3,698 税込4,068
翌々日出荷

諏訪田製作所☆根切鋏(小)150mm
通常の鋏では切りにくい太い根や幹、枝切り等に使用します。喰い切り型で、鉢上げ、植え替えの際、土を落とさずに太い根を楽に切ることが出来ます。材料選びから仕上げまで、全て新潟県三条市の工場にて、職人が1つずつ手作業にて製造しています。刃物鋼を鍛え、焼き入れをしているため、切れ味はもちろん丈夫さも魅力です。研ぎなおしも可能のため、長い間愛着を持ってお使いいただけます。
材質刃物鋼
1個
7,298 税込8,028
3日以内出荷

諏訪田製作所根切鋏(大)210mm
通常の鋏では切りにくい太い根や幹、枝切り等に使用します。喰い切り型で、鉢上げ、植え替えの際、土を落とさずに太い根を楽に切ることが出来ます。材料選びから仕上げまで、全て新潟県三条市の工場にて、職人が1つずつ手作業にて製造しています。刃物鋼を鍛え、焼き入れをしているため、切れ味はもちろん丈夫さも魅力です。研ぎなおしも可能のため、長い間愛着を持ってお使いいただけます。
材質刃物鋼 全長(mm)約210 質量(g)約200 刃長(mm)約16
1個
7,798 税込8,578
3日以内出荷

長い刃が葉切りに最適
用途庭木・生垣などの剪定・刈り込み作業用 全長(mm)270 刃長(mm)125 材質(柄部)炭素刃物鋼 使用目的刈り込み作業、剪定 切断対象庭木、生垣 材質(刃)炭素刃物鋼
1丁
19,980 税込21,978
3日以内出荷

サビに強いオールステンの青果鋏、にんにく・玉ねぎの茎切りに適したハサミ。
用途菜園用 全長(mm)200 刃長(mm)70 材質ステンレス鋼 替えバネA-202
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

オールスチール製で根切り作業に最適。 頭部に、焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。
用途根切り、氷割り作業に 材質スチール 長さ(mm)(頭部)250 全長(mm)1450 質量(kg)7 太さ(mm)軸/25 先幅(mm)(頭部)100
1丁
8,498 税込9,348
翌々日出荷

喜久和根切
幹割り作業にも使えます。太い根や鋏では切りにくい太い幹や枝切りに使います。
1個(360mm)ほか
39,880 税込43,868
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

厚く、鈍角に付けているため丈夫な刃。収穫物をキズつけにくい刃先丸仕様。鋏の落下を防ぐためのガード付。ガードの幅が広いため、軍手をしても楽々使用可能。果実の摘果作業・野菜の収穫・たまねぎの根切り作業に最適。
全長(mm)215 刃長(mm)63 質量(g)145
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

大久保鋏より少し刃先が長く出来ており、数の多い葉や根切り向きです。庭木の剪定や切り花だけでなく、刃が長いので生垣や樹木の葉刈りにもご使用頂けます。グリップ部分も大きめなので、手にフィットして作業性が高いです。
用途生木や切り花の切断の際に 仕様全鋼 全長(mm)200 刃長(mm)65 切断能力(mm)8以下 刃部硬度HRC56 使用目的庭木の剪定や切り花、生垣や樹木の葉刈り アズワン品番64-3670-12
1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷