30件中 1~30件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ゴム太郎根切」は刃先に衝撃焼入を施した後に最終工程でハードクロームメッキをする事で、土や砂に強く耐摩耗性がアップした製品です。 ゴム太郎荒目と同じ刃を使用しているのですが、最終工程にメッキにする事でより耐摩耗性を強化しています。 柄は軽く耐久性のあるものを使っているので、作業中に疲れを感じにくくなっています。 柄はゴム太郎シリーズは全種類互換性があるので、お好みの色のグリップやネジを付けて自分なりのアレンジをする事も可能です。 刃は未来目のアサリ無しを採用しているので、どの角度からでもスムーズに、美しい切り口を可能にしました。 今までの根切りに使う鋸のイメージをガラリと変える製品になっていると思います。
用途造園の根切でご使用になれます。 生木の根切に適しています。 刃渡り(mm)240 切り幅(mm)1.3 目数8枚目/30mm
1枚ほか
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

生木の枝挽き根切などに最適。
材質ブレード:SK-5、柄:ABS(エラストマー樹脂) 寸法(mm)310×100×15 質量(g)84 タイプ茨目 刃長(mm)180 山数13山 板厚(mm)0.7 適合替刃NG-186B
1個
949 税込1,044
当日出荷

根切り刃 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ) 動画あり
京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)根切り刃
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1984年発売以来、そのシンプルな構造と使いやすさで今も世界中で愛されています。 アサリなし シルキーは鏡面研磨仕上げ「アサリなし」の技術で木に優しい美しい切り口を可能にしました。 衝撃焼入れ 強靭な綱に、さらに高硬度な焼入れを刃の先端部のみに行い、刃先の耐摩耗性が数倍アップしました。 シルキー独自の特殊目立て未来目が縦・横・斜めあらゆる方向の切断をスムーズにします。
用途大工、竹挽き
1本ほか
4,898 税込5,388
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

一体鍛造品で丈夫で、強力です。
用途植木の根切り作業や、床材・壁材などのはがし作業に。 質量(g)6600
1本
15,980 税込17,578
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

枝挽き、根切りに最適。枝、根切り専用替刃です。刃の取り替えはコインで簡単に出来ます。
材質ブレード:SK-5 寸法(mm)229×30×1 質量(g)29 タイプ茨目 刃長(mm)180 山数13山 板厚(mm)0.7 適合品番【本体】NG-186
1個
599 税込659
3日以内出荷

オールスチール製で根切り作業に最適。 頭部に、焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。
用途根切り作業に 材質スチール 長さ(mm)(頭部)112、(握り部)100 全長(mm)720 質量(kg)3.2 太さ(mm)軸及び握り部:25 先幅(mm)(頭部)117
1丁
8,498 税込9,348
翌々日出荷

1984年発売以来、そのシンプルな構造と使いやすさで今も世界中で愛されています。 アサリなし シルキーは鏡面研磨仕上げ「アサリなし」の技術で木に優しい美しい切り口を可能にしました。 衝撃焼入れ 強靭な綱に、さらに高硬度な焼入れを刃の先端部のみに行い、刃先の耐摩耗性が数倍アップしました。 未来目 4列目の未来形、シルキー独自の特殊目立て未来目が縦・横・斜めあらゆる方向の切断をスムーズにします。
用途大工、竹挽き
1枚
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

折込のこぎり 替刃式 モノタロウ 動画あり
クリアコート採用により、サビに強く長持ちします。 2段階で角度の切替が可能なので、用途に合わせてご使用できます。 永切れを実現する衝撃焼入を施しているので、目立が不要です。 力の入るソフトグリップで滑りにくさを実現しました。
用途コンパネ、一般木材、合板、集成材、庭木の剪定、硬木のよこ挽きなどに ピッチ(mm)3 折込折りたたみ式 コーティングクリアコーティング(サビに強い) 刃先処理衝撃焼入
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

4174 金象 根切りしやすい植木ショベル 浅香工業 動画あり
頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)・焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています。
用途根切り、根回し、植樹用に、三面刃になっており、台形掘りが可能に 刃先形状台形 全長(mm)940 トラスコ品番836-9930 質量(kg)1.6 材質(柄部)スチール 材質(頭)スチール 頭部長(mm)255 柄厚さ(mm)1.2 先幅(mm)105 肩幅(mm)232 頭部板厚(mm)1.7
1本
3,998 税込4,398
当日出荷

根切り一発。
材質鍛造 全長(mm)1500 質量(kg)6.6 刃幅(mm)90 アズワン品番64-8285-09
1丁
13,980 税込15,378
当日出荷

バローべ・根切専用ガイドバー、ゲージ部に排土口を6カ所持つ、ハードノーズバーです。通常のバーでゲージ詰まりが発生する根切作業などに最適です。 強固な先端ステライト加工、排土口を6か所配置。 カーバイドチェーンとの併用をお勧めします。
用途チェーンソー根切作業等用。 ゲージ1.6mm
1本
11,980 税込13,178
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

オールスチール製で根切り作業に最適。 頭部に、焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。
用途根切り、氷割り作業に 材質スチール 長さ(mm)(頭部)250 全長(mm)1450 質量(kg)7 太さ(mm)軸/25 先幅(mm)(頭部)100
1丁
8,498 税込9,348
翌々日出荷

剪定・整枝作業用です。経済的な替刃式。
用途替刃式剪定鋸 刃長(mm)240 材質刃部:刃物鋼、柄部:樹脂 全長(mm)395 質量(g)180 ピッチ(mm)3.75 板厚(mm)0.9 切り幅(mm)1.35
1本
1,498 税込1,648
当日出荷

1984年誕生以来、世界の折込鋸をリードするゴムボーイ。 アサリなし シルキーは鏡面研磨仕上げ「アサリなし」の技術で木に優しい美しい切り口を可能にしました。 衝撃焼入れ 強靭な綱に、さらに高硬度な焼入れを刃の先端部のみに行い、刃先の耐摩耗性が数倍アップしました。 シルキー独自の特殊目立て未来目が縦・横・斜めあらゆる方向の切断をスムーズにします。
折込
1本
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

刃と柄の接合部に樹脂とリベットを使っていますのでがたつきません。 刃部は全身総焼入れをしていますので超強力です。 柄部はアルミパイプを使用していますので軽くバランスが良いです。 グリップはエラストマー樹脂で手にフィットしゆるみません。 使い方は地面を削るようにして下さい。 雑草の根を刃部のギザギザで引っかけて取ります。 特に植木の下等手の入りにくい場所での草取りに便利です。
全長(mm)490 刃幅(mm)70 材質(グリップ)エラストマー樹脂 材質(柄部)アルミパイプ(アルマイト仕上) 材質(刃)炭素鋼(クロームメッキ仕上)
1本
749 税込824
当日出荷

千吉 金根切り
穴掘り、根切り一丁二役。
用途根切り作業用 全長(mm)900 刃長(mm)120 刃幅(mm)60 仕様鋼付 材質刃部:刃物鋼柄部:木 幅(mm)290 高さ(mm)910 質量(g)1040 奥行(mm)60 刃の種別両刃
1個
9,998 税込10,998
翌日出荷

頑丈・丈夫な本鍛造製品です。
用途植え替え作業用 全長(mm)1500 刃幅(mm)95 刃長(mm)250 材質刃物鋼 幅(mm)90 高さ(mm)1490 質量(g)6500 奥行(mm)30
1個
17,980 税込19,778
翌日出荷

Φ38mmまでのあらゆる枝の切断が可能です。
用途枝の伐採、根切り作業に 全長(mm)675 トラスコ品番814-5288 質量(g)2000 切断能力(Φmm)枝:38
1個
16,980 税込18,678
8日以内出荷

ゼノア エンジンチェーンソー根切機 RC6200P 部品 ショートブロック
用途部品の交換に 仕様部品グループ:ショートブロック 適合本体RC6200P
1個
39 税込43
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (94種類の商品があります)

仮枠・剪定用(アサリあり) G-SAWシリーズ全てのグリップに使える共通替刃
仕様刃先衝撃(高周波)焼入れ ピッチ(mm)3 板厚(mm)0.7 切り幅(mm)1
1枚
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ゼノア エンジンチェーンソー根切機 RC6200DP 部品 ハンドル
用途部品の交換に 仕様部品グループ:ハンドル 適合本体RC6200DP
1個
279 税込307
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

ゼノア エンジンチェーンソー根切機 RC6200P 部品 ハンドル
用途部品の交換に 仕様部品グループ:ハンドル 適合本体RC6200P
1個
49 税込54
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

ゼノア エンジンチェーンソー根切機 RC6200P 部品 アクセサリー
用途部品の交換に 仕様部品グループ:アクセサリー 適合本体RC6200P
1個
4,298 税込4,728
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ゼノア エンジンチェーンソー根切機 RC6200DP 部品 アクセサリー
用途部品の交換に 仕様部品グループ:アクセサリー 適合本体RC6200DP
1個
69 税込76
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ゼノア エンジンチェーンソー根切機 RC6200P 部品 ハンドル
用途部品の交換に 部品名称パイプ ASSY、グループ:ハンドル 適合品番本体:RC6200P 展開図部品No.21
1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷

ゼノア エンジンチェーンソー根切機 RC6200P 部品 Carburator
用途部品の交換に 仕様部品グループ:Carburator 適合本体RC6200P
1個
219 税込241
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

ゼノア エンジンチェーンソー根切機 RC6200DP 部品 ショートブロック
用途部品の交換に 仕様部品グループ:ショートブロック 適合本体RC6200DP
1個
139 税込153
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (95種類の商品があります)

ゼノア エンジンチェーンソー根切機 RC6200P 部品 Drive unit
用途部品の交換に 仕様部品グループ:Drive unit 適合本体RC6200P
1個
39 税込43
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

ゼノア エンジンチェーンソー根切機 RC6200DP 部品 クラッチおよびオイルポンプ
用途部品の交換に 仕様部品グループ:クラッチおよびオイルポンプ 適合本体RC6200DP
1個
49 税込54
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)