土台との取り合いに必要な加工が不要ですので施工性に優れています。
材質JIS G 3302 SGCC
仕様45×60用
付属品太めくぎ(ZN-40)×6本
規格株式会社 住宅構造研究所
表面処理Z27
板厚(mm)1.2
耐力試験短期せん断耐力/3.39kN
1個
¥85
税込¥94
当日出荷
梁同士を接合する金物です。
金物の下部がカットされている為、基礎に干渉せずに取り付けることが出来るので、大引き受けとしても使用することができます。
アゴ無しなので梁のサイズを気にせずに取り付けることができます。
材質JIS G 3302 溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯SGHC相当
使用方法(1)梁又は土台に金物を合わせ専用ビスクリ平頭ビス(5×45)を必要本数打込み固定してください。(2)梁又は大引きを落とし込み、専用ビスクリ平頭ビス(5×45)を必要本数打込み固定してください。
表面処理JIS G 3302 溶融 Z27
2×4材で根太やデッキを組む時に使用します。太さ3.8mm~4.1mmの皿頭または、ラッパ頭のビスが使用可能です。
用途2×4材を使用しての組立に。
材質鉄
厚さ(mm)2
塗装黒
適合ビスコーススレッド太さ3.8mm
1個
¥269
税込¥296
当日出荷
梁受け金物の底部に80mmの開口を設けているので筋かいおよびホールダウン金物用縦ボルトを取り付けることができます。
仕口加工なしで横架材を接合できるため、従来に比べて施工効率がアップします。
横架材の巾、成に応じてサイズを取り揃えております。
用途横架材同士の接合に使用します。
材質JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHC又はSGCC
表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z27)
関連資料(0.2MB)
用途大引き端部を接合する金物です。
材質JIS G 3302 SGHCまたはSGCC
規格ハウスプラス確認検査(株)性能試験HP10-KT103
表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z27)
RoHS指令(10物質対応)対応
耐力試験長期許容耐力/4.41kN
1個
¥159
税込¥175
当日出荷
金物の大引梁を受ける部分を土台の側面より60mm前に出している為、基礎との干渉を避ける事ができます。(大引梁の仕口をカットしての性能確認済み)。金物を標準取付位置より30mm下げての取り付けも可能です。2階の床組みにもご使用いただけます。※耐力範囲内でお使いください。梁の高さに応じて105mm(梁幅120mmは高さ120mm)~360mmの9種類、梁幅も105mm、120mmの2種類をご用意しています。金物上部に肩掛け部がない為、横架材上端における様々な干渉を避ける事ができます。ビス止めにより木材への欠損を抑える事ができます。金物本体を一体成型とする事で、強度の安定化を図ります。
用途基礎を欠かずに大引梁(寒冷地仕様)と横架材が接合できる金物です。
材質JIS G 3302 SGHC
付属品YS-N45×14本
規格(財)建材試験センター第10A3849号(標準取付)(財)日本建築総合試験所ⅡJ-10-0065(30mm下り取付)
表面処理Z27
板厚(mm)2.3
短期基準接合耐力(kN)(標準取付)10.4、(30mm下り取付)9.1
材質スチール
質量(g)170
板厚(mm)2
穴径(mm)5
関連資料商品特長
仕口加工なしで横架材を接合できるため、従来に比べて施工効率がアップします。
羽子板ボルト、ラグスクリューボルト、スクリュー釘で横架材を固定するため、部材の欠損を最小限に抑えます。
横架材の巾、成に応じてサイズを取り揃えております。
用途横架材同士の接合に使用します。
材質JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHC又はSGCC
使用方法(1)受け材の上端に金物本体のツメをのせて位置決めし、スクリュー釘ZS-50で固定してください。(2)受け材に9mmの下穴をあけてラグスクリューボルトで金物本体を締め付けてください。(3)梁を落とし込み、羽子板ボルトで引き寄せてください。(羽子板ボルトの孔位置は梁の上端から65mm)(4)金物本体の梁側面にスクリュー釘ZS-50を規定の本数打ってください。
表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z27)
プレカット仕口が不要のため、土台の欠損を防げます。金物の上端を土台の天端に合わせて取り付けることで、土台と大引きの天端合わせが簡単です。専用ビスによる取り付けで施工性がアップします。
用途土台と大引きの接合に使用します。
材質JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHC又はSGCC
付属品専用ビス(STB-55)×9本
厚さ(mm)2.3
表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z27)
スプリットレールで木材を挟むため、フェンスのどちら側からでも水平強度が等しくなるように設計されています。短時間で取り付けできるので、ポーチ、パティオ、フェンスおよびルーバーを簡単に計画通りに施工できます。
用途2×4または2×6の棚、手すり用
材質溶融亜鉛メッキ(Z27)
厚さ(mm)1.0
寸法部材/2×4
寸法H(mm)86
寸法B(mm)19
寸法W(mm)40
1個
¥179
税込¥197
当日出荷
コーナーの補強用のコネクターで、様々な用途に広くお使いいただけます。2本の木材を正確な角度で接続。
材質1.3mm厚 溶融亜鉛メッキ鋼板及び銅帯(Z27)
許容荷重(kg)140(F1)、130(F2)
寸法L(mm)70
寸法W1(mm)51
寸法W2(mm)38
使用接合具8-ZN40
最大荷重(kg)785(F2)
1個
¥259
税込¥285
当日出荷
仕口加工なしで横架材を接合できるため、従来に比べて施工効率がアップします。
羽子板ボルト、ラグスクリューボルト、スクリュー釘で横架材を固定するため、部材の欠損を最小限に抑えます。
横架材の上に直接床合板を貼る場合にも支障なく取付けができます。
横架材の巾、成に応じてサイズを取り揃えております。
用途横架材同士の接合に使用します。
コーチスクリュー止めタイプの腰高両引き羽子板。
従来の羽子板ボルトが一方向の引き寄せしか出来ないのに対し、ボルトを介して相互に引き寄せあうことが出来る金物です。
大工さんの工夫一つでいろんな用途に使える万能タイプの羽子板です。
コーチスクリュー仕様により木材のボルト穴あけ加工が不要です。また本体が仮止め用爪つきの為、施工が簡単にできます。
本体にビード形状が施してある為、強度が増します。さらにラチェットレンチもラクに使用できる腰高タイプです。
コーナー部分が【やわらかカーブ】になっていますので、容易かつ安心して取扱いが出来ます。
材質(板)JIS G 3131 熱間圧延軟鋼板及び鋼帯SPHC、(棒)JIS G 3452 配管用炭素鋼管SGP
付属品コーチスクリュー(6×65)4本
使用方法(1)閂ボルトは使用せずセットされているコーチスクリュー(6×65)4本で取り付けてください。(2)使用用途に応じた長さの六角ボルト(M12)を通し、材を引き寄せ固定します。
表面処理クロメートメッキ(JIS H 8610 2種3級 Ep-Fe/Zn 8/CM2)
認定番号(財)日本住宅・木材技術センター/同等認定金物:D19A01-05
1個
¥279
税込¥307
当日出荷
床下の断熱材をフロアーの裏側にピッタリと密着させるための受け金物です。一般的な厚みの断熱材に合わせて規格化した商品ですので、コストパフォーマンスに優れています。根太の上面にまたがせて肩に引っ掛けられますので、施工性に優れています。
用途根太の肩に掛けて床下断熱材を支える金物です。
材質JIS G 4305 SUS430
種別断熱材30mm用
表面処理2B材(生地)
板厚(mm)0.4
2×4工法の404大引き端部の接合に使用します。
ハウスプラス確認検査(株)による性能試験でJH-S204・2062枚組相当の長期許容耐力3.4kN(土台下部取り付け時は3.2kN)を確認しています。
換気パッキンを避ける形状になっているため、大引き材を最大15mmまで下げて施工できます。(404大引き材端部を15mm切り欠き加工した場合)
大引き材を下げて施工することで、床暖房装置などを入れるスペースを確保できます。
JH-S204-206より少ない釘本数で施工できます。
材質NSDC570[新日鉄住金(株)製]
寸法(mm)150×87×57×0.6(t)
表面処理合金めっき鋼板「スーパーダイマ(R)」ZQNK18クロメートフリー
使用接合具太め釘ZN-65(10本)(別売)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥84
税込¥92
6日以内出荷
2×4材用の金具です。カラーは黒、サビに強くキズがつきにくい塗装です。仕上がりが綺麗で完成度の高い作品が作れます。
用途2×4材をとめることができます。ウッドデッキなどを作る場合に使用します。
材質鉄
色黒
表面処理塗装
様々な用途に使用できる、応用自在なアングルです
用途コーナー用補強金具・溶融亜鉛メッキ鋼板
材質1.3mm厚 溶融亜鉛メッキ鋼板及び銅帯(Z27)
許容荷重(kg)70(F1)、40(F2)
寸法L(mm)35
寸法W1(mm)51
寸法W2(mm)38
使用接合具4-ZN40
最大荷重(kg)240(F2)
1個
¥179
税込¥197
当日出荷
通し柱及び隅角部に、梁・胴差または桁の取り付けに使用します。
梁受け金物の底部に80mmの開口を設けているので筋かいおよびホールダウン金物用縦ボルトを取り付けることができます。
仕口加工なしで横架材を接合できるため、従来に比べて施工効率がアップします。
接合金物用スーパーネイラ、穴ねらいガイドで一発穴狙いが可能です。Zマーク・Cマーク接合金物用のZN40同等釘・ZN65同等釘が打てます。先端銀色の穴ねらいガイドを金物の穴に差し込み、ねらい打ちできます。,。メーカー常圧機比で、1.1kgの軽量化を実現、スリムボディで根太受け金物や、あおり止め金物の作業でも取り回しがラクラクです。メーカー常圧機比でエネルギー値が約40%アップ、下地材の硬質化にもしっかり対応しています。
用途2×4工法施工、建築用接合金物の取り付け施工。
付属品保護メガネ・ジェットオイラ(油入)
安全装置メカニカル方式・トリガロック
使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])1.27~2.25(13~23)
使用ホースマックススーパーエアホース
使用コンプレッサマックススーパーエアコンプレッサ
1個
¥95,980
税込¥105,578
9日以内出荷
梁受け金物の底部に80mmの開口を設けているので筋かいおよびホールダウン金物用縦ボルトを取り付けることができます。
仕口加工なしで横架材を接合できるため、従来に比べて施工効率がアップします。
横架材の巾、成に応じてサイズを取り揃えております。
用途通し柱及び隅角部に、梁・胴差または桁の取り付けに使用します。
使用方法(1)金物本体を梁の上端に合せて位置決めし、専用ビスTBA-45で固定してください。(2)受け材に9mmの下穴をあけてラグスクリューボルトで金物本体を締め付けてください。(3)梁を落とし込み、羽子板ボルトで引き寄せてください。(4)金物本体の梁側面に9mmの下穴をあけてラグスクリューボルトで締め付け、専用ビスを規定の本数打ってください。
材質JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHC又はSGCC
表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z27)
コーナーコネクターを使うと日曜大工で簡単に、収納棚やテーブルそしてワークベンチなどの実用家具を作ることができます。内側の重なった部分をねじ留めすることにより、しっかりと直角になります。RTCは柱に2本の部材を90度で組むことができます。
用途家屋建築に最適
2×2取付用
材質1.3mm厚 溶融亜鉛メッキ(Z27)
寸法柱/2×ジョイスト/2×
使用接合具柱/5-SD8×1.25ジョイスト/6-SD8×1.25
1個
¥959
税込¥1,055
当日出荷
関連キーワード