1,401件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ヤマニパッケージサービス桃
もも用サービス箱フタ付。桃M6個、L5個、2L4個入ります。フタはPPバンドなどで固定しお使いください。
仕様本体・天パット 適合桃Mサイズ6個、L5個、2L4個 種別果物・フルーツ 寸法(mm)250×172×100 質量(g)20.8 構成部品2
1ケース(100枚)
19,980 税込21,978
5日以内出荷

ピンクの桃イラストに「桃」の大きな金箔押が映える高級感ある箱。2kgトレーが入ります。フタ・身に通気穴が開いています(両サイド2ヶ所ずつ)。
仕様フタ・身 種別果物・フルーツ 質量(g)21.08 内寸(mm)身:295×225×110 構成部品2
1ケース(50枚)
19,980 税込21,978
5日以内出荷

フルーツケース GPR エフピコチューパ 動画あり
りんごなどの大きめな果物が入るL深の登場。 丸みのある形状が果実・野菜の持つ美味しさを際立たせます。 蓋を押しても、元に戻る高い復元性があります。 本体の窪みにしっかり嵌まり込み、安定した積み重ねが可能です。
穴数6 材質A-PET
1パック(50枚)
特価
2,298 税込2,528
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ヤマニパッケージももスライドBOX
スライドBOX桃柄 15玉サイズが3個入ります。PET窓側は中身が見え、指などで商品が傷つけられるのを防ぎます。スリーブ裏面は桃の写真入り。リバーシブルで使用できます。
仕様スリーブ・身 適合桃15玉サイズ3個 種別果物・フルーツ 質量(g)12.95 内寸(mm)330×110×105H 構成部品2
1ケース(50枚)
21,980 税込24,178
5日以内出荷

1枚
1,998 税込2,198
6日以内出荷

ヤマニパッケージAP桃太郎(大)
桃2Lサイズが11~12ヶ 約3kg入ります。 大きな桃イラストのシンプルなデザインが映えます。
仕様フタ・身 適合桃2Lサイズ12個 種別果物・フルーツ 寸法(mm)410×260×110 質量(g)28.25 構成部品2
1ケース(40枚)
19,980 税込21,978
5日以内出荷

1枚
1,998 税込2,198
6日以内出荷

果実の掛袋は育成途中に大切に実を守る袋です。
用途雨避けや害虫対策、日焼け防止として。 材質(本体)紙・針金
1パック(50枚)ほか
399 税込439
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

果面の保護、防虫・防鳥、農薬の付着防止用。
付属品止め金 材質
1袋(50枚)ほか
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1箱(200個)
9,798 税込10,778
5日以内出荷

1枚
1,998 税込2,198
6日以内出荷

家庭用マッチの徳用タイプ。昔からある伝統のマッチです。 毎日のお勤めからお墓参り、喫煙、ストーブ、コンロの着火まで幅広くお使いいただけます。
1セット(12個)ほか
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヤマニパッケージ紙バスケット 小 ブラウン
紙で出来たバスケット。一枚のボール紙を組み立てるとバスケットになります。もも2Lが2個 ぶどう800gが1房入ります。
仕様本体 適合桃2Lサイズ2個 ぶどう1房 種別果物・フルーツ用 寸法(mm)上180×180(下160×130)×70(180) 質量(g)8.95 構成部品1
1ケース(200枚)
26,980 税込29,678
5日以内出荷

アルファ[販促]ニュー桃ガーランド
用途ひなまつりの売場を可憐に彩る「桃の花」。春の季節にぴったりの装飾品です。 材質布・PE 寸法(cm)花径1.5~4
1本
1,298 税込1,428
当日出荷

モモなど丸型の果実をしっかりホールドする形状です。補強リブによりつぶれにくいです。フタが外れにくいボタンかん合です。横の広い通気口でムレ対策しています。積み重ね可能です。
用途モモ、ナシ、りんごなど丸い果実に対応した容器。 材質A-PET
1セット(50枚)
999 税込1,099
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

PS BPフルーツフィルム帯ラベル PackStyle(パックスタイル) 動画あり
PackStyle(パックスタイル)PS BPフルーツフィルム帯ラベル
商品価値を高めるフィルム帯ラベル
材質OPP 短辺(mm)150 長辺(mm)250
1袋(1000枚)ほか
10,980 税込12,078
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

果実の初期成長時に袋掛けを行うことにより、きれいな果実を収穫することが出来ます。
用途果実の防虫・防鳥、農薬の付着防止。 材質防腐加工耐水紙
1袋(20枚)ほか
339 税込373
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ヤマニパッケージ桃サービス箱 ピンク
ピンク色のサービス箱。桃13玉クラスが5~6個入ります。 りんご36玉も6個入ります。積み上げてもズレないストッパー付。
仕様本体 適合桃13玉5~6個 種別果物・フルーツ 質量(g)16.5 外寸(mm)260×206×100 構成部品1
1ケース(100枚)
11,980 税込13,178
5日以内出荷

ヤマニパッケージホレスト桃
桃用ギフト箱。果実用PSPトレー3kgが入ります。
仕様フタ・身 適合桃ギフト箱 種別果物・フルーツ 寸法(mm)364×268×110 質量(g)26.6 構成部品2
1ケース(40枚)
21,980 税込24,178
5日以内出荷

ヤマニパッケージホレスト桃(小)
2kgトレーが入ります。フタ・身に通気の為の穴が両サイド2ヶ所ずつに開いています。
仕様フタ・身 適合2kgトレー 種別果物・フルーツ 寸法(mm)295×225×110 質量(g)22.9 構成部品2
1ケース(50枚)
26,980 税込29,678
5日以内出荷

その他電磁弁の一次側にはストレーナーを付けて下さい 形状ストレート 材質(本体)CAC408(青銅鋳物) 種類電磁弁 形式準直動式 使用温度範囲(℃)5~180(温水の場合100以下) 電圧(V)AC100/200(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用) 保護構造防塵・防滴(屋外で使用する場合、端子箱を併用してください) 定格電圧(V)AC100/200(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用) 最高使用圧力(MPa)1 接続方式ねじ込み形 使用流体蒸気・水・空気・油(灯油・軽油程度) 絶縁種別H種(シリコンモールド) ハンドル形状なし 耐圧性(MPa[kgf/cm2])水圧:2[20] 取付姿勢コイルを上にした垂直から水平までの取付姿勢で縦横配管に使用 適合流体蒸気・水・空気・油(灯油・軽油程度) 周囲温度(℃)5~60 弁前後の最小差圧(MPa)0(コイルが水平の場合は0.03) 端接続JIS Rcねじ 材質(弁体)SUS(ステンレス鋼) 材質(ディスク)PTFE 許容漏洩量蒸気、水、油:なし(圧力計目視)、空気:50mL/min以下(0.05~1.0MPa{0.5~10kgf}時) 作動通電時開形 適合圧力(MPa)0~1.0 流体粘度(cSt)20以下 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
29,980 税込32,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

書類を汚しません:指先を湿らせたりしないので、さわった紙がふやけません。 指先がムレずに快適:指先にちょっとつけるだけ。指サックのようにムレません。 水で簡単に洗い流せます。 わずかに水滴が表面についてもそのままお使いになれます。 衛生上無害です。
用途伝票めくり 書類の整理 紙幣勘定などに グリーン購入法適合 ピンク 主成分多価アルコール アズワン品番64-8925-93 繰り返し・詰め替え対応
1個(11g)
239 税込263
当日出荷

仕様ダイヤフラム式桃太郎 ウォーターハンマ緩和機構付 その他電磁弁の一次側にはストレーナーを付けて下さい 形状ストレート 材質(本体)CAC408(青銅鋳物) 種類電磁弁 形式準直動式 使用温度範囲(℃)5~60 電圧(V)AC100/20(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用) 保護構造防塵・防滴(屋外で使用する場合、端子箱を併用してください) 定格電圧(V)AC100/20(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用) 最高使用圧力(MPa)1 接続方式ねじ込み形 使用流体水・空気・不活性ガス・油(灯油/軽油程度) 絶縁種別B種(シリコンモールド) ハンドル形状なし 耐圧性(MPa[kgf/cm2])水圧:2[20] 取付姿勢コイルを上にした垂直から水平までの取付姿勢で縦横配管に使用 適合流体水・空気・不活性ガス・油(灯油・軽油程度) 周囲温度(℃)5~60 弁前後の最小差圧(MPa)0(コイルが水平の場合は0.03) 端接続JIS Rcねじ 材質(ダイヤフラム)NBR 許容漏洩量蒸気、水、油:なし(圧力計目視、気体は0.02~1.0MPa{025~10kgf}時) 作動通電時開形 適合圧力(MPa)0~1.0 流体粘度(cSt)20以下 材質(ダイヤフラムウケ)C3604またはSUS RoHS指令(10物質対応)対応
1個
32,980 税込36,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

家族みんなで使えるボディソープ。みずみずしく、うるおう素肌に。やさしいピーチソープの香り。
シリーズナイーブ 商品タイプ詰替(2回分)
1個(760mL)
519 税込571
当日出荷

桃の葉エキス(うるおい成分)配合。なめらか素肌に。着色料・鉱物油・シリコン・パラベン・アルコール不使用。アレルギーテスト済み。お子様のデリケートな肌もやさしく洗いあげます。
シリーズナイーブ 使用場所浴室
1個(530mL)ほか
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

はじきやすい素材、油の付着した場所にも書けます。下地色の影響を受けない鮮明な筆記線です。顔料系なので、耐光性・耐水性に優れています。書いた箇所がくっきり鮮明です。
用途木材・化粧合板・塩ビ管・鉄鋼材・ガラス・プラスチックなどへのマーキング。 仕様中字・袋入 材質本体:アルミ タイプ【芯】丸 線幅(mm)【筆記】2 インク色蛍光ピンク 性質不透明油性 線の太さ中字
1本
139 税込153
当日出荷

インクの主溶剤をキシレンからアルコール系溶剤に変更した、速乾性、環境に対応したペイントマーカーです。速乾性・環境対応に優れたペイントマーカーをお望みのお客様に最適です。キャップの逆挿しにも対応しています。
用途金属・ガラス・プラスチック・ゴム・木材へのマーキング。 材質軸:アルミ、ペン芯:アクリル繊維 タイプシングル インク色 入数1 線の太さ太字
1本
309 税込340
当日出荷

インクの主溶剤をキシレンからアルコール系溶剤に変更した、速乾性、環境に対応したペイントマーカーです。速乾性・環境対応に優れたペイントマーカーをお望みのお客様に最適です。キャップの逆挿しにも対応しています。
用途金属・ガラス・プラスチック・ゴム・木材へのマーキング。 材質軸:アルミ、ペン芯:アクリル繊維 タイプシングル インク色 入数1 線の太さ細字
1本
199 税込219
当日出荷

インク色桃色 商品タイプ使い切り本体 タイプシングル 線幅(mm)0.4~0.6 インク水性 RoHS指令(10物質対応)対応 線の太さ細字
1本
77 税込85
当日出荷

キャッチコピー:安くて丈夫!軽さと撥水性を持ち合わせた不織布製!。商品説明:縫製済み衣装ベース!カラフルなベースだから、バリエーション豊富な衣装作りができます!製作時間を大幅に短縮できます!切り貼りだけで衣装が作れる!お遊戯会・発表会・運動会に最適!
仕様(1個梱包形態)袋入り セット内容本体×1 素材不織布、PP 胴回り(cm)38 身丈(cm)32
1個
346 税込381
当日出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]ソフトサテンスカート桃
キャッチコピー:サテン製の光沢のあるスカート!。商品説明:肌触りがよく、光沢のあるサテン製!発表会、運動会、ダンスなどの衣装として大活躍!
仕様(1個梱包形態)袋入り セット内容本体のみ ウエスト(cm)40~90 丈(cm)30 素材ポリエステル
1個
419 税込461
当日出荷

速乾性に優れたインクです。 隠蔽性のあるインクのため、下地を選ばず筆記可能。 ペンキのようにクッキリ濃く発色。 紙に書いても裏写りしにくいです。
インク色 商品タイプ使い切り本体 タイプシングル 線幅(mm)1.8~2.5 エスコ品番EA765MR-9 寸法(Φ×Lmm)15.1×143 インク油性 入数10本 線の太さ中字
1個(10本)
1,410 税込1,551
当日出荷

桃葉1800mgの抽出液を高配合。グリチルリチン酸とアラントインの相乗効果で抗炎症・抗アレルギー効果を高めます。抗菌作用、抗酸化作用を有する阿仙薬・芍薬・緑葉のエキスも配合した新しい桃の葉ローションです。
医薬品医療機器等法医薬部外品
1個(220g)
599 税込659
当日出荷

発色性にすぐれた蛍光色のポスターです。パソコンでも、手描きでも、自由自在にPOPがつくれます。切り抜いて使うと注目度もアップします。
材質特殊蛍光紙(128g/m2) 紙厚(mm)0.165
1冊(10枚)
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

100%食品成分生まれ。ダニよけ効果最大5ヵ月間。除菌・消臭効果。ムラなくたっぷり噴霧できるトリガーを採用。スプレー回数が約半分*で済みます。*メーカー従来品比較
有効期間1.5ヵ月 利用場所屋内
1本(350mL)
699 税込769
当日出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]ソフトサテン かぼちゃパンツ C 桃
キャッチコピー:ソフトサテン生地のかぼちゃパンツ!。商品説明:縫製済み衣装ベース!カラフルなベースだから、バリエーション豊富な衣装作りができます!製作時間を大幅に短縮できます!お遊戯会・発表会・運動会に最適!
仕様(1個梱包形態)袋入り セット内容本体×1 股下(cm)12 ウエスト(cm)38~87 総丈(cm)32 素材ポリエステル
1枚
346 税込381
当日出荷


種別わすれな草 タイプ まきどき(春まき)3月~5月、(秋まき)9月~10月 開花期4月~6月
1個
199 税込219
当日出荷

甘草エキス・桃の葉エキス・シャクヤクエキス・陳皮エキス・熊笹エキス(保湿剤)配合。 入浴効果を高めあせも・にきび・しっしんでお悩みの方におすすめです。 清浄作用を高めてお肌を清潔にします。 配合成分には国産の植物エキスを使用しました。 桃の果樹園で桃の葉の青さと清涼感を感じる香りです。 グリーンのさわやかな湯色が広がります。 タール系色素および合成香料は使用しておりません。
用途浴槽の湯(約180L)に約30gを溶かしてご入浴ください。 (缶の中に添付のスプーンすりきり1杯が約10gです。) 香り桃の果樹園で桃の葉の青さと清涼感を感じる香り 湯の色グリーン 医薬品医療機器等法医薬部外品
1個(750g)
1,298 税込1,428
翌日出荷

材質LDPE 厚さ(mm)0.05 テープ長さ(m)91 アズワン品番64-7981-49
1巻
490 税込539
当日出荷