きわめて微細な保留性を持つため、微細な沈殿のろ過に適しています。
保留粒子径(μm)1
ろ過速度遅い
厚さ(mm)0.21
灰分0.00004g
ろ紙No.5C
保持性が良い
用途普通の沈殿に
厚さ(mm)0.22
ろ紙No.5B
保留粒子径(μm)4
灰分0.00004g
ろ過速度やや速い
一般ろ過用。ろ過速度が速いため、粗大沈殿のろ過に適します。
保留粒子径(μm)7
厚さ(mm)0.22
灰分0.00004g
ろ過速度速い
ろ紙No.5A
ろ紙GFP
保留粒子径(μm)0.8
ろ過速度速い
強靭に作っているため、強酸強アルカリ溶液に適します。
ろ紙No.4
保留粒子径(μm)1
ろ過速度特に遅い
厚さ(mm)0.17
灰分0.00006g
厚さ(mm)0.23
ろ紙No.3
保留粒子径(μm)5
灰分0.0001g
ろ過速度やや速い
桐山ロート用の濾紙で、各ロートに合わせた直径のものを揃えています。
化学的な処理を施し、紙質が強靭で繊維の離脱がなく、比較的耐酸、耐アルカリ性があり、微細な沈殿を保持します。
用途微細な硫酸バリウム、コウ状の水酸化アルミニウムろ過、化学・薬学・生物学実験
ろ紙#704
ろ紙No.6
保留粒子径(μm)3
ろ過速度やや遅い
厚さ(mm)0.19
灰分0.00002g
材質ガラス(ハリオH-32)
微細な沈殿物のろ過に適しています。JIS P 3801〔ろ紙(化学分析用)〕に規定される5種Cに相当します。αセルロース(重合度の高い純粋なセルロース)を原料としています。塩酸とフッ化水素酸による処理を行い、灰分の含有率を0.01%程度の低レベルにしているため、制度のよい定量分析ができます。定性濾紙は、本来、分析試料中に存在する物質の検出に使われますが、安価で寸法も豊富にあり、研究室や生産現場で、幅広い目的に利用されています。
適合ロートは目安です。
用途微細な沈殿物(硫酸ストロンチウム、硫酸バリウム、クロム酸水銀など)のろ過。細菌試験のろ過
厚さ(mm)0.22
JIS規格JIS P 3801 5C種
最高使用温度(℃)120
質量(g/m2)118
使用pH範囲0~12
ろ水時間(s)570
吸水度(cm)6
破裂強さ(kPa)92
灰分0.01%
仕様1包装:100枚入り
粒子保持能(μm)1
厚さ(mm)0.19
ろ紙No.7
保留粒子径(μm)4
灰分0.000007g
ろ過速度やや速い
定性濾紙のなかでは、厚く、濾過速度の速い濾紙です。沈殿物をよく保持し、精密さを必要とする定性分析において一般的に用いられる濾紙です。JIS P 3081〔ろ紙(化学分析用)〕に規定される2種に相当します。αセルロース(重合度の高い純粋なセルロース)を原料としています。
定性濾紙は、本来、分析試料中に存在する物質の検出に使われますが、安価で寸法も豊富にあり、研究室や生産現場で、幅広い目的に利用されています。
適合ロートは目安です。
用途一般定性分析、理化学実験、析出結晶分別、硫黄分析(石炭・コークス・木炭など)
厚さ(mm)0.26
JIS規格JIS P 3801 2種
最高使用温度(℃)120
質量(g/m2)125
使用pH範囲0~12
ろ水時間(s)80
吸水度(cm)8
破裂強さ(kPa)122
灰分0.10%
仕様1包装:100枚入り
粒子保持能(μm)5
仕様ブフナ-型
材質ガラス(ハリオH-32)
厚さは定量ろ紙の中でも最も薄く均一です。特に精密な分析用として使用されます。
用途有機化合物、動植物中に含まれる微量の銀・水銀・ヒ素の重量分析
極めて微細な貴金属ろ過
ろ紙#707
定量ろ紙の中では、最もろ過速度が速く、粗大な沈殿物のろ過が適しています。JIS P 3801〔ろ紙(化学分析用)〕に規定される5種Aに相当します。αセルロース(重合度の高い純粋なセルロース)を原料としています。塩酸とフッ化水素酸による処理を行い、灰分の含有率を0.01%程度の低レベルにしているため、精度のよい定量分析ができます。
適合ロートは目安です。
用途粗大な沈殿物(水酸化鉄、水酸化アルミニウム、酸化ケイ素など)のろ過。鋼中ケイ素の定量分析。電解分析、比色分析、光学器械試験の溶液ろ過
厚さ(mm)0.22
JIS規格JIS P 3801 5A種
最高使用温度(℃)120
質量(g/m2)97
使用pH範囲0~12
ろ水時間(s)60
吸水度(cm)9.5
破裂強さ(kPa)61
灰分0.01%
仕様1包装:100枚入り
粒子保持能(μm)7
仕様足(TS):29/42
容量(mL)2000
規格ブフナロート型
適合ろ紙Φ(mm)150
1個
¥53,980
税込¥59,378
7日以内出荷
化学的な処理を施し、ろ紙の表面を硬化させているため、紙質が強靭で表面平滑性に富み、繊維の離脱がほとんどありません。加圧、減圧濾過に適しています。比較的酸、アルカリに耐性があり、微細な沈殿物を補修します。JIS P 3801〔ろ紙(化学分析用)〕に規定される4種に相当します。αセルロース(重合度の高い純粋なセルロース)を原料としています。
定性濾紙は、本来、分析試料中に存在する物質の検出に使われますが、安価で寸法も豊富にあり、研究室や生産現場で、幅広い目的に利用されています。
用途ろ紙表面での沈殿物採取、微細な硫酸バリウム、コロイド状の水酸化アルミニウムなどのろ過
仕様厚さ0.12mm・1包装:100枚入り
厚さ(mm)0.12
粒子保持能(μm)1
JIS規格JIS P 3801 4種
最高使用温度(℃)120
質量(g/m2)96
使用pH範囲0~14
ろ水時間(s)915
吸水度(cm)4.0
破裂強さ(kPa)224
灰分0.025%
アズワン品番1-4386-01
TGK品番212-09-32-11
材質ガラス(ハリオH-32)
内径(Φmm)【ろ過面】38
適合ろ紙Φ(mm)47
摺合せ【ロート足】19/28
1個
¥44,980
税込¥49,478
翌々日出荷
熱媒を循環させることにより常温では結晶化する溶液の濾過が可能です。
適合ろ紙Φ(mm)55
容量(mL)130
ノズル外径(Φmm)12
1個
¥66,980
税込¥73,678
7日以内出荷
仕様ブフナー型
目皿直径(Φmm)55
材質硼珪酸ガラス-1
仕様ブフナー型
材質硼珪酸ガラス-1
目皿直径(Φmm)55
アズワン品番1-4385-13
1個
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
容量(mL)2000
規格ブフナロート型
外径(Φmm)足:22
適合ろ紙Φ(mm)150
1個
¥48,980
税込¥53,878
9日以内出荷
熱媒を循環させることにより常温では結晶化する溶液の濾過が可能です。
適合ろ紙Φ(mm)55
容量(mL)130
仕様足(TS):19/28
ノズル外径(Φmm)12
1個
¥68,980
税込¥75,878
11日以内出荷
関連キーワード