「桜さく咲くqr」の検索結果

20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
WindowsOS上でQRコードが作成できるソフトです。Excel、Word、Access上からQRコードが簡単に作成できます。また、DLLを使用し、VB、VC等の開発ツールにQRコード作成機能を組み込み可能です。QRコード付きラベル作成ソフト「QR Labeler」、QRコード画像変換ソフト「QRどっとBMP」が付いています。1台のパソコンにインストール可能な商品です。
対応OSWindows XP SP3/Server2003 SP2/Vista/Server2008/7/Server2012/8/8.1/10 (32bitOS/64bitOS対応) 対応機種IBM PC/AT互換機
1個
特価
33,980 税込37,378
当日出荷

WindowsOS上でQRコードを作成するソフトの10ユーザライセンスです。Excel、Word、Access上からQRコードが簡単に作成できます。また、DLLを使用し各種アプリケーションにQRコード作成機能を組み込み可能です(C#、VCのサンプルソース付き)。暗号化QRコードも作成および復元ができます。ラベル作成ソフト「QR Labeler」、QRコード画像一括出力ソフト「QRどっとBMP」が標準で付いています。QRコードは日本語に対応しています。新たにGS1 QRコードに対応しました。
1個
169,800 税込186,780
5日以内出荷

WindowsOS上でQRコードが作成できるソフトです。Excel、Word、Access上からQRコードが簡単に作成できます。また、DLLを使用し、VB、VC等の開発ツールにQRコード作成機能を組み込み可能です。QRコード付きラベル作成ソフト「QR Labeler」、QRコード画像変換ソフト「QRどっとBMP」が付いています。1台のパソコンにインストール可能な商品です。10台のマシンまでインストール可能なお得なライセンスパックです。
対応OSWindows XP SP3/Server2003 SP2/Vista/Server2008/7/Server2012/8/8.1/10 (32bitOS/64bitOS対応) 対応機種IBM PC/AT互換機
1個
特価
126,800 税込139,480
当日出荷

WindowsOS上でQRコードを作成するソフトです。Excel、Word、Access上からQRコードが簡単に作成できます。また、DLLを使用し各種アプリケーションにQRコード作成機能を組み込み可能です(C#、VCのサンプルソース付き)。暗号化QRコードも作成および復元ができます。ラベル作成ソフト「QR Labeler」、QRコード画像一括出力ソフト「QRどっとBMP」が標準で付いています。QRコードは日本語に対応しています。新たにGS1 QRコードに対応しました。
1個
48,000 税込52,800
5日以内出荷

WindowsOS上でQRコードを作成するソフトのサイト内ライセンスです。Excel、Word、Access上からQRコードが簡単に作成できます。また、DLLを使用し各種アプリケーションにQRコード作成機能を組み込み可能です(C#、VCのサンプルソース付き)。暗号化QRコードも作成および復元ができます。ラベル作成ソフト「QR Labeler」、QRコード画像一括出力ソフト「QRどっとBMP」が標準で付いています。QRコードは日本語に対応しています。新たにGS1 QRコードに対応しました。
1個
719,800 税込791,780
5日以内出荷

WindowsOS上でQRコードを作成するソフトのサーバーライセンスです。Excel、Word、Access上からQRコードが簡単に作成できます。また、DLLを使用し各種アプリケーションにQRコード作成機能を組み込み可能です(C#、VCのサンプルソース付き)。暗号化QRコードも作成および復元ができます。ラベル作成ソフト「QR Labeler」、QRコード画像一括出力ソフト「QRどっとBMP」が標準で付いています。QRコードは日本語に対応しています。新たにGS1 QRコードに対応しました。
1個
359,800 税込395,780
5日以内出荷

Windows版バーコード作成ソフト。 バーコードフォントに加え画像出力によるバーコード作成も可能です(一部機能ではバーコードフォントのみ)。 ExcelやAccess上で手軽にバーコードが作成できます。 また様々な言語の開発用サンプルが付いておりますので、簡単にシステムに組み込む事が可能です。 バーコードレイアウトソフト「SakuraBar Super」が標準で付きます。 複雑なレイアウトのバーコードラベルや医療用ラベルの作成が実現できます。 対応バーコードはEAN/JAN、UPC、CODE39、NW7、ITF、CODE128、GS1-128(料金代理収納用・医療用)、GS1 DataBar(全7種類二次元化可能)です。 コンビニ料金代理収納GS1-128バーコードは、ご購入前に印字テストをお願いします(詳細はHP確認)。
対応OSWindows
1個
57,980 税込63,778
当日出荷

MS838二次元イメージャスキャナのUSBケーブルモデルです。 使い勝手のよい、ハンドフリースタンドが標準付属品です。 バーコードを検出時に自動的にレーザ照射を行う自動検出モード付です。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など セット内容MS838 スキャナ本体、USBケーブル、ハンドフリースタンド、クイックガイド、保証書 角度(°)スキュー:±60、ピッチ:±60、ロール:0~360 センサー640×480 CMOS 照準赤色LED 読取(mm)【距離 (DOF PCS=80%)】60-360(13 mil PCS=90%) 速度スキャン:60fps 消費電流(mA)動作時: <142、スタンバイ時: <42 照明白色LED 相対湿度5~95(結露ないこと) 解像度【光学的】(1D)≧3mil 寿命スイッチ:百万回 防塵防水性能IP42 保存温度範囲(℃)-20~60 動作モードトリガモード、 プレゼンテーションモード 照度(Lux)周囲光:0~100000(自然光) RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証CE、 FCC、 BSMI インジケータブザー、LED 動作温度範囲(℃)-10~50 ESD保護8K コンタクト、 12K エアー、 テスト後正常動作
1個
8,498 税込9,348
当日出荷

日本ウェルディングロッドステンレス用溶接棒
24Cr-13Niの組成を有するオーステナイト系ステンレス鋼溶接用棒です。 クロム、ニッケルの合金度が高いので、炭素鋼又は低合金鋼とステンレス鋼の異種金属の溶接に適し、耐割れ性も優れています。
用途SUS309S、異材継手用 適合SUS309・異母材用 識別色端面/黒
1箱(2.5kg)ほか
8,998 税込9,898
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

いろいろなプリンタで印刷できる、正方形サイズのラベルです。 QRコードの印刷に最適です。 余白を先にはがすという新発想で、使用するラベル部分を台紙からはがしやすくしました。
白色度(%)81 材質上質紙/マット ホワイト 規格FSCミックス認証紙 シートサイズ(mm)210×297 紙質上質紙 主な用途●店舗用|QRコード用ラベル●内容物表示用●収納表示用●備品表示用 坪量(g/m2)120 標準総厚さ(mm)0.13 ラベル厚(mm)0.07 余白四辺余白付 シートサイズA4 適合プリンタインクジェット(染料+顔料)、レーザー、コピー、熱転写、ドット、手書き
1冊(20シート)ほか
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

スマートフォンのデジタル会員証、チケット、クーポン、QRコード決済など様々なモバイルサービスの活用に。 液晶画面でも紙面でもスムーズに読み取ります。 ドライバー不要で日本語を含む2バイト文字の読み取り可能。(Shift_JIS・UTF-8の文字コードは、設定による選択が必要です。) 付属のUSBケーブルは2m。照度上限10万ルクスで野外でも使えます。夏の直射日光下で、約10万ルクスです。
スノーホワイト 保証期間3年 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)89×113×104 質量(g)282(ケーブルを除く) インターフェースUSB Type-A(USBキーボード / USB-COM※Windowsのみ) ケーブルストレートケーブル(2m) 読取方式640×480 CMOSセンサ 寸法(幅W×奥行D)(mm)スキャンウィンドウ:52×67 対応コード【2次元バーコード】QR Code、PDF417、Data Matrixなど、【1次元バーコード】JAN、EAN、UPC-A/E 、ISSN、ISB N ,NW-7(Codabar)Interleaved 2 of 5(ITF)、ITF-6、ITF-14 、Industri al 2 of 5 、Code 39 、Code 128 、Code 11 、Matrix 2 of 5 、GS1 Databar(RSS-Expand、RSS-Limited、RSS-14)など モードスキャン:センサーモード、連続モード 最小分解能0.1016mm 照度(Lx)使用照度:0~100000 光源白色LED 電源接続先より供給 5VDC±5% 消費電流(mA)最大動作時:92.4/待機時:78 最大消費電力(mW)462 保護等級IP42 動作温度(℃)-20~60 保存温度(℃)-20~60 対応OSWindows8以降 USBをサポートするOS/iOS 湿度(%RH)5~95(結露なきこと) 各種認証FCC Part15 クラスB、CE EMCクラスB01 仕様通知:LED(緑)、ブザー(調整可)、PCS値:25%
1個
14,700 税込16,170
当日出荷

スーパーエコノミーワイヤレス二次元イメージャスキャナMS838Bです。 QRコードの他、主要な1次元バーコード、2次元バーコードの読み取りが可能です。 Bluetooth接続による無線通信方式です。 付属の通信ドングルとの無線通信接続にも対応しています。 また、付属のUSBケーブルを接続することで、有線スキャナとしてもご利用頂けます。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など 仕様データフォーマット:コードID、落下テスト:1.5mからコンクリート床、スキャン速度:60fps セット内容MS838B スキャナ本体/USB 無線ドングル/USB 充電ケーブル 種類USB無線ドングル (5500-900098G)、ハンドフリースタンド (5200-900014G) 角度(°)±65(スキュー)/±60(ピッチ)/0~360(ロール) コード長さ(m)0.75(付属Micro USBケーブル) センサーCMOSセンサー(640×480ピクセル) 保護等級IP42 照準赤色LED/照明:白色LED 読取(mm)60-310(13 mil, EAN13, PCS=90%)(DOF PCS=80%) 消費電流(mA)250以下(動作時)/48以下(スタンバイ時) バッテリーリチウムイオン メモリー16MB 相対湿度5~95%(結露無いこと) 解像度光学的0.1mm(3mil):Code39 保存温度範囲(℃)-20~60 充電時間(時間)5(完全) 動作時間約16時間 バッテリー容量(mAh)2600(18650mWh) 照度(Lux)0~100000 プロトコルBluetooth HID, SPP(通信) キートリガーキー 各種認証CE/FCC/BSMI/VCCI/TELEC インジケータブザー、LED 通信距離(m)100(見通し) 動作温度範囲(℃)-10~50 動作電圧(V)DC5 通信周波数帯域(GHz)2.4
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

ラベルを自動ラミネートして出力します。Hテープを使用することで、高速印刷または高解像度印刷を選択できます。バーコードリーダーなどの入力機器からのラベル発行が可能です。
用途水、油、こすれへの耐久性が求められる現場用のラベル作成に。 幅(mm)118 トラスコ品番855-0502 質量(kg)1.48 高さ(mm)146 奥行(mm)192 電源(V)100 消費電力(W)63.6 対応OSWindows 11/10 印字密度360×180~720 2018年トラスコ掲載ページ10 0523
1台
44,980 税込49,478
7日以内出荷

SR530 ラベルライター テプラPRO SR530 キングジム 動画あり
充実の高機能、操作性!スタンダードモデル QRコード・JANコード・UPC-A等の作成が可能なので、受発注や物流にの合理化におススメです。 日本語入力システム「ATOK」搭載 豊富な内蔵文字 複枚数のラベルをまとめて作成、デカ文字に対応(4枚貼り合せ) 「印刷履歴機能」搭載 「オートトリマー」でハガレに強いカド丸ラベル パソコン接続OK!(市販のA-BタイプUSBケーブルが必要)多彩な編集や保存が可能。CSV形式ファイルからの流し込み印刷が可能で、作業を効率化します。
仕様みえ23段切換え&プレビュー印刷履歴:5件連続印刷「ぞく2」:100枚まで(自動的に個別カット)2WAY電源らく2、つめ2特殊フォーム:4種おまかせフォーマット連番アルファベット拡大印刷「でか2」:2~4倍(部分印刷可能)記号&絵文字:1293文字(イラスト含む)平滑化:常時アウトラインスムージングPC接続:USB接続コピー&貼付け、鏡像印刷:可能 付属品ACアダプタ、試用PROテープ、ラベルソフト トラスコ品番828-5719 質量(g)約850(本体のみ) シリーズテプラPRO スタンダード 電源ACアダプタ、単3アルカリ乾電池×6本(別売) 対応OS日本語Windows Vista/XP(SP2以降)/2000(SP4以降) ラベル幅P-TAPE規格:4、6、9、12、18、24 入力JIS配列キーボード式 プリンター180dpi×128dot 薄膜サーマルヘッド 液晶サイズ6文字×4行表示 書体数漢字/5、かな/9、英数/11 最大印字行数8 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)196×218×63 最大印刷幅18.1mm(24mm幅テープ使用時) 変換方式ATOK(学習機能付き連文節変換) 文字サイズ7段階49種 外枠120種 装飾・飾り文字飾り文字/15種、伸・縮/5種、囲み・網/8種 地紋印刷即製地紋7種 文章メモリー約175文字 辞書・文字数約117000語(追加可能)、約8088文字 フォント16、24、32、48dot系 ファイルバックアップフラッシュメモリ内蔵 外字4文字 バーコード7規格(QRコード含む) カッター部オートカッター トリマー部オートトリマー(9~24mm) 内蔵ファイル約5000文字、最大99ファイル あて名登録約5000文字、最大99件 表組み4種 余白6段階 色(本体)シルバー 印刷方式熱転写PRO印刷方式 名前登録約1120文字、最大40件 文字間隔4段階、英数字プロポーショナル方式 割付け4種 定長印刷(cm)1~50 デザインフォーム30種 関連資料(1.75MB) 取扱説明書(13.82MB) (13.82MB)
1台
13,980 税込15,378
当日出荷

ファイルメーカーProにバーコード作成機能を追加するプラグイン。 バーコードの表示・印刷はフォントで提供し、既存のファイルに計算フィールドを追加することでバーコードを作成できる。 JAN/EAN(標準)、JAN/EAN(短縮)、UPC-A、UPC-E、NW7(CODABAR)、CODE39、CODE128、ITF(INTERLEAVED 2of 5)に対応。 Windows版。 Windows版FileMaker Pro7以降、医療用GS1-128バーコード対応。
対応OSWindows 7対応 対応機種IBM PC/AT互換機 動作環境FileMaker Pro7以降が正常動作するWindows OS
1個
19,980 税込21,978
9日以内出荷

エンジン機能回復剤 新開発のダイラタント流体ポリマーと高性能添加剤を配合し、多走行車のエンジンの各機能を回復させる添加剤です。圧縮圧力の回復やノイズの低減、オイル上がりやオイル下がりの抑制効果もあります。
容量(mL)300 使用量オイル量3~6Lに1本を使用 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量0.3L 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
6,600 税込7,260
当日出荷

ティービー伝票印刷 13
幅広い伝票類を、簡単に印刷、メール送信、PDF書き出しが、同じ操作感でできるソフトです。収録フォームは、見積書、納品書、請求書、領収書から、チェーンストア統一伝票や産業廃棄物、建設系マニフェスト伝票、フロン管理票、家電リサイクル券といった業界用の伝票、宛名各種・商品ラベルなど幅広い用紙フォームを収録。データ作成方法は3通り。1.直接入力、2.外部データ読込、3.販売管理Excelブックの利用。PCが苦手な方にも簡単、さらに1年間保守サポート付きで安心です。会員向け「伝票送付」ツール搭載。
1個
25,980 税込28,578
当日出荷

赤黒、2色印字が可能。 最大148mm/秒の高速印字。 高耐久のオートカッタ搭載。 バーコード(23規格)対応。 場所を取らず、机上で簡単にラベルを作成。 はがしやすい、ダイカットラベルを採用。 パソコンでレイアウト自由自在。 Excel・Accessデータとのリンクも簡単。 用紙セットは、専用カセットでワンタッチ。
仕様オートカッター 付属品CD-ROM(専用ラベル編集ソフトP-touch Editor)、USBケーブル、ELP-L6242N-16×1巻、簡単設置ガイド 適合【バーコード】CODE39、CODE128、UCC/EAN128(GS1-128)、ITF(I-2/5)、CODABAR(NW7)、UPC-A、UPC-E、JAN13、JAN8、ISBN-2、ISBN-5、POSTNET、Laser Bar Code、GS1 Date Bar(RSS)、QRコード、マイクロQRコード、PDF417、Data Matrix、Maxicode、カスタマバーコード、GS1合成シンボルAztec Code Intelligent Mail Baecode 質量(kg)1.15 消費電力(W)115以下 電源AC100V 50/60Hz 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)213×125×142 インターフェースUSB Ver.2.0 フルスピード 印字密度300dpi 最大印字幅(mm)59(62mm幅テープ使用時) 印字方式ダイレクトサーマル方式 使用環境温度(℃)10~35 印字速度最大148mm/秒(印字内容によって多段階変速) 最大印字長さ(mm)12.7mm(無定長ラベル使用時) 使用環境湿度(%)20~80(結露なきこと)
1台
27,980 税込30,778
当日出荷

Windows版バーコード作成ソフト。バーコードフォントに加え画像出力によるバーコード作成も可能です(一部機能ではバーコードフォントのみ)。ExcelやAccess上で手軽にバーコードが作成できます。また様々な言語の開発用サンプルが付いておりますので、簡単にシステムに組み込む事が可能です。バーコードレイアウトソフト「SakuraBar Super」が標準で付きます。複雑なレイアウトのバーコードラベルや医療用ラベルの作成が実現できます。対応バーコードはEAN/JAN、UPC、CODE39、NW7、ITF、CODE128、GS1-128(料金代理収納用・医療用)、GS1 DataBar(全7種類二次元化可能)です。コンビニ料金代理収納GS1-128バーコードは、ご購入前に印字テストをお願いします(詳細はHP確認)。10ユーザライセンス版。
対応OSWindows XP SP3/Vista/7/8.1/10(32bitOS/64bitOS対応)、Windows Server 2003 SP2/2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016(32bitOS/64bitOS対応) 対応機種IBM PC/AT互換機
1個
229,800 税込252,780
9日以内出荷

ローランBarcode Plot W
JAN(標準)、JAN(短縮)、UPC-A、UPC-E、物流商品コード標準バージョン(ITF 14桁)、物流商品コード拡張バージョン(ITF 16桁)、ITF(可変長)、料金代理収納用(UCC/EAN128)が作成できるAdobe Illustrator(Windows版)のプラグインソフト。コードを入力し、サイズを選択するだけの簡単操作で規格に準拠したバーコードを作成。チェックデジットも自動計算して付加する。また、バーコードはアウトラインで作成。OCR-Bもアウトラインで作成するため、別途OCR-Bフォントを購入せずに作成できる。NW7、CODE39バーコード対応。
対応OSWindows 対応機種IBM PC/AT互換機
1個
24,980 税込27,478
9日以内出荷