材質伸縮膜/PU(ポリウレタン)
材質(本体)PS(ポリスチレン)
簡易パックタイプのボクセル登場。
強靭で高い伸縮性、復元性、耐久性に優れた特殊フィルムで製品を挟み込むため、ほかの緩衝材にはない耐衝撃性で製品の安全輸送が実現。
精密機器等の製品を衝撃や落下、振動から守ります。
先の尖ったものを入れて破れることなく空中でしっかり固定されます。
フィルムは復元性に優れ何度でも繰り返し使用できます。
フレームにあるツメを引っ掛けるだけで梱包が完成します。
容器が透明なため中身を取り出さずに確認が容易にできます。
材質(本体)PET、(フィルム)PU
厚さ(mm)(本体)0.5、(フィルム)0.05
2kgの小分け梱包で宴会でのセッティング作業が楽に!
材質主成分:メタノール
パーツは全てポリプロピレン製ですので分解することなくリサイクルが可能です。折りたたんだ場合組み立て時の約1/3のスペースです。外側面は大きなR形状とすることで手に優しくまた、洗浄性に優れます。内側面はリブ構造および、凹凸部を少なくして極力内面フラット形状とすることで、内容物の引っ掛かりがなく、洗浄性に優れます。スライドロックを設けておりますので、内容物を安心して輸送することができます。
用途食品・工業部品・雑貨他分野の流通・保管用。段ボール梱包の代替容器。
最大積載荷重(kg)15
適合カード差し(別売)両短辺21型
RoHS指令(10物質対応)対応
外寸法・奥行(mm)366
外寸法・間口(mm)530
有効内寸法・間口(mm)493
有効内寸法・奥行(mm)335
TPシリーズは、全ての容器が相互に嵌合できます。TP-Lシリーズは、大型でも軽量タイプです。
材質PP
フタなし
底形状TPタイプ
適合カード差し4辺5、97、102型
外寸法・奥行(mm)503
コンテナ種類ベタ目
ネスティング可
電子機器への梱包に最適な静電防止効果があります。独自の切り口で、輸送時の内容物の飛び出しを防ぐことができます。
用途精密機器や部品などの梱包
RoHS指令(10物質対応)対応
サンドイッチ成形技術により製造されるグリーンレーベルコンテナは、資源ごみとして家庭から排出される容リ材(プラスチック製容器包装リサイクル材)と企業から排出されたプラスチック(製造時の端材)を原料【100%再生材(着色料を除く)】とした高品質で環境にやさしいコンテナです。
用途商品の搬送。製品の保管。道具の整理箱。
材質再生PP(ポリプロピレン)
フタなし
コンテナ種類ベタ目
材質PS(ポリスチレン)
色(フタ)透明
樹脂パレットのため、耐水性に優れ腐食することがありません。
洗浄可能なので、カビやバクテリアなどの発生の心配がありません。
木製パレットに比べて、トゲやササクレの発生がなく積載物を傷めません。
用途カートン、P函の均等積みつけ、平置き、段積みに限定。
片面4方差。
質量(kg)18
タイプ普通ソリッドパレット
積載荷重(kg)1000(平置き均等積付け・要荷崩れ防止対策)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1枚
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
耳付サンドイッチの半分のサイズを詰めるのにちょうど良いサイズに設計されています。中身が取り出しやすい斜めカットです。透明とお洒落で人気のブラン柄の二柄です。
PET素材を使用しているため、非常に軽く小物等ケースに便利です。透明度の高い容器のため、中身が一目で分ります。ちょっと使いの容器として汚れやすい部品や材料入れとしても便利です。耐冷温度-30℃の為、冷凍保管の容器として使えます。
用途部品パーツの搬送、保管、整理整頓ようとして汚れやすい商品を入れる容器としてギフト用の梱包資材としても耐寒素材の為、冷凍保管の容器として食品容器にも対応してます。
耐熱温度(℃)-30~80
こんなお得な商品も!

保冷バッグ 50Lコンテナ用
モノタロウ
¥4,398
税込¥4,838
日射や輻射熱の反射効率の高いアルミ蒸着PETフィルムに、強度を持たせるクロス、断熱材を張り合わせた複合材料を内装外装に使用。さらに断熱材を中材として追加してあり、高い断熱性能を発揮。生鮮・加工食品・飲料等の定温輸送や保管に最適です。未使用時にはコンパクトに折りたたんでおけるので、保管場所にも困りません。天面がマジックテープにより開口するタイプで、内容量50Lの各社折りたたみ式プラスチックコンテナの内装用として使用可能。安価なプラコンに保冷機能を持たせることができ、プラコンの段積み機能とあわせることで収納効率も高くなります。本体厚さ6mmタイプ。
用途食品、飲料など温度変化を避けたいものに。傷・汚れの防止に。
容量(L)約42
材質VMPET、PE、PP、PET
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(使用時)490×330×300、(折りたたみ時)500×350×50
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,998
税込¥5,498
欠品中
ノックダウン式で簡単に組み立てられます。
図面保管に最適な、経済的なクラフト仕様の角筒です。
仕様インデックスラベル付き
材質クラフトボール
古紙配合率(%)筒・外箱80%
エコマーク認定認定
山高さ(mm)20
グリーン購入法適合
エコマーク認定番号17 112 155
静電気の帯電を防止し、ちりホコリの付着を防止します。表面抵抗値は10(の4乗)Ω~10(の6乗)Ωです。
用途ホコリ、静電気を嫌う部品保管・流通容器。
トラスコ品番137-2201
質量(kg)4.5
容量(L)45
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)584×339×269
内寸奥行(mm)566
内寸幅(mm)328
シート厚さ(mm)5
外寸法・幅(mm)339
外寸法・高さ(mm)269
外寸法・奥行(mm)584
内形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)566×328×250
内寸高さ(mm)250
1セット(5枚)
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
透明度に優れています。
キャップ上部にはリブがあり、積み重ねが可能です。キャップは押し込み式です。
材質本体/PS(ポリスチレン)、キャップ/本体 PE(ポリエチレン)・センター部 PS(ポリスチレン)
目盛なし
街のお弁当屋、会議等のお弁当、仕出し弁当等、様々なシーンでご使用いただける汎用性の高い弁当容器です。弁当容器でよく採用されるサイズ(265×205mm)、仕切り(5つ仕切り)で定番メニューが盛り付けしやすい設計です。本体は『エコマーク認定容器』で環境に配慮した弁当容器です。本体とフタが同梱包のため在庫スペースを取らず、在庫管理が容易な仕立てです。カラー紐を使用し、見た目にアクセントを付けました。(手紐:平紐)
用途街のお弁当屋、会議等のお弁当、仕出し弁当等
仕様嵌合性:無(かぶせ蓋)
材質本体:HIPS、フタ:OPS
色本体黒
エコマーク認定認定
外寸(mm)本体:265×205×39
関連資料(2.98MB)
電子レンジ不可
エコマーク認定番号24 140 072
1ケース(6袋×50枚)
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
※蓋は別売り。
仕様●サイズ:166×115×22mm●材質:CF●重量:8g
アズワン品番65-9839-39
1ケース(1200枚)
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
完全密閉の状態で成形されるため衛生的で、食品や医薬品の輸送、保管に最適です。スチームドラムのほぼ2分の1の重量なので、運搬しやすく取り扱いが容易です。
用途工業用薬品、塗料、食品、医薬品、農産物など。おもにエマルジョン、粉体、固形物などの輸送、貯蔵に。
材質PE
本体と蓋が20枚でセット梱包されており、在庫管理が容易。内嵌合フタでテープ止めが不要です。蓋はレンジ不可。
材質(本体)PP、(蓋)PS
寸法(mm)238×201×33
耐熱温度(℃)80
キャッチコピー:パチッと密閉!塗料の小分け、余った素材の保管に便利!。商品説明:蓋つきで様々なものを密閉保管できるミニサイズの容器です。
仕様(1個梱包形態)ヘッダー付き袋入り
セット内容本体×5
材質プラ
寸法(mm)60×30×130
1セット(5個組)
¥210
税込¥231
3日以内出荷
アイスクリーム、ヨーグルト、納豆分野をはじめ各種食材に適した紙容器です
仕様●口径:69.5mm●高さ:55.7mm●底径:49.2mm●満杯容量:126mL
アズワン品番67-5215-50
1ケース(2000個)
¥19,400
税込¥21,340
5日以内出荷
国際規則に従って製造・製作された梱包ボックスです。
段ボールと樹脂容器がセットになっています。
材質ケース/段ボール、角型ガロン瓶/HDPE(FDA準拠)
蓋のみです。本体は別売り。
仕様●サイズ:227×147×10mm●材質:OPS●重量:8.3g
アズワン品番65-9867-88
1ケース(600枚)
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
漏れにくい内篏合蓋です。
仕様●サイズ:247×156×23mm●材質:OPS●重量:9g
アズワン品番65-9866-33
1ケース(300枚)
¥8,998
税込¥9,898
5日以内出荷
漏れにくい内篏合蓋です。
仕様●サイズ:265×170×23mm●材質:OPS●重量:12g
アズワン品番65-9866-37
1ケース(400枚)
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
蓋のみです。※本体は別売り。
仕様●サイズ:232×172×20mm●材質:OPS●重量:10g
アズワン品番65-9863-82
1ケース(450枚)
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
本体のみです。※蓋は別売り。
仕様●サイズ:Φ380×31mm●材質:HIPS●重量:74g
アズワン品番65-9840-36
1ケース(120枚)
¥13,980
税込¥15,378
7日以内出荷
※本体は別売り。
仕様●サイズ:178×128×18mm●材質:OPS●重量:6g
アズワン品番65-9868-29
1ケース(1000枚)
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
蓋のみです。※本体は別売り。
仕様●サイズ:Φ314×22mm●材質:OPS●重量:27g●厚さ:0.33mm
アズワン品番65-9868-13
1ケース(200枚)
¥20,980
税込¥23,078
5日以内出荷
蓋のみです。※本体は別売り。
仕様●サイズ:Φ249×20mm●材質:OPS●重量:13g●厚さ:0.25mm
アズワン品番65-9868-09
1ケース(320枚)
¥17,980
税込¥19,778
5日以内出荷
本体のみです。※蓋は別売り。
仕様●サイズ:Φ380×31mm●材質:HIPS●重量:74g
アズワン品番65-9870-74
1袋(10枚)
¥1,898
税込¥2,088
5日以内出荷
ツルツルタイプの低密度ポリエチレン(LDPE)製家庭用ポリ袋。厚手なので、薄手の寝具や、扇風機・たてす・ヒーターなどの季節もの、衣類などの収納にも便利
色乳白半透明
RoHS指令(10物質対応)対応
蓋のみです。※本体は別売り。
仕様●サイズ:Φ286×20mm●材質:OPS●重量:18g●厚さ:0.27mm
アズワン品番65-9868-11
1ケース(240枚)
¥16,980
税込¥18,678
5日以内出荷
同じ蓋で本体も中皿も共用できます。
仕様●サイズ:165×137×24mm●材質:OPS●重量:5g
アズワン品番65-9867-20
1ケース(600枚)
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
蓋のみです。※本体は別売り。
仕様●サイズ:Φ407×22mm●材質:OPS●重量:46g●厚さ:0.33mm
アズワン品番65-9868-17
1ケース(80枚)
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
蓋のみです。※本体は別売り。
仕様●サイズ:159×159×20mm●材質:OPS●重量:5.4g●厚さ:0.23mm
アズワン品番65-9868-05
1ケース(600枚)
¥7,098
税込¥7,808
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ