各種ハンドル、L-21B等と組み合わせてご使用下さい。
材質軟鋼線材(SWRM)
仕上亜鉛メッキ有色クロメート処理
RoHS指令(10物質対応)対応
細菌類・カビ類などの繁殖および悪臭を防ぎます。
半永久的に抗菌効果を持続します。
取付けは密閉用セフティハンドルFA-602と互換性があります。
化粧カバーでデザイン一新
錠前・南京錠による施錠の場合でも庫内側より庫内安全押棒(FC-701・FC-702)の作動により開扉できる安全機構です。
カギピン(FA-662-P)と南京錠(C-555-30・35)で施錠できます。
用途プレハブ冷凍冷蔵庫・乾燥庫などの中型扉用
付属品キー2本
材質ステンレス鋼棒(SUS303)
質量(g)1180
表面仕上げレバー/抗菌シルバーメタリック焼付塗装
タキゲンコード60651
1個
¥1,520
税込¥1,672
当日出荷
南京錠による施錠の場合でも庫内側より安全押棒(FC-605)の作動により開扉できる安全機構です。
受座は取付け位置、締代微調整可能です。
ステンレス製で耐食性に優れています。
左右兼用型
用途暖房用機器・医療用機器・試験機などの中型・軽量大型扉用
材質ステンレス鋼板(SUS304)
付属品受座
表面仕上げヘアライン仕上
タキゲンコード60215
1個
¥8,047
税込¥8,852
4日以内出荷
両ツブシなので、切断位置により上下の長さを調節できます。
各種ハンドル、L-21B等と組み合わせてご使用下さい。
材質軟鋼線材(SWRM)
仕上亜鉛メッキ有色クロメート処理
RoHS指令(10物質対応)対応
用途門扉等の固定に
材質(本体)SS41・SPCC
タイプ丸落し
仕上ユニクロメート
付属品リベット・ワッシャー
寸法L(mm)450
寸法d1(Φmm)6
寸法d2(Φmm)4.2
PCH-PH シリーズと合わせてご使用下さい。
材質冷間圧延鋼板(SPCC)+ 軟鋼線材(SWRM)
質量(g)477
仕上亜鉛メッキ有色クロメート処理
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
用途門扉等の固定に
材質(本体)SUS304
寸法(mm)Φ19×450
タイプ丸落し
仕上電解研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥10,980
税込¥12,078
欠品中
こんなお得な商品も!
門落とし ステンレス
モノタロウ
¥2,498~
税込¥2,748~
用途門扉等の固定に
材質ステンレス(SUS304)
仕上電解研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
・L-128-2、L-540等と組み合わせてご使用下さい。
用途・各種ボックス等
適合(ロット棒)Φ8
材質ポリアミド(PA)
質量(g)8
仕上黒色
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥119
税込¥131
6日以内出荷
ロッド棒の長さを調整できます。
ラッチなどの動きがワイヤーでロッド棒に伝わりません。
用途ハンドル・ラッチと組合せてご使用ください。
材質(ワイヤー部)ステンレス(SUS304)
材質(端子)快削黄銅棒(C3602BD)、鉄製(SPCC)
表面仕上げ端子部:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
使用荷重(kN)1.17
タキゲンコード03019
1個
¥941
税込¥1,035
4日以内出荷
付属品リベット・ワッシャー
材質圧延棒鋼(SS400)
寸法L(mm)1000
寸法d1(Φmm)6
寸法d2(Φmm)4.2
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード03987
1個
¥440
税込¥484
8日以内出荷
他社の本締錠と組合せてクレモンハンドルをロックできます。
用途シェルター・放送局舎
材質亜鉛合金(ZDC)
表面仕上げクロムめっき(MZCr)
タキゲンコード04331
1個
¥1,687
税込¥1,856
4日以内出荷
付属品リベット・ワッシャー
材質圧延棒鋼(SS400)
寸法d1(Φmm)6
寸法d2(Φmm)4.2
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
PCH-PH シリーズと合わせてご使用下さい。
材質冷間圧延鋼板(SPCC)+ 軟鋼線材(SWRM)
質量(g)870
仕上亜鉛メッキ有色クロメート処理
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,398
税込¥1,538
6日以内出荷
こんなお得な商品も!
丸落とし ステンレス
モノタロウ
¥958~
税込¥1,054~
取り付けが簡単でステンレス製なので錆びに強いです。
用途門扉等の固定に
材質SUS304
タイプ丸落し
仕上HL
RoHS指令(10物質対応)対応
使いやすい大きさ
めっき付なので保管に最適
用途ファスナーなどの締付け
材質機械構造用炭素鋼(S45C)
表面仕上げ浸炭後亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード62026
1個
¥562
税込¥618
4日以内出荷
POINT1:BLH-1000はコンパクトなのでカバン等に収納可能なサイズ。
POINT2:ロック式シャフトなのでLED式の押しボタンでも縮まない。
ボタン式誘導灯、非常灯にも対応。フック部分は押しボタン式にも対応。
用途非常灯、誘導灯のバッテリー点検作業に。
RoHS指令(10物質対応)対応
電極保持器に電極棒を取付ける時、または接続ナットを使うときに使用します。
仕様ロックナット
ロングノズルで業務用にも最適です。シンプルで握りやすい形状です。炎調整レバー・安全ロック付。ガスの残量も確認できる窓付きです。使い切りタイプ。
仕様安全ロック付、CR商品、炎調整機能付
全長(mm)268
色赤
使用可能回数約860回
1本
¥239
税込¥263
当日出荷
電極棒、接続ナット、ロックナットを組合わせたセット形式です。
セット内容電極棒(形F03-01)×1本/接続ナット(形F03-02)1個/ロックナット(形F03-03)×2個
質量(g)約190
長い電極棒が必要な場合は1mごとに接続ナットとロックナット(2個)で延長可能。
長さ(m)1
寸法(mm)20×42
質量(g)9
タキゲンコード21459
1個
¥418
税込¥460
当日出荷
持ち運びに便利な、折りたたみ式六角レンチセット。1つのグリップに8本の六角レンチを収納できるコンパクト設計で、バラつかず持ち運べます。握りやすいラバーグリップ仕様で、力をかけやすく安定した作業が可能。レンチはアングルロック機能を備えており、角度をつけて固定できるため、狭い場所や奥まった部分でも使いやすい構造です。バイクや自転車の整備など、幅広いシーンで活用できます。レンチの飛び出しを防ぐロック機構付きで、作業中も扱いやすい構造です。
用途折りたたみ式で持ち運びやすい、グリップ一体型の六角レンチセット(ミリ規格)。アングルロック機能付きで角度を固定でき、狭い場所での作業に便利。ラバーグリップ仕様で握りやすく、力をかけやすい設計。工具がバラつかない収納設計で、携帯や保管もスムーズ
セット内容1.5/2.0/2.5/3.0/4.0/5.0/6.0/8.0mm
1セット
¥1,698
税込¥1,868
翌々日出荷
持ち運びに便利な、折りたたみ式六角レンチセット。1つのグリップに8本の六角レンチを収納できるコンパクト設計で、バラつかず持ち運べます。握りやすいラバーグリップ仕様で、力をかけやすく安定した作業が可能。レンチはアングルロック機能を備えており、角度をつけて固定できるため、狭い場所や奥まった箇所でも作業がしやすい構造です。使用時のレンチの飛び出しを防止するロック機構付き。アメリカンバイクなどの整備に対応します。
用途折りたたみ式で持ち運びやすい、グリップ一体型の六角レンチセット(インチ規格)。アングルロック機能付きで角度を固定でき、狭い場所での作業に便利。ラバーグリップ仕様で握りやすく、力をかけやすい設計。工具がバラつかない収納設計で、携帯や保管もスムーズ
セット内容3/32、7/64、1/8、9/64、5/32、3/16、7/32、1/4インチ
1セット
¥1,698
税込¥1,868
翌々日出荷
機械的強度、耐熱性、耐摩耗性、耐薬品性、機械加工性が良好のバランスの取れた性能。
諸特性のバランスがよいので、幅広い用途にお使いいただけます。
用途食品加工機械・医療機器部品などの衛生的な用途、一般機械部品用に
材質ポリアセタール(POM)
タイプ丸棒
RoHS指令(10物質対応)対応
コンクリートブロック壁や基礎工事などに使用する丸棒
スチール素材の異型丸棒です
材質スチール
首下を短くしてありますのでボルト上部のスペースが少ない場所でもレンチを容易に差し込みおよび抜き取りできます。レンチを両口にしてなお左右で対辺曲げと対角曲げにしてありますので間口の狭い場所での使用に最適です。(30°使用可能)
用途六角穴付きボルト・六角穴付き止めネジの締結作業
形状L型
材質/仕上クロムバナジウム鋼表面処理:ニッケルクロムメッキ
タイプロング
硬度HRC54~58
先端形状六角
サイズ規格ミリ
クリック機構内蔵で確実な操作感が得られます。
別売の六角レンチキー(キーNo.040)または市販の六角レンチ(呼び6)で施解錠が行えます。
自動販売機基準錠前と取付けに互換性が得られます。
用途消防設備・防火設備・小型点検口
材質亜鉛合金(ZDC)
表面仕上げクロムめっき(MZCr)
タキゲンコード23820
1個
¥810
税込¥891
当日出荷
扉への取付後にロック位置の調整が可能です。
PH-445、PH-447D、PH-449、L-543、L-548 と組み合わせてご使用下さい。
材質ポリアミド(PA)
仕上黒色
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥229
税込¥252
6日以内出荷
特定の工具を入れるのに最適です。
ボックスの突起により積み重ね可能です。
組み合わせは自由自在です。
用途キャビネット内、事務机内の整理整頓に
仕様六角レンチ用
トラスコ品番770-8572
材質ABS樹脂
色ブラック
質量(g)100
外寸法・高さ(mm)26.5
外寸法・奥行(mm)288
外寸法・間口(mm)96
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
品番:ST-25083用の溶着ロッドです。
用途ステープルの埋め込み、割れたプラスチック部品・亀裂の入ったバンパーの補修に
色黒
径(Φmm)4
ニッケルクロームメッキされており、耐錆性と長寿命を可能にしています。エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。レンチには5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。精密に作られたボールポイントで角度のついたところのネジを回すことが可能です。(斜め30°の角度までOK)ホルダー付。
先端形状ボールポイント付
サイズ規格インチ
形状L型
タイプロング
はがす・こじる・はつる等、ハードな作業に使えるタガネです。合金鋼製で強度・耐久性をアップしたタガネです。薄物のハガシ作業から、ブロックなどのハツリ・割るなどの作業まで、幅広く使えます。刃先形状が片刃のスクイ刃のため、スクレーパー作業も可能です。刃先から柄尻までが一体型のため、グリップ柄尻を叩いての作業も可能です。幅広い作業を要求される、リフォーム作業に便利なアイテムです。
用途はがす・こじる・はつる・割るなどの作業用。
材質タガネ部:合金鋼
全長(mm)約220
受金具に南京錠をかけて施錠する事ができます。
用途鋼製建具
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
仕上亜鉛メッキクロメート処理
RoHS指令(10物質対応)対応
ボール部にホールドリングを装備したモデルです。このリングにより、ネジを指で保持することなく、入り組んだ場所へのアクセスが容易に行えます。ニッケルクロームメッキされており、耐錆性と長寿命を可能にしています。エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。レンチには5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。精密に作られたボールポイントで角度のついたところのネジを回すことが可能です。(斜め30°の角度までOK)ホルダー付。
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
形状L型
セット内容ボール付六角棒レンチ(ロング)212L-1.5・2、ホールドリング付六角棒レンチ、212LR-2.5・3・4・5・6・8・10
質量(g)404
1セット
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
鍵は右90°回転で施錠時のみ抜差しできます。
用途自動販売機・キャッシュディスペンサー・コインロッカー・アミューズメント機器・メールボックス・応用機器としてキースイッチ
付属品キー2本・止め金
材質(本体)快削黄銅棒(C3604BD)
材質(キー)冷間圧延鋼板(SPCC)、快削鋼鋼材(SUM)
鍵違い数(最大)69万通り
表面仕上げ本体:クロムめっき(MBCr)、キー:ニッケルめっき(MFNi)
玉掛け用の手鉤よちコンパクトかつ軽量で使いやすい安全棒です。
吊荷やワイヤーロープの押し止め引きが可能です。
ロック式シャフトの伸縮式で使用しない時はコンパクトに携行が可能です。
リング形状なのでカラビナ工具差しで持ち運びできます。
用途吊荷や玉掛け時の介助に
全長(mm)折り畳み時:360、最大:1025
質量(g)200
寸法(縦×横)(mm)26×29(リング内寸)
寸法(mm)54(鉤部)
1本
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ