材質亜鉛ダイカスト、NBRゴム
付属品取付ビス・キャップ
仕上クロームメッキ
パイプ(Φ25 mm)受けとして最適です。
材質ハイインパクトスチロール
形状U型ソケット
色ホワイト
質量(g)8
耐荷重(kg)20
耐荷重(N/ペア)196
アズワン品番64-6789-72
1個
¥55
税込¥61
当日出荷
材質/仕上SUS304/ヘアーライン
形状U型ソケット
付属品SUS十字穴付皿木ネジ(3.1×20)×2本
丸棒ステー等の押え金具として最適です。
樹脂製でしっかりキャッチします。
取付けが簡単です。
用途特装車・振動機器・バス
材質ポリアセタール(POM)
質量(g)4
寸法L(mm)45
寸法D(Φmm)6.1
寸法P(mm)30
寸法H1(mm)15
寸法H2(mm)8
寸法H3(mm)3
標準色白
適合径(Φmm)ロッド:6
タキゲンコード22261
1個
¥55
税込¥61
当日出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。
ロッド棒の上下運動を締付け力に変えます。
密閉式のハンドルと組合せて使用することにより密閉度が高まります。
扉の締付けが簡単に行えます。
筺体に傷がつきません。
用途シェルター・キュービクルなどの強力密閉
材質ステンレス鋼板(SUS304)、ラッチ部:快削黄銅棒(C3602BD)
表面仕上げラッチ部:ニッケルめっき(MBNi)、バフ研磨(AC-1025-RR・RR-E)
タキゲンコード03604
1個
¥135
税込¥149
4日以内出荷
材質/仕上ZDC/クロームメッキ
付属品スチール十字穴付皿木ネジ
丸棒ステー等の押え金具として最適です。
樹脂製でしっかりキャッチします。
取付けが簡単です。
用途特装車・振動機器・バス
材質ポリアセタール(POM)
質量(g)5
寸法L(mm)49
寸法D(Φmm)10.1
寸法P(mm)34
寸法H1(mm)20
寸法H2(mm)10
寸法H3(mm)4
標準色白
適合径(Φmm)ロッド:10
タキゲンコード23910
1個
¥50
税込¥55
当日出荷
パイプの着脱が自由な、楕円パイプ用U型ソケットです。
材質亜鉛合金
形状U型ソケット
仕上クロームメッキ
1個
¥229
税込¥252
当日出荷
材質/仕上ZDC/クロームメッキ・研磨
形状U型ソケット
付属品SUS十字穴付皿タッピンネジ(3.5×30)×2本
丸棒ステー等の押え金具として最適です。
樹脂製でしっかりキャッチします。
取付けが簡単です。
用途特装車・振動機器・バス
材質ポリアセタール(POM)
質量(g)4
寸法L(mm)45
寸法D(Φmm)8.1
寸法P(mm)30
寸法H1(mm)18
寸法H2(mm)10
寸法H3(mm)4
標準色白
適合径(Φmm)ロッド:8
タキゲンコード22260
1個
¥55
税込¥61
当日出荷
Φ19~38mmの丸棒に対応。
手摺り受け、棚板受け(小幅)フックとして使用できます。
取付面が3面あり、さまざまな場所に取付が可能。
形状L受
耐荷重(kg)25
セット内容旧アルシャイン、アルシャインⅡ共通/落し棒1本分/落し棒受けAx1、落し棒受けBx1
色黒
適合シリーズアルシャイン、アルシャインⅡ
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
樹脂製の簡易的なパイプ受けソケットです。
用途クローゼット内、洋服ダンス内等に。
適合パイプ径(Φmm)25
形状U型ソケット
適合ねじ(推奨)+皿木ねじ2.7×20 2本
オイレス#80は、ポリアセタール樹脂に製造の段階で特殊処理を行い、潤滑油および特殊充填剤を樹脂内に均一に分散含有させた無給油軸受で各種グレードがあります。無給油で使用できます。耐荷重性・耐磨耗性に優れています。摩擦係数が低く、速度特性に優れています。スティックスリップ、キシミ音がありません。射出成形により複雑な形状の製作が可能で、量産性に優れています。各種サイズの標準品、機械加工用素材を用意しています。
長さ(mm)500
使用温度範囲(℃)-40~+80
硬さHRM72
破断伸度(%)60
潤滑方式無潤滑
比重1.39
融点(℃)165
曲げ強度(N/mm2)76.5
許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]2.45[1500]
許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])17.5[179]
許容最高速度V(m/s[m/min])0.85[51]
線膨張係数(×10-5/℃)8~13
曲げ弾性率(N/mm2[kgf/cm2])2650[27000]
圧縮応力(N/mm2[kgf/cm2])1%変形/21.1[215]10%変形/81.9[835]
アイゾット衝撃強さ(J/m[kgfcm/cm])58.8[6.00](ノッチ付)
ステンレス製で耐食性に優れています。
ロッド棒の上下運動を締付け力に変えます。
密閉式のハンドルと組合せて使用することにより密閉度が高まります。
扉の締付けが簡単に行えます。
筺体に傷がつきません。
用途シェルター・キュービクルなどの強力密閉
材質ステンレス鋼板(SUS304)、ラッチ部/快削黄銅棒(C3602BD)
表面仕上げラッチ部/ニッケルめっき(MBNi)、バフ研磨
タキゲンコード03605
1個
¥233
税込¥256
4日以内出荷
ステンレスパイプ・パイプブラケット金具シリーズ
セット内容03年以前のランディはΦ22用のため新旧互換性はありません
色ブラック系
適合シリーズアトラスライン、エクジススクリーンゲート、カーゲード、セレビューRシリーズ、ニューエクジス、モデノ、ランディ
1個
¥799
税込¥879
7日以内出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。
ロッド棒の上下運動を締付け力に変えます。
密閉式のハンドルと組合せて使用することにより密閉度が高まります。
扉の締付けが簡単に行えます。
筺体に傷がつきません。
用途シェルター・キュービクルなどの強力密閉
材質ステンレス鋼板(SUS304)、ラッチ部/快削黄銅棒(C3602BD)
表面仕上げラッチ部/ニッケルめっき(MBNi)
タキゲンコード01976
1個
¥1,476
税込¥1,624
4日以内出荷
材質鋼板
RoHS指令(10物質対応)対応
機械的強度、耐熱性、耐磨耗性、耐薬品性、機械加工性が良好のバランスの取れた性能
用途車輪、歯車、スプロケット、ローラー、軸受け、ライナー、スライドプレート、スターホイル、ガイド、パレット、絶縁材
種別丸棒
材質MCナイロン(MC901)
色青
長さ公差(mm)+1.0~+15.0
そのままで35Φ、アダプターを使用して32Φの丸棒に対応できる2サイズ兼用手すり金具。
用途玄関、廊下、階段等に手すりをつける際の金具としてご利用ください。
材質本体:ZDC2、カバー:PP
適合径(Φmm)32・35
付属品取り付けネジ4×40:3本、取り付けネジ3.5×20:2本
形状L止
サイズ32Φ・35Φ兼用
色ブラック系
適合シリーズエターナル・エターナルプラス、グロース引戸、プレサージュ、プレジール、レシェンテ、春霞、新峻岳
1個
¥799
税込¥879
7日以内出荷
1個
¥799
税込¥879
7日以内出荷
色シルバー
適合シリーズMV超高級鋳物門扉、SV、アイアンティーク、アルネット、からくさ、がらり、しぼり、スーパー有峰、セゾンダ、ディズニー、ハープ、ブラック&ホワイト、プリオラ、フロライン、マリオ、マルス、モノクローム、ロージー、引戸、高雅、静雅、千本格子、有峰
1個
¥4,898
税込¥5,388
7日以内出荷
壁付け設置で省スペースの無人受付スリムカウンター。
エントランスで内線電話やタブレット等の設置にご利用いただけます。
天板には配線穴があり、コードや盗難防止ワイヤーの取り付けもすっきり。
盗難防止ワイヤー固定用の金具が付属しています。
付属品六角レンチ、盗難防止ワイヤー取付用金具
材質天板・側板・棚板:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード・PVCエッジ、底板:スチール、床設置面クッション材:フェルト
幅(mm)600
質量(kg)約21.5
色ナチュラルF
高さ(mm)1000
奥行(mm)350
天板耐荷重(kg)約14
棚板耐荷重(kg)約2
1台
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
オーステナイト組織に比較的多くのフェライトを含みますので割れ感受性が低く、溶接のままで耐熱、耐食性に優れた溶着金属が得られます。また、合金量が多く、オーステナイトを主体とする安定した組織を示しますので、炭素鋼などの母材の希釈を受ける部分の溶接に適しています。
用途22%Cr-12%Niステンレス鋼(SUS309Sなど)の溶接。ステンレス鋼と炭素鋼または低合金鋼との異材溶接。SUS304クラッド鋼の合せ材側の下盛溶接。炭素鋼、低合金鋼に308系ステンレス鋼溶接金属などを肉盛する場合の下盛溶接。
適合SUS309・異母材用
色棒端色:黒色、二次着色:白色
備考船級認定:NK、ABS、LR、DNV、GL、BV、CCS
JIS規格Z3221 ES309-16
吸収量62J/エネルギー(一例)
伸び(%)39(一例)
AWS規格A5.4 E309-16
引張強力(N/mm2)590(一例)
降伏点(N/mm2)410(一例)
耐力(N/mm2)410(0.2%、一例)
Φ22原反芯棒のほかΦ12原反芯棒も取り付けられます。
適合機種すべての自動壁紙糊付機
1セット(2個)
¥7,798
税込¥8,578
5日以内出荷
回転式だから玉の摩耗が均一長寿命!
球部はベアリング入り回転球を採用。
種類点検ハンマー/テストハンマー
頭径(Φmm)17
全長(mm)190~740
材質(柄部)ステンレス
主な用途機械機器や車輌の点検
材質(グリップ)ゴム
質量(g)90
シャフト8段伸縮
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
ディプレイ用ネット固定用受け金具の取り付けに使用する六角レンチ(3ミリ)です。
色ユニクロームメッキ
メーカー商品コード38206
1本
¥34
税込¥37
4日以内出荷
かんたん替刃交換断裁機PK-513LNの専用受木です。※PK-513・PK-513Lには使用できません。受木は、PPC用紙(64g/m2)約100枚断裁の場合300回毎に面を変え、左右入れ替え合計8回使用可能です。交換時間の目安、約5分。本体カバーを外してかんたん替刃交換準備OK。刃を固定しているボルト4本を外すだけで、本体から刃が外れるようになりました。工具は替刃に付属の六角レンチのみで作業できます。
トラスコ品番423-7561
種別受木
幅(mm)403
高さ(mm)10
質量(g)60
奥行(mm)10
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
ディスプレイ用ネットを固定するための受け金具となります。取り付けには六角レンチ3ミリが必要です。
セット内容ネット固定用ねじ付き(六角穴付き止めねじ)
色クロームメッキ
メーカー商品コード70392
1セット
¥959
税込¥1,055
4日以内出荷
杭状の為設置が簡単。あらかじめ被害を受ける場所を『とおせん棒』で囲み、害獣を寄せ付けなくします。
モグラ、野ネズミを捕殺せず、臭いで追い払います。土壌汚染を引き起こしません。
対象動物モグラ、ネズミ
オイレス#300は、鋳鉄の成長現象を積極的に利用して多孔質とし、潤滑油を含浸させた軸受です。
砲金軸受にくらべて、給油回数を大幅に減らすことができます。
油膜の保持性がよく、耐磨耗性と耐焼付性に優れています。
摺動面や運動形態に制限がありません。
スピンドル測定面は超硬合金チップ付。定圧装置付。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
測定範囲(mm)0~25
最小表示量(mm)0.01
寸法D(Φmm)3.6
寸法L(mm)4
高衝撃を受ける部品の耐摩耗用に適します。急冷により、靱性に富み、加工硬化性の大きな溶着金属が得られます。機械加工は困難です。
用途クラッシャ・ハンマ、クラッシャ・ジョー等の肉盛溶接。
色棒端色:赤色、二次着色:黒色
JIS規格Z3251DFMA-250-B
色シルバー、(玉受け部)ブラック
直径(Φmm)3/8
シャフト長さ(mm)185
1個
¥949
税込¥1,044
当日出荷
極めて強靱なプラスチックスであり、機械強度・耐疲労性・耐衝撃性・耐クリープ性に優れている。
耐水・耐熱水・耐スチーム性に優れる。吸水率も低い。
耐放射線性に優れ、ポリマーの中でも良好。
耐摩耗性、摺動特性に優れる。特に200~300℃環境、無潤滑摺動および非汚染性を求められる領域において、最もバランスのとれた材料である。
耐薬品性に優れる。
非常にクリーンな樹脂であり、半導体・医療・食品分野で使用されている。
樹脂自体が難燃性であり、発煙も少ない。
用途ギア、ベアリング・リテーナー、ウェハ・リテーナー、ボール・バルブ・シール、ブッシュ、ポンプ・ハウジング、プラグ部品。
材質PEEK材
公差マイナス:0 プラス:1
スピンドル測定面は超硬合金チップ付。定圧装置付既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
最小表示量(mm)0.01
刃部はケレン作業に適した耐摩耗性に優れた超硬を厳選。
超硬を受ける母体は鍛造品ですので、非常に耐久性に優れています。
本体はハイテンションパイプシャフト採用により非常に軽く、長時間の作業にも疲れにくく設計されています。
グリップ部は手になじみやすい丸みのある形状で、握り部分が長くパイプシャフトエンドがしっかり覆われているため、手の平で叩くことができます。(※ハンマーでは叩かないで下さい。破損の原因になります。)
安全コード用の穴も標準完備。
全長(mm)365
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ