大巻き糸を糸立に立てるときに使います。
大巻き糸の巻き芯は中空になっています、そのため糸立棒にそのままま立てると糸が不安定になります。
この振れ止めを使えば糸が安定します。
ロックミシンや職業用・工業用ミシンにも使ってあります。
高さ(mm)約40
1個
¥99
税込¥109
当日出荷
パイプを立てる時にスタンドとして使用します。
トラスコ品番108-0947
材質スチール(三価クロメート処理)
質量(g)295
内径×外径(Φmm)28×32
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
連結台はユニットスタンドの基礎となる台です。中央部の溝に付属のパイプ固定金具を取り付け、支柱を立てることができます。 中間安定台は、机上などに立つ組立棒を支え安定させる台です。
適合パイプ外径(Φmm)13
システムスタンドはいろいろな部品の組合せにより、目的に応じた実験スタンドの組立ができます。ガラス装置などの組立て用に設計されたスタンドです。システムとしての発展性がありますから、部品を追加するだけで、自由な形状や大きさの装置を組立てることができます。堅牢な設計ですから、非常に安定性がよく、組立てたままで移動できます。
強風に耐える!
強い鋼でノボリを守ります。
錆に強いステンレス使用なので美しい光沢が長続きします。
本体がコンクリート製で転倒しにくい旗立て用のブロックです。直径30mmまでのポールが立てられます。
適合パイプ径(Φmm)30
質量(kg)約20
材質(本体)コンクリート
サイズ(mm)上辺:約150、底辺:約250、高さ:約400 ( 内パイプ長約180 )
材質(パイプ)塩ビ
1個
¥1,598
税込¥1,758
6日以内出荷
のぼりや学級旗などを立てるのに便利。最大3mまで伸びます。
材質スチール
仕様横棒付
寸法(mm)Φ22×1610(収納時)
1個
¥955
税込¥1,051
3日以内出荷
自動車のタイヤでプレートを踏む事でポール台を固定できます。
用途のぼり用ポールの土台に。
色白
適合ポール外径(Φmm)25
材質スチール
質量(kg)1.6
高さ(mm)450
縦(mm)120
横(mm)450
1台
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
試験台上や床上にスタンドを組み立てるとき、組立棒を支えてスタンドを安定させます。
壁面取付けにも利用でき、ネジ止めも可能です。
適合パイプ径(Φmm)Φ13
収納に便利なインテリアメッシュパーツシリーズです
メッシュパネル用パーツ
メッシュパネルを組立てる時に必要な取付金具です
ネジ式なので取付が簡単です
置く場所を選ばないシンプルなデザイン
トレイを中段に移動すれば折り畳み傘も収納可能
材質本体:スチール(粉体塗装)、受け皿:ポリプロピレン×6
質量(g)約1700
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約16.5×11×30
変形自在で設置場所を選ばない、フレキシブルタイプのGoPro HERO9/8/7/6/5/MAXなどのアクションカメラ用三脚
付属品三脚本体、三脚用マウント、接続ネジ
材質三脚本体:ABS・アルミ・PU・PVC、三脚用マウント:ポリカーボネート・ステンレススチール、接続ネジ:ステンレススチール・ABS
色ブラック
質量(g)約64
対応機種GoPro HERO9/8/7/6/5/MAX
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約32×30×204(三脚マウント取付時)※突起部を除く
アズワン品番64-9711-80
地上高さ(mm)最大:約190(三脚として使用時)、最低:約100(三脚として使用時)
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
台や棚から物が転がり落ちるのを防ぐ支柱と丸棒です。落下防止だけでなく、物や商品のディスプレイを引き立てるデザイン効果も期待できます。
取付が簡単で、しかも外からねじの頭が見えません。
材質鋼
折畳み可能で使用しないときは収納できますので、スペースが有効活用できます。
材質(フレーム・傘枠)スチール粉体塗装、(受皿)樹脂成型品
色(フレーム)ブラウン、(受皿)ブラック
タイプ折畳み式
フレーム厚さ(mm)Φ19.1
材質SUS304
仕様ミラー研磨仕上げ
エスコ品番EA951EW-12
形状エンドブラケット
プレート寸法(mm)45×78
取付穴径(Φmm)4.2
適合パイプ外径(Φmm)32
1個
¥945
税込¥1,040
当日出荷
RS Pro ロング ARM ボールエンド六角レンチ. RS PRO のこの個別ロング ARM 六角レンチは、ボールエンドを備え、利便性を高めています。クロムバナジウムスチール製のため、最適な強度と長い工具保管寿命を実現します。耐腐食性も備えています。 ボールエンド六角レンチには、注意が必要な角度から近付いたり、狭い場所で作業したりする場合に便利な六角レンチソケットにより、より簡単に差し込むことができる利点があります。 特長と利点 クロムバナジウムスチール製 ボールエンドにより、ユーザは角度をつけてネジを回すことができます 六角レンチは両端が使用可能 黒化処理仕上げ 高品質、L字型六角レンチ 用途 Allen キー又は L レンチと呼ばれることが多い六角レンチは、六角ナット及びソケット用に設計されたドライバです。通常、通常のねじよりも回転してトルクをかけるのが簡単です。そのため、留め具を調整したり、機器を分解したりする必要がある場合に最適です。家具の組み立てから自転車のメンテナンスまで、このメトリック六角レンチは最適です。 六角レンチは、家庭において必需で、特に多数のフラットパック家具を組み立てる場合には最適です。効果的でシンプルな工具です。さまざまなサイズ / 厚さの製品があり、宅内用途と商業用途でさまざまな作業に使用できます。 用具の心配 このクロムめっき六角レンチはある程度の耐腐食性がありますが、工具を正しく保管すると寿命が延びます。工具は、清潔で乾燥した環境で保管することをお勧めします。 RS PRO の利点 RS Pro は、品質、信頼性、価格に見合う価値が必要なときに、ブランドの確立を目指しています。RS ではすべての部品をインハウスの専門家による厳しいテストで検査しており、お客様が必要とする工具や部品をいつでもお届けできることを確信しています。 RS Pro は、工具に関して、プロジェクトや設置の規模にかかわらず、あらゆる段階をサポート
仕様製品タイプ = 六角キーセットインチまたはメートル = Metric個数 = 5六角レンチ寸法 = 2.5mm形状 = L形チップタイプ = ボールエンド Hexagonショート/ロングアーム = ロング材質 = クロームバナジウム鋼
1袋(5個)
¥819
税込¥901
5日以内出荷
RS Pro ロング ARM ボールエンド六角レンチ. RS PRO のこの個別ロング ARM 六角レンチは、ボールエンドを備え、利便性を高めています。クロムバナジウムスチール製のため、最適な強度と長い工具保管寿命を実現します。耐腐食性も備えています。 ボールエンド六角レンチには、注意が必要な角度から近付いたり、狭い場所で作業したりする場合に便利な六角レンチソケットにより、より簡単に差し込むことができる利点があります。 特長と利点 クロムバナジウムスチール製 ボールエンドにより、ユーザは角度をつけてネジを回すことができます 六角レンチは両端が使用可能 黒化処理仕上げ 高品質、L字型六角レンチ 用途 Allen キー又は L レンチと呼ばれることが多い六角レンチは、六角ナット及びソケット用に設計されたドライバです。通常、通常のねじよりも回転してトルクをかけるのが簡単です。そのため、留め具を調整したり、機器を分解したりする必要がある場合に最適です。家具の組み立てから自転車のメンテナンスまで、このメトリック六角レンチは最適です。 六角レンチは、家庭において必需で、特に多数のフラットパック家具を組み立てる場合には最適です。効果的でシンプルな工具です。さまざまなサイズ / 厚さの製品があり、宅内用途と商業用途でさまざまな作業に使用できます。 用具の心配 このクロムめっき六角レンチはある程度の耐腐食性がありますが、工具を正しく保管すると寿命が延びます。工具は、清潔で乾燥した環境で保管することをお勧めします。 RS PRO の利点 RS Pro は、品質、信頼性、価格に見合う価値が必要なときに、ブランドの確立を目指しています。RS ではすべての部品をインハウスの専門家による厳しいテストで検査しており、お客様が必要とする工具や部品をいつでもお届けできることを確信しています。 RS Pro は、工具に関して、プロジェクトや設置の規模にかかわらず、あらゆる段階をサポート
仕様製品タイプ = 六角レンチインチまたはメートル = Metric個数 = 1六角レンチ寸法 = 6mm形状 = L形チップタイプ = ボールエンド Hexagonショート/ロングアーム = ロング材質 = クロームバナジウム鋼
1個
¥449
税込¥494
5日以内出荷
RS Pro ロング ARM ボールエンド六角レンチ. RS PRO のこの個別ロング ARM 六角レンチは、ボールエンドを備え、利便性を高めています。クロムバナジウムスチール製のため、最適な強度と長い工具保管寿命を実現します。耐腐食性も備えています。 ボールエンド六角レンチには、注意が必要な角度から近付いたり、狭い場所で作業したりする場合に便利な六角レンチソケットにより、より簡単に差し込むことができる利点があります。 特長と利点 クロムバナジウムスチール製 ボールエンドにより、ユーザは角度をつけてネジを回すことができます 六角レンチは両端が使用可能 黒化処理仕上げ 高品質、L字型六角レンチ 用途 Allen キー又は L レンチと呼ばれることが多い六角レンチは、六角ナット及びソケット用に設計されたドライバです。通常、通常のねじよりも回転してトルクをかけるのが簡単です。そのため、留め具を調整したり、機器を分解したりする必要がある場合に最適です。家具の組み立てから自転車のメンテナンスまで、このメトリック六角レンチは最適です。 六角レンチは、家庭において必需で、特に多数のフラットパック家具を組み立てる場合には最適です。効果的でシンプルな工具です。さまざまなサイズ / 厚さの製品があり、宅内用途と商業用途でさまざまな作業に使用できます。 用具の心配 このクロムめっき六角レンチはある程度の耐腐食性がありますが、工具を正しく保管すると寿命が延びます。工具は、清潔で乾燥した環境で保管することをお勧めします。 RS PRO の利点 RS Pro は、品質、信頼性、価格に見合う価値が必要なときに、ブランドの確立を目指しています。RS ではすべての部品をインハウスの専門家による厳しいテストで検査しており、お客様が必要とする工具や部品をいつでもお届けできることを確信しています。 RS Pro は、工具に関して、プロジェクトや設置の規模にかかわらず、あらゆる段階をサポート
仕様製品タイプ = 六角レンチインチまたはメートル = Metric個数 = 1六角レンチ寸法 = 5mm形状 = L形チップタイプ = ボールエンド Hexagonショート/ロングアーム = ロング材質 = クロームバナジウム鋼
1個
¥389
税込¥428
5日以内出荷
RS Pro ロング ARM ボールエンド六角レンチ. RS PRO のこの個別ロング ARM 六角レンチは、ボールエンドを備え、利便性を高めています。クロムバナジウムスチール製のため、最適な強度と長い工具保管寿命を実現します。耐腐食性も備えています。 ボールエンド六角レンチには、注意が必要な角度から近付いたり、狭い場所で作業したりする場合に便利な六角レンチソケットにより、より簡単に差し込むことができる利点があります。 特長と利点 クロムバナジウムスチール製 ボールエンドにより、ユーザは角度をつけてネジを回すことができます 六角レンチは両端が使用可能 黒化処理仕上げ 高品質、L字型六角レンチ 用途 Allen キー又は L レンチと呼ばれることが多い六角レンチは、六角ナット及びソケット用に設計されたドライバです。通常、通常のねじよりも回転してトルクをかけるのが簡単です。そのため、留め具を調整したり、機器を分解したりする必要がある場合に最適です。家具の組み立てから自転車のメンテナンスまで、このメトリック六角レンチは最適です。 六角レンチは、家庭において必需で、特に多数のフラットパック家具を組み立てる場合には最適です。効果的でシンプルな工具です。さまざまなサイズ / 厚さの製品があり、宅内用途と商業用途でさまざまな作業に使用できます。 用具の心配 このクロムめっき六角レンチはある程度の耐腐食性がありますが、工具を正しく保管すると寿命が延びます。工具は、清潔で乾燥した環境で保管することをお勧めします。 RS PRO の利点 RS Pro は、品質、信頼性、価格に見合う価値が必要なときに、ブランドの確立を目指しています。RS ではすべての部品をインハウスの専門家による厳しいテストで検査しており、お客様が必要とする工具や部品をいつでもお届けできることを確信しています。 RS Pro は、工具に関して、プロジェクトや設置の規模にかかわらず、あらゆる段階をサポート
仕様製品タイプ = 六角キーセットインチまたはメートル = Metric個数 = 5六角レンチ寸法 = 4mm形状 = L形チップタイプ = ボールエンド Hexagonショート/ロングアーム = ロング材質 = クロームバナジウム鋼
1袋(5個)
¥769
税込¥846
5日以内出荷
こんなお得な商品も!

のぼり用伸縮式ポール
モノタロウ
¥679
税込¥747
【てんとうむし】みたいなキュートなデザイン。
材質PE、ABS樹脂
質量(kg)1.0
タンク容量(L)7.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×350×260
適合ポール外径(Φmm)22
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
フレームを床などに固定する場合にご使用ください。
材質SPHC/SPCC
質量(g)285
1個
¥1,309
税込¥1,440
当日出荷
パーティションやボードの挟み込みが可能な台座です。設置はクランプ式なので工事不要でお手軽にお使いできます。クランプで挟み込むのでしっかり固定できます。台座挟み込み部分にはスレ防止の為PVCシートを付けています。組み換えによってデスクに固定してパーティションを立てる設置とすでにある衝立等の上にカサ増しとして付ける設置方法と2WAYの使い方ができます。
仕様クランプ挟み込みサイズ:10mm~50mm 挟み込みサイズ:3mm~20mm 個口数:1個口 出荷形態:組立出荷 総耐荷重:5kg 六角レンチのサイズ:3、5
付属品付替え用ボルト(M6×35)×2、クッションシート×2
材質材質:アルミニウム、スチール
色ホワイト
組立時間20分
組立人数1
1セット(2個)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
付属の棒を使って中の粘性物を取り出します。
硬質ガラス製・棒付き・JR-1該当。
輪付きは瓶の口に輪が付いているので、立てることができます。
規格輪付
1個(30mL)
¥4,798
税込¥5,278
7日以内出荷
付属の棒を使って中の粘性物を取り出します。
硬質ガラス製・棒付き・JR-1該当。
輪付きは瓶の口に輪が付いているので、立てることができます。
規格輪無
1個(30mL)
¥3,198
税込¥3,518
7日以内出荷
こんなお得な商品も!

のぼり用ポール台 樹脂製 16L
モノタロウ
¥1,798
税込¥1,978
タンク容量(L)16
適合ポール外径(Φmm)22~25
仕様注水式、差込口ねじ式
材質ポリエチレン・ポリプロピレン
質量(kg)1.2
高さ(mm)300
内寸法(mm)(差込筒口)Φ25
縦(mm)400
横(mm)400
1台
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
1×4材で柱を立てる、新しい壁面DIY商品。SPF材に最適な棚受です。天井突っ張りタイプではないので短い木材で収納棚が作れます。
用途収納棚、本棚、小物置場など。市販の木製丸棒24Φ、ステンレスパイプ25Φのどちらかを使用して衣類掛けなどの収納ラックができます。
付属品ビス×3本
適合Φ24丸棒使用/板材15mm以上
材質鉄
寸法(mm)76×88
内径(Φmm)28
米国で大人気のフレキシブル三脚「ゴリラポッド」。
脚を自由に折り曲げられるため、通常の三脚は立てることができない意外な場所や、機材のバランスを保てない難しい角度でも、工夫次第で機材を固定することができ、自撮りでもユニークなアングルからの撮影が可能になります。
質量(g)三脚:463、マイク:70
耐荷重(kg)3
パターンカーディオイド
外寸(cm)マイク:8.1×2.2×2.2
脚高(cm)30(収納時)
1本
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
米国で大人気のフレキシブル三脚「ゴリラポッド」。
脚を自由に折り曲げられるため、通常の三脚は立てることができない意外な場所や、機材のバランスを保てない難しい角度でも、工夫次第で機材を固定することができ、自撮りでもユニークなアングルからの撮影が可能になります。
パターンカーディオイド
外寸(cm)マイク:8.1×2.2×2.2
米国で大人気のフレキシブル三脚「ゴリラポッド」。
脚を自由に折り曲げられるため、通常の三脚は立てることができない意外な場所や、機材のバランスを保てない難しい角度でも、工夫次第で機材を固定することができ、自撮りでもユニークなアングルからの撮影が可能になります。
質量(g)三脚:463、マイク:40
耐荷重(kg)3
パターンスーパーカーディオイド
外寸(cm)マイク:9.3×7.5×7.1
脚高(cm)30(収納時)
1本
¥21,980
税込¥24,178
4日以内出荷
1×4材で柱を立てる、新しい壁面DIY商品。SPF材に最適な棚受です。天井突っ張りタイプではないので短い木材で収納棚が作れます。
用途収納棚、本棚、小物置場など。壁と1X4材を固定する金具
付属品ピン×40本、ビス×25本、押し込み棒1本、取付パーツ6個入り
適合100mm以下1個/1500mm以下2個以上/1900mm以下3個以上
材質ABS樹脂
色ホワイト
1セット(6個)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
「立てる、握る、巻き付ける」使い方3通りのフレキシブル三脚
通常の三脚は立てることができない意外な場所や、バランスを保てない難しい角度でも、工夫次第で機材を固定することができ、自撮りでもユニークなアングルからの撮影が可能になります。
アルミニウムコアをゴムで覆った各脚は、滑りにくく、無段階でフレキシブルに曲げられるため、特に巻きつけ時の自由度が優れています。
サイズMはボールヘッドのロックボタンを押せば、カメラのアングルを瞬時に調整することができます。最大で1kgまでのカメラやアクセサリーを支えることができます。
スマートフォンを付けたまま360°回転ができる、グリップタイト 360 スマートフォンマウントが付属したキットもラインナップしています。
マウントの両端にはコールドシューマウントを装備しているため、ライトやマイクなどVlog撮影に欠かせないアクセサリーを装着することができます。
仕様雲台タイプ:ボールヘッド
付属品グリップタイト 360 スマートフォンマウント
質量(kg)0.25
耐荷重(kg)1
収納時寸法(cm)4.8×5.4×25
1×4材で柱を立てる、新しい壁面DIY商品。SPF材に最適な棚受です。天井突っ張りタイプではないので短い木材で収納棚が作れます。
用途収納棚、本棚、小物置場など。壁と1X4材を固定する金具
付属品ピン×60本、ビス×17本、押し込み棒1本、取付パーツ4個入り
適合100mm以下1個/1500mm以下2個以上/1900mm以下3個以上
材質ABS樹脂
色ホワイト
1セット(4個)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
本製品は、ディスプレイに設置して自撮りしながら「ビデオ通話」ができると同時に、デスクの書類を写せる「書画カメラ機能」を搭載したWebカメラです。
ビジネスマンのテレワークや、学生のオンライン授業が普及している中で、書類を相手に見せるシーンが多いですが、スキャンナーを持っていなくて不便という意見があります。
メーカーの『JVU250』は、直感な設計でカメラを90度前に倒すことで、ディスプレイや別途用意の三脚に固定すれば、簡単にデスクの書類を撮影できます。
オートフォーカスのピントが合わない場合もあるので、マニュアルフォーカスに切替すれば、手動でピントの設定をサポート。
メーカー開発の可変式クリップは自立できる設計のため、三脚を持っていない方でも本機を立てることで、トレーニングや開封動画やミーティングなど様々な場面で利用していただけます。
解像度はフルHD 30fpsサポート、磁力で閉じるプライバシーシャッターを採用。
仕様【受像素子】1/2.9インチ CMOS センサー、【プライバシー】マグネット式プライバシーシャッター
セット内容JVU250本体、クイックインストールガイド、保証カード
材質ハウジング:プラスチック レンズ:COC+ガラス
色ブラック
質量(g)約235
ケーブル長(m)2
対応OSUVC/UACサポートのWindows(R) 11/10 、macOS(R)、Chrome OS(TM)など機器。
コネクタ形状ホスト(パソコンと接続側):USB2.0 Type-A / Type-C(UVC/UAC対応)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体:100.7 × 58 × 68.5
有効画素数1920(H) × 1080(V)、2百万画素
固定方法可変式ユニバーサルクリップ
操作【ボタン/ノブ】押す:AFとMFモードに切替、3秒長押し:映像を180度回転、ノブ:MFモードで回してフォーカスを調整
表示LEDオートフォーカス(AF):グリーン、マニュアルフォーカス(MF):オレンジ
保証期間2年
フォーカスオートフォーカス / マニュアルフォーカス
音声圧縮形式H.264, MJPEG, YUV
指向性全指向性マイク×1
フレームレート1080p/ 720p/ 640p / 480p / 360p @ 30FPS
画角対角83.3度 / 水平75.4度
給電方式バスパワー
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
ひとつで様々な使い方が出来る多機能な多関節セルフィースティックです。
アームを伸ばして「自分撮りスティック」に!
付属のミニ三脚を装着/展開して「アームスタンド」に!
ミニ三脚のみでも使用可能
アームを取り外して「ハンドグリップ」に!
コの字型に曲げてペット目線でのローアングル撮影に!
しっかりと握りこむことが出来るラバーグリップに2本のアームをジョイント。
角度調節により思い通りのアングルで撮影を楽しむことが出来ます。
関節のスクリューをきっちりと締め込むことでしっかりとスマホを保持。
アームを最大まで伸ばして背景を活かした自撮りや、片手で安定した撮影のためのグリップ、
アームスタンドやミニ三脚として集合写真などを楽しむことが出来ます。
グリップ部内に収納されたミニ三脚を取り出し、グリップに装着/展開すれば、本体を立てることができます。
※簡易的なスタンドとしてご利用ください。また、風や振動による転倒にご注意ください。
スマホホルダーを取り外して、ミニ三脚と直接接続することが可能。
コンパクトなスマホ用ミニ三脚として使うことが出来ます。
2本のアームを取り外せば、グリップ部に直接スマホホルダーを接続可能。
グリップを持って安定した撮影が可能になります。
多関節アームのジョイントにはGoPro互換マウントを採用。
ホルダーを取り外してGoPro等のアクションカメラを装着可能です。
セット内容本体、ミニ三脚(本体に内蔵)、ハンドストラップ、スクリュー、スマホホルダー
全長(mm)約275(折りたたみ時)~約605(伸長時)
質量(g)約210
奥行(mm)約65(突起含まず)
横幅(mm)約37
対応機種横幅60mm~85mm、厚み12mmまでのスマートフォン及びGoPro互換マウントに対応するアクションカメラ
1個
¥1,798
税込¥1,978
6日以内出荷
バランスが良く軽く持てるハンドル形状を採用操作性を考えた重心とギヤケースに近い位置のハンドルに、滑りにくいソフトグリップを採用しています。安定した傾斜切断前後2ヶ所の樹脂製蝶ボルトで固定するダブルロック方式を採用しているので、傾斜切断を安定して行えます。フラットなモーター底部刃物交換時に立てることができ便利です。
仕様●型番:W-1710●仕様:本体のみ(ケース無)●電源:AC100V●電流:11.6A●消費電力:1100W●回転数:5000rpm●刃径:165mm●穴径:20mm●コード長:4.7m●サイズ:264×220×229(H)mm●重量:3.2kg●切込深さ:90°/57mm、45°/38mm●替カーボンブラシ:EA813RA-14●材質:樹脂●付属品:ソーガイドフェンス、六角棒レンチ(5mm)、52山チップソー(Φ165mm)●本体二重絶縁、ブレーキ付●木材のスピード切断に●クラス最強出力1,100Wで力強い切れ味●鋭い切れ味と美しい仕上げ面の52Pチップソー付●ソーガイドフェンス付
アズワン品番65-3893-80
1台
¥13,800
税込¥15,180
翌日出荷
ドラフト内や作業台にスタンドを組み立てる際、組立棒を安定させる為の台座です。壁面の取り付けも可能。従来品はアルミ合金で、ステンレス製の要望が多く新たに製品化しました。
付属品締付ビス3本
材質SUS304
高さ(mm)35
外径(Φmm)60
適合パイプ径(Φmm)13
アズワン品番62-8552-94
台座形状丸
1個
¥2,298
税込¥2,528
欠品中
台や棚から物が転がり落ちるのを防ぐ支柱と丸棒です。落下防止だけでなく、物や商品のディスプレイを引き立てるデザイン効果も期待できます。
取付が簡単で、しかも外からねじの頭が見えません。
付属品支柱用ブッシュ×1+丸木ねじ(4.1×32)×1本
材質(本体)真鍮
材質(ブッシュ)PA6
台や棚から物が転がり落ちるのを防ぐ支柱と丸棒です。落下防止だけでなく、物や商品のディスプレイを引き立てるデザイン効果も期待できます。
取付が簡単で、しかも外からねじの頭が見えません。
材質(本体)真鍮
材質(ブッシュ)PA6
付属品支柱用ブッシュ×1+丸木ねじ(4.1×32)×1本
関連キーワード
1
2
次へ