147件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

用途自動車・バス・トラックのタイヤの空気圧測定に。両口なのでダブルタイヤにも使用可能。 測定範囲(kPa)80~1020 最小目盛(kPa)20 材質パイプ/銅・先端部/亜鉛合金 全長(mm)約292 質量(g)160 精度±10~20kPa 表面処理クロムメッキ 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

1本
379 税込417
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,098 税込1,208
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ピンゲージバラになります。セット品の補充、必要なサイズのみ必要な場合は手軽に測定できます。
用途穴径の測定、穴の芯間、位置、傾き(平行)測定、溝の巾、深さ、アール、偏芯等の測定に使用 ゲージ長さ(mm)50 真円度・円筒度(μm)0.8 材質SUJ2 精度(μm)±1.0 硬度HRC58以上
1本
1,598 税込1,758
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)

測定範囲(kPa)100~1100 最小目盛(kPa)20 タイプ標準ダブル 精度±20Kpa チャック(mm)27
1個
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台ほか
14,980 税込16,478
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)


硬度は全てHRC58以上になります 1.00mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザ刻印しています。 0級は実測値データ付です。
長さ(mm)50 RoHS指令(10物質対応)対応 許容差(μm)±0.5
1本ほか
特価
1,268 税込1,395
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2703種類の商品があります)


ピンゲージ バラ 鋼製 モノタロウ 動画あり
一般的な鋼製ピンゲージです。
用途穴径、穴の平行・溝の幅・穴の芯間、位置測定等に。 ゲージ長さ(mm)50 材質 真円度・円筒度(μm)1.5 精度(μm)±2 硬度HRC58以上
1本
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

長いダクト(導管)と水平ノズルで、ISO方式ホイールの小さな穴からでもバルブにまっすぐ差し込める旭産業のISO対応タイヤゲージ&チャック。新たな時代の必需品です。
用途ISO方式ホイール装着の大型トラック・バス 能力(kPa)80~1100 最小目盛(kPa)20 長さ(mm)430 質量(g)200
1個
7,698 税込8,468
当日出荷

呼び寸法に対しマイナスサイド精度です。検査工として多目的に使用できます。
精度(μm)-2~-5 硬度HRC58以上
1セット(18本)ほか
26,980 税込29,678
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

バータイプでポケットや工具箱に納まるタイプ。 クリップでポケットに収まる。 米式バルブに対応しています。
用途バイク、小型から中型自動車のタイヤの空気圧測定に! 測定範囲(kPa)100~800 最小目盛(kPa)20 全長(mm)150 材質(本体)スチール、アルミ(外側) 質量(g)32 外径(Φmm)10 測定誤差±20kPa
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

AAタイプピンゲージバラ SK(新潟精機) 動画あり
最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。
用途穴径の測定・溝の幅測定・穴の芯間、位置測定等に ゲージ長さ(mm)50 真円度・円筒度(μm)0.8以内 硬度HV650以上 径精度(μm)±1 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,498 税込1,648
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (150種類の商品があります)

タイヤの空気圧の測定に。携帯に便利なクリップ付きです。
用途タイヤの空気圧の測定 測定範囲(kPa)50~350 最小目盛(kPa)10 材質スチール、ABS、樹脂 全長(mm)144 質量(g)18 外径(Φmm)10 精度±10kPa
1個
269 税込296
当日出荷

1個
5,298 税込5,828
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,898 税込2,088
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

吸排気システムでエアー充填、排気ボタンで簡単にエアー調整が可能
用途乗用車~大型トラック用 測定範囲(kPa)70~1200 最小目盛(kPa)10 質量(g)750 タイプクリップチャック 空気接続口PT1/4雌ねじ 測定誤差70~400Kpa時→±8Kpa400~1000Kpa時→±16Kpa1000~1200Kpa時→±25Kpa ホース長さ(mm)1500
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

1個
539 税込593
4日以内出荷

押力・引力・板バネ等の測定に 水平状態にての測定も可能。水平時の誤差を実測値に加算してください。
精度±1目盛
1本ほか
特価
13,980 税込15,378
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

チャックが斜めについているのでバルブに当てやすいゲージです。シングルタイヤタイプのタイヤゲージです。
用途バイク・小型自動車のタイヤの空気圧測定。 適合車種バイク・小型自動車 計測可能圧力範囲(kPa)100~400 バルブ種類米式バルブ
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

1台
23,980 税込26,378
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

タイヤの空気圧計測に使用します。
使用温度範囲(℃)-5~60
1個
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ボディーが長いのでダブルタイヤにも対応します。チャック先端を細長くしてあるので、ほとんどのアルミホイールに対応します。
測定範囲(kPa)100~1100 仕様バイク・小型自動車~大型自動車用 バルブ形式米式バルブ 対応シングルタイヤ・ダブルタイヤ 使用電池CR2032×1、LR44×2 測定精度(%)±3
1個
9,798 税込10,778
当日出荷

ヘッドが斜めで当てやすいです。ポケットクリップ付で携帯に便利です。簡単に測定できます。
測定範囲(kPa)100~350 仕様バイク・小型自動車用 バルブ形式米式バルブ 対応シングルタイヤ
1個
1,198 税込1,318
翌日出荷

1個
18,980 税込20,878
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個
13,980 税込15,378
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ボディーが長いのでダブルタイヤにも対応します。チャック先端を細長くしてあるので、ほとんどのアルミホイールに対応します。
測定範囲(kPa)100~1100 仕様小型自動車~大型自動車用 バルブ形式米式バルブ 対応シングルタイヤ・ダブルタイヤ
1個
4,698 税込5,168
翌日出荷

3種類のバルブに対応。タイヤー用エアー充填に。
用途自転車用タイヤのエアー充填に 仕様3WAYタイプ バルブ型式英式、米式、仏式 プラグ20型プラグ 適合車種自転車、マウンテンバイク、ロードバイク、オートバイ、自動車 バルブ対応:英式、米式、仏式
1個
2,598 税込2,858
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

圧力計付で圧力測定が行え、レバーとボタンの操作で空気の充填及び、空気抜きができます。バルブにしっかり固定できるクリップオンタイプ
用途エアーコンプレッサーに接続して簡単に自動車・バイクの空気充填に ホース長さ(m)440 空気接続口G(PF)1/4プラグ チャッククリップオンタイプ 空気取入口カプラ用プラグ 常用圧力(Pa)100~500k 適合流体空気 適合車種乗用車・バイク 最高使用圧力(kPa)700
1個
2,898 税込3,188
翌々日出荷


測定範囲(kPa)60~340 最小目盛(kPa)20 長さ(mm)80 質量(g)13 タイプキーチェーン付
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷

1個
5,398 税込5,938
4日以内出荷

スプリングの力を応用した、精密な測定ができるテンションゲージです。 目盛は彫刻目盛りですので読み取りやすく、鮮明です。 置針付ですので、最大ポイントが分かります。
用途押力・引力・板ばね等の測定に最適です。 精度±1目盛
1本ほか
21,980 税込24,178
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)


タイヤの空気圧測定に使用できます。 本体棒ゲージ目盛により測定できます。
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

穴径6mm用以上のサイズのXTボアゲージシリーズにご使用いただける、深穴測定用の延長棒です。
1個
20,980 税込23,078
5日以内出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

特殊配合の天然ゴムで、独自のパターンを施し、強力なグリップ力と耐久性を実現。 背抜き加工で通気性バツグン。疲れにくい、内側わん曲手型。 柔らかく良く伸びるシームレス10ゲージ原手。特殊ディッピング製法により、指の曲げ伸ばしもスムーズ。 ゴム糸を袖口に向かって、すり鉢状に編みこんでいるので、手首部分がほどよく締まる。 抗菌防臭加工で汗臭くなりにくい。
用途運送、物流業 土木建設業 清掃、サービス業 園芸、造園業 倉庫作業 引越、宅配業 ピッキング作業 荷物運搬作業 RoHS指令(10物質対応)対応
1双ほか
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

仕様●種類:スタンダード●ひと目盛:0、005N●水平秤誤差:0、04N●コード番号:119-0165038 アズワン品番67-4836-85
1個
12,980 税込14,278
13日以内出荷