305件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本ほか
特価
369 税込406
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (303種類の商品があります)

1本
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1パック(10本)ほか
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

寸切 平先(ステンレス) 大阪魂 動画あり
1本ほか
429 税込472
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (168種類の商品があります)

1本
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

種別全ねじ 材質SS400相当 全長(mm)1000 表面処理ユニクロ(六価クロム) ねじ山種類メートル並目
1パック(10本)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1本
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
219 税込241
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

イマオコーポレーションBJ830 全ねじボルト
RoHS
スチールタイプの両端面は表面処理を施しておりません。 RoHS指令適合製品です。
1個
599 税込659
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

全ねじで長さ調節が楽です。
用途軽工作品に。 建設・設備関連に。 締付けねじ,取付けねじ等、長さを調節して使用。 天井吊など多用途。 種別全ねじ 材質/仕上鉄/ユニクロメッキ
1本
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1本ほか
特価
98 税込108
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (881種類の商品があります)

1セット
1,898 税込2,088
当日出荷

材質SUS316L 長さ(mm)285 ねじ山種類メートル並目
1本
999 税込1,099
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

種別全ねじ 材質鉄/ユニクロメッキ 全長(mm)285 表面処理ユニクロメッキ ねじ山種類メートル並目
1本
81 税込89
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

用途ねじやナットの連結に。 材質SS400相当 全長(mm)285 表面処理亜鉛メッキ ねじ山種類メートル並目
1本
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

最も代表的なオーステナイト系ステンレスで、非磁性であり溶接性良好。
用途機械部品、ボルト、ナット等 成分18Cr、8Ni 材質ステンレス(SUS304) 形状ピーリング丸棒 タイプ丸棒 規格参考)G4318(相当) 外径公差(mm)-0.043~0 切断方法バンドソー切断 切断公差-0~+1mm 製造方法熱間圧延 サービス分類オーダー・加工
1本
2,998 税込3,298
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
419 税込461
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

頭が表面にでないのできれいに仕上がります。六角レンチで締められるので機械組立に最適。
JIS規格JIS B1177規格品 穴の形状六角穴 強度区分A2-70相当
1パック(32個)ほか
839 税込923
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

最も代表的なオーステナイト系ステンレスで、非磁性であり溶接性良好。
用途機械部品、ボルト、ナット等 成分18Cr、8Ni 材質ステンレス(SUS304) 形状ピーリング丸棒 タイプ丸棒 規格参考)G4303 外径公差(mm)±0.15 切断方法バンドソー切断 切断公差-0~+1mm 製造方法熱間圧延 サービス分類オーダー・加工
1本
1,588 税込1,747
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1本
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

芯棒を打込むだけの簡単な施工で打込み完了が一目瞭然。取り付け物の上からでも施工が可能。本体径とねじの呼びが同径。 全長にはピンの長さは含みません。
用途器械の据付、衛生機器の取付け、電線導管の固定、看板・広告塔の取付け、冷暖房・空調の取付け、梯子の取付け、照明器具の取付け、フェンス・ガードレールの取付け等に活躍しています。 材質ステンレス(SUS304)
1本
128 税込141
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

おねじタイプのステンレス鋼製丸棒ハンドルです。化粧座金付きです。非常ボタン等の押下防止にもお使いいただけます。
材質/仕上ハンドル:ステンレス鋼(SUS304)/鏡面研磨座金H42-Z型:ステンレス鋼(SUS304)/バレル研磨スプリングワッシャ:ステンレス鋼/素地六角ナット:ステンレス鋼/素地
1個
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

静かに切れる低切断音タイプ 鉄鋼用、ステンレス(SUS304)対応
用途切断対象:アングル鋼、チャンネル鋼、電線管、アルミサッシ、鉄管、各種形鋼、VLP管、ハンガーレール、塩ビパイプ、レースウェイ、各種パイプ、一般軟鋼材、小径丸棒、寸切りボルト、各種棒鋼等(ステンレス切断可能厚 3.0mm以下) 使用チップサーメット 切断対象アングル鋼チャンネル鋼電線管アルミサッシ鉄管各種形鋼VLP管ハンガーレール塩ビパイプレースウェイ各種パイプ一般軟鋼材小径丸棒寸切りボルト各種棒鋼等(ステンレス切断可能厚 3.0mm以下)
1枚
3,098 税込3,408
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

扉や家具の簡易締りに最適な金具です。キリやドリルで下穴を開けてから付属の木ネジで固定してください。丸球部分を下の溝にはめ、開錠・施錠した状態で、芯棒を固定することができます。
材質ステンレス鋼 SUS304
1パック
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

芯棒を打込むだけの簡単な施工で打込み完了が一目瞭然。取り付け物の上からでも施工が可能。本体径とねじの呼びが同径。 全長にはピンの長さは含みません。
用途器械の据付、衛生機器の取付け、電線導管の固定、看板・広告塔の取付け、冷暖房・空調の取付け、梯子の取付け、照明器具の取付け、フェンス・ガードレールの取付け等に活躍しています。 材質ステンレス(SUS304)
1箱(50本)ほか
6,398 税込7,038
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

刃数が多く長寿命です。 スピーディーな切断で、カケ・バリ・カエリが出にくいです。 切断時の粉じんや火花が少なく、スムーズに作業ができます。
用途アングル鋼・チャンネル鋼・電線管・ライニング管・寸切りボルト・丸・角パイプ・デッキプレート・小径丸棒・アルミサッシ・鉄筋・各種軽材料・ステンレスの切断に。 適合材鉄・ステンレス 材質(チップ)サーメット 材質(座金)合金工具鋼
1枚
3,898 税込4,288
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下ステンレスカウンターヒンジ
自重で扉が閉まる自閉タイプです。 扉の吊り込みが簡単です。 約45°間隔で扉の停止位置を調整できます。
用途カウンター扉 付属品皿タッピングネジ12本、タッピングネジ3本、六角レンチ1本 材質ステンレス鋼板(SUS-304)+樹脂 仕上バレル研磨+グレー色 適合扉厚(mm)30~45 適合扉幅(mm)700以下(横長の扉には使用しないで下さい) 適合扉質量(kg)5~20
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

セット内容M5×16 皿小ねじ(10本) 、 M5×20皿小ねじ(4本) 、 六角レンチ(1ヶ) 材質ステンレス
1個
25,980 税込28,578
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレスガラス用グラビティヒンジ ジョー・プリンス竹下 動画あり
自重で扉が閉まる自閉タイプのガラス扉用蝶番です。ステンレス製で、耐蝕性に優れています。90°扉を開いた状態で扉を保持する事ができます。扉を吊り込んだまま、上下に扉の位置を調整する事ができます。
材質ステンレス鋼(SUS-304) 仕様【補足説明】取り付けについては、商品に付いている取付説明書をご確認下さい。 付属品六角レンチ×1本、取付用M5皿小ネジ×3本 タイプ壁取付タイプ 仕上鏡面 RoHS指令(10物質対応)対応 適合ガラス厚(mm)8~12 分野インテリア
1個
22,980 税込25,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

扉や家具の簡易締りに最適な金具です。キリやドリルで下穴を開けてから付属の木ネジで固定してください。丸球部分を下の溝にはめ、開錠・施錠した状態で、芯棒を固定することができます。
材質ステンレス鋼 SUS304
1パック
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適合切断材アングル鋼・鉄筋・チャンネル鋼・ハンガーレール・丸棒・ライニング管・電線管・寸切りボルト・塩ビパイプ・アルミサッシ・ステンレスパイプ
1枚
3,998 税込4,398
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

タンバクルは、右ねじと左ねじが両側に切られており、一回転で左右同時に締め付けが行える締め付け金具です。中央の開口部にラチェット、シノ、丸棒等を差し、回転させて締め付けます。別名 ハッカーとも呼ばれています。両端先端はフックになっています。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!
1個
829 税込912
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

一本の棒材成形。 12Φの強度な軸心。 ネジ穴が2本しか見えない防犯性。 軸心の長いストローク。
用途出入口、門戸の戸締りに南京錠と共にお使いいただけます。 呼称120 寸法A(mm)120 寸法B(mm)46 寸法C(mm)78 寸法D(mm)26 寸法E(mm)41 寸法F(mm)Φ12 寸法P1(mm)6 トラスコ品番432-4293 ストローク(mm)5~37 寸法t(mm)3 寸法G(mm)Φ10
1個
3,998 税込4,398
当日出荷


六角レンチを使用して開閉する、ステンレス製のネジ式シャックルです。
材質ステンレス(SUS304)
1個
429 税込472
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

おねじ呼び径とアンカー本体の径が等しく、取付物の上から施工が可能です。 芯棒を打設することによりアンカーの拡張が可能で打込み棒が不要です。
用途コンクリート用建築、電気、配管、看板、手すり、椅子など取付に 仕様箱入 適合材コンクリート
1セット(50本)ほか
5,998 税込6,598
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

タンバクルは、右ねじと左ねじが両側に切られており、一回転で左右同時に締め付けが行える締め付け金具です。中央の開口部にラチェット、シノ、丸棒等を差し、回転させて締め付けます。別名 オフメガネとも呼ばれています。両端先端はメガネ型になっています。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!
質量(g)78 寸法L(mm)90 ねじ径M6 寸法d(mm)10 寸法L1(mm)150 使用荷重(kg)200 寸法A(mm)40 寸法D(mm)5.5 寸法B(mm)74 寸法L2(mm)205 寸法W(mm)19
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

UL規格適合素材を使用 軽量プラスチックを採用。 頭部の材質はガラス繊維で強化した特殊ポリアミド(特殊ナイロン)で軽量です。 ねじ部の材質は、ステンレス製で耐食性に優れています。
用途屋外用機器・車両・船舶 質量(g)7 寸法L(mm)12 寸法D(Φmm)12 材質(ねじ部)ステンレス鋼棒 寸法W(mm)25.5 標準色ライトグレー ねじの呼びM6 材質(つまみ)ポリアミド(PA)(UL94V-0) 寸法MM6 タキゲンコード21732
1個
102 税込112
当日出荷

UL規格適合素材を使用 軽量プラスチックを採用。 頭部の材質はガラス繊維で強化した特殊ポリアミド(特殊ナイロン)で軽量です。 ねじ部の材質は、ステンレス製で耐食性に優れています。
用途屋外用機器・車両・船舶 材質つまみ部/ポリアミド(PA)(UL94V-0)、ねじ部/ステンレス鋼棒 ライトグレー 質量(g)5 寸法L(mm)11 寸法D(Φmm)10 寸法W(mm)21 寸法MM5 タキゲンコード21731
1個
78 税込86
当日出荷

おねじタイプのステンレス鋼製丸棒ハンドルです。非常ボタン等の押下防止にもお使いいただけます。化粧座金付きです。
付属品座金×2/バネ座金×2/六角ナット×2 材質ステンレス(SUS304) 関連資料寸法図(0.16MB)
1個
1,598 税込1,758
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)