柔らかいプラスチック製クリーニングビーズ入りなので、キズが付きにくく汚れを水だけで落とすボトルブラシです。スポンジが開いてスミまで届きます。スポンジが取り外せて洗えるのでとても衛生的です。柄が伸縮するので深い底にも届き、収納にも便利です。マグや水筒に。
用途ボトル洗いに
適合用途食器洗い
試験管・ビーカー・メスシリンダーなどのガラス器具の洗浄に使いやすいスポンジブラシです。 泡立ちの良いスポンジを使用しており、容器をすみずみまで洗浄できます。
材質鋼線
こんなお得な商品も!

ロング伸縮ハンドルファイバースポンジ 洗車用
モノタロウ
¥269~
税込¥296~
全長が最大、約140センチ伸びる長い柄と、コーティング被膜にやさしいプレミアムマイクロファイバーがドッキング!
ツイスト加工された毛足の繊維が汚れをかき取り、洗剤なしの”水だけ洗車”でも驚きの洗浄力を発揮します。また、内部の高弾性スポンジにより、均一な力を加えることができ、ムラなくしっかり洗えます。
柄が長く伸びるから、ミニバン・大型車の天井部分もラクラク洗える超便利な洗車アイテムです。
約2ミクロンの超極細繊維を使用
ポリマー系・ガラス系・フッ素系・疎水系・撥水系コーティングに対応
スペアスポンジを交換して使用可能です。
危険物の類別非危険物
口腔清拭用スポンジブラシです。
汚れを絡め取りやすい星型形状のスポンジを採用。
材質(先端部)ウレタン、(柄)紙
全長(mm)150
ホビークラスト向きで、広い面でもムラなく塗れます。パステルのボカシに必需品です。水性のペンキやステインなどの塗装に適した、スポンジ刷毛!刷毛跡が残らず、塗りムラが出にくいブラシです。
用途工作・小物やタッチアップに最適
材質(スポンジ部)発泡ウレタン
材質(柄部)PP
ロング柄のスタンダード品車にやさしい柔らかスポンジで、ソフトに洗える!
用途ワンボックス、ミニバンなどの高ルーフ仕様車の洗浄。
材質[スポンジ/柄/頭部)ポリウレタンフォーム/スチール/ポリエチレン
全長(mm)1300
質量(g)470
危険等級その他のもの
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名合成樹脂類
1本
¥1,998
税込¥2,198
翌日出荷
柔らかく吸水性に優れたスポンジを使用しています。
用途試験管やフラスコなどの洗浄に。
材質ウレタン(スポンジ部)、針金(柄部)
材質(スポンジ)ウレタン
大人気 激落ちくんシリーズのバスクリーナーです。手の届かない天井など高い所も、浴槽の底もラクに洗える「伸縮タイプ」。洗剤を使わず、水だけで汚れを落とすクリーナーです。ヘッド部分が折りたためるので、クリーナーに含まれた余分な水分を、手を汚さずに絞ることができます。洗剤を使わないので、手にも環境にもやさしく、節水にも役立ちます。大きめフックでおそうじ後は浴室内物干しに掛けて水切りできます。最大80cmまで伸ばせます。クリーナーの交換は【品番:S-800】激落ちくんお風呂用メラミンスペア(1P)、または【品番:S-801】激落ちくんお風呂用メラミンスポンジスペア(2P)をお求めください。
用途お風呂掃除に
材質柄:ポリプロピレン・ABS樹脂・アルミニウム合金、ヘッド:ポリプロピレン・ABS樹脂・ポリアセタール・ステンレス鋼線、クリーナー:メラミンフォーム・ポリウレタンフォーム・ナイロ
寸法(mm)165×60×590~800H
シリーズ激落ちくん
耐熱温度(℃)60
商品タイプ本体
適合用途浴室・浴槽用
1本
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
こんなお得な商品も!

ブラシ 注射器用 ビニール巻
モノタロウ
¥199~
税込¥219~
ビーカー等の専用容器に添うように制作しておりますので、今まで洗いにくい容器等に最適です。
別売のドライバーを使用する事により、より洗浄効果が上がります。
適合器具メスシリンダー
毛材馬毛
長さ(mm)350
幅(mm)200
伸縮パーツが2つあり、自在に長さの調節ができますので、最小60cm~120cmまでお好きな長さに調節してご使用いただけます。
ヘッド部分の角度調整が可能です。
材質頭部/ポリウレタンフォーム、ポリエチレン、台座/ABS、ステンレス、PC、柄/アルミニウム、PP、PVC、ナイロン
寸法(幅W×奥行D)(mm)220×70
全長(mm)600~1200
危険物の類別非危険物
TKG品番9-1377-0601
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
パックとくわえてササッと洗う!専用スポンジ不要!
家庭にあるスポンジを挟んで「鍋やフライパン洗い」や「お風呂洗いのスポンジ」「窓や網戸掃除」などキッチン以外でも使えるハンドルです。
挟む物の厚みに合せて調整できるスットパー付
自立できて省スペース
材質ポリプロピレン、ナイロン
寸法(mm)34×31×358
全長(mm)358
質量(g)80
ヘッド部の黒いボタンを押すとスポンジが回転するのでタテヨコ自由自在に洗う事が出来ます。
手の届きにくい所にも最適です。
用途手の届きにくい場所の洗車などに
材質柄:PE、台座:ABS、頭部:ポリエチレン/ポリウレタンフォーム
寸法(mm)220×550×80
危険物の類別非危険物
適合用途洗車
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
ホースコネクターにジョイントできる伸縮できる通水スポンジです。
ヘッド部への取り付けはねじ止め式になります。
伸縮範囲(mm)900~1300
材質頭部:ABS樹脂・PU・ステンレスPP 柄部:アルミニウム・ABS・PP・PVC・合成ゴム
寸法(mm)300×1000×120
危険物の類別非危険物
適合用途洗車
1本
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
用途水性塗料用
厚さ(mm)(スポンジ)15
全長(mm)170
種類刷毛
材質(毛)エステル系ウレタン
主な用途水性用
RoHS指令(10物質対応)対応
全長約40cmのロングタイプ、深底のボトルも洗えます。
柄がしなるのでボトル内側の壁面にもフィットします。
スポンジは柄から外すと細部洗いとしても最適です。
水切れの良いスポンジだから清潔。
材質ウレタンフォーム、ポリプロピレン
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約4×2.5×40
1個
¥389
税込¥428
当日出荷
板厚約10~40mmまでのデスクやテーブルなどに取り付け、パネルは約2~10mmまでのパネルをクランプすることが出来ます。
クランプホルダーの内側に透明樹脂パットと、クランプ内側とノブボルトにスポンジシートが付いた傷を付けにくくズレにくい仕様です。
クランプホルダーの向きを90°に変更することが出来る2WAYタイプです。
プラスドライバー付き六角レンチが付属
用途感染飛沫防止対策/デスクやテーブルの間仕切り
付属品クランプ用樹脂パッド、レンチ
材質クランプヘッド:アルミ合金、コの字クランプ金具:スチール
色ホワイト
質量(g)296
最小寸法(mm)140×50×50
クランプ範囲(mm)10~40(天板厚)
最大寸法(mm)180×50×50
最大取付パネル厚(mm)10
取扱説明書(0.6MB)
1セット(2個)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
関連キーワード