ラック支柱とDIYボードを組み合わせて、木製ラックを作成することができます。
長さ900mm・1200mm・1500m・1800mm・2100mmの5サイズの品揃えです。
ラッカー塗装を施していますので、汚れにくくなっています。
用途モノタロウオリジナルラック専用部品です。
セット内容支柱4本、ベース×4個
タイプモノタロウ軽量ラック 150kg用
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
用途モノタロウオリジナルラック専用部品です。
タイプ300kg、500kg中量ラック
セット内容支柱2本、ベース×2個
材質スチール異型材(クローム)
厚さ(mm)2.0
色クローム
仕上クローム
薄型、スリムで目立たず、デザイン性に優れたオシャレな棚支柱です。
面付けで取り付けすることができる上、薄型なので壁と棚板の隙間も小さく気になりません。
安全荷重(kg)60
クローゼットや押入れなどのデッドスペースに、棚を取り付ける時に使用する支柱。
別売りの専用棚受とセットで棚板を取り付けてくだい。
安全荷重(kg)30
色ネオグレー
適合高さ2400mm用
トラスコ品番511-0289
質量(kg)3.6
1本
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
用途モノタロウオリジナルラック専用部品です。
塗装色ホワイトグレー
タイプ中量ラック
セット内容支柱×2本、ベース×2個
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
はめ込みタイプの専用支柱と合わせてご使用下さい。
用途お部屋の壁面収納に最適。
長穴に合わせて棚の高さを調整できます。
材質鋼
耐荷重(kg)15
仕上焼付塗装
棚受け金具棚柱用
薄型スリムでダイヤモンド形状の穴と2本のデザインラインがお洒落な棚柱です。
薄型なので、気になる壁と棚板の隙間を小さくすることが出来ます。
用途クローゼット等の収納スペース作成に
材質SUS430
幅(mm)10
厚さ(mm)3
耐荷重(kg)(4個)60
仕上NO.4(地色)
プラスチック製のため軽量、また工具不要で組み立ても簡単です。脚は棚板内にワンタッチで収納可能です。(800×350mm棚板1枚につき脚4本収納可能)脚部には倒れ対策としてボルト固定用の穴を設け、棚長辺・短辺各々隣との連結ができます。(同脚長さ同士の場合)
間口(mm)76
奥行(mm)53
適合本体共通
材質ポリプロピレン
使用温度範囲(℃)-20~60
組立ては差し込むだけでOK。少ないパーツで組立、分解が短時間で行えます。
収容物の大きさや用途に合わせて棚板は50mmピッチで調節可能です。また、棚受は支柱に差し込むだけの構造なので棚の上下移動が容易に行えます。
棚板前面に便利なカード差しが付き、品名、品番を記したカードが差し込め類似した商品の分類整理に大変便利です。
頑丈なガセットプレート(揺れ止め金具)と柱とのクサビ効果によって優れた剛性を発揮しています。
ガセットプレートはガッチリとしたガセットで横揺れをシャットアウト。
柱のエッジ部はもう一度中へ折り曲げられ、ソフトな仕上げです。
ベースは柱にシッカリ、フィット。Pタイルや床を痛めません。
仕様ボルトレス
タイプ単体
板厚(mm)天地板:35棚板:35
棚ピッチ(mm)50
枠幅(mm)40
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
均等耐荷重(kg/段)150
用途メッシュラック用の支柱として。
スリット穴掛け式棚設置システムの木製専用金具。
左右でお求めください。
用途木棚水平用
材質スチール特殊鋼
厚さ(mm)2.6
仕上クローム
棚支柱にたたき込むだけで簡単に取り付けできます。
トラスコ品番856-3699
材質スチール(ユニクロメッキ)
質量(kg)0.1
2018年トラスコ掲載ページ8 0104
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
M1型サテンブラックスチール棚用部材です。
トラスコ品番356-7880
材質スチール
色サテンブラック
棚支柱にたたき込むだけで簡単に取り付けできます。
トラスコ品番856-3700
材質スチール(ユニクロメッキ)
質量(kg)0.2
2018年トラスコ掲載ページ8 0104
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
RKラックオプション支柱です。連結仕様を後から単体にできます。
グリーン購入法適合
RoHS指令(10物質対応)対応
用途モノタロウ軽量ラック 120kg専用
厚さ(mm)アングル:2ベースプレート:1.4
寸法(幅W×奥行D)(mm)40×40
塗装色ホワイトグレー
セット内容アングル×4本、ベース×4個、ボルトナット×4個
支柱は外径38mmの太径パイプを採用。強度と安全性に優れています。
質量(kg)2.5
高さ(mm)1800
外径(Φmm)38
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
1本
¥4,698
税込¥5,168
翌々日出荷
用途棚の支柱を連結用。
仕様Φ25.4mm支柱用
トラスコ品番256-6150
質量(g)60
1個
¥309
税込¥340
当日出荷
1セット
¥4,498
税込¥4,948
3日以内出荷
用途天井に押し当てて、簡易的な支えとして。
支柱径(Φmm)25.4
長さ(mm)1978~2478
トラスコ品番256-5854
材質スチール/ニッケルクロム・クロムメッキ仕上げ
質量(kg)1.9
ねじ部めねじ×アジャスター(M12×1.75mm)
1本
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
空間収納シリーズ
クローゼット飾り棚などに
WLSシリーズ『フィット棚支柱』専用エンドキャップです。
棚支柱の両端に差し込むだけで固定でき、先端面を保護します。
材質エラストマー樹脂
幅(mm)10
安全荷重(kg)60
クローゼットや押入れなどのデッドスペースに、棚を取り付ける時に使用する支柱用専用エンドキャップ。
材質エラストマー樹脂
ロングステージは、アルミ合金製で、軽量・スリム・長ストロークのステージです。表面からはM2のネジで、裏面からはM3のネジで両方向から取り付けが可能です。
用途位置決め用途の標準部品として、また治具工具などの機械要素部品として
種類支柱取付式ステージ
テーブル長さ(mm)25
テーブル幅(mm)42
耐荷重(N)14.7
送り方式ラック&ピニオン
移動ガイドアリ溝
材質(本体)アルミ合金製
最小読取値(目量)(mm)0.1
表面処理(本体)梨地処理アルマイト
ハンドル一回転移動量(mm)18
軽中量ラック専用の支柱2本セットです。150・200kgタイプ共用です。連結タイプを単体タイプに変更する時に使用します。
グリーン購入法適合
1セット
¥2,698
税込¥2,968
4日以内出荷
軽中量ラック専用
用途レイアウト変更時など
色アイボリー
質量(kg)4.68
高さ(mm)1800用
付属品キャップ付(2本入)
グリーン購入法適合
1セット(2本)
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
プラスチック製のため軽量、また工具不要で組み立ても簡単です。脚は棚板内にワンタッチで収納可能です。(800×350mm棚板1枚につき脚4本収納可能)。脚部には倒れ対策としてボルト固定用の穴を設け、棚長辺・短辺各々隣との連結ができます。(同脚長さ同士の場合)。脚側面にシボ加工をほどこしたことにより、高級感あるマットな質感を実現、汚れや傷も目立ちにくくなっています。
セット内容脚4本
適合本体共通
材質ポリプロピレン(PP)
色アーセナルグレー
奥行(mm)53
間口(mm)76
RoHS指令(10物質対応)対応
プラスチック製のため軽量、また工具不要で組み立ても簡単です。
脚は棚板内にワンタッチで収納可能です。
(800×350mm棚板1枚につき脚4本収納可能)
脚部には倒れ対策としてボルト固定用の穴を設け、棚長辺・短辺各々隣との連結ができます。
(同脚長さ同士の場合)
脚側面にシボ加工をほどこしたことにより、高級感あるマットな質感を実現、汚れや傷も目立ちにくくなっています。
材質ポリプロピレン(PP)
セット内容脚4本
間口(mm)76
奥行(mm)53
適合本体共通
最大積載量(kg/台)500
均等積載量(kg/段)100
使用温度範囲(℃)-20~60
用途メッシュラックの支柱に継ぎ足し用。
ポール径(Φmm)25.4
仕様継ぎ足し仕様
ねじめねじ×おねじ
材質スチール:ユニクロメッキ
付属品支柱キャップ4個
トラスコ品番493-9590
厚さ(mm)1.2
質量(kg)3.5
支柱寸法(径×長さL)(mm)25.4×1171
1セット(4本)
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ