棚板が木製ですので陶器・ガラス製品等の割れ物にも適しています。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
色グレー
RoHS指令(10物質対応)対応
均等耐荷重(kg/段)200
木製フレーム使用の賞状額です。
用途表彰状、卒業証書、免許書などに。
厚さ(mm)(透明板ガラス)2
仕様吊りヒモセット付(ヒートン金具大:1本、小:2本、ヒモ1本)化粧函入
材質フレーム/木製(木端材)、透明板/ガラス
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
ハイカウンター専用の足もと棚板で収納スペースを設けられます。
ナチュラル木目、ブラウン木目の2色
幅は80cm用、120cm用、150cm用の3種類
豊富なカラーパターンでどんな場所にも合わせられる
別売りのセンター引き出しや棚板を装備してカスタマイズ可能
材質メラミン板+繊維板(フラッシュ構造)
高さ(mm)18
奥行(mm)320
均等耐荷重(kg)15
RoHS指令(10物質対応)対応
おしゃれな木製
ナチュラル木目、ブラウン木目の2色
幅サイズは80、120、150cmの3種類
豊富なカラーパターンでどんな場所にも合わせられる
側面に雑誌受け付き
天板の淵はまるいフォルムで肘にやさしい
足元は防汚機能として大型のステンレス幕板を設置
別売りのセンター引き出しやデスク、棚板を装備してカスタマイズ可能
材質本体:メラミン板+繊維板(フラッシュ構造)、エッジ部:PVC、足元:ステンレス、アジャスター:ABS
高さ(mm)1000
奥行(mm)450
均等耐荷重(kg)50
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様棚板は30mmピッチ3段階可動式です。
材質本体:木製・ポリエステル化粧板(オーク板)
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
グリーン購入法適合
材質本体:木製・ポリエステル化粧板(オーク柄)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質メラミン仕上げ化粧ボード
高さ(mm)580
奥行(mm)450
間口(mm)450
色(本体)グレー
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
取扱説明書(0.58MB)
おしゃれな木製
ナチュラル木目、ブラウン木目の2色
豊富なカラーパターンでどんな場所にも合わせられる
側面に雑誌受け付き
天板の淵はまるいフォルムで肘にやさしい
足元は防汚機能として大型のステンレス幕板を設置
コーナーカウンターでL字カウンターが可能になります
別売りのセンター引き出しやデスク、棚板を装備してカスタマイズ可能
材質本体:メラミン板+繊維板(フラッシュ構造)、エッジ部:PVC、足元:ステンレス、アジャスター:ABS
幅(mm)450
質量(kg)14.5
高さ(mm)1000
奥行(mm)450
均等耐荷重(kg)5
RoHS指令(10物質対応)対応
※棚板は30mmピッチ3段階可動式です。
グリーン購入法適合
材質(本体)木製・ポリエステル化粧板(オーク柄)
奥行(mm)600
RoHS指令(10物質対応)対応
アルミニウム合金製のため、棚柱を木製家具に取り付けた状態や、棚柱を束ねた状態での切断加工が容易です。厚みが3 mmと薄く、面付仕様であっても棚板との隙間が気になりません。ねじ穴の数を従来品の1.8倍に増やしているため(メーカー比)、短くカットした際のねじ穴不足や側板の芯材位置との兼ね合いも解消します。予期せぬ接触でも棚受が脱落しにくい、新設計の棚受取付穴形状です。棚受は別売品のAP-FB20をご使用ください。別売品で棚柱の端面に取り付けるエンドキャップAP-EC20があります。ブロンズが新しく加わりました。
様々な場所で小物等を収納できる各種ハンディラックシリーズ
天然木製なのでインテリアによくなじみます
コンパクトに収納できます
ネジ不要で簡単組み立て
寸法(mm)約630×260×485
質量(g)約1080
材質支柱部・棚板部/天然木(杉)、ネジ/鉄
色ライトブラウン
段数3段
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,398
税込¥1,538
9日以内出荷
様々な場所で小物等を収納できる各種ハンディラックシリーズ
天然木製なのでインテリアによくなじみます
小物収納や小型グリーンの飾り棚に最適
寸法(mm)約360×210×460
質量(g)約610
材質本体部/天然木、ネジ/鉄
色ライトブラウン
段数2段
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
受付カウンターのコーナーで終わる場合に使用するエンドパネルです。
丈夫でハイカウンターを安定させます。
ホワイト、ナチュラル木目、ブラウン木目の3色
豊富なカラーパターンでどんな場所にも合わせられる
別売りのセンター引き出しやデスク、棚板を装備してカスタマイズ可能
材質本体:メラミン板+繊維板(フラッシュ構造)、エッジ部:PVC、アジャスター:ABS
幅(mm)24
質量(kg)4.5
高さ(mm)1040
奥行(mm)487
RoHS指令(10物質対応)対応
受付カウンターのコーナーで終わる場合に使用するエンドパネルです。
丈夫でハイカウンターを安定させます。
ホワイト、ナチュラル木目、ブラウン木目の3色
豊富なカラーパターンでどんな場所にも合わせられる
別売りのセンター引き出しやデスク、棚板を装備してカスタマイズ可能
材質本体:メラミン板+繊維板(フラッシュ構造)、エッジ部:PVC、アジャスター:ABS
幅(mm)24
質量(kg)5.5
高さ(mm)765
奥行(mm)738
RoHS指令(10物質対応)対応
ハイカウンター専用の接客側デスクです。
ホワイト、ナチュラル木目、ブラウン木目の3色
幅は80cm用、120cm用、150cm用の3種類
豊富なカラーパターンでどんな場所にも合わせられる
別売りのセンター引き出しや棚板を装備してカスタマイズ可能
材質本体:スチール(粉体塗装仕上げ)、天板:メラミン板+繊維板(フラッシュ構造)、エッジ部:PVC、アジャスター:ABS
高さ(mm)700
奥行(mm)600
均等耐荷重(kg)20
RoHS指令(10物質対応)対応
シンプルで使いやすいキャスター付きの小型ラックです。安定性が良い木製天板付きです。リビングやキッチンなど場所を問わずお使いいただけます。移動に便利なキャスター付。支柱がL字になり、シンプルで重厚感のあるデザインです。ぐらつきが少なく、抜けにくい支柱(特許出願中)です。支柱は組んだ後も取り外しが可能です。お手入れのしやすいポリプロピレン製です。工具不要、簡単組み立て式です。
用途リビング、キッチン、ランドリーの小物収納に
トラスコ品番528-0997
材質本体:ポリプロピレン、天板:合成樹脂化粧パーティクルボード(メラミン樹脂)
色ホワイト
段数4
耐荷重(kg)8
外寸法・高さ(mm)944
RoHS指令(10物質対応)対応
外寸法・奥行(mm)227
外寸法・間口(mm)345
1台
¥2,498
税込¥2,748
翌日出荷
メンテナンス用の背面パネルは、前面扉と同一キーでの施錠仕様です。セキュリティと使い勝手に配慮したシンプルな仕様です。
仕様カギ付(前面開扉・背面パネル)、キャスター・アジャスター付、ファン2個付(背面パネル)、ケーブルホルダー付
材質天板:木製・メラミン化粧板(ホワイト)・ABS樹脂エッジ・配線用グロメット1個付、本体:スチール・粉体塗装(ホワイト)EIA19インチラックマウントアングル(取付ユニット数:12U)・配線用グロメット付(両側計2箇所)・底板配線引込口付(470×50mm)
質量(kg)44.5
色ホワイト
最大積載量(kg)120
天板厚さ(mm)20
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)720×730×720
1台
¥98,980
税込¥108,878
29日以内出荷
可動できる中棚付の片開扉のサーバーラックです。
仕様カギ付、脚部:アジャスター仕様
材質天板:木製・メラミン化粧板(ホワイト)・ABS樹脂エッジ・配線用グロメット1個付、本体:スチール・粉体塗装(ホワイト)・コードホール付・扉/アクリル窓付・EIA19インチラックマウントアングル(取付ユニット数:12U)
質量(kg)41
色ホワイト
最大積載量(kg)100
天板厚さ(mm)20
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)600×800×720
棚寸法(幅W×奥行D)(mm)451×400・30ピッチ可動
1台
¥99,980
税込¥109,978
29日以内出荷
アルミニウム合金製のため、棚柱を木製家具に取り付けた状態や、棚柱を束ねた状態での切断加工が容易です。ねじ止めが不要な打ち込みタイプです。予期せぬ接触でも棚受が脱落しにくい、新設計の棚受取付穴形状です。棚受は別売品のAP-FB20をご使用ください。ブロンズが新しく加わりました。
木部のヤニ止め効果に優れ、また吸い込み止めやニジミ止めの効果もあります。乾燥も極めて速い。
用途木部のヤニ止め、吸い込み止め、ニジミ止め 屋内木製品の家具、工作品、建具など
色とうめい
成分合成樹脂
主な用途屋内木製品
使用場所屋内用
特性速乾
タイプセラックニス
塗り面積(m2)約2.5(1回塗り)
指触乾燥時間(分)約15(20℃)、約30(冬期)
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.3L
油性 or 水性油性
半硬化乾燥時間(分)約30(20℃)、約60(冬期)
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
塗料タイプセラック
1缶(300mL)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
グリーン購入法適合
仕様上部棚、ベース収納部とも棚板は30mmピッチ3段階可動式です。
材質本体:木製・ポリエステル化粧板(オーク柄)
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
仕様上部棚、ベース収納部とも棚板は30mmピッチ3段階可動式です。
材質本体:木製・ポリエステル化粧板(オーク柄)
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
仕様上部棚、ベース収納部とも棚板は30mmピッチ3段階可動式です。
材質本体:木製・ポリエステル化粧板(オーク柄)
RoHS指令(10物質対応)対応
便利な縦型ラックマウントブラケット:ネットワークスイッチ、パッチパネル、AV機器などを縦に収納できる5U薄型ラックマウントブラケット。フルラックを設置できない場所でも機器へのアクセスが簡。頑丈なデザイン:機器を安全に壁面に収納できる高耐久スチール製パッチパネルブラケット。耐荷重90kg。19インチデータラック規格EIA-310準拠。組み立て不要:完全に組み立てられた状態で出荷。機器取り付け用のケージねじと木製面取付け用1.5インチねじが付属。ホームオフィスなど小さなスペースで便利なオープンフレーム L型ラックキット。壁面設置用ねじ穴付き:本体に開けてある40.6cm間隔の取り付け穴で壁裏の間柱に固定し、安定性を確保。主要な19インチラックマウント機器に対応し、優れた互換性を提供。StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途サーバー、ネットワーク、通信機器を縦向きに設置可能な5U対応壁面ラック
仕様マウントレールプロファイル:L型、ラックタイプ:2ポスト、ユニット高さ:5U
付属品M5ケージナット、M5ネジ、木製ネジ
材質スチール
長さ(mm)500
質量(kg)1.4
色ブラック
高さ(mm)150
間口(mm)235
適合規格EIA/ECA-310-E
フレームオープンフレーム
耐荷重(kg)90 (実際の耐荷重はラックを取り付ける壁の強度に依存します。)
取付穴角型(ケージナット用)
対応壁面取付
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥18,980
税込¥20,878
翌々日出荷
スリット穴掛け式棚設置システムの木製専用金具。
左右でお求めください。
用途木棚水平用
材質スチール特殊鋼
厚さ(mm)2.6
仕上クローム
アルミニウム合金製のため、棚柱を木製家具に取り付けた状態や、棚柱を束ねた状態での切断加工が容易です。厚みが3 mmと薄く、面付仕様であっても棚板との隙間が気になりません。ねじ穴の数を従来品の1.8倍に増やしているため(メーカー比)、短くカットした際のねじ穴不足や側板の芯材位置との兼ね合いも解消します。予期せぬ接触でも棚受が脱落しにくい、新設計の棚受取付穴形状です。棚受は別売品のAP-FB20をご使用ください。別売品で棚柱の端面に取り付けるエンドキャップAP-EC20があります。ブロンズが新しく加わりました。
用途アルミ面付棚柱AP-DM用の取付ねじです。皿頭面に棚柱と同じ色の塗装を施しているため、ねじ部が目立つことはありません。
比較的軽量な扉に使用するワンウェイタイプのソフトダウンステーです。扉の大きさや重量に応じてブレーキ速度の調整が可能です。
用途TVラック・扉高さの低い木製ラック
材質POM、SPHC、SWCH、SPCC、S
質量(g)61
部品名称ケース、スライド、ベース、ローラー、ストッパー、アーム、段付鋲、POMワッシャー、L金具、ブレーキ調整ねじ
表面処理黒色、原色、Cr、Sn-Co(Cr色)、3価クロメート
RoHS指令(10物質対応)対応
キャビネットに19インチマウントユニットを取り付けることにより、19インチ機器の収納が可能です。
木製基板・鉄製基板に取り付けが可能です。
EIA規格に準拠しており、1U~6Uタイプがあります。
配線処理用としてラックオプション・ケーブルホルダー(RD87-2RK・3RK)の取り付けが可能です。(BP23-202UB~206UBのみ)
材質本体:鉄
色本体:ライトベージュ塗装(近似)
板厚(mm)2.3
RoHS指令(10物質対応)対応
自然の植物油が持つ浸透力によって木部に深く浸透。
木部の内部から防腐・防湿効果を発揮ラックロウ、ミツロウワックスの配合で高い撥水効果を長期間持続します。
ヒバ油に含まれるヒノキチオールが木材の深部に浸透して防虫、防腐、防かび、抗菌の効果を長期間発揮耐候性の強い弁柄などの自然系の着色材を使用。
長期間色あせを起こしませんFDA(米国食品衛生局)適合の溶剤を使用しています。
溶剤臭が低いので屋内の塗装でも臭いが気になりません。
用途住まいの屋内・屋外の木部/ログハウス、ペンション、ウッドデッキ、ラティス、ガーデニング用木材、ベンチ、フェンス、羽目板、外板、焼き杉板、戸袋、窓枠、ドア、破風、軒天、犬小屋、玩具、未塗装の木製床など
成分合成樹脂(アクリル)
タイプ天然樹脂塗料
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
特性撥水、耐候
危険物の性状非水溶性
塗料タイプアルキド
金属製にはない温かみのある木製素材のサニタリーです。
RoHS指令(10物質対応)対応
下穴錐と面取りカッターの組み合わせで、下穴と90度の面取りを同時加工できます。6.35mm六角軸仕上げ。
用途木ネジ(皿ネジ)ご使用前の下穴と面取り同時加工。建築関係時の下地工事に。建具・造作などの連結・取り付け時に。本棚・収納棚・スノコなどの一般DIYに。木枠梱包・木製パレットなどの専門職の方へ
軸径(Φmm)6.35
全長(mm)60
RoHS指令(10物質対応)対応
防塵式で排気ファンが2個とスイッチが付いている防塵式デスクです。
仕様カギ付、脚部:アジャスター仕様・樹脂カバー・配線用グロメット付、排気用ファン2個付・2Pアース付コンセント4個付
材質天板:木製・メラミン化粧板(ホワイト)・ABS樹脂エッジ・配線用グロメット1個付・19インチマウントアングル(取付ユニット数:11U)、本体:スチール・粉体塗装(ホワイト)
質量(kg)44
色ホワイト
最大積載量(kg)100
天板厚さ(mm)20
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)700×950×720
1台
¥129,800
税込¥142,780
29日以内出荷
大型レーザープリンタにも対応。
高さ可変式棚板付。
用途デスク周辺をスペースや用途に合わせてセットアップ
材質本体・棚板:スチールメラミン焼付塗装、天板:木製・メラミン化粧板
質量(kg)21.2
キャスターあり
本体質量(kg)21.2
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×600×700
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
1台
¥29,980
税込¥32,978
翌々日出荷
車イスでも書きやすい棚板全面スライド。
グリーン購入法適合
仕様棚板スライド式:前方265mmスライド(抗菌仕様)・棚板高さ:700mm
付属品伝票ケ-ス(アクリル板3mm厚)・朱肉受け(Φ70mm)
材質天板:木製・メラミン化粧張り(抗菌仕様)・ポストフォ-ム仕上げ、側板:木製・ポリエステル化粧板張り ソフトエッジ仕上げ
質量(kg)23
天板高さH(mm)950
天板厚さ(mm)30
アズワン品番64-8220-37
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥219,800
税込¥241,780
46日以内出荷
ネットワーク構築に適した配線機能を持ったプリンタスタンドとなり、3段階まで可動できる中棚付となります。
材質天板:木製・メラミン化粧板(ホワイト)・ABS樹脂エッジ・配線用グロメット1個付、本体:スチール・粉体塗装(ホワイト)・コード配線トレー・コードホール付、脚部:アジャスター仕様・樹脂カバー付・中棚付
質量(kg)29
色ホワイト
最大積載量(kg)80
天板厚さ(mm)20
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)600×800×720
棚寸法(幅W×奥行D)(mm)474×309・30ピッチ可動(3段階)
1台
¥59,980
税込¥65,978
29日以内出荷
材質天板:木製・メラミン化粧板張り・ソフトエッジ仕上・コードスペーサー付、本体:スチール・粉体塗装・コード用グロメット付、脚部:双輪キャスター・ロック式アジャスター仕様(ESはキャスターのみ)
高さ(mm)620~750
奥行(mm)800
天板厚さ(mm)25
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
RS Pro グラスファイバ強化ナイロン製引き出しハンドル. RS Pro の高品質引き出しハンドルをご紹介します。このスタイリッシュな外観のハンドルは、高品質のガラス繊維強化ナイロン製です。この滑らかでスリムな形状のハンドルは、引き出しやドアの前面に丈夫で確実に固定できます。固定ポイントは黄銅製で、機械ねじが付いています。この食器棚のプルハンドルは、幅広い用途で使用することができます。. 特長及び利点:. Durable ガラス繊維強化ナイロン製 スタイリッシュで滑らかなブラックカラー パネルを逆方向に固定する プロフェッショナルなデザイン 清掃や保守が簡単 メス M6 インサート、中心間距離 160 mm 高耐久性 寸法 :180 x 45 x 27 mm. 代表的な用途:. 引き出しハンドルは、一般的に引き出し、キャビネット、又は食器棚の外側に取り付けて使用するドア用ハードウェアです。これにより、ドアや引き出しを簡単に開閉して、中の物にアクセスすることができます。これらの RS Pro プルハンドルは、汎用的な使用を念頭に設計されています。木製家具、金属製の引き出しハンドル、キャビネットハンドル、又はドアハンドルとして使用することができます。. RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様材質 = プラスチック長さ = 180mm高さ = 45 mm幅 = 27mmピッチ = 160mm色 = Black
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
¥6,598
税込¥7,258
5日以内出荷
ポリエステル天板を使用しているワークテーブルはポリエステル樹脂張りの為、摩擦性に強く耐久性も優れています。天板表面がサラサラとしており、軽梱包作業・滑り易さを求める方・文字を書く作業・美観性を求める方に向いてます。作業環境の向上に貢献します。木製キャビネットワゴン付きですので工具・書類などの収納もでき大変便利です。本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途座り作業用。工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、作業用テーブル、として。
アジャスター樹脂製ネジ径M12P=1.75
材質(キャスター)ナイロン
材質(フレーム)スチール(メラミン焼付塗装)
材質(天板)木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板
色(天板)ライトグレー
色(フレーム)ライトグレー
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
総耐荷重(kg)180
引出しあり
天板部均等耐荷重(kg)150
関連キーワード
1
2
次へ