カテゴリ

  • 空調・電設資材(80)
  • ねじ・ボルト・釘(7)
  • 建築金物(2)
  • 建材・エクステリア(1)

「棚吊り金物」の検索結果

90件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンKロックアンカー 大阪魂ステンKロックアンカー大阪魂
1,067税込1,174
1個
翌日出荷
めねじ(本体打込み式)アンカーとしては初のゆるみ止め機能を有したあと施工アンカーです。 Kロック機能は、繰り返しボルトを挿入してもゆるみ止め機能は継続します。 ゆるみ止め試験は、NAS3350及び3354に準じた試験で適合した製品です。
用途鉄道・道路などの常時振動している場所に最適 天井吊りボルト・天井ラック取付け ケーブル支持金具取付け
上下カバークランプ ネグロス電工上下カバークランプネグロス電工
1,498税込1,648
1個
15日以内出荷
底板カバークランプとの併用で、上下両面にカバーを取り付けできます。底板カバーを外さずに、上面カバーを開閉して点検等ができます。下面ラックカバー対応振れ止め金具(15RS8N,15RS13N)にも取り付けできます。吊りボルトによるハンガー吊り箇所で上下カバーの固定が可能です。
表面処理塗装
上下カバークランプ SD ネグロス電工上下カバークランプ SDネグロス電工
1,598税込1,758
1個
15日以内出荷
底板カバークランプとの併用で、上下両面にカバーを取り付けできます。底板カバーを外さずに、上面カバーを開閉して点検等ができます。下面ラックカバー対応振れ止め金具(15RS8N,15RS13N)にも取り付けできます。吊りボルトによるハンガー吊り箇所で上下カバーの固定が可能です。
表面処理高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)
吊棚・横受金具 CLOSETMAID吊棚・横受金具CLOSETMAID
359税込395
1個
翌日出荷
半硬質PC製。300・400mm幅兼用。
チェインで吊る 棚吊用チェイン 黒 70cm 2本入 ニッサチェインチェインで吊る 棚吊用チェイン 黒 70cm 2本入ニッサチェイン
879税込967
1セット(2本)
5日以内出荷
チェインを使って棚を作成、チェインと固定金具のセット品です。棚の吊り下げに。取り付け箇所の強度を確認して下さい。使用の際、片寄った荷重にならない様に注意して下さい。
仕様適合板厚:15~16mm 色:黒 鎖の長さ:700×2本mm 材質:鉄アズワン品番65-3374-33
リップみぞ形鋼用吊り金具 ネグロス電工リップみぞ形鋼用吊り金具ネグロス電工
1,098税込1,208
1個
16日以内出荷
本体金具のタップ加工により、下からの締め付けだけで取り付けできます。 下部金具に吊りボルトをセットした状態でリップみぞ形鋼に固定できます。 造営材の向きにかかわらず、補強金具なしで使用できます。
吊サポート ブレース取付穴付 ネグロス電工吊サポート ブレース取付穴付ネグロス電工
5,498税込6,048
1本
16日以内出荷
直接吊りボルト振れ止め金具やターンバックルボルトを取り付けでき、ラック軸方向の振れ止めが容易に行えます。
接続部吊り金具 ネグロス電工接続部吊り金具ネグロス電工
2,598税込2,858
1個
16日以内出荷
材質ステンレス鋼寸法H(mm)148
接続部吊り金具 ネグロス電工接続部吊り金具ネグロス電工
699税込769
1個
16日以内出荷
材質高耐食めっき鋼板(スーパーダイマ)許容静荷重(N[kgf])588[60]
接続部吊り金具 ネグロス電工接続部吊り金具ネグロス電工
899税込989
1個
16日以内出荷
材質高耐食めっき鋼板(スーパーダイマ)
リップみぞ形鋼用吊り金具 ネグロス電工リップみぞ形鋼用吊り金具ネグロス電工
429税込472
1個
6日以内出荷から16日以内出荷
タップ加工により、下からの締め付けだけで支持できます。 背面部の穴(Φ14)を利用することにより、ダクターチャンネル、パイラッククリップが取り付けできます。
ラックカバー対応吊り金具 ネグロス電工ラックカバー対応吊り金具ネグロス電工
699税込769
1個
16日以内出荷
バーチカルハンガーホルダSD ネグロス電工バーチカルハンガーホルダSDネグロス電工
1,298税込1,428
1個
16日以内出荷
ハンガーにトレイを斜めに固定できます。 任意の角度に固定できます。
用途ハンガートレイ斜めに固定金具
センターホルダー SD ネグロス電工センターホルダー SDネグロス電工
369税込406
1個
16日以内出荷
吊りボルト1本でトレイを支持することができます。 トレイの横側からケーブルを配線することができます。
用途ハンガーに支持する金具
ハンガーホルダー SD ネグロス電工ハンガーホルダー SDネグロス電工
669税込736
1個
16日以内出荷
屋内コンピュータ環境下でのウィスカ対策に最適です
用途ハンガーに支持する金具
ダイレクトホルダー SD ネグロス電工ダイレクトホルダー SDネグロス電工
999税込1,099
1個
16日以内出荷
屋内コンピュータ環境下でのウィスカ対策に最適です
用途メッシュラック用吊り金具
竪吊り金具電気亜鉛めっき仕様 未来工業竪吊り金具電気亜鉛めっき仕様未来工業
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
ミラメッシュを吊りボルトに取り付ける金具です。
適合吊りボルト(W3/材質スチール製取付ピッチ1,000mm以下
振れ止め金具電気亜鉛めっき仕様 スチール製 未来工業振れ止め金具電気亜鉛めっき仕様 スチール製未来工業
1,998税込2,198
1セット(10個)
翌々日出荷
ラックの振れ止めとして、吊りボルト及び吊り金具(ハンガー)に取り付けて使用します。 ペンチ等で振れ止めボルトの角度が変えられます。 ボルト穴が丸穴のW3/8・W1/2ボルト兼用タイプと、長穴のW3/8ボルトタイプがあります。 W3/8ボルトタイプは、吊りボルトの横から取り付けられます。
材質スチール製適合ボルト径W3/8
振れ止め金具ステンレス仕様 未来工業振れ止め金具ステンレス仕様未来工業
3,698税込4,068
1セット(10個)
翌々日出荷
ラックの振れ止めとして、吊りボルト及び吊り金具(ハンガー)に取り付けて使用します。 ペンチ等で振れ止めボルトの角度が変えられます。 ボルト穴が丸穴のW3/8・W1/2ボルト兼用タイプと、長穴のW3/8ボルトタイプがあります。 W3/8ボルトタイプは、吊りボルトの横から取り付けられます。
材質ステンレス穴径(Φmm)13.5×2適合ボルト径W3/8・W1/2兼用
ハンガー 塗装品(黒色) スチール製 未来工業ハンガー 塗装品(黒色) スチール製未来工業
799税込879
1個
翌々日出荷
ラックを天井から吊る場合に使用します。 ミラメッシュの固定には内側固定金具を使用します。
材質スチール製
中央吊り金具ステンレス仕様 未来工業中央吊り金具ステンレス仕様未来工業
889税込978
1個
翌々日出荷
ラックを吊りボルトに固定する場合に使用します。 中央吊りタイプですから、吊りボルト1本で済みます! 適合ラック以外には使用できません。 ラックの横からケーブルを配線できます!
材質スチール製適合ボルト径W3/8許容静荷重(N[kgf])980(100)適合ラック10・20・30
中央吊り金具溶融めっき仕様 スチール製 未来工業中央吊り金具溶融めっき仕様 スチール製未来工業
599税込659
1個
翌々日出荷
ラックを吊りボルトに固定する場合に使用します。 中央吊りタイプですから、吊りボルト1本で済みます! 適合ラック以外には使用できません。 ラックの横からケーブルを配線できます!
材質スチール製適合ボルト径W3/8許容静荷重(N[kgf])980(100)適合ラック10・20・30
中央吊り金具電気亜鉛めっき仕様 スチール製 未来工業中央吊り金具電気亜鉛めっき仕様 スチール製未来工業
419税込461
1個
当日出荷
ラックを吊りボルトに固定する場合に使用します。 中央吊りタイプですから、吊りボルト1本で済みます! 適合ラック以外には使用できません。 ラックの横からケーブルを配線できます!
材質スチール製適合ボルト径W3/8許容静荷重(N[kgf])980(100)適合ラック10・20・30
ミラックハンガー用 ナット (底面用)ステンレス仕様 未来工業ミラックハンガー用 ナット (底面用)ステンレス仕様未来工業
1,998税込2,198
1セット(10個)
翌々日出荷
ミラックハンガーにボルトを吊り下げたり、背面からのビス固定する場合に使用する金具です。 開口面よりワンタッチで取り付きます。
適合M-10FA□~50FA□
ミラックハンガー用 ナット (底面用)電気亜鉛めっき仕様 未来工業ミラックハンガー用 ナット (底面用)電気亜鉛めっき仕様未来工業
669税込736
1セット(10個)
翌々日出荷
ミラックハンガーにボルトを吊り下げたり、背面からのビス固定する場合に使用する金具です。 開口面よりワンタッチで取り付きます。
適合M-10FA□~50FA□
ミラックハンガー用 ナット( W3/8用)ステンレス仕様 未来工業ミラックハンガー用 ナット( W3/8用)ステンレス仕様未来工業
2,698税込2,968
1セット(10個)
翌々日出荷
ミラックハンガーをボルトで吊り下げる場合にプレートとセットで使用する金具です。 市販のレースウェイにも取り付きます。
適合ボルト径W3/8
ミラックハンガー用 ナット( W3/8用)溶融めっき仕様 未来工業ミラックハンガー用 ナット( W3/8用)溶融めっき仕様未来工業
1,498税込1,648
1セット(10個)
翌々日出荷
ミラックハンガーをボルトで吊り下げる場合にプレートとセットで使用する金具です。 市販のレースウェイにも取り付きます。
適合ボルト径W3/8
ミラックハンガー用 ナット( W3/8用)電気亜鉛めっき仕様 未来工業ミラックハンガー用 ナット( W3/8用)電気亜鉛めっき仕様未来工業
1,298税込1,428
1セット(10個)
翌々日出荷
ミラックハンガーをボルトで吊り下げる場合にプレートとセットで使用する金具です。 市販のレースウェイにも取り付きます。
適合ボルト径W3/8
ミラックハンガー用 プレートステンレス仕様 未来工業ミラックハンガー用 プレートステンレス仕様未来工業
1,998税込2,198
1セット(10個)
予約販売
ミラックハンガーをボルトで吊り下げる場合に使用する金具です。 市販のレースウェイにも取り付きます。
適合ボルト径W3/8・M10
ミラックハンガー用 プレート溶融めっき仕様 未来工業ミラックハンガー用 プレート溶融めっき仕様未来工業
879税込967
1セット(10個)
翌々日出荷
ミラックハンガーをボルトで吊り下げる場合に使用する金具です。 市販のレースウェイにも取り付きます。
適合ボルト径W3/8・M10
ミラックハンガー用 プレート電気亜鉛めっき仕様 未来工業ミラックハンガー用 プレート電気亜鉛めっき仕様未来工業
599税込659
1セット(10個)
翌々日出荷
ミラックハンガーをボルトで吊り下げる場合に使用する金具です。 市販のレースウェイにも取り付きます。
適合ボルト径W3/8・M10
ビームラックルパイプ吊り用 振れ止め金具 未来工業ビームラックルパイプ吊り用 振れ止め金具未来工業
2,998税込3,298
1セット(10個)
翌々日出荷
パイプで吊り下げた照明器具の振れ止めとして使用します。
付属品ゆるみ止め付ナット(M6)フリクションリング付適合パイプ径(Φmm)19.1(薄鋼電線管(19))
ビームラックルH・L・C形鋼用電気亜鉛めっき仕様 未来工業ビームラックルH・L・C形鋼用電気亜鉛めっき仕様未来工業
399税込439
1個
翌々日出荷
ラック・ダクト等の吊り金具として使用します。
寸法A(mm)H・L形鋼(鋼材厚24mm迄)、C形鋼(ツバ20mm迄)
ビームラックルH・L・C形鋼用電気亜鉛めっき仕様 未来工業ビームラックルH・L・C形鋼用電気亜鉛めっき仕様未来工業
399税込439
1個
当日出荷
ラック・ダクト等の吊り金具として使用します。
寸法A(mm)H・L形鋼(鋼材厚24mm迄)、C形鋼(ツバ20mm迄)適合ボルト径W3/8
ビームラックルH・L・C形鋼用電気亜鉛めっき仕様 未来工業ビームラックルH・L・C形鋼用電気亜鉛めっき仕様未来工業
479税込527
1個
当日出荷
吊りボルトを下げ、ラック・ダクト等の支持に使用します。 サポート金具が取り付けられます。 アイボルトが取り付けられます。
寸法A(mm)H・L形鋼(鋼材厚24mm迄)、C形鋼(ツバ20mm迄)適合ボルト径W3/8
吊り金具 ネグロス電工吊り金具ネグロス電工
489税込538
1個
7日以内出荷から16日以内出荷
バーチカルハンガーホルダー ネグロス電工バーチカルハンガーホルダーネグロス電工
899税込989
1個
16日以内出荷
ハンガーにトレイを斜めに固定できます。 任意の角度に固定できます。
センターホルダー ネグロス電工センターホルダーネグロス電工
239税込263
1個
9日以内出荷
吊りボルト1本でトレイを支持することができます。 トレイの横側からケーブルを配線することができます。
ハンガーホルダー ネグロス電工ハンガーホルダーネグロス電工
379税込417
1個
当日出荷
ダイレクトホルダー ネグロス電工ダイレクトホルダーネグロス電工
599税込659
1個
9日以内出荷
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら