他メーカーのシルバーラックにもご使用できます。持ち手付です。
寸法(mm)455×455
仕様抗菌コーティング
EBM品番5142800
1個
¥7,598
税込¥8,358
4日以内出荷
用途ステンレス鋼製棚柱SP型専用の棚受です。
質量(g)3.6
耐荷重N(kgf)196[20]
仕様ベッカー取付不可
材質スチール
厚さ(mm)3
ねじ径×ピッチ(mm)M5×0.8
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法(幅W×奥行D)(mm)450×450
TKG品番9-1273-0201
TKG品番(2017)6-1145-0301
1個
¥7,998
税込¥8,798
翌々日出荷
補強バーは取り外し可能です。取り外してコーナーの補強金具として使用できます(座操りは内側からの片面のみです)。
用途棚作りに。
寸法W(mm)25
板厚(mm)3
取付穴数6
棚受け金具L型棚受け
棚板の前後ズレによる脱落を防止できるAP-DM型専用の棚柱です。別売品の棚押さえAP-FE40-LGRと併用することで棚板の上下ズレも防げます。アルミニウム合金製のため、切断加工が容易です。
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!
棚受け ステンレス製
モノタロウ
¥259~
税込¥285~
サビを寄せ付けないステンレス(SUS304)を材質としているため美しい輝きと印象は変わることなく、洗面所や浴室など水周りでのご使用にも適しています。また、設計面の工夫として、「ダルマ穴」型のビス穴を採用、狭いスペースや高所など取り付けが難しいと思われるところビスの取り付けが簡単にできます。プロのお客様からも高い評価をいただいています。
板厚(mm)2
材質SUS304
付属品ステンレス丸頭ネジ付
棚受け金具L型棚受け
デスク周りを効率的に。これで作業効率もアップ!
積み重ねて使用することも出来ます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)25.3×32.9×7
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)21.5×30.7×5.6
外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)25.3×32.9×7
材質ポリプロピレン
用途棚受けに
材質鉄/焼付塗装
取付穴数6
棚受け金具L型棚受け
スタッキング可能なので収納も便利です。
寸法(mm)455×455
材質ポリプロピレン
TKG品番9-1266-0401
1個
¥6,998
税込¥7,698
翌々日出荷
洗浄ラックの中身が飛び出すのを防ぎます。
材質鉄(ポリエチレンコーティング
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)455×453×50
1個
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
深絞り成形で十分な強度があります。さらに裏側を補強板で強化した安全設計です。コーナーの補強、連結にも使えます。BT型はステンレス鋼製で耐食性に優れています。BTK型は、鋼製でホワイト、ブラック、アンバーがあります。
材質鋼(SECC)
付属品十字穴付丸皿木ねじ
形状L型
棚受け金具L型棚受け
材質スチール異型材(クローム)
厚さ(mm)2.0
色クローム
仕上クローム
外形寸法(mm)500×500×H115
有効深さ(mm)85
材質ポリプロピレン
質量(kg)1.89
1個
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
アルミニウム合金製のため、棚柱を木製家具に取り付けた状態や、棚柱を束ねた状態での切断加工が容易です。厚みが3 mmと薄く、面付仕様であっても棚板との隙間が気になりません。ねじ穴の数を従来品の1.8倍に増やしているため(メーカー比)、短くカットした際のねじ穴不足や側板の芯材位置との兼ね合いも解消します。予期せぬ接触でも棚受が脱落しにくい、新設計の棚受取付穴形状です。棚受は別売品のAP-FB20をご使用ください。別売品で棚柱の端面に取り付けるエンドキャップAP-EC20があります。ブロンズが新しく加わりました。
サポート装着用スリット穴掛け式棚等設置システムの外々仕様、対面一対仕様(RQB)、およびナローダボシステム(但しELSC-12、BDS-12に限る)用、ガラス棚板押さえ用ボルト
材質(ボルト)スチール、(クッション部、ボルト保護キャップ部)EVA樹脂
色ブラック
ねじピッチ0.8
ねじ径M5
RoHS指令(10物質対応)対応
ワンタッチ開閉/リングを内側に片手でつまむだけで開き、下側のリングを閉じると上側のリングも一緒に閉じます。
しっかりロック/綴じ具がしっかりかみ合っているので、書類が抜け落ちる心配がありません。
閲覧モード/表紙をロックした閲覧モードでは、書類の紙めくりをスムーズに行うことができて、
パンチ穴が傷みにくくなります。(従来のDリングファイルとの比較)
セミワイド表紙/通常のリングファイルよりもワイドな表紙サイズで、クリヤーポケットを綴じてもはみ出さずに使えます。
引き出し収容/コンパクトなとじ具の設計なので、デスクの引き出しにも収納可能です。
替え背紙式
背紙抜き出しホール/背紙の抜き出しをサポートする背紙抜き出し穴付きです。
フィンガーホール付き/棚からスムーズに取り出すことができます。
紙押さえ付き/紙押さえで書類を抑えることできます。
表紙ロック/表紙をロックをすると棚に並べた時に自立することができます。
内ポケット/穴をあける前の書類を一時保管できる内ポケット付きです。
付属品紙押さえ具付き
材質表紙:R-PP
幅(mm)258
サイズA4-S
高さ(mm)307
タイプタテ型
種類2穴Dリングファイル
背幅(mm)34
穴数2穴
穴間隔(mm)80
とじ具の種類Dリング式
注意を促す赤色の危険物保管ロッカーです。
上下でロックできる鍵が付属しています。
固定に便利なアイボルト取付用のボルト穴を設置しています。
用途危険物の保管や管理に
付属品棚板×2枚、鍵×2個、ステッカー×1セット(火気厳禁・危険物・保管庫)、棚受け金具×9個(予備1個含む)、棚押さえプラグ×9個(予備1個含む)、穴埋めキャップ×2個(予備品として)
色(本体)レッド
棚板調整ピッチ(mm)26.4
こんなお得な商品も!
平ゴムロープ フック付
モノタロウ
¥239
税込¥263
棚からの商品の落下防止、ちょっとしたシートの押さえ用に最適です。
用途棚の落下防止やトラックシートの抑えなどに
仕様片端:フック付
幅(mm)20
厚さ(mm)2
材質/仕上再利用タイヤチューブ、金具部:スチール
包装形態袋パッケージ
こんなお得な商品も!
ダンボールクリップ簡易タイプ マグネット付
モノタロウ
¥439
税込¥483
ダンボールのフタを固定できるので効率よく梱包作業ができます。梱包作業の便利グッズ。ダンボールのフタを簡単に押さえて荷物を詰めれます。マグネット付でスチール棚にそのまま保管できます。
用途箱詰め作業にダンボール箱のフタの固定等
トラスコ品番819-1277
材質ABS樹脂
質量(g)60
寸法(幅W×長さL)(mm)45×60
1セット(4個)
¥599
税込¥659
当日出荷
フィンガーホール採用・フィンガーホールで棚や書架からの取り出しもスムーズ!固定表紙ストッパー仕様・パチッと表紙を固定することで持ち運ぶ時も表紙の開く心配なし!コンプレッサーバー付・書類をホールドするコンプレッサーバーで書類がばらつかない!。基本を押さえた厚綴じDリングファイルです。背ラベルサイズが規格サイズに統一されているので、一般に手に入るソフトと用紙でどなたでも背見出しの印刷ができます。
サイズA3・E型
穴数2
タイプヨコ型
収納枚数コピー用紙約240枚(64g/m2程度)
仕様オリジナル背ラベル作成シート付、コンプレッサーバー(書類押さえ)付背ラベルはがきサイズ
材質表紙:ポリプロピレン(厚さ1.2mm)、綴具:金属製Dリング
質量(g)370
寸法(縦×横×厚さ)(mm)307×452×35
綴じ厚(mm)25
RoHS指令(10物質対応)対応
1冊
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
棚からの商品の落下防止、ちょっとしたシートの押さえ用に最適です。
用途棚の落下防止やトラックシートの抑えなどに
仕様片端:フック付
包装形態袋パッケージ
材質(フック)スチール
ステンレス棚柱SPH型専用の棚受です。カバー(合成ゴム(NBR)/ブラック)付きで滑りにくく、棚板仮押さえ機構付でガラス棚板などに最適です。棚柱への取り付け、取り外しがスピーディーで確実にできます。振動などで外れにくい構造です。
用途ステンレス棚柱SPH-1820用の棚受です。
材質ステンレス鋼(SUS304)
材質/仕上本体:ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン、カバー:合成ゴム(NBR)/ブラック
色黒
質量(g)8
種類棚受
仕上ヘアライン仕上
付加機能滑りにくい(ゴム付き)
耐荷重N(kgf)45
アズワン品番64-6792-53
耐荷重(N)1280
棚受け金具棚柱用
1個
¥349
税込¥384
3日以内出荷
大人気のコレクションラック【-Luke-ルーク】のロータイプ!
空間をスマートに、広く見せてくれる奥行きと高さは、圧迫感を押さえて自然にお部屋に溶け込みます
高級感あふれるガラス棚でコレクションを美しく
背板ストッパーで転倒防止対策もばっちり!
用途会社の表彰状やトロフィーなどのディスプレイラック、収納として。
材質ガラス:強化ガラス(扉・棚)/パーチクルボード、MDF、プリント化粧合板
質量(kg)約26
耐荷重(kg)約5(一枚分)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)90×19(ボトムステージを含むと:29.5)×90
無機質な印象で、お庭の雰囲気を壊してしまったり、どこか寂しい印象を与える室外機をオシャレに変身させてくれる天然木製エアコン室外機カバー
単なるオシャレなだけでなく、エアコン室外機への直射日光を防ぎ、室外機周りの温度を押えることで、エアコンの消費電力を削減することができます。
前面はルーバーになっているから、目隠しはもちろん、直射日光を押えながら、風通しが良いので熱気がこもりにくい。
上段は棚になっているので、草花や鉢植えを飾ることで、よりオシャレに飾ることができます。
用途室外機カバー
材質天然木(杉)
寸法(mm)棚飾り:800×18×50
内形寸法(mm)下段:800×320×700
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)845×350×790
無機質な印象で、お庭の雰囲気を壊してしまったり、どこか寂しい印象を与える室外機をオシャレに変身させてくれる天然木製エアコン室外機カバー
単なるオシャレなだけでなく、エアコン室外機への直射日光を防ぎ、室外機周りの温度を押えることで、エアコンの消費電力を削減することができます。
前面はルーバーになっているから、目隠しはもちろん、直射日光を押えながら、風通しが良いので熱気がこもりにくい。
上段は棚になっているので、草花や鉢植えを飾ることで、よりオシャレに飾ることができます。
用途室外機カバー
材質天然木(杉)
寸法(mm)棚飾り:800×18×50
内形寸法(mm)下段:800×320×700、上段:800×350×270
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)845×350×1070
想像以上のクオリティと期待以上の着心地実現。
待望の新商品!31702シリーズ登場!!現場の声から開発が始まった31702シリーズ。反射テープ・反射糸・台衿裏蛍光配色など、視認性を高める素材を採用。薄暗い倉庫内や夜間の作業などで、反射テープ・反射糸が光を反射し、31702シリーズを着用していれば、静かに身を守ってくれます。左袖口には、高い位置や壁に物を押さえて作業する際、袖口のポケットにペンを差しておけばスムーズに作業ができる【フォワード・ラックポケット】を設置。上下ともにシルエットはスリムでかっこよく、パンツは機能豊富なノータックパンツ。ディテールにこだわり、現場の声が形になった最高の一品になっています。一度、袖を通せばわかる!サイレントガードの良さ。
フォワード・ラックポケット(実用新案登録第3207569号)
高い位置で物を押さえて作業する際、袖口ペンポケットへペンを差しておけば作業がスムーズに行えます。
チンガード
ファスナー開閉時の首元ケガ防止のため、衿先に設定。
裾タブ・アジャスト
両脇で2段階調整が可能。好みのフィット感で着用できる仕様です。
高視認蛍光イエロー台衿
衿折り曲げ状態だとアクセントカラーに。衿を立てた際には、後方へ自然界にない色で自分の居場所を知らせます。
混率(%)ポリエステル65・綿35
機能帯電
仕様チンガード、高視認蛍光イエロー台衿、反射糸・反射テープ、裾タブ・アジャスト、フォワード・ラックポケット
種別長袖ブルゾン
素材制電ツイル(帯電防止糸混入)、樹脂ボタン、フロント・右胸ポケット:樹脂ファスナー
フィンガーホール採用・フィンガーホールで棚や書架からの取り出しもスムーズ!固定表紙ストッパー仕様・パチッと表紙を固定することで持ち運ぶ時も表紙の開く心配なし!コンプレッサーバー付・書類をホールドするコンプレッサーバーで書類がばらつかない!。基本を押さえた厚綴じDリングファイルです。背ラベルサイズが規格サイズに統一されているので、一般に手に入るソフトと用紙でどなたでも背見出しの印刷ができます。
穴数2
タイプタテ型
収納枚数コピー用紙約240枚(64g/m2程度)
仕様オリジナル背ラベル作成シート付、コンプレッサーバー(書類押さえ)付背ラベルはがきサイズ
材質表紙:ポリプロピレン(厚さ1.2mm)、綴具:金属製Dリング
綴じ厚(mm)25
デバイスを使いたいときだけ、スムーズにどこへでも移動できる収納アイテム。WALL A2と同じ超低床キャスター付きなので、美しいスタイルと自由な移動を両立。A2のベースに合わせた曲線デザインで、デバイスも美しく収納。コード押さえやコードスリットが施されているため、コードが外から見えにくくなる効果もあります。A2と合わせて使うことでテレビの楽しみがもっと広がります。スタイリッシュなラックとしてもお使いいただけ、ソファの横に移動させてサイドテーブルとして使うこともできる優れもの。※こちらの商品は組み立ての必要がありません。※ワゴン本体と同色のコードカバー(2m)が付属します。
仕様●コードカバー:長さ:2m、直径:1.9cm(※最大約2.5cm)●配置する床について:【向き】フローリング、クッションフロア、塩ビタイル、パンチカーペットなど(硬質で沈みこみ、歪み、傾きがない床材)、【不向き】無垢フローリング、たたみ、毛足の長い絨毯、厚さのあるカーペットなど(沈みこみ、キャスターが絡まる可能性がある床材)
質量(kg)約15
耐荷重(kg)20(天板:7.5、上段:5、下段:7.5)
内寸(cm)【上段】幅46×奥行27.5×高さ14.5、【下段】幅46×奥行24.5×高さ30.5
荷を引っ掛けて保管できます。
用途ハンガー状の荷を保管
セット内容ハンガーパイプ×1、ハンガーパイプ押え×2、専用棚受け×2、プッシュリベット×2
材質ステンレス化粧パイプ
直径(Φmm)40
中量棚 RH型、裏網 (網押え・ビス付) 。クリンプ金網:Φ2(外枠Φ4)mm 金網ピッチ:27mm
用途物品棚RH型 オプションパーツ 裏面用金網
適合本体中量棚ボルトレスタイプ RH型
軽中量棚 RL型、側網 (網押え・ビス付) 。クリンプ金網:Φ2(外枠Φ4)mm 金網ピッチ:27mm
用途物品棚 RL型 オプションパーツ 側面用金網
適合本体軽中量棚RL型
中量棚 RH型、側網 D46.7XH180用 (網押え・ビス付) 。クリンプ金網:Φ2(外枠Φ4)mm 金網ピッチ:27mm
用途物品棚RH型 オプションパーツ 側面用金網
適合本体中量棚ボルトレスタイプ RH型
幅(mm)342
質量(kg)1.4
高さ(mm)1704
奥行(mm)8
1台
¥14,980
税込¥16,478
22日以内出荷
中量棚 RH型、側網 D60XH150用 (網押え・ビス付) 。クリンプ金網:Φ2(外枠Φ4)mm 金網ピッチ:27mm
用途物品棚RH型 オプションパーツ 側面用金網
適合本体中量棚ボルトレスタイプ RH型
幅(mm)475
質量(kg)1.6
高さ(mm)1400
奥行(mm)8
1台
¥12,980
税込¥14,278
22日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ