1,121件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質ステンレス 幅(mm)15 厚さ(mm)5 関連資料(3.75MB)
1セット(4本)
3,598 税込3,958
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ステンレス棚柱 SP型 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
1セット(2本)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1本
359 税込395
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

イビケン(旧:DICデコール)棚レール付オープン棚セット(OT)
マットブラック色のアイアン素材のフレームに、ナチュラルフィニッシュのアカシア材天然木の棚板を組合わせた壁付けシェルフです。収納物の高さに合わせて棚位置の調整が可能になりました。
関連資料(0.99MB) 取扱説明書(0.44MB)
1セット
16,980 税込18,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1本
499 税込549
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

薄型スリムでダイヤモンド形状の穴と2本のデザインラインがお洒落な棚柱です。 薄型なので、気になる壁と棚板の隙間を小さくすることが出来ます。
用途クローゼット等の収納スペース作成に 材質SUS430 幅(mm)10 厚さ(mm)3 耐荷重(kg)(4個)60 仕上NO.4(地色)
1セット(4本)ほか
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ARL DR専用スライドレール KHK(小原歯車工業) CADデータあり
DR成形フレキラック専用のスライドレールです。
材質アルミニウム(A6063S-T5) 長さ(mm)1000 形状T6
1個
1,198 税込1,318
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
3,798 税込4,178
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

アルミ製 棚柱 AP-DM型 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
アルミニウム合金製のため、棚柱を木製家具に取り付けた状態や、棚柱を束ねた状態での切断加工が容易です。厚みが3 mmと薄く、面付仕様であっても棚板との隙間が気になりません。ねじ穴の数を従来品の1.8倍に増やしているため(メーカー比)、短くカットした際のねじ穴不足や側板の芯材位置との兼ね合いも解消します。予期せぬ接触でも棚受が脱落しにくい、新設計の棚受取付穴形状です。棚受は別売品のAP-FB20をご使用ください。別売品で棚柱の端面に取り付けるエンドキャップAP-EC20があります。ブロンズが新しく加わりました。
1本ほか
989 税込1,088
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

棚板に差し込むだけで価格表示、商品説明が簡単にできます。 KV棚板、KV重量用棚板、KVスライド棚板専用です。
材質PET 1.0t
1本
398 税込438
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ステンレス鋼製棚柱 SPE型 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
立ち上がりの厚みは3 mmと薄く、面付けでも棚板側面との隙間が気になりません。棚板の高さ調整が20 mmピッチで行え、目安となる数字を刻印しているため、高さ調整が簡単です。
材質ステンレス鋼(SUS430) 推奨ねじ十字穴付皿タッピンねじ呼び3、または十字穴付皿木ねじ呼び3.1 種類棚柱 耐荷重(N)785
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

棚板設置の樹脂レール。プライスなどの標示に。
材質PET・エラストマー クリア 寸法H(mm)67
1本
519 税込571
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

棚受けレールセット用部材。
セット内容エンドキャップ2個、ビス2本
1セット(2個)
469 税込516
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高荷重向けの棚受です。重いものを収納するガレージやパントリーにおすすめです。
材質 幅(mm)27 厚さ(mm)17
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

シルバー色の金物でシンプルな収納。25mmピッチで棚板を移動可能。棚板は「一面レール棚基本セット 棚板」または「キャニティ 集成材棚板」が設置可能です。
セット内容レール×2、ブラケットR・L×各4 材質スチール(クロームメッキ) 長さ(mm)1820 幅(mm)7.8 厚さ(mm)11 耐荷重(N)約980/セット 関連資料設計施工資料(0.78MB)
1セット
8,998 税込9,898
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ケージーパルテックフラットレール YXA21
フラットな仕上がりで、はずれにくく建込が簡単なY溝レールです。
材質A6063S-T5 仕様加齢対応薄型 高さ(mm)3
1本(1830mm)ほか
829 税込912
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ユタカ電機製作所ラックガイドレール
RoHS
用途HP、HPF、SP(2U、3U)専用JIS規格用ラックガイドレール 適合UPS610HPF、UPS1010HPF、UPS1410HP、UPS3010SP、UPS3020SP、UPS6020SP タイプHP、HPF、SP(2U、3U)専用 本体質量(kg)(本体)4 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
39,980 税込43,978
6日以内出荷

壁に直接ベースを取り付け、オプション部材を設置。・壁面に直接取り付ける横型のレールです。・ピン(同梱)固定もしくはビス(別売)固定での取り付け可能。・ピン固定は跡が目立ちません。
材質アルミ ホワイト 耐荷重(kg)5/個
1個
3,398 税込3,738
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スライドラック用戸車を元に設計されたレールなので、セット購入で選定らくらく。材質に真鍮を使用しているため、ラックに高級感が生まれます。
長さ(mm)1800(ラフカット) 材質真鍮 付属品真鍮ストッパー(レール1本につき2個) 寸法(幅W×高さH)(mm)15.5×7.5 ゴールド
1個
7,998 税込8,798
3日以内出荷

アルミ製 棚柱 AP-DH型 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
アルミニウム合金製のため、棚柱を木製家具に取り付けた状態や、棚柱を束ねた状態での切断加工が容易です。ねじ止めが不要な打ち込みタイプです。予期せぬ接触でも棚受が脱落しにくい、新設計の棚受取付穴形状です。棚受は別売品のAP-FB20をご使用ください。ブロンズが新しく加わりました。
1本
979 税込1,077
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

モノタロウ PB専用パンチングラック用レールです。 パンチグラックにレールを取り付けすることで、モノタロウのパーツボツクスコンテナ(71225377,71225386,71225395,71225404)を設置することができます。
用途モノタロウパンチングラック専用レール 付属品固定用ボルト2本(ユニクロメッキ仕上げ) 材質/仕上スチール(ユニクロメッキ仕上げ) 質量(g)740 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)472×40×70.4
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

仕様P/N:VIO900030000 材質SPCC金属 寸法(mm)マウンティング深さ範囲: 700~900 質量(kg)2 (Pair) シルバー
1個
15,980 税込17,578
翌々日出荷

TR・TW専用スチール棚に取り付け可能です。
種別W90cm用 材質塩化ビニル1mm厚 寸法(幅W×高さH)(cm)89.4×5.5
1組(2本)
1,498 税込1,648
翌日出荷

TR・TW専用ガルバ分割棚に取り付け可能です。
種別W90cm用 材質塩化ビニル1mm厚 寸法(幅W×高さH)(cm)89.4×5.5
1組(2本)
1,498 税込1,648
翌日出荷

1式
32,980 税込36,278
3日以内出荷

棚受けレールオプション。棚受けレール(別売)+パイプブラケット
セット内容パイプ、パイプ用取り付けナット(取り付けねじ)、パイプ用ブラケット 耐荷重(kg)10/本
1セット
3,898 税込4,288
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

エンドキャップ・棚板滑り防止材同梱
セット内容レール×4、受け金具×16、エンドキャップ×4、棚板滑り防止材 材質本体:ステンレス、エンドキャップ:ABS樹脂、滑り防止材:ポリウレタン樹脂
1セット
6,998 税込7,698
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


棚受けレールオプション。棚受けレール(別売)+ダブルベース(別売)+ベルトハンガー/横レール(別売)+ベルトハンガー。落下ストッパー付き。バックル幅6cmまで。
材質ABS樹脂 ホワイト
1個
2,198 税込2,418
5日以内出荷

棚受けレールオプション。棚受けレール(別売)+ダブルベース(別売)+ネクタイハンガー/横レール(別売)+ネクタイハンガー。スベリ止めラバー付き。
材質ABS樹脂 ホワイト
1個
2,198 税込2,418
5日以内出荷

R形状のやさしい木口です。間口に合わせカットできます。
材質ムク集成材 長さ(mm)900 厚さ(mm)18 ホワイト 表面特殊化粧シート貼り 関連資料設計施工資料(0.2MB)
1セット(2枚)
4,998 税込5,498
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


レールハンガーで工具などの吊り下げ使用が可能です。生産する製品の工程数に合わせて、組み立て・梱包ラインが簡単に組み替えできます。天板表面はメラミン樹脂を使用しています。耐熱性が高く硬度が高いため傷が付きにくくなっています。天板面高さは700~900mmまで設定可能で、作業者に合わせて設定できます。傾斜棚を設置することで、天板の作業スペースを有効活用でき、水平な棚板と比べて載せているものがよく見え作業効率が上がります。コンテナをセットして小さな部品を分けて管理ができます。LED照明付きなので手元を明るくして作業ができます。
付属品LED照明器具1セット、コンテナ受け2本、傾斜棚1枚、レールハンガー1本 材質天板:メラミン化粧天板、本体:スチール 高さ(mm)1920、天板面:700~900 ピッチ(mm)天板面調整:50 奥行(mm)687.5 電源(V)AC100V 電源AC100V 均等荷重(kg)50 全光束(Lm)1275 電源コード(m)4 蛍光灯LED照明
1台
149,800 税込164,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1セット(6個)
2,198 税込2,418
5日以内出荷

棚受けレールオプション。棚受けレール(別売)+ダブルベース(別売)+パイプ+パイプハンガー受け(別売)
シルバー 耐荷重(kg)30/本 寸法(Φmm)32
1本
1,598 税込1,758
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

汎用レール:EIA/ECA-310準拠の4ポストラック各種で使用できる汎用タイプ。サーバー、UPSなど19インチ型機器に対応。レール紛失時の交換品として最適(HPE ProLiant/Dell PowerEdge/Lenovo ThinkSystem/APC UPS互換)。簡単取付:ラックマウント用金具を同梱、手軽に導入できるキット製品。装置をしっかりと支える1Uサーバーラックレール(奥行調整幅61cm - 91cm)。高耐久性:強度を備えたSPCC冷延鋼板製、耐荷重90kgの頑丈なラックマウントレール(マットブラック)。19インチ型機器各種に対応。仕様:標準19インチEIA/ECA-310準拠設計 | 奥行調整幅 61cm - 91cm | 耐荷重 90kg | 8 x M6 ケージナット & ネジ付属。StarTech.comの利点:30年以上に渡りITプロに選ばれる製品を展開。2年メーカー保証と無料テクニカルサポートを提供
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

棚受けレールセット用部材。棚受けレールにベースを取り付け、各用途に応じたオプション部材を設置。・棚受けレールの取り付け間隔に合わせてジャストフィット。・棚受けレールに引っ掛けてロックするだけ。取り付け取り外し簡単です。・スライド調整&ロック機能付き。15mm間隔で高さ調整可能。・棚受けレール2本に対し1個取り付け。
材質アルミ ホワイト 耐荷重(kg)25/個
1個
3,998 税込4,398
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エンドキャップ・棚板滑り防止材同梱
セット内容受け金具×4、棚板滑り防止材 材質本体:ステンレス、滑り防止材:ポリウレタン樹脂
1セット(4個)
559 税込615
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

棚受けレールオプション。棚受けレール(別売)+ダブルベース(別売)+パイプ(別売)+パイプハンガー受け
ホワイト
1セット(2個)
2,598 税込2,858
5日以内出荷