24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
森式防水型コンセントは、「配線器具防水試験通則」(JIS C 0920)による防雨形の性能を持っております。屋外、水滴のかかる場所、切粉が発生する場所、塵埃の多い場所等に最適です。プラグを外したときには、防水蓋を閉めておけば防水は完全で、コンセント内を傷めることがありません。プレートは、いずれも真鍮製で、丈夫で、耐食性があり、露出用のボックスはアルミダイカスト製です。
極数接地3P 定格電圧(V)250 定格電流(A)20 区分防水コンセント 差込口形状接地3P 20A 250V
1個
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

森式防水型コンセントは「配線器具防水試験通則」(JIS C0920)による防雨形の性能をもっています。 屋外、水滴のかかる場所、切粉が発生する場所、粉塵の多い場所等に最適です。 プラグを外した時には、防水蓋を閉めておけば防水は完全で、コンセント内を傷つけることはありません。 プレートはいずれも真鍮製で、耐食性があり、露出用のボックスはアルミダイカスト製です。
1台
6,698 税込7,368
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

大黒屋ホールディングス(森電機)防水型プラグ
森式防水型コンセントは「配線器具防水試験通則」(JIS C0920)による防雨形の性能をもっています。 屋外、水滴のかかる場所、切粉が発生する場所、粉塵の多い場所等に最適です。 プラグを外した時には、防水蓋を閉めておけば防水は完全で、コンセント内を傷つけることはありません。 プレートはいずれも真鍮製で、耐食性があり、露出用のボックスはアルミダイカスト製です。
1台
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


1個
21,980 税込24,178
当日出荷

大黒屋ホールディングス(森電機)耐圧防爆型コンセント
本品は1種又は、2種危険場所内でハンドランプその他可搬式機器用の電源接続に用いられます。 内部にインターロックスイッチを内蔵しておりますので、抜き差しは無電圧状態で安全に行うことができます。 独自設計による接点容量の大きい遮断機構付のものを採用し、プラグと抜きさしが連動しており、回路を開かないと抜けません。
極数3 定格電圧(V)250 定格電流(A)15 仕様(遮断方式)インターロックスイッチ 形状平刃 サイズコンセントハブ:G3/4(22) 種類ボディ
1台
53,980 税込59,378
8日以内出荷

大黒屋ホールディングス(森電機)密閉型プラグ
本品は、インターロックを内蔵し、プラグを差し込んでユニオンをねじ込むと、スイッチが入る機構となっております。 したがって無電圧状態で、プラグの着脱ができますので、感電事故を防止し、極の損耗を防ぎます。 スイッチは、速投速断機構となっており,長寿命です。極は2Pですが、プラグには、ボディアース用の接続端子を設けております。 密閉構造ですから、水気、塵埃び多い場所に最適です。
極数2 定格電圧(V)250 定格電流(A)10 形状平刃 質量(kg)1.5 種類プラグ 適合ケーブル外径(Φmm)11.0 適合ボックスKB
1台
14,980 税込16,478
4日以内出荷

大黒屋ホールディングス(森電機)ハンドランプ
樹脂ハンドルに加えて充電部にも絶縁構造を施した二重絶縁になっていますので、万一ハンドル部が損傷しても感電の必要がありません。
保護等級IEC/IP20 材質(ハンドル)ポリプロ 適合ランプ100Wまで
1個
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大黒屋ホールディングス(森電機)KBボックス 25 一方出
材質アルミダイカスト 質量(kg)0.7 寸法ハブ/25 形式一方出
1個
6,398 税込7,038
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大黒屋ホールディングス(森電機)耐圧防爆型プラグ
本品は1種又は、2種危険場所内でハンドランプその他可搬式機器用の電源接続に用いられます。 内部にインターロックスイッチを内蔵しておりますので、抜き差しは無電圧状態で安全に行うことができます。
極数3 定格電圧(V)250 仕様(遮断方式)インターロックスイッチ サイズコンセントハブ:G3/4(22)
1台
47,980 税込52,778
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大黒屋ホールディングス(森電機)KBボックス 22 一方出
材質アルミダイカスト 質量(kg)0.7 寸法ハブ/22 形式一方出
1個
6,398 税込7,038
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大黒屋ホールディングス(森電機)位置ボックス 一方出
EA・EB・KBボックスはアルミダイカスト製です。
寸法ハブ/16 形式一方出
1台
4,298 税込4,728
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハタヤリミテッド防爆型コンセントリール
防爆エリア内で電源が取れない場合、エリア内までリールを持ち込み、電源接続が可能です。 取り回しのしにくい3PNCT移動用ケーブルをスッキリと巻き取り収納できます。
電線仕様-太さ(mm2)2 特性防爆
1台
349,800 税込384,780
46日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


大黒屋ホールディングス(森電機)耐圧防爆型タンブラスイッチ
本製品は耐圧防爆型の機器で、軽量化、小型化をはかりました。 1種および2種危険場所で使用できます。 容器に不飽和ポリエステル樹脂(プリミックス)を使用しておりますので耐寒、耐熱、耐絶縁性に優れています。
定格電圧(V)300 定格電流(A)10 回路片切
1台
38,980 税込42,878
当日出荷

1、2種危険場所で使用できます。
用途本品は端子箱や計器等にケーブルを引き込む際に使用する金具です。 材質/仕上16~28:亜鉛合金ダイカスト36~54:銅合金表面処理:ニッケルメッキ 規格(構造規格)d2G4
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ハタヤリミテッド防爆型蛍光灯ランプ
耐圧防爆構造【d2G4】。縦吊り・横吊りのできるWフック付。硬質ガラスと外側にコーティング加工を施したガードネット付。硬質ガラスパイプと内部に樹脂パイプ二重補強構造(反射板付)。
使用電球コンパクト形蛍光ランプ 36W・100V 材質灯体:アルミニウム合金鋳物T6熱処理前面:硬質ガラス ランプ寿命約9000時間(連続点灯時) 型式検定合格番号第T60713号 質量(kg)5.0 防爆構造種類:d(耐圧防爆構造)爆発等級:2発火度:G4 光源36Wツイン管と専用インバーター 外形寸法(外径×全長)(Φmm×mm)118×745 色温度(K)5000 仕様屋外用(防雨型) トラスコ品番851-4043 フックフック付 設置場所屋外 電球の種類蛍光灯 特殊用途防雨
1個
199,800 税込219,780
31日以内出荷

コンセントは抜け止め機能プラス扉付。回転抜け止め機能付、しかも雨の飛沫、ホコリなどの浸入を防止する扉付です。
用途3コ用、露出・埋込両用 極数2P 種類防水コンセント 定格電流(A)15 定格電圧(V)125 形状抜止タイプ 仕様抜け止め式・アースターミナル付 コンセント個数3個口
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

極数2P 種類埋込コンセント 定格電流(A)15 定格電圧(V)125 形状平刃タイプ 適合電線【600Vビニル絶縁電線(IV)】Φ1.6mm、Φ2mm Cu(銅)単線専用 【600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)】Φ1.6mm、Φ2mm Cu(銅)単線専用 適合プレートフルカラー3コ用
1個ほか
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
11,980 税込13,178
81日以内出荷

音が消え、真鍮ならではの音が心地よい熊鈴。本体はもちろん、フック部も真鍮製の本格派。創業より半世紀以上の歴史を誇る熟練した技術を持つ職人が一つ一つ丹誠こめて作り上げた熊よけの鈴です。心地よい音色と澄んだ音を奏でます。本体上部がネジ込み式になっており、ネジを回すと振り子が引きあがり、音が鳴らなくなります。持ち運びの際に周りに迷惑がかかることがないので、大変便利です。
全長(mm)使用時:145、消音時:175 直径(Φmm)45 材質(本体)真鍮 質量(g)約100 材質(フック)真鍮
1個
2,898 税込3,188
8日以内出荷

音が消え、真鍮ならではの音が心地よい熊鈴。重厚感のある最上位モデル。創業より半世紀以上の歴史を誇る熟練した技術を持つ職人が一つ一つ丹誠こめて作り上げた熊よけの鈴です。心地よい音色と澄んだ音を奏でます。本体上部がネジ込み式になっており、ネジを回すと振り子が引きあがり、音が鳴らなくなります。持ち運びの際に周りに迷惑がかかることがないので、大変便利です。
全長(mm)使用時:150、消音時:185 直径(Φmm)45 材質(本体)真鍮 質量(g)約120 材質(ベルト)牛革 材質(フック)真鍮
1個
3,098 税込3,408
8日以内出荷

フレッシュパルプ100%製品です。しっかり吸収、濡れても丈夫なペーパーふきんです。片手で簡単に取り出せるポップアップ式です。衛生規格品なので、食材の水切りなど食品に触れる用途でも使用可能です。FSC[[R上]]認証紙を採用し、森を守る商品です。
トラスコ品番167-1061 材質フレッシュパルプ100%製品 シートサイズ(mm)191×239 入数パック:300枚(150組)
1箱(30パック×300枚)
6,398 税込7,038
翌々日出荷

ヒバエッセンス練り込みパイプを使用しています。青森県のヒバの木から抽出した「ヒバエッセンス」をメーカー独自の技術でパイプに加工しました。ヒバエッセンスにはヒノキチオールという、天然物質では極めて抗菌性の高い成分が含まれています(無加工品に比べ、抗菌・防臭効果があります)ヒバエッセンスで安らかな森の眠りをご提案します。パイプ使用のため、通気性がよく、熱がこもらず心地よくご使用できます。ファスナー式で中材(パイプ)の交換、高さ(量)の調節が可能です。ご家庭で簡単にパイプが洗えます
材質生地/側)綿100%、メッシュ部分)ポリエステル100%、中材/ヒバエッセンス練り込みポリエチレンパイプ
1個
3,470 税込3,817
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)