思いがけず赤ちゃんの死に接したご家族、ご親族の方々の悲しみに寄り添い、少しでも和らげないかと考えカタチにした、赤ちゃん用の棺と衣服のセットです。
規格S
内容桐製箱25×15×9.5cm、エンゼルドレスSサイズ、吸水シート小15×25cm、クッションシート小15×25cm、掛け布小
アズワン品番69-6392-35
1セット
¥13,598
税込¥14,958
8日以内出荷
大型タイプのチャック付き袋になります。棺内のご遺体袋になります。底ガゼット付で大きな荷物の包装、保管などに使用できます。
用途ご遺体安置用や、日曜雑貨などの保管などに。
材質ポリエチレン
厚さ(mm)0.07
寸法(チャック下×幅)(mm)700×2300
1セット(50枚)
¥39,980
税込¥43,978
6日以内出荷
化石標本(動物化石・植物化石)の中でも代表的な化石を選びました。
自然化石のため、寸法は若干異なります。
患者様が寝たきりでも体を洗うことが可能です。ベットの上に置いて使用するバスで、寝たきりの患者への使用に適しています。普段は空気を入れずに敷いておき、使用する時にだけ空気を入れます。
材質PVC(塩化ビニル樹脂)
寸法(mm)1900×900
錆びにくいステンレス、SUS304と更に優れたSUS316の万能壺です。
ステンレス材SUS316は、海水をはじめ各種媒質にSUS304より優れた耐食性があり、耐孔食材料として使用されている材質です。
材質(フタ)SUS304
付属品三角枕(500×520×150mm)・シャワーホルダー(前後2ヶ所)
材質フレーム/ステンレス(SUS304)、マットレス/PVC(塩化ビニル樹脂)、枕/ナイロンターポリン
寸法(mm)浴槽部/(幅)570×(長さ)1850×(高さ)190mm
質量(kg)約69
キャスターΦ125mm(4輪ストッパー付き)
ホース長さ(m)1.5
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)690×1900×490~890
アズワン品番0-6478-11
1個
¥699,800
税込¥769,780
31日以内出荷
仕様長さ = 300mm幅 = 80mm高さ = 150mm寸法 L x W x H = 300 x 80 x 150mm材質 = ステンレス鋼IP定格 = IP66カラー = ナチュラルヘビーデューティ端子ボックス. これらの丈夫なヘビーデューティ型端子ボックス製品は、DINレール端子とアクセサリとのハウジングを目的に設計されています。 ナチュラル仕上げの1.2 mm AISI316ステンレススチール製で、ふたに黒いネオプレン製ガスケットが付いている、IP66規格準拠の高品質エンクロージャです。. 特長と利点. ふたには黒いネオプレン製のガスケットと6角取り付けネジ(M6)4本付き 動作温度: -20 → +110 ℃ 複数箇所で固定するDINレール、M5 外付けM6接地スタッド 材質: ステンレススチール316 IP66規格準拠
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥43,980
税込¥48,378
7日以内出荷
車への搬入、搬出が楽に行える丈夫なロールイン(脚折れ式)ストレッチャー。高さが前後3段階ずつ調節できるので処置台、ベッド等の高さに合わせて身体の移し替えが行えます。
用途マットが薄くフラットになるので葬儀業者様にもおすすめ。脚折れ式のロールインタイプ。
材質(マット)塩化ビニール
質量(kg)27
色(本体フレーム)シルバー、(マット)ブラウン
耐荷重(kg)250
寸法(cm)(ベッド面まで最大サイズ)200×55×82.5(ベッド面まで最小サイズ)200×55×25
材質(フレーム)アルミ合金
材質(ベルト)ナイロン
1台
¥418,310
税込¥460,141
3日以内出荷
緊急時には心肺蘇生も可能です。
サイドボードは移乗時にトランスファーボードとしても使用可能です。
マットレスは防汚機能、抗菌機能が付いています。
左右に2ヶ所ずつドレーンチューブフックが付いています。
トータルロック用ペダルは頭側と脚側にあり、どちらからも操作可能です(トータルロックタイプのみ)。
サイドレールを水平位置で固定でき、上肢台としても使用可能です(メーカー品番:NBST-211のみ)。
材質フレーム/スチール(焼付塗装仕上げ)、担架部・サイドレール/PP(ポリプロピレン、マット/ウレタンフォーム(ビニールレザーカバー)
耐荷重(kg)150
昇降方式手動式
梅干し作り、ぬかみそ漬け、味噌作りに!
看取りのケア・メイクに最低限必要な物が揃っています。
ケースは開封後、トレーとして使用できます。
セット内容防腐・創部安定剤(MPゲル)、カット綿(鼻・口腔用)×各4個、清浄シート、IDクレンジングミルク、ID保湿クリーム、IDクリームファンデーション(オークル)、IDフェイスパウダー(パフ×2枚付)、IDうす色リップ(ナチュラルブラウン)、リップブラシ、天然ラテックスパフ、引分けコーム、顔当て、アームクリップ
ケース寸法(mm)210×150×40
アズワン品番8-4674-01
1式
¥4,160
税込¥4,576
当日出荷
信頼性のヨーロッパ製ブランド。二つに分割して体の下にすべり込ませる構造なので動きが少なく、傷病者の二次損傷を防ぐことができます。頚椎損傷が疑われる場合などに最適です。直接体に触れないため安全に、しかも簡単にベッド等からストレッチャーへ移しかえることができます。折り畳めるのでコンパクトに収納できます。
用途災害・スポーツ・葬儀用に活躍する担架。
質量(kg)8
色シルバー
材質(本体)アルミ合金
耐荷重(kg)170
寸法(cm)166×43×7
材質(ベルト)ナイロン
折りたたみ寸法(cm)120×43×9
1台
¥71,980
税込¥79,178
3日以内出荷
思いがけず赤ちゃんの死に接したご家族、ご親族の方々の悲しみに寄り添い、少しでも和らげないかと考えカタチにした、赤ちゃん用の棺と衣服のセットです。
規格M
内容桐製箱30×18×12cm、エンゼルドレスMサイズ、吸水シート中18×30cm、クッションシート中18.1×30cm、掛け布中
アズワン品番69-6392-34
1セット
¥15,998
税込¥17,598
8日以内出荷
関連キーワード