パイプイスの脚に取り付けることで床にキズが付くことをガード。さらにスベリ止め効果もあります。環境に配慮した製品なので燃やしても有害ガスが出ません(燃えるゴミでO.K.)。
用途パイプ脚に取り付けるイスキャップ。
耐摩耗性に優れ、変形・風化・色移りしにくい
エラストマー樹脂製です。
用途ピアノ、テーブル、楽器等の脚用。
キャスター止め、スベリ止めに
材質本体:エラストマー樹脂
家具などによって床が傷つくのを防ぎます。家具やイスの脚を直接乗せるタイプ。安全に考慮ししっかり止まるタイプです。
用途床のキズ防止+イスやテーブルのスベリ止め。
形状円
エラストマー樹脂を使用しているので耐久性に優れ、色落ちがしにくくなっています。
形状角
材質エラストマー
色茶
パイプイスの脚に取り付けることで床にキズが付くことをガード。さらにスベリ止め効果もあります。防弾チョッキの一部にも使用されるナイロンコードの補強材入りなので設置面の小さいパイプ脚も安心してご利用いただけます。環境に配慮した製品なので燃やしても有害ガスが出ません(燃えるゴミでO.K.)
用途パイプイスに取り付けるイスキャップ。
色黒
イスやテーブルの脚に取り付けることで家具の移動が楽になります。掃除や模様替えをスムーズに、生活がより向上します。
用途床の保護+イスやテーブルの移動をスムーズに。
適合(脚形状)角
仕様交換用脚ゴム(1個入)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)交換用脚ゴム(1個入)
アズワン品番0-9847-21
1個
¥396
税込¥436
当日出荷
テーブルや椅子、スチール家具など
脚のガードも兼ねたい家具に
形状丸
材質ふっ素樹脂
タイプセットするタイプ
用途例テーブルや椅子、スチール家具など脚のガードも兼ねたい家具に
ゴム製品とちがい耐久性に優れ、床との接触面を保護し傷止めにも効果的です。キャップの色が床につきにくく、フローリング床にも適しています。また、イスやテーブル等のすべり止めにも効果があります。
形状丸
材質エラストマー樹脂
RoHS指令(10物質対応)対応
エラストマー樹脂を使用しているので耐久性に優れ、色落ちがしにくくなっています。
色黒
形状丸
材質エラストマー
日本の浴室に配慮したコンパクトサイズ、浴室内での取り回しも便利。丸みを帯びた優しいデザイン、持ちやすい取って付き、座面高さ調整可能。
クッションは柔らかく、すぐにはヒンヤリとしないEVAクッション。滑り止め効果抜群の脚ゴム(裏面のトライアングルカットで摩擦力アップ)
高さ調節はプッシュボタンで簡単に調節できます。組み立て簡単! 女性でもドライバー1本で組み立てできます。
材質(本体)アルミ、(クッションマット)EVA、(背もたれ)ポリプロピレン、(プッシュボタン)真鍮、ステンレス
質量(kg)2.4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40~43×41.5~44×55~67
材質(座面)ポリプロピレン
座面高(cm)32~44(2.5cmピッチ 6段階)
エラストマー樹脂を使用しているので耐久性に優れ、色落ちがしにくくなっています。
色茶
形状丸
材質エラストマー
年少園児から小学校低学年の小さなお子さんの手にぴったりです。
本体は綿100%の本格的な手袋です。
選べる3色のかわいいすべり止め付き。
対象子ども用
素材手袋:綿100%、すべり止め:塩化ビニール
RoHS指令(10物質対応)対応
本車椅子スロープは、高い敷居による出入不便問題を解決することができます。特許取得のダイヤモンドパターンにより、摩擦力を向上させて、滑り止め効果が良いです。頑丈なゴム構造は錆びにくく、耐傷性があります。スロープが敷居の幅に適用できない場合は、ご希望の幅に裁断可能です。
用途縁石歩道、階段、玄関、コンビニ、ホテル、ガレージ、駐車場、ショッピングモール、工場やカーブでの入り口など様々な場所に適用します。自転車、スクーター、ロボット掃除機、ベビーカー、歩行器、車椅子、車にも適用です。
材質ゴム
幅(cm)90
耐荷重(kg)650
丸底脚の保護、滑り止め、キャスターストップとして最適です。
形状丸
材質天然ゴム
色黒
・特許取得の特殊形状パターンHyperVが石鹸や入浴剤が付着しても高いすべり止め効果を発揮します・自重で浴槽の底に沈み込む自沈式で簡単に設置できます・マットの縁に傾斜をつけたつまずき難い安全設計
用途浴槽の中や浴室の床に置くすべり止め
材質合成ゴム(EPDM)
質量(g)900
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)360×600×3
耐熱温度(℃)80
石けんや入浴剤がついても高いすべり止め効果を発揮し、洗い場でも使えます。
軽量で取扱やすく、自重で浴槽底面に沈み込む自沈式です。
材質に配合された硫黄成分がカビの発生を抑えます。自重安定式。
材質EPDM合成ゴム(防カビ仕様)
寸法(mm)360×600×3
質量(g)約900
耐熱温度(℃)80
本車椅子スロープは、高い敷居による出入不便問題を解決することができます。特許取得のダイヤモンドパターンにより、摩擦力を向上させて、滑り止め効果が良いです。両側特別な段差解消デザインにより、使用面積が増えて、両側からでも昇降できます。頑丈なゴム構造は錆びにくく、耐傷性があります。スロープが敷居の幅に適用できない場合は、ご希望の幅に裁断可能です。
用途縁石歩道、階段、玄関、コンビニ、ホテル、ガレージ、駐車場、ショッピングモール、工場やカーブでの入り口など様々な場所に適用します。自転車、スクーター、ロボット掃除機、ベビーカー、歩行器、車椅子、車にも適用です。
材質ゴム
耐荷重(kg)1000
キズつけにくいすべり止め付
材質本体:亜鉛合金(クロムめっき)、すべり止め:シリコーンゴム(耐熱温度230度)
1個
¥849
税込¥934
翌々日出荷
作業性のよいすべり止め付きで、万能型の天然ゴム製指サックです。
肉厚が厚いため、指先を保護して長時間の使用に充分耐えられます。
タイプすべり止め付き 一般タイプ
厚さ(mm)0.42
入数(枚)100
道路の凍結や圧雪時などの滑り止めに便利です。ワンタッチで靴に装着出来ます。「かかと装着仕様」でズレや外れを防止し安心歩行をサポートします。
用途道路の凍結や圧雪時などの滑り止めに。草刈・レジャーなどでも使えるオールシーズンタイプ。
トラスコ品番819-3275
材質合成ゴム・鉄・他
色ブラック
適合サイズ(cm)26~28
1組(2個)
¥999
税込¥1,099
翌日出荷
道路の凍結や圧雪時などの滑り止めに便利です。ワンタッチで靴に装着できます。「かかと装着仕様」でズレや外れを防止し安心歩行をサポートします。スパイクと靴とのハズレを防ぐ「ズレナイバンド仕様」です。
用途道路の凍結や圧雪時などの滑り止めに。草刈・レジャーなどのオールシーズン使用に。
材質/仕上本体:合成ゴム、スパイク部分:鉄、座金:ポリアセタール、バンド:ナイロン・鉄
足元が安定しやすいすべり止めタイプの天板です。座面やゴム脚に防カビ加工を施しています。
材質脚フレーム/ステンレス、天板/PP(ポリプロピレン)、高さ調節パイプ/ステンレス・PE(ポリエチレン)、高さ調節ピン/ステンレス・ポリプロピレン、ゴム脚/合成ゴム、天板シート/熱可塑性エラストマー
耐荷重(kg)100
パイプ先端径(Φmm)25
ほっこりかわいい椅子のためのソックスです。椅子、机の足などに取り付け、傷から床を守ります。丈夫な二重構造。様々な椅子にフィットする伸縮性。杢糸には中に滑り止めが付いています。丈夫な二重構造でしっかりカバーしつつ、もこもこニットで防音対策・傷防止。周囲6から18cmの椅子足に対応。
材質ポリエステル・ゴム
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約30×20×80
質量(g/個)約6
用途機械器具のサビ止めに、水周り関連の防サビ、防水に。
籘細工やテラス、椅子、テーブルなどの家具の足元の滑り止めに。
絶縁や、バッテリーターミナルの腐食防止に金属や木製品、コンクリートのコーティングに。
主な用途コンクリート
成分合成樹脂、顔料、有機溶剤
塗り面積(m2)約0.6・3回塗り
内容量(g)311
塗り重ね可能時間(分)20~30
危険等級Ⅱ
乾燥時間(時間)約4時間(気温20℃ 湿度65%)
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量312mL
危険物の性状非水溶性
浴槽内でも使えるバスチェアーです。200~255mmの3段階高さ調節で操作しやすい大型ボタンを使用しています。滑り止めの効果の高いゴム系クッション付きで、お尻が痛くなりません。
キャスターの動きによる傷や汚れから床を守るチェアマット。裏面はピッタリ床に吸着する滑り止めゴム素材。厚み約3mmの薄型マットなのでつまづきや引っ掛かりが少なくお掃除もスムーズ。床暖房やホットカーペットの上でも使用可能。手洗い可能。好みに合わせて選べる2サイズ&5カラー展開
用途キャスターの動きによる傷や汚れの防止に。保護マット 吸着マット チェアマット すべり止め 滑り止め ゴム 薄型 洗濯 手洗い 子供部屋 リビング シンプル
材質生地:ポリエステル100%、中身:発泡ゴム、滑り止め:合成ゴム
厚さ(mm)3
ゲームプレイの操作性アップ!NINTENDO SWITCH(TM)2 用のスティックカバー&エイムリングです。高さや押し込みの硬さを選べるので、プレイスタイルに合わせて自由にカスタマイズ可能。滑りにくいラバー素材で、狙いがブレにくく快適に操作できます。
用途スティックカバー&エイムリングのセットで、お好みのプレイスタイルに合わせて、自在にカスタマイズ可能です。 。スティックカバーはHigh(高め)・Low(低め)の2種類で、上から被せるだけで簡単に装着できます。 。滑りにくいラバー素材を採用し、グリップ力が高く狙いがブレにくいです。 。スティックに取り付けるエイムリングは、押し込みの硬さが異なるハード・ノーマル・ソフトの3種類で、繊細な操作を実現します。
セット内容スティックカバー:HIGH×2・LOW×2、エイムリング:ソフト×2・ミディアム×2・ハード×2
材質合成ゴム
色ブラック
対応機種NINTENDO SWITCH(TM)2
1個
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷
暮らしの様々なシーンで使える!サポートチェア。段差のない玄関などで靴の脱ぎ履きをサポートします。ブーツや紐靴などを履くときにも便利です。両サイドの手すりでスムーズに立ち座りできます。室内でも簡易スツールとして使用でき、和室にピッタリなデザインです。使う方に合わせて3段階(60mmピッチ)の高さ調節ができます。座面下には靴などが置ける棚板付き。玄関まわりもスッキリします。凸凹したタイルの上などでも、アジャスターで調節可能!ゴム製なのですべり止めとしても機能します。座面の張地はキズ・汚れに強いPVCシートを使用しています。少しの汚れはサッと拭いて簡単にお手入れできます。
寸法(mm)座面:450×300
耐荷重(kg)座面:80
座面高さ(mm)280~400
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×300×540
1個
¥5,198
税込¥5,718
3日以内出荷
伸縮自在!ぴったりフィットのリブ編みタイプ。内側に滑り止めゴム付き、ズレにくい!。丸脚・角脚兼用
用途イス脚にスッポリはかせるだけでフローリングや畳のキズを防ぐ!。マンションなど床の響きが気になる時にもおすすめ。
適合寸法(mm)丸脚:直径約25~70、角脚:約20~50角
材質ポリエステル75%、ポリプロピレン25%
寸法(mm)45×90
滑り止めゴムは取り外しが可能なので、お好きな位置に配置可能。
別売り滑止パーツもあるので経済的。
材質ポリエステル、ナイロン、天然ゴム
高さ(cm)0.2
脚の部分には、滑り止めのゴムが付いていますので、水周りでも滑りにくく安心です。カビ、ぬめり防止加工が、施されていますので日々のお手入れ簡単です。座り心地にこだわって、傾斜した座面が、お尻にやさしくフィットします。主張しすぎない品の良い模様は、メーカー独自の製法でつくるオリジナルです。
色ブラウン
材質本体:ポリプロピレン、脚:EVA樹脂
質量(g)約960
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約315×215×230
使用場所浴室
1個
¥4,798
税込¥5,278
7日以内出荷
豆イス使用時にお子様の足を踏んでしまう等の事故の衝撃をやわらげます。すべり止めや床キズ防止の効果もあります。
用途ベビーチェアの安全対策、怪我防止、床の傷防止に。
トラスコ品番252-8421
材質NBR
色パステル(ピンク、パープル、ブルー、ライトブルー)
穴径(mm)20
直径(mm)65
1袋(4個)
¥899
税込¥989
当日出荷
この段差解消スロープ表面に滑り止め溝設計があり、滑り止め効果が良い段差解消スロープ。介護用スロープは天然ゴム製のため、耐摩耗性を持っています。ご使用の前スロープを換気の良い場所に置き、ゴムの匂いを分散させることをお勧めします。メーカーの高低差スロープは裁断可能の室内外適用スロープ。この室内段差スロープはご希望の幅に合わせて自由にカットすることができ、残った部分はドアストッパーとしても使えます。
用途縁石歩道、階段、住宅、コンビニエンスストア、ホテル、ガレージ、駐車場、ショッピングモール、工場やカーブでの入り口など様々な室内外場所に適用します。二輪車、四輪車、車椅子スロープとして活躍です。
材質ゴム
幅(cm)90
耐荷重(kg)650
奥行き(cm)8
独自の撥水処理を施したナイロン繊維を使用する事で、10回洗濯した後でも水を弾きます。
カケンテストセンターにて洗濯と、吸水性試験を実施しています。
スイスSanitized社の抗菌剤をPVC樹脂に配合しています。
80年以上にわたり、この分野を切り開いてきた同社の抗菌剤をPVC樹脂に配合することで臭いの原因となる細菌の繁殖を抑制し、フレッシュな状態を保ちます。
丈夫で柔らかいPVC発泡構造が、ドライでもウェットでもオイルでも優れたグリップ力を発揮します。
発泡樹脂に加え、表面のすべり止めが更に優れた防寒手袋です。
インナーに丈夫でしっかりした起毛アクリルを使用し、背抜きでも暖かいです。
用途森林伐採・薪割、収穫・剪定・ハウス作業・耕起、漁船・釣り・漁港作業、雪かき・雪下ろし、オートバイ・自転車運転、洗車・タイヤ交換、水場仕事、冷蔵・冷凍庫、パトロールなどに。
RoHS指令(10物質対応)対応
指先を4重コートした耐油・耐引き裂き・耐摩耗の強いハードタイプの手袋です。突き刺しや摩耗に強く、耐油性にも優れたニトリルゴムを全面コーティングした裏布付手袋です。粒子付のすべり止め加工により、高いすべり止め効果を発揮します。裏布はメリヤス生地を採用し、剥離強度にも優れています。
用途機械工業。漁業・水産業。
トラスコ品番409-2635
材質表:ニトリルゴム、裏:ポリエステル、綿
色イエロー
サイズLL
全長(cm)27
中指長(cm)8.6
手のひらまわり(cm)25
RoHS指令(10物質対応)対応
1双
¥569
税込¥626
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ