高級感あるベロア調の隙間塞ぎ材(植毛付き) 戸当たりテープ角型 防音・防風・防塵 HPフロック(R)HPF-5
仕様両面テープ付(住友3M製 VHB Y-4180-04を使用)
材質TPO、(植毛)ナイロン製
パイル長(mm)0.5
密度(植毛)3.3dtx
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2000mm×1本)
¥3,990
税込¥4,389
6日以内出荷
細かく植えられた短繊維により、強風の為発生する風きり音を防ぐ事が出来ます。ダイオキシン、ホルムアルデヒトの発生がありません。防カビ処理を施し衛生面にも配慮しております。両面テープ付
用途扉の気密材として
加工植毛加工
材質(本体)天然ゴム+レーヨン植毛
高級感あるベロア調の隙間塞ぎ材(植毛付き) 戸当たりテープ角型 防音・防風・防塵 HPフロック(R)HPF-4
仕様両面テープ付(住友3M製 VHB Y-4180-04を使用)
材質TPO、(植毛)ナイロン製
パイル長(mm)0.5
密度(植毛)3.3dtx
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2000mm×1本)
¥3,488
税込¥3,837
6日以内出荷
すき間用のシール材です。微細な毛部ですき間を塞ぎ、消音・吸音・衝撃緩和の効果もあります。
用途すき間用
主な用途隙間用
100%独立気泡構造を有する発泡倍率5~50倍の長尺シート状の発泡体であり、クッション性、緩衝性、断熱性、耐水性、化学的性質に優れており、用途も多岐にわたっています。柔軟性に富む材料でハサミやカッターで簡単に切断できます。
用途自動車内装部品、建築用断熱材、各種配管の保温および結露防止材、その他産業資材、生活用品、健康・スポーツ用品など
幅(m)1
材質ポリオレフィンフォーム
色黒
最高使用温度(℃)70
熱伝導率(W/mk)0.035(23℃)
圧縮永久ひずみ(%)7
RoHS指令(10物質対応)対応
耐寒温度(℃)-100
圧縮硬さ(kPa)31
線膨張率(1/℃)2×10-4
吸水量(g/100cm2)2.0以下
こんなお得な商品も!
モヘヤシール すき間用
モノタロウ
¥319~
税込¥351~
緻密なモヘアがわずかなすき間にもフィットし、不均等なすき間もバランスよく塞ぎます。
サッシ、建具メーカーに幅広く採用されている国内最高品質のモヘア型緩衝材です。
毛部ですき間を塞ぐため、作動抵抗になりにくい商品です。
用途室内建具の緩衝材:消音、吸音、衝撃緩和。
あらゆる箇所のすき間塞ぎ:気密性UP、遮光、防虫。
仕様切断にはカッターが必要
主な用途隙間用
貼ったあとが目立たない薄手タイプ
クッション性に優れた植毛タイプ
ふすまや引き戸の戸あたり音の緩和に
家具や建物のキズ防止に
接着力:17.5N/25mm
基材厚:1.5±0.5mm
用途家具や建具の戸あたり音を緩和する
トラスコ品番730-7501
材質基材:レーヨン、粘着剤:アクリル系、はくり紙:紙
質量(g)21
タイプ薄手
1セット(100個)
¥65,980
税込¥72,578
4日以内出荷
あらゆるすき間を埋め、熱、水、音、振動をシャットアウトする高性能シール材です。
圧縮ひずみが少なく高復元性があります。
耐候性、耐寒、耐熱性(-20~100℃)、耐薬品性に優れています。
材質EPDM発泡体
主な用途隙間用
特性耐候性、耐寒、耐熱性、耐薬品性
国内主要サッシメーカーすべてが採用している、高品質すき間用シール材。
緻密なモヘアがわずかなすき間にもフィットし、不均等なすき間もバランスよく塞ぎます。
毛部ですき間を塞ぐため、作動抵抗になりにくい商品です。
パッケージ品のすき間モヘヤシールに比べ、ベースが硬質なので真っ直ぐ貼りやすい!
用途室内建具の緩衝材:消音、吸音、衝撃緩和。
あらゆる箇所のすき間塞ぎ:気密性UP、遮光、防虫。
材質モヘヤ:ポリプロピレン、ベース:ポリプロピレン
主な用途隙間用
RoHS指令(10物質対応)対応
復元力に優れているので長い期間安定した性能を保ちます。緻密で弾力性に富む毛足が、不均等なすき間もバランスよくふさぎ、ドアなどの動きも損ないません。耐久性に優れているため屋外にも使用できます。
用途屋外建具の緩衝材、消音、吸音、衝撃緩和。
トラスコ品番391-4313
質量(g)49
主な用途隙間用
1巻
¥889
税込¥978
当日出荷
ドアや引き戸、自動ドアなどの大きなすき間をふさぎ、風やホコリ、花粉の侵入を防ぐ!
高級平板タイプなので、すき間にあわせてまっすぐきれいに、簡単に貼れます。
水に強く、復元力に優れているので長い間安定した性能を保ちます。
緻密で弾力性に富む毛足が、不均等なすき間もバランス良くふさぎ、ドアや窓などの動きも損ないません。
用途室内ドアや引き戸、スライド自動ドア、店舗用スイングドアなどのほか、比較的大きなすき間にお使いください。
材質ブラシ:ナイロン、ベース:エラストマー
幅(mm)10
テープ長さ(m)3
毛丈(mm)10
主な用途隙間用
ブラシ長(mm)10
特性耐久性、弾力性
網戸やサッシのすきまにピッタリ。テープを貼るだけで手軽に耐久性・復元力に優れたナイロン製の植毛が
すきま風はもちろん、ホコリや虫、花粉をシャットアウトします。
用途網戸・サッシからのすきま風対策として
RoHS指令(10物質対応)対応
国内主要サッシメーカーすべてが採用している、高品質すき間用シール材。
ドアや木製窓の戸あたりなど、幅広い面に最適なワイドタイプ。
緻密な毛足がどんなすき間にも優しくフィットします。
抜群の耐久性が、効果をグーンと長持ちさせます。
虫や騒音などの侵入も防ぎ、暖冷房効果も高めます。
用途室内ドア、玄関ドア、引き戸、木製窓、シャッター、ふすま、障子、雨戸、店舗の引き戸や自動ドアなどのあらゆるすき間をふさぎ、虫や騒音の侵入を防ぎます!
家具や建具の戸あたり音を静かに
狭いところにも貼れる極細・薄手タイプ
クッション性に優れた植毛タイプ
家具や建具の傷防止に
接着力17.5N/25mm
基材厚±0.5mm
用途家具や建具の戸あたり音を緩和する
トラスコ品番730-7497
材質基材:レーヨン、粘着剤:アクリル系、はくり紙:紙
質量(g)12
タイプ極細・薄手
国内主要サッシメーカーすべてが採用している、高品質すき間用シール材。
網戸のすき間をふさぎ、虫の侵入を防ぐ!
復元力に優れているので長い期間安定した性能を保ちます。
緻密で弾力性に富む毛足が、不均等なすき間もバランス良くふさぎ、ドアや窓などの動きも損ないません。
用途網戸の室内側の両端に貼ることですき間を無くし、虫の侵入をふさぎます。
主な用途隙間用
結露防止など多用途に対応する保温・保冷用テープ。
材質架橋ポリエチレンフォーム
厚さ(mm)3
色黒
100%独立気泡構造を有する発泡倍率5~50倍の長尺シート状の発泡体であり、クッション性、緩衝性、断熱性、耐水性、化学的性質に優れており、用途も多岐にわたっています。柔軟性に富む材料でハサミやカッターで簡単に切断できます。
用途自動車内装部品、建築用断熱材、各種配管の保温および結露防止材、その他産業資材、生活用品、健康・スポーツ用品など
幅(m)1
材質ポリオレフィンフォーム
色白
最高使用温度(℃)70
熱伝導率(W/mk)0.035(23℃)
圧縮永久ひずみ(%)7
RoHS指令(10物質対応)対応
耐寒温度(℃)-100
圧縮硬さ(kPa)31
線膨張率(1/℃)2×10-4
吸水量(g/100cm2)2.0以下
形状L字型
材質ニトリルゴム(NBR)
取付貼付タイプ(両面テープ付属)
長さ(m)0.45
人気の植毛タイプ、ストライプガード。
ラケットの周囲を保護する、通気性のある植毛タイプのガードテープです。
長さ(cm)50
材質スエード(植毛タイプ)
高級感あるベロア調の隙間塞ぎ材(植毛付き) 戸当たりテープ角型 防音・防風・防塵 HPフロック(R)HPF-7
仕様両面テープ付(住友3M製 VHB Y-4180-04を使用)
材質TPO、(植毛)ナイロン製
パイル長(mm)0.5
密度(植毛)3.3dtx
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2000mm×1本)
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
高級感あるベロア調の隙間塞ぎ材(植毛付き) 戸当たりテープ角型 防音・防風・防塵 HPフロック(R)HPF-8
仕様両面テープ付(住友3M製 VHB Y-4180-04を使用)
材質TPO、(植毛)ナイロン製
パイル長(mm)0.5
密度(植毛)3.3dtx
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2000mm×1本)
¥4,198
税込¥4,618
6日以内出荷
ドライブレコーダーの配線作業に最適!
直接配線の増設ソケット
カーナビの裏等のアクセサリー電源に接続してソケットを1穴増設することができます。車の純正ソケットでスマホの充電器やFMトランスミッター等を使用している場合でも、新たに電源を作り出すことができるので、ドライブレコーダー等の電装機器を新たに取り付ける際に便利です。
配線加工済み
電源線(+)にはギボシ端子のオス、ボディアース線(-)にはクワガタ端子がついていますので、購入後に面倒な端子加工をする手間がありません。
スッキリ配線
車の純正ソケットから分岐するタイプの増設ソケットで電源を増やすと、車内が電装機器の配線でごちゃごちゃしやすいですが、本製品を使用するとインストルメントパネル(インパネ)内で電装機器の配線が完結するので、車内(特にソケット周辺)がごちゃごちゃしません。
プラグ抜け防止リング内蔵
プラグ抜け防止リングが接続するプラグを保持します。万が一の事故の際や長期間の車の振動でも、接続するプラグが抜けにくい構造なのでドライブレコーダー等の電源に最適です。
※プラグ抜け防止リングの強度は、一定の負荷で接続したプラグが抜ける強度に設計しています。それは、完全にロックする構造にしてしまうと、万が一の事故等の際に接続した電装機器(ドライブレコーダー等)の配線に大きな負荷が掛かり、断線してしまうリスクが高まるからです。
選べる2通りの取付方法
本製品には、結束バンド2本と両面テープ1枚を付属しています。インストルメントパネル(インパネ)内の配線と一緒にまとめる場合には結束バンドを使用し、インストルメントパネル(インパネ)に直接貼り付ける場合には両面テープを使用してください。(曲面がきつい場所、植毛地や布地面、大きな凹凸がある場所には貼り付けできません。)
※本皮、合成皮革、表皮が柔らかい場所、塗装面には貼り付けないでください。貼付面が破損したり、貼付跡等が残るおそれがあります。
12V車/24V車に対応
12V車であれば、ハイブリット車、電気自動車、アイドリングストップ機能が付いている車種等でも使用できます。さらに、24V車にも対応しているのでトラック等でも使用できます。※本製品は24Vの電圧を12Vに変換する機能はありません。24V車に取り付けた場合は、24Vに対応した電装機器が使用できます。
ソケット出力容量5A
本製品の出力容量は5Aです。5A以下であれば、ドライブレコーダー以外の電装機器にも使用可能です。
安全回路付き
7.5Aのヒューズを付属しているので、過電流を防ぎ接続する機器を保護します。付属のヒューズが切れた場合は、市販の平型ヒューズ(7.5A)と交換してください。
付属品両面テープ、結束バンド
色ブラック
質量(g)55
定格電圧(V)DC12.DC24
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)60×43×36
出力容量5Aまで
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
4カラーの植毛タイプ、ストライプガードⅡ。
ラケットの周囲を保護する、クッション性の高い植毛タイプのガードテープです。
カラーはピンク、イエロー、バイオレット、ゴールドの4色展開で、サイズも幅10mmまたは12mmから選べます。
長さ(cm)50
材質スエード(植毛タイプ)
強度アップ!植毛タイプのベーシックガード。
従来製品(※メーカー比)よりも強度がアップしたガードテープです。
衝撃に強く、通気性がいい植毛タイプを採用しています。
長さ(cm)48
材質スエード(植毛タイプ)
[Dタイプモヘア」は押し出し成型品で、パイル(毛)を超音波で溶着した製品で押し出し材であるため、ベース寸法が均一で形材等への挿入が容易です。
用途作業性に優れ、抜群の復元性、耐水性を兼ねそろえたパイル気密材です。
材質ポリプロピレン
形態ボビン巻き
革新的な技術で高速・高精度AFと妥協のない高解像を圧倒的な軽量化を実現したボディに凝縮した大口径望遠レンズ
新開発XD(extreme dynamic)リニアモーターにより、高速・高精度かつ静粛・低振動なAF駆動を実現
蛍石レンズ3枚をはじめ光学エレメントを効果的に配置した高い解像性能
新設計の11枚羽根円形絞りを採用。製造工程でも球面収差調整を徹底的に行い、美しいぼけ味を追求
1.4倍、2.0倍のテレコンバーターに対応。装着時も精緻なAFと描写力を発揮
1.4× テレコンバーター、2× テレコンバーター
ナノARコーティングの採用に加え、鏡筒内壁に植毛を施すことで、抜けの良いクリアな描写を実現
業界最軽量クラス約2895gによる高い機動性と優れた重量バランス
プロフェッショナルの撮影を強力にサポートする高い操作性
差し込み式円偏光フィルター
過酷な撮影環境での使用にも耐える信頼性
付属品レンズフードALC-SH155、レンズフロントキャップ、レンズリヤキャップALC-R1EM、ハードケース、レンズストラップ、ケースストラップ
全長(mm)359
質量(g)約2895
倍率(倍)最大撮影:約0.16
羽根枚数絞り羽根:11枚(円形絞り)
フィルター直径(Φmm)40.5
レンズ超望遠単焦点
最大径(Φmm)158.1
焦点距離(mm)400
レンズ構成17群23枚(フィルター1枚含む)
撮影距離(m)最短:2.7
絞り開放絞り(F値):2.8、最小絞り(F値):22
マウントソニー Eマウント
1個
¥1,698,000
税込¥1,867,800
5日以内出荷
「モヘア粘着テープ付汎用タイプ」はパイル(毛状)が気密材なので、合成ゴム系に比べて動作性に優れています。
用途粘着テープは韓国の3M社製の粘着力が優れたテープになり、簡単にサッシの上で強力に接着できます。
材質ポリプロピレン
形態ボビン巻き
関連キーワード