161件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
しいたけ栽培で菌を埋め込む為の穴あけが迅速・確実に行えます。ストッパー付で一定の深さの穴あけに最適。
用途しいたけ菌を埋め込む穴あけに 全長(mm)75 材質普通鋼 シャンク径(Φmm)丸軸6.5 有効長(mm)25 適合電動機電気ドリル
1本
889 税込978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1ケース(100枚×30袋)
19,900 税込21,890
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ストッパー付で一定深さの穴あけが可能です 6.35mm六角軸なのでインパクトドライバでのご使用が可能です
用途種菌を埋め込む為の穴あけに 材質普通鋼 全長(mm)75 シャンク径(Φmm)六角軸6.35 有効長(mm)25 適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上/電気ドリル 適正回転数(回転/分)3000以下
1本
889 税込978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

しいたけ菌を埋め込む穴あけ作業に使用します。木クズはけが良くスピーディーに作業できます。完全熱処理済で長寿命です。
全長(mm)75 寸法(mm)75×11×11 質量(g)21 シャンク六角軸6.35mm シャンク径(mm)6.35
1本
779 税込857
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

穴あけ深さに達するとストッパーは回転せずにドリルの先進を止め、原木を傷めません。 ストッパー取付け位置変更で浅植え、深植えの2種類の深さが可能
用途しいたけ栽培用
1本ほか
889 税込978
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

椎茸栽培に最適なホダ場を再現。 自然の木陰に近い環境を作ります。 すだれの利点を応用した吊り下げ式ネット。 陽の光をやわらげるとともに、垂直張りのため風邪や雨を均一に通し、積雪の心配もありません。 また、自然のままにゆれ動くので、強風時にはネットに負担をかけずに作物への風害を防止します。 特にシルバータイプは、適度の遮光性を備えながら、ホタ場内を明るく保つため、作業性に優れています。
1巻
15,980 税込17,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

農山漁村文化協会シイタケとともに
ドングリから始まるシイタケづくり。原木が育つまで17年、伐採・植菌して収穫まで1年。滋賀県南部に広がる甲賀市の山の中で、山とシイタケを育てる中本さんの1年を追った。
初版年月2015/02/01 分類児童 判型A4 ページ数36 ジャンル農林業 著者名大西暢夫 農山漁村文化協会
1冊
1,900 税込2,090
10日以内出荷

椎茸栽培用ほだ木への植菌孔あけに最適。 高速10000回転でさらに高能率。 強度2倍以上アップしたストッパポール付。 操作性に優れたスライドスイッチ。
穴あけ能力(mm) 木工12 チャック能力(mm)0.5~6.5 回転数(min-1[r.p.m])10000 電源(V)単相100 電流(A)5.3 消費電力(W)500 コード長さ(m)2.5 カーボンブラシ呼び番号75 仕様二重絶縁 付属品ストッパポールセット品、スパナ13(781006-4)、チャックキーS10(763418-3) 質量(kg)1.3 長さ(mm)274
1台
16,980 税込18,678
当日出荷

1枚
1,498 税込1,648
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

二重絶縁構造 軽量1.4kg 高速10000min-1で高効率
穴あけ能力(mm) 鉄工- 穴あけ能力(mm) 木工12 チャック能力(mm)0.5~6.5 回転数(min-1[r.p.m])10000 電源(V)単相100 電流(A)4 消費電力(W)380 コード長さ(m)2心・2.5 質量(kg)1.4 取付チャックねじ(U3/8”-24)チャック6.5TL 付属品チャックハンドル、スパナ、ストッパ(穴あけ深さ調整装置)、カーボンブラシ(予備用)2個 トラスコ品番759-9714
1台
21,980 税込24,178
当日出荷

馬糞、稲わら、麦わらが原料とした、安心してお使いいただけるコンポスト用生ゴミ発酵補助材です。生ゴミに多量に含まれている水分を菌床が吸収することにより発酵促進微生物(菌類)が増殖しやすい環境を作り、生ゴミの発酵を促進します。稲わら、麦わらに付着・生息している発酵促進微生物が、コンポスト用発酵促進材と共に働き、生ゴミを良質の堆肥にします。※菌床のみのご使用では発酵促進があまり進みません。
配合馬糞、稲わら、麦わら
1袋(5L)ほか
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
4,398 税込4,838
翌日出荷

材質普通鋼 シャンク径(Φmm)丸軸6.5 有効長(mm)35 適合電動機電気ドリル 適正回転数(回転/分)10000以下
1本
779 税込857
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

信州産えのき茸を使用し、長野県中野市で製造している国産品です。本醸造醤油でじっくり煮込んだなめ茸です。ビタミンC以外の添加物は一切使用せず、本みりんでコクを、上白糖よりも風味や甘味が強い三温糖のみを使
1箱(400g×10個)
5,398 税込5,830
5日以内出荷

1セット(50本)
59,980 税込65,978
5日以内出荷

1セット(50本)
109,800 税込120,780
103日以内出荷

ポリエチレン製のネットです。農作物の保護ネットに便利です。遮光用途での使用なら、部屋の遮光や、日よけなどにも利用できます。
用途育苗用の遮光、椎茸の遮光、茶園の遮光・防霜などに。(目安) 種別ラッセル編 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1巻
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

香信系椎茸のカケ葉入りの徳用椎茸を詰めました。
1箱(80g×10個)
9,998 税込10,798
5日以内出荷

サンコー(三甲)プラエビラM
用途椎茸乾燥用 材質PP 寸法(mm)(アミ目)側面21.5×10 底面31.8×5.5 タイプ180°回転によりスタッキング 有効内寸(mm)1138×561×28 外寸(mm)1210×603×47 内寸(mm)1150×573×33 フタなし 底形状格子網目リブ ネスティング高さ(mm)16 スタッキング
1個
3,298 税込3,628
翌々日出荷

1セット(50本)
119,800 税込131,780
103日以内出荷

椎茸:中国 塩:国産
用途食べやすいサイズにカットされた天然椎茸を乾燥させ、国産焼き塩で風味豊かに味付けを施した一品です。 ケース入数20(袋) 内容量(g)1袋:40
1ケース(20袋)
7,298 税込7,882
3日以内出荷

1ケース(100枚×30袋)
18,980 税込20,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

国内産菌床栽培椎茸の規格外商品です。規格外商品のため割れ欠けを含みます。原木栽培よりも水戻りが早く戻し時間は約3時間で手軽に調理ができます。
用途石づき(足の固い部分)は食べられませんので水戻し後に取り除いてください。
1セット(200g×1個)ほか
1,898 税込2,050
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

国内産菌床栽培椎茸の足のみを選別して袋詰めしました。水戻し後は出汁用だけでなく具材としてもお好みのサイズにカットしてお使いください。
用途石づき(足の固い部分)は食べられませんので水戻し後に取り除いてください。
1セット(450g×1個)ほか
1,498 税込1,618
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

国内産菌床椎茸スライスを袋詰めいたしました。
保存環境常温 入数1セット(10個入)
1セット(30g×10個)
5,798 税込6,262
3日以内出荷

九州産の椎茸を40g詰めました。
保存環境常温 入数1セット(50個入)
1セット(40g×50個)
37,980 税込41,018
3日以内出荷

1個
199 税込219
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1個
5,198 税込5,718
翌々日出荷

椎茸の旨味を大切に天日乾燥してスライスしました。
保存環境常温 入数1セット(40個入)
1セット(10g×40個)
3,898 税込4,210
3日以内出荷

中国産椎茸菌床生スライスを袋詰めしました。
1箱(40g×10個)
3,698 税込3,994
5日以内出荷

1箱(35g×10個)
9,998 税込10,798
5日以内出荷

九州産椎茸小葉を水戻しや冷凍保存も出来るチャック付スタンド袋に詰めました。
1箱(40g×10個)
7,698 税込8,314
5日以内出荷

お茶漬け、おにぎり、熱いご飯といっしょに、炊込みご飯、和風パスタなど 色々なメニューに簡単・便利に使用出来ます。
保存環境常温 入数1セット(10個入)
1セット(40g×10個)
2,498 税込2,698
3日以内出荷

日本一の生産数を誇る大分産どんこ椎茸を水戻しや冷凍保存も出来るチャック付スタンド袋に詰めました。乾燥しいたけを水戻しする際、この袋で水戻しが出来るので、冷蔵庫内での匂いも残らず場所も取らないため便利です。戻し過ぎて残った椎茸をこの袋で冷凍保存も出来るのでエコ的な要素もある機能性豊かな商品です。
1箱(50g×50個)
49,980 税込53,978
5日以内出荷

花びらのように薄くスライスした椎茸に、程良い旨味をつけました。料理用素材瓶として用途は広く、素麺の友として、またちらし寿司、手巻き寿司等に最適な商品です。
1箱(105g×12個)
3,298 税込3,562
5日以内出荷

キツネ色まで充分に煎ることにより、腐敗菌を殺し糠を安定させる。椎茸、こうじの配合で発生する有用酵母と、麹菌の作用で発生する酵母が乳酸菌の発生活動を助けます。自然塩を使用しておりますので塩味に丸みがあります。
1箱(500g×16個)
3,998 税込4,318
5日以内出荷

1台
11,980 税込13,178
10日以内出荷

1台
13,980 税込15,378
10日以内出荷

阿蘇山を有する熊本、椎茸を愛する生産者たちが協同出資して作った組合で管理した原木椎茸です。
1箱(20g×10個)
5,098 税込5,506
12日以内出荷

チキンとポークのうまみ、香味野菜、香辛料、切り胡麻の風味がきいた塩味スープです。具材は、キャベツ、コーン、椎茸、人参、ねぎの組み合わせです。
質量(g)41 シリーズサッポロ一番 寸法(Φ×高さH)(mm)100×65 保存方法常温 カロリー(kcal)175 原材料油揚げめん(小麦粉(国内製造)、植物油脂、食塩、砂糖、粉末卵)、スープ(食塩、糖類、香辛料、ごま、小麦粉、でん粉、チキンエキス、油脂加工品、味付豚肉、香味野菜粉末、ポークエキス、鶏肉野菜調理品、デキストリン、かつおエキス、酵母エキス、発酵調味料、植物油脂)、かやく(キャベツ、コーン、椎茸、人参、ねぎ)/加工でん粉、調味料(アミノ酸等)、炭酸カルシウム、かんすい、香料、クチナシ色素、酸味料、酸化防止剤(ビタミンE)、増粘剤(キサンタン)、乳化剤、ビタミンB2、ビタミンB1、(一部に小麦・卵・乳成分・ごま・大豆・鶏肉・豚肉を含む) 入数(個)12 再生紙使用マーク適合
1ケース(12個)
1,698 税込1,834
3日以内出荷