LED採用で長寿命 段差のないトレース面で明るさ調整可能
用途トレース・検査台
使用温度範囲(℃)10~40
出力電圧(V)DC12
入力電圧(V)AC100(50/60Hz)
光源LED
計数範囲0~9999
厚さ(mm)25
質量(g)340
電源単4乾電池×4個/USBケーブル/ACアダプタ
通信方式USB micro-B
縦(mm)186
横(mm)170
ディスプレイ7セグメントLCD液晶
電池寿命約200時間
奥行260mmの上棚を設置することで、上部の空間を有効活用することができます。青色ポリ化粧天板を使用し、目に優しく、長期間の作業でも負担が軽減できます。商品の仕分けや検品に最適です。表面は滑らかで、ソフトな光沢があり清潔感を保持し、耐水性・防汚性にも優れています。上棚付で物の管理に便利です。
仕様上棚:YUR-B型付
材質本体:スチール
色ダークグレー
天場(天板)高さ(mm)740
アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
毎日捺す認め印も日付表示付なら、書類管理がはかどります。
使いやすさにこだわった日付入ネーム印。
使用頻度の高い「日」ベルトは、側面のダイヤルを回すだけで簡単に日付変更ができます。
印影(日付)にムラがでにくいベルトゴム配合。
用途お客様の情報等、重要書類の管理・確認などや、検品したときのチェック済サインとして。
シリーズデータネームEX
エコマーク認定認定
印面サイズ(Φmm)15
対応オプションデータネームEX用インキ
グリーン購入法適合
文字数上段:6文字以内・下段:6文字以内
エコマーク認定番号16 112 018
オーダー方法メールオーダー
印面種別浸透印
サービス分類名入れ
繰り返し・詰め替え対応
両手を使う作業に便利!
用途検査や検品といった作業に。
倍率(倍)(大)2/(小)4
質量(g)約386
種類スタンドルーペ
電源ボタン電池LR1130×3個(別売)
レンズ径(Φmm)110
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×173×365
光源LEDライト(2球)
組立方法台座と本体の取り付けは台座とレンズの向きを合せ、取付部のツメを折らないよう注意しながら差し込んでください。
材質(レンズ)アクリル
1台
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
特殊青色LEDは波長が短い為傷や歪みをシャープに浮きあがらせ自動車の板金加工屋さんに絶大な人気!警察鑑識の鑑識活動や工業製品の検査には欠かせません。スイッチをONにして軽く押すと白、青の切り替えになります。傷や歪みを見る場合は多少暗いところでお使い頂けたほうがクッキリします。ズーム機能を使うと2000倍まで光りが拡大します。
電球の種類LED
本体寸法(mm)105(ズーム時:115)×36
材質アルミ
質量(g)100
電池単四3本使用(別売)
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
頭にセットできるので、両手が使えます。メガネを掛けたままでも使用できます。軽量で首への負担が少なく作業の疲れを軽減します。
用途工作、検品、読書等の作業に使用するルーペ
材質本体:ABS樹脂
ひょう量を3段階に切替えることで、広範囲の計量に対応可能なスタンダード電子質量はかりです。
仕様【マルチレンジ】風袋引き範囲:59.98kg・風袋引き範囲:149.95kg
種類電子天秤
ひょう量(kg)150
電源専用ACケーブル(標準搭載)/単一乾電池6本(別売)
本体質量(kg)約2.3
最小表示(kg)0.4、1
表示方式バックライト付き液晶ディスプレイ
計量皿寸法(mm)400×500
目量(kg)0.02(0~60kg)、0.05(0~150kg)
精度等級Ⅲ級
風袋引方法あり
計量精度1/3000
計量皿形状角
1個
¥119,800
税込¥131,780
5日以内出荷
計量作業はもちろん、計数、上下限値を設定した質量チェックなどの機能も搭載。
様々な作業現場で、マルチに活躍するデジタル台はかりです。
計数機能搭載:部品の計数作業などにお使い頂けます。
ファンクション割当て機能:2つのファンクションボタンによく使用する操作を割り当て、作業性を向上させます。
通信機能:RS232Cポート×2口標準搭載。パソコンやプリンタとの接続が可能です。
電源:設置場所に合わせて、乾電池・AC電源どちらでも駆動可能です。(乾電池仕様で最大1300時間稼働)
質量チェック機能:質量の上限値、下限値を設定することによって、商品の質量検品が可能です。目標値に対して「少ない」「適量」「多い」を見やすく表示します。
種類台はかり
使用温度範囲(℃)‐10~40
電源専用ACケーブル(標準装備)/単一乾電池6本(別売)
表示方式バックライト付き液晶ディスプレイ
使用湿度範囲10~95%(結露なきこと)
精度等級III級
計量精度1/3000
ひょう量単位kg
バーライトは並列に配置された高輝度LEDとレンズの組合せにより、平面状の光線を対象物に照射し、面上の微細な「キズ」や「ホコリ」「ヒケ」の様な凹凸状の欠陥をより容易に検出する為の検査用照明です。
単体での使用は勿論の事、照明拡大鏡等の光学機器の補助照明として組み合わせて使用をする事で、欠陥の検出力を向上させる事が可能になります。
バーライトⅡ型では、光量、及び光線の照射広がり角の調整機能は無く、全て固定式です。
オプションとして、本体1台を固定する事が可能な「チルトスタンド」、本体2台を使用可能な「ダブルチルトスタンド」、自由度が必要な環境向きの「バーライトフリーアーム」、片手で保持が出来る「バーライトグリップ」をご用意しています。
寸法(mm)224×34×38H(照射ヘッド部)、60×44×30H(電源部)
質量(g)370(照射ヘッド部のみ/300g)
使用温度範囲(℃)0~40
消費電力(W)8
保護等級IP40
光源高輝度白色LED×7粒
照度(Lx)150mm/15000Lx、 200mm/10000Lx、 300mm/5800Lx、400mm/3600Lx(照射広がり角6°/実測値)
調光方式無し
調整機能【照射広がり角調整機能】無し/固定
入力電圧100V・50/60Hz・Aプラグ(ACアダプタ付き)
1台
¥47,980
税込¥52,778
当日出荷
ガラススケール付で、細かい検品作業、寸法確認には最適です。LEDライト付きで明るく照らせます。
用途部品検品、印刷物確認等
倍率(倍)10
質量(g)約105
寸法(Φ×高さH)(mm)45×53
レンズ径(Φmm)30
板直径(Φmm)(スケール)35
レンズガラス
使用電池SR936SW×4個(別売)
ライト種類LED
灯数8灯
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
本製品は未検定品です。
用途鉛製の錘と索からなる海の深さを測る用具で、底部の凹みにより海底の土砂を採取し土質を知ることができる。
材質シャックル:鉄(メッキ付き)
全長(mm)210(シャックル除く)
質量(kg)約3.2
内寸(mm)(シャックル)18×35
最大径(Φmm)60(六角)
ピン径(Φmm)(シャックル)9
1個
¥9,998
税込¥10,998
6日以内出荷
キャスター付の為、移動が簡単にできます。
ポリエステル天板を使用しているワークテーブルはポリエステル樹脂張りの為、摩擦性に強く耐久性も優れています。
天板表面がサラサラとしており、軽梱包作業・滑り易さを求める方・文字を書く作業・美観性を求める方に向いてます。作業環境の向上に貢献します。
本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。
オプションにて中板・キャビネット(引出し)の取付も可能です。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。
質量(kg)20
高さ(mm)810
奥行(mm)600
間口(mm)900
キャスター75Φゴム車(ストッパー付2輪)
材質(天板)ポリエステル
均等耐荷重(kg)150
色(本体)ダークグレー
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.09MB)
グリーン購入法適合
取扱説明書(0.45MB)
1台
¥29,980
税込¥32,978
翌日出荷
青色ポリ化粧天板を使用し、目に優しく、長期間の作業でも負担が軽減できます。
商品の仕分けや検品に最適です。表面は滑らかで、ソフトな光沢があり清潔感を保持し、耐水性・防汚性にも優れています。
キャスター付で移動に便利です。
材質キャスター金具:スチール
色ホワイト
種類キャスター付
キャスター種類自在ストッパー付き2個、ストッパー無し2個
ガラススケール付なので、細かい検品作業、寸法確認には最適です。
用途部品検品、印刷物確認等
倍率(倍)10
付属品本体収納袋付
質量(g)40
種類スケールルーペ
寸法(Φ×高さH)(mm)37×50
目盛範囲センター0mm、左右12mm
最小目盛(mm)0.1
視野25mm
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
ナイロン糸を使用しているので毛羽立ちにくく、洗濯もOKです。
用途検品作業等
色白
入数(双)12
材質ナイロン
指マチマチあり
滑り止め効果無し
警備、保安検査、産廃、病院等のあらゆる用途で簡易チェックができる金属探知機です。
軽くて、コンパクトで、携帯用ケース付で持ち運びにも便利です。
用途金属・鉄・非鉄金属の探知用
紛失物の検査、危険物の探知
付属品携帯用ケース,イヤホン
寸法(mm)幅:約78、全長:380、厚み:40
質量(g)360(電池含む)
電源9V乾電池(別売)
検出距離(10円玉の大きさの金属)約60mm、(Φ20mmの鉄パイプ)約100mm
警報方式LEDランプ・電子ブザー・バイブレーション
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(24.5MB)
1台
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
ステンレス製雨量計(貯水型)単品
校正証明書付き
仕様5-38S ステンレス製雨量計寸法Φ200×H585mm受水口:PVC製(塗装加工)
アズワン品番64-5230-05
1個
¥45,980
税込¥50,578
6日以内出荷
雨量ます単品
校正証明書なし
仕様5-39 雨量ます雨量10mm(0.1目盛)
アズワン品番64-5230-06
1個
¥13,980
税込¥15,378
6日以内出荷
「簡便な標準器」:重力補正などの面倒な計算なしで使用でき、高感度で高精度だから
「他のデジタル標準機等の照合標準器」:長期間にわたって精確さを安定的に保持できるからとして最適です。
アネロイド型指示気圧計としては最高級品で価値ある一台です。
付属品取扱説明書、海面更正表、時刻ダイヤル
材質マグネシウム、真鍮、サファイア
質量(kg)約1.8
目盛910~1050hPa / 683~787mmHg
精度±0.7hPa / ±0.5mmHg
外装色マンセル記号 7.5BG7/2
最小目盛0.5hPa / 0.5mmHg
1台
¥199,800
税込¥219,780
6日以内出荷
定番の竹串です。用途に合わせて長さが選べます。国内で検品していますので、品質に自信があります。
材質竹
こんなお得な商品も!
チャック付き袋 食品衛生法対応 厚み0.04mm
モノタロウ
¥88~
税込¥97~
チャックで簡単開閉できるチャック付ポリ袋!
このチャック袋はチャック部分が他社と比べて若干太めで、閉めやすさ抜群!
簡単にジッパーが閉じられて大変使い易くなっています。
クリアなビニールで、品質も検品しています。
ジップ付きのポリ袋は小物を分けたり薬や書類を整理するなど様々なシーンで活躍します。
色透明
種類チャック付ポリ袋
RoHS指令(10物質対応)対応
伸縮ロックを解除してもゆっくり縮むタイプなので安心・安全!
収納や持ち運びに大変便利な伸縮タイプのアルミ製のはしごです。
使わないときは縮めておけば、車のトランクにも収納できます。
※検品による細かな傷がある場合がありますが不良ではありません。
用途梯子として。
最大使用荷重(kg)150
踏ざん間隔(mm)300
正面踏ざん有効幅(mm)295~334
材質アルミ・スチール・ゴム・強化ナイロン
踏ざん踏面幅(mm)39.7
取扱説明書(1.7MB)
踏ざん数13
1台
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
スライダーで簡単開閉できるチャック付ポリ袋!
このチャック袋はチャック部分が他社と比べて若干太めで、閉めやすさ抜群!簡単にジッパーが閉じられて大変使い易くなっています。クリアなビニールで、品質も検品しています。
用途ジップ付きのポリ袋は小物を分けたり薬や書類を整理する等、様々なシーンで活躍します。
色透明
種類チャック付ポリ袋
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!
バッテリー連結ケーブル
モノタロウ
¥1,698~
税込¥1,868~
一級品のみをそろえる素材選びに始まり、高度な設備と技術を駆使しての加工、組立、検品を経て生産された安全・高品質で信頼性に優れた商品です。
国内メーカーで設計や検品を行っている高品質な商品です。
冷却水の漏れやオーバーヒート対策として定期的な交換が推奨されるラジエーターキャップ。
同じ外形寸法でも、適合車種に合わせてスプリングの仕様を調整しています。
開弁圧0.9kgf/cm²・1.1kgf/cm²の2タイプをラインアップし、トヨタ・日産などの普通車から軽自動車まで幅広く対応します。
加圧弁・負圧弁・密閉弁でラジエーター内の圧力を調整します。
本体内部のスプリングの効果で冷却水の噴出を抑えます。
メイン部材はステンレス製で過酷なエンジンルーム環境でもさびにくく丈夫。長く使用可能。
パッキン材は耐久性の高いゴムのEPDM製。 冷却水との相性も良く、安心してお使いいただけます。
用途ラジエターキャップの補修用交換部品として
材質パッキン:EPDM、本体:SUS304
タイプ四輪車用標準タイプ
関連資料(1.5MB)
15ゲージの薄手の手袋にポリウレタンをコーティングすることで、手の嵌め心地がよく快適に作業が出来ます。
検査、検品など幅広く需要の多い手袋です。
厚さ(mm)0.9
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!
天然ゴム手袋 粉付
モノタロウ
¥999
税込¥1,099
手にぴったりフィットする超極薄手仕上げ。素手感覚でお使い頂けます。
食品衛生法370号に適合。
用途軽作業、その他食品加工、部品組立て、商品仕分け、検品作業
一級品のみをそろえる素材選びに始まり、高度な設備と技術を駆使しての加工、組立、検品を経て生産された安全・高品質で信頼性に優れた商品です。
材質銅
スケール付なので、細かい検品作業などに最適。
倍率15倍
レンズ径(Φmm)21
トラスコ品番276-8534
材質/仕上レンズ材質:ガラス
質量(g)15
種類スケールルーペ
測定範囲(mm)6
寸法(直径Φ×高さH)(mm)35×33
最小目盛(mm)0.1
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
チャックで簡単開閉できるチャック付ポリ袋に、表面にポケットが付いたタイプです。
このチャック袋はチャック部分が他社と比べて若干太めで、閉めやすさ抜群!
簡単にジッパーが閉じられて大変使い易くなっています。
クリアなビニールで、品質も検品しています。
ポケット付のジップ袋は薬袋として書類を外側ポケットに入れて使用したり、小物を封入し表面ポケットにチラシやカタログを入れて整理するなど様々なシーンで活躍します。
色透明
種類チャック付ポリ袋
RoHS指令(10物質対応)対応
手のひらは柔らかな豚皮・甲はナイロン繊維で細かな作業や検品作業に最適
用途検品・出荷作業
仕様滑り止め無
RoHS指令(10物質対応)対応
長寿命センサー(3000回仕様、日本語表記タイプ。安心の全数国内検品商品。呼気中のアルコール濃度をひと吹きで測定。携帯に便利な小型軽量タイプのアルコールチェッカーです。
付属品ストラップ、取扱説明書、保証書
寸法(mm)(約)95×36×18
質量(g)(約)20(ストラップ含む、乾電池含まず)
電源単四乾電池×2本(別売り)
測定範囲(mg/L)0.00~0.99
寿命【センサー】約3000回または1年※液晶画面の表示が薄くなってきた際は、電池の交換が必要です。ご使用回数に関わらず、速やかに新しい電池に交換してください。
保証期間1年間
検知方式半導体ガスセンサー
言語表示日本語表示
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
ナイロン糸を使用しているので毛羽立ちにくく、洗濯もOKです。
用途検品作業等
色白
入数(双)12
材質ナイロン
指マチマチあり
滑り止め効果無し
RoHS指令(10物質対応)対応
スライダーで簡単開閉できるチャック付ポリ袋!
このチャック袋はチャック部分が他社と比べて若干太めで、閉めやすさ抜群!
簡単にジッパーが閉じられて大変使い易くなっています。
クリアなビニールで、品質も検品しています。
用途ジップ付きのポリ袋は小物を分けたり薬や書類を整理する等、様々なシーンで活躍します。
色透明
種類チャック付ポリ袋
スケール付なので、細かい検品作業などに最適。
倍率10倍
レンズ径(Φmm)28
トラスコ品番276-8526
材質/仕上レンズ材質:ガラス
質量(g)20
種類スケールルーペ
測定範囲(mm)10
寸法(直径Φ×高さH)(mm)35×43
最小目盛(mm)0.2
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
チャックで簡単開閉できるチャック付ポリ袋の横長タイプ!
このチャック袋はチャック部分が他社と比べて若干太めで、閉めやすさ抜群!
簡単にジッパーが閉じられて大変使い易くなっています。
クリアなビニールで、品質も検品しています。
横長の、幅広タイプのジップ袋は入口が広いので封入した小物類が取り出しやすい!
横長の小物を分けたり薬や横型書類を整理する等、様々なシーンで活躍します。
色透明
種類チャック付ポリ袋
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ