78件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
肉眼ではなかなか確認できない、壁やタイル、モルタルやコンクリートなどの浮きや剥離などの状態を判断できます。
用途壁やタイル、モルタルやコンクリートなどの浮きや剥離などの状態の確認作業に 種類点検ハンマー/テストハンマー 先端玉部(Φ)19 全長(mm)160~730 タイプ8段伸縮 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
1,898 税込2,088
当日出荷

タイルの上を滑らせるとはく離箇所に音の違いが表れます。 ステンレスパイプを使用。
用途タイルの剥離を探す 種類点検ハンマー/テストハンマー 全長(mm)147~605 材質(頭)工具鋼 材質(柄部)ステンレス 主な用途建築作業 球径(Φmm)17.5 質量(g)61 トラスコ品番335-3168
1本
2,498 税込2,748
当日出荷

材質PS(ポリスチレン) 全長(mm)150(Φ4) 先端幅(mm)37 アズワン品番2-5113-01
1個
25,900 税込28,490
当日出荷

ブラッシングだけでは取れない虫歯の原因となる食べカスや歯垢、タバコのヤニの除去に便利なツールです。口臭・口内炎の予防にも。削り出しのステンレス製です。
寸法(mm)(本体)140 材質(本体)ステンレス
1本
1,088 税込1,197
4日以内出荷

用途外壁検査用工具。 種類点検ハンマー/テストハンマー 頭径(Φmm)17 全長(mm)240~1170 材質(柄部)SUS304 主な用途機械機器や車輌の点検 仕様ベアリング入り回転球 全質量(g)約130 シャフト8段伸縮
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

球部はカボチャを思い浮かべた異型タイプです。コンクリート・モルタル面の検査に最適です。音が大きく聞こえます。
用途外壁などの打音診断検査。 種類点検ハンマー/テストハンマー 頭径(Φmm)20 材質(頭) 材質(柄部)ステンレス 主な用途機械機器や車輌の点検 材質(グリップ)ゴム
1本
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

伸縮式なので、持ち運びに便利です。
用途外壁などの打音診断検査。 種類点検ハンマー/テストハンマー 頭径(Φmm)19 全長(mm)250~1510 材質(頭) 材質(柄部)ステンレス 主な用途機械機器や車輌の点検 材質(グリップ)ゴム 質量(g)200 トラスコ品番411-5406
1本
6,698 税込7,368
当日出荷

回転式だから玉の摩耗が均一長寿命! 球部はベアリング入り回転球を採用。
種類点検ハンマー/テストハンマー 頭径(Φmm)17 全長(mm)190~740 材質(柄部)ステンレス 主な用途機械機器や車輌の点検 材質(グリップ)ゴム 質量(g)90 シャフト8段伸縮
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

種類点検ハンマー/テストハンマー 材質(頭) 材質(柄部)SUS304 主な用途機械機器や車輌の点検
1個ほか
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

表/裏共に寸法写しが可能な両面フラット設計。 軽量ボディ、最短1640mmにたためるので、移動・収納に便利。 13尺筋交いにも対応。内寸写しに便利な90°目印。
用途内寸尺・筋交い定規として。対角検査に。 仕様アルミ角パイプ4段継 材質(本体)アルミ 外形寸法(mm)縦1640×横90×奥44 本体質量(g)1200 伸縮範囲(mm)1640~4100
1本
26,980 税込29,678
5日以内出荷

異型の玉がころがりながら音を出す。かぼちゃ玉が打音診断のお手伝い。コンクリート・モルタル面に威力発揮。打診の音が大きく聞こえ、モルタル壁に威力を発揮します。
用途外壁検査用工具。 種類点検ハンマー/テストハンマー 頭径(Φmm)20 全長(mm)240~1190 材質(柄部)SUS304 主な用途機械機器や車輌の点検 仕様ベアリング入り回転球 質量(g)約140 シャフト8段伸縮 トラスコ品番381-4815
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

異型の玉がころがりながら音を出す! かぼちゃ玉が打音診断のお手伝い! 打診の音が大きく聞こえる!モルタル壁に威力を発揮! ステンレス管使用で強度アップ!実用新案の内部補強構造。 球部はカボチャを思い浮かべた異型タイプ。 異型球の回転時の音で打音診断。
種類点検ハンマー/テストハンマー 材質(柄部)SUS304 主な用途機械機器や車輌の点検 仕様ベアリング入り回転異型球 シャフト8段伸縮
1個
6,798 税込7,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本であらゆる用途に対応できるスライドスケール。手元で直読できる側面目盛付。スタッフとしてはもちろん、内法測定、一般測定などのあらゆる測量にご利用下さい。水準器取付可能。RL-60(2m×2段)、RL-60・SA-60(3m×3段)
1本
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンクリート・モルタル面に威力を発揮するカボチャ玉打診棒の進化型が登場!。回転時の音で打音診断。音が大きく聞こえるので、コンクリート・モルタル面に威力発揮!。かぼちゃ玉打診棒に比べ、玉部の段数が増えさらに聞き取りやすい。玉部は、にんにくを思い浮かべた異形タイプ。横滑り、使い方の角度によるすべりが少ない。
用途外壁の剥離を調べる簡易建物診断工具 種類点検ハンマー/テストハンマー 頭径(Φmm)20 材質(柄部)ステンレス 主な用途機械機器や車輌の点検 材質(グリップ)ゴム
1個
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


赤白10cm間隔の多目的スチールポールです。耐久性に優れた焼き付け塗装です。場所に応じた使い分けができます。
材質スチール
1本
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

種類点検ハンマー/テストハンマー 材質(頭)工具鋼 材質(柄部)ステンレス 主な用途建築作業 球径(Φmm)17.5
1本
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

携帯に便利な伸縮式ペンタイプ。(約150mm~630mm)
用途機械の異常音の点検・漏水調査に。 ※玉部を耳に、細くなっている先端部を点検場所に当ててご使用下さい。 種類点検ハンマー/テストハンマー 全長(mm)150~630 主な用途機械機器や車輌の点検 全質量(g)約85 トラスコ品番404-8504 質量(g)35 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

材料はSUJ2(高炭素クロム軸受鋼)を使用、焼なまし、焼入れ、焼戻しを行っています。 熱処理技術により軸方向、円周方向において有効硬化層が一定です。
材質SUJ2 形状中実
1本
特価
559 税込615
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (135種類の商品があります)

SK(新潟精機)デジタルデプスゲージ
エコ商品
深さ測定用のデジタルタイプです。 別売のBluetoothBOXに対応、測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。 細穴、細溝測定が可能な先端Φ1.5mmの細丸棒測定子です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 ホールド機能付です。 オートオフ機能付(約20分)です。
用途深さの測定に タイプデジタル 電源CR2032(テスト用付属) 仕様●測定範囲(mm):0-150●最小読取値(mm):0.01●最大許容誤差(mm):±0.04●ベース幅(mm):100 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
27,980 税込30,778
当日出荷

ユニセイキ焼入Vブロック
V溝は90°精密仕上げされており円筒の検査、丸棒の精密ケガキなどに使用します。2個1組となっています。
用途丸棒の精密ケガキなど。 2018年トラスコ掲載ページ1 1381 材質特殊工具鋼
1セット(2個)
189,800 税込208,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

V溝は90°精密仕上げされており円筒の検査、丸棒の精密ケガキなどに使用します。2個1組となっています。
用途丸棒の精密ケガキなどに。 トラスコ品番466-5961 材質鋳鉄 質量(kg)19.4 2018年トラスコ掲載ページ1 1380
1セット(2個)
249,800 税込274,780
翌々日出荷

ホーザンVブロック
棒材加工や検査時の保持具です。 専用クランプ付。
質量(g)800 適合品番K-16/21/280用 取付可能寸法(mm)3~20Φ ブロック寸法(mm)30×30×50
1セット(2個)
14,980 税込16,478
当日出荷

ニューストロング販売M型ブロック(ヤゲン台Aタイプ) 38×75
エコ商品
V溝は90°に仕上されており、円筒の簡易検査、丸棒のケガキなどに使用可能です。2個1組、一体加工になっています。丸物の加工物を固定し、広範囲で使用出来ます。
用途丸物の測定、ケガキとして最適。 トラスコ品番838-1630 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1台
12,980 税込14,278
翌々日出荷

ニューストロング販売M型ブロック(ヤゲン台Aタイプ) 32×50
エコ商品
V溝は90°に仕上されており、円筒の簡易検査、丸棒のケガキなどに使用可能です。2個1組、一体加工になっています。丸物の加工物を固定し、広範囲で使用出来ます。
用途丸物の測定、ケガキとして最適。 トラスコ品番838-1629 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1台
11,980 税込13,178
翌々日出荷

ニューストロング販売M型ブロック(ヤゲン台Aタイプ) 58×100
エコ商品
V溝は90°に仕上されており、円筒の簡易検査、丸棒のケガキなどに使用可能です。2個1組、一体加工になっています。丸物の加工物を固定し、広範囲で使用出来ます。
用途丸物の測定、ケガキとして最適。 トラスコ品番838-1631 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1台
19,980 税込21,978
翌々日出荷

丸棒の精密ケガキ、検査に使用します。
仕様●寸法(mm):図参照●底面とV溝の平行度:5μm●重量(Kg):1、0●材質:特殊工具鋼●コード番号:119-0164096 アズワン品番67-4834-86
1個
77,980 税込85,778
8日以内出荷

丸棒の精密ケガキ、検査に使用します。
仕様●寸法(mm):図参照●底面とV溝の平行度:5μm●重量(Kg):6、0●材質:特殊工具鋼●コード番号:119-0164093 アズワン品番67-4834-83
1個
259,800 税込285,780
8日以内出荷

マイクロメータ用の基準棒です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
用途マイクロメータ用の基準棒として RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,798 税込1,978
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

【オーダー】 目隠しカーテン 遮光1級 防炎 突っ張り棒タイプ フォレストリンク カスタマイズ可
夏は外からの日差しを和らげ、冬は寒さを抑える、 遮熱機能のある遮光カフェカーテンです。 お手元の突っ張り棒に通してご利用頂くシンプルな目隠しカーテンです。 遮光1級生地で遮光率は99.99%あり、日差しをカットしてくれます。 防炎 加工がされているので消防検査にも対応した防炎ラベル付き。 1点1点国内の専用工場にてオーダー製作いたします。
用途窓や棚など、オフィスや店舗にて目隠ししたい場所 幅(cm)15~280 長さ(cm)15~220 機能防炎、遮光1級 色数全34色 サービス分類オーダー・加工
1枚
3,190 税込3,509
5日以内出荷

明るい色合いのスタイリッシュな無地パステルカラーです。試薬瓶や検査用品などの実験器具、整理・保管棚、部品箱、事務用品や家庭用品など幅広い用途で色分け識別や分類に役立ちます。強度や接着力に優れ、糊残りが無い強粘着再剥離タイプです。ガラス、金属やプラスチック、厚手ビニールや段ボール紙など厚手紙の平面用で、急な曲面、デリケートな素材や塗料を施した面はお勧めしません。鉛筆、油性ボールペンや油性サインペン用です。市販の実験用ラベルより幅広い使用温度-30~+100℃(平面貼付時、被着体の材質により多少異なります)。1枚ずつ剥がせる紙箱入です。
材質表面基材/発泡PETフィルム、剥離紙/クラフト紙、接着剤/アクリル系 ラベルサイズ(mm)15×30 ラベル数330枚
1巻(330枚)
939 税込1,033
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

V溝は90°に仕上げされており、2個1組の同一加工で仕上がっております。 研磨加工後に摺り合わせを施しています。
用途精密罫書の測定治具、嵩上げブロックとしてご利用頂けます。 丸棒の精密検査や精密ケガキ等にご利用頂けます。 平行度(mm)0.02 直角度(mm)±0.03(V溝) 種別A級仕上 材質FC250 型式A型
1組(2個)
25,980 税込28,578
10日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

高精度なデジマチックインジケータ(ダイヤルゲージ)とマイクロメーターヘッドを組合せ、精密で小さな部品や製品を素早く測定します。 最小表示量は0.001mm又は0.01mmを選べます。 測定圧は800gまで調整できます。
用途量産品の製品検査に。 薄紙からスチール棒までの幅広い測定に。 測定範囲(mm)0~35 最小表示(mm)0.001/0.01 トラスコ品番323-9616 質量(kg)2.13 電源ボタン型アルカリ電池(LR44)×1個(付属) 器差(μm)±0.005
1台
88,980 税込97,878
翌々日出荷

測定がはかどる!標準的なマイクロメータと比較し、4倍速いスピンドルの高速移動を実現。スピーディーな移動と最大許容誤JMPE±1μmの優れた精度により、測定作業の効率化が可能です。全数検査や測定項目数の多いワークの測定など、さまざまな寸法の測定をするケースなどに最適です。
仕様スピンドルねじピッチ:2m 使用温度範囲(℃)5~40 電源リチウム金属電池CR20321個標準付属(動作確認用) 最小表示量(mm)0.001 測定力(N)7~12 平面度(μm)0.3 保護等級IP65(IEC60529) 機能原点セット機能(ABS測長系)、ゼロセット機能(INC測長系)、ホールド機能、校正時期警告機能、アプローチスピード警告機能、公差判定機能、演算機能(Ax+B)、ファンクションロック機能、オートパワーON/OFF機能、キーカスタマイズ機能、測定データ出力機能(デジマチックS1)、エラー表示 データ出力デジマチックd1 電池寿命(連続時間)約4000 位置検出方式電磁誘導式ロータリエンコーダ 保存温度範囲(℃)-10~60 入出力デジマチックS1 RoHS指令(10物質対応)対応 電池寿命(年)通常の使用状態約2
1台ほか
27,980 税込30,778
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

大西測定工具硬鋼製Vブロック
V溝は90°に仕上げされており、2個1組の同一加工で仕上がっております。 研磨仕上げ。
用途精密罫書時の測定治具としてご利用頂けます。 丸棒の精密検査や精密ケガキ等にご利用頂けます。 平行度(mm)0.005 直角度(mm)±0.005(V溝) 種別焼入品 材質S50C
1セット(2個)
34,980 税込38,478
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

モルタル検査に最適なハンマー。落下防止コード取付穴付。球状面で打診棒のような使用が可能。
全質量(g)220 頭の全長(mm)73
1本
3,898 税込4,288
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

新JIS規格C9300-11に対応しており、JET(電気用品安全協会)により表示認証も取得しました。 絶縁カバーに特殊ガラス繊維樹脂を使用し、強度がさらにアップし耐熱性能もアップしました。 本体金属部もJIS規格にもとずく耐電圧試験等、全ての試験検査に合格しております。 国内唯一のJIS表示認証工場で作られる、溶接棒ホルダですので品質・安全・環境、ずべてにおいて対応しておりますので、安心してご使用頂けます。
1個
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

V溝は90°に仕上げされており、2個1組の同一加工で仕上がっております。 研磨加工後に摺り合わせを施しています。
用途精密罫書の測定治具、嵩上げブロックとしてご利用頂けます。 丸棒の精密検査や精密ケガキ等にご利用頂けます。 直角度(mm)±0.03(V溝) 平行度(mm)0.02 種別A級仕上 材質FC250 型式B型
1セット(2個)
22,980 税込25,278
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

機械の異音、漏水点検など聴診器(スコープ)使用で聞き取りやすい。伸縮シャフトで携帯に便利。先端聴診棒部分は伸縮するので、手の届かないポイントも検査できる。
全長(mm)860~1340 質量(g)85 シャフト7段伸縮 材質(柄部)ステンレス
1本
5,998 税込6,598
当日出荷

明るい色合いのスタイリッシュな無地パステルカラーです。試薬瓶や検査用品などの実験器具、整理・保管棚、部品箱、事務用品や家庭用品など幅広い用途で色分け識別や分類に役立ちます。強度や接着力に優れ、糊残りが無い強粘着再剥離タイプです。ガラス、金属やプラスチック、厚手ビニールや段ボール紙など厚手紙に適しており、デリケートな素材や塗料を施した面はお勧めしません。強度が強く、紙テープのような意図しない破れや裂けの心配がありません。手でカットできませんので、ハサミや金属刃付きテープカッターをご使用ください。鉛筆、油性ボールペンや油性サインペン用です。市販の実験用ラベルより幅広い使用温度-30~+100℃(平面貼付時、被着体の材質により多少異なります。)
材質【表面】発泡PETフィルム(50μm 厚)、【接着剤】アクリル系
1巻ほか
599 税込659
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)