空気中に含まれる様々なガスの濃度を直読式で簡単に測定できます。
1本の検知器(ポンプ)で検知管を替えるだけで、測定できます。
直読式だから個人差がなく正確です。
ガス検知器GVに使用する検知管です。検知管を先端に取付てハンドルのポンピングを行ない空気を採取し、検知管の色の変化で濃度を判定します。
ハンドルを引くだけで、即座にガス濃度がわかります。GV-110Sはカウンタ機能付きですので、吸引回数の多い検知管も容易に測定できます。アクセサリー一式(グリス・インレットゴム)付き
ガス検知器GVに使用する検知管です。検知管を先端に取付てハンドルのポンピングを行ない空気を採取し、検知管の色の変化で濃度を判定します。
測定回数10
北川式ガス採取器に使用する検知管です。ガス採取器の先端に取付けて、ハンドルのポンピングを行い空気を採取し、検知管の変色した部分の目盛を読み取るだけでガス濃度がわかります。
化学分析器具、試薬などを使用していないため、測定の準備がいりません。速やかに測定します。
軽量で、携帯に便利、わずかな試料空気で微量ガス濃度が定量でき、現場での測定に適しています。測定操作が非常に簡単ですので、専任者でなくても測定でき、個人差が少ないです。
測定結果は数分で得られますので、すぐに次の行動にうつれます。
電源、熱源などを必要としていないため、引火爆発性のガスが存在しても、引火の心配なく測定できます。
セット内容本体×1収納ケース×1保守用グリス×1交換用取付口ゴム管×2ハンドストラップ×1取扱説明書×1保証書×1
全長(mm)240
質量(g)300
アズワン品番8-5661-01
1セット
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
ガス検知器GVに使用する検知管です。検知管を先端に取付てハンドルのポンピングを行ない空気を採取し、検知管の色の変化で濃度を判定します。
測定回数10
種別電動吸引式 133P テトラクロロエチレン
アズワン品番2-1305-20
1箱
¥3,198
税込¥3,518
13日以内出荷
測定範囲(mg/L)0.04-10
TGK品番169-80-03-71
使用検知管名19LA アルシン
許容濃度(mg/L)0.01(J)
目盛範囲(mg/L)(0.1)-1.5
有効期限(年)2
吸引回数(n)1、3、(5)、10
対象ガスアルシン
1個
¥3,190
税込¥3,509
当日出荷
検知管に試料ガスを通気すると薬剤が特定のガスと反応して変色します。変色した先端の目盛りを読み取るだけでガス濃度が判ります。
測定範囲(ppm)2ppm(300ml)
仕様湿度の影響/なし反応原理/亜硫酸パラジウムカリウムが還元され、パラジウムが遊離する。CO+K2Pd(SO3)2→Pd
型式106G
使用温度範囲(℃)0~40(温度補正あり)
有効期限(年)3
化学式CO
測定時間3分
校正(校正方法)高圧ガズ容器詰の標準ガス
対象ガス一酸化炭素
変色黄→黒褐色
アズワン品番8-5352-39
経年変化原色がかわり、変色層境界が不明瞭になり、指示が高くなる。
1箱(10本)
¥2,498
税込¥2,748
5日以内出荷
測定範囲(mg/L)0.5-2%
TGK品番169-80-03-58
使用検知管名30 水素
許容濃度(mg/L)─
目盛範囲(mg/L)0.5-2%
有効期限(年)3
吸引回数(n)(1)
対象ガス水素
1箱(10本)
¥2,390
税込¥2,629
3日以内出荷
検知管に一定量の試料ガスを通気させるハンディタイプの採取器です。小型・軽量で操作も簡単かつ電源を必要としませんので、現場での大気環境測定に大変便利です。 ●見やすいフローインジケータ採用で、測定終了確認が簡単です。 ●AP-20CTはLED表示のカウンタ付です。 ●オプション品 1181頁
付属品ハンドストラップ、取付口ゴム管、収納ケース、グリス
測定範囲(mg/L)1.5-240
TGK品番169-80-04-86
使用検知管名184 N、N-ジメチルアセトアミド
許容濃度(mg/L)10(US)
目盛範囲(mg/L)5-60
有効期限(年)3
吸引回数(n)1、(2)、4
対象ガスN、N-ジメチルアセトアミド
1個
¥2,790
税込¥3,069
5日以内出荷
捕集管、検知管を取り付ける際に装着します
種別300FT,400FT用
アズワン品番61-0102-55
1個
¥2,498
税込¥2,748
12日以内出荷
付属品ケース、インレットゴム、グリス
アズワン品番9-070-02
1個
¥23,980
税込¥26,378
12日以内出荷
ガス検知器GVに使用する検知管です。検知管を先端に取付てハンドルのポンピングを行ない空気を採取し、検知管の色の変化で濃度を判定します。
測定回数10
TR-71wf用のステンレス保護管センサ
耐熱温度(℃)-70~180
仕様空気中約90秒、攪拌水中約3秒(90%応答)
適合TR-71wf
材質(1)サーミスタ、(2)ステンレスパイプ(SUS316)、(3)フッ素樹脂収縮チューブ、(4)フッ素樹脂被覆電線
測定範囲(℃)-60~155
ケーブル長(m)2/ケーブル延長3 mまで可(延長ケーブル TR-1C30 / TR-5C10)
温度測定精度平均±0.5℃(-40~80℃) 平均±1.0℃(-60~-40℃/80~100℃) 平均±2.0℃(100~155℃)
防水仕様保護管部分 水中型、その他 防浸型
アズワン品番6-9183-13
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
TR-71wf、TR-73U用のステンレス保護管センサ
耐熱温度(℃)-50~115
仕様攪拌水中 約15秒(90%応答)
適合TR71A、TR-71nw、TR-71wf、TR-73U
材質(1)サーミスタ、(2)ステンレスパイプ(SUS304)、(3)TPE樹脂被覆電線
測定範囲(℃)-40~110
ケーブル長(m)0.6/ケーブル延長3 mまで可( 延長ケーブル TR-1C30 / TR-5C10 )
温度測定精度平均±0.3℃(-20~80℃) 平均±0.5℃(-40~-20℃/80~100℃)
防水仕様保護管部分 水中型、その他 防水性能なし
アズワン品番6-8030-13
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
TR-52i用のステンレス保護管センサ
耐熱温度(℃)-70~180
仕様空気中:約150秒、攪拌水中:約7秒(90%応答)
適合TR-52i
材質(1)サーミスタ、(2)ステンレスパイプ(SUS316)、(3)フッ素樹脂収縮チューブ、(4)フッ素樹脂被覆電線
測定範囲(℃)-60~155
ケーブル長(m)2/ケーブル延長3 mまで可(専用延長ケーブルTR-2C30 )
温度測定精度平均±0.3℃(-20~80℃) 平均±0.5℃(-40~-20℃/80~110℃) 平均±1.0℃(-60~-40℃/110~155℃)
防水仕様保護管部分のみ水中型 他各部は防浸型
アズワン品番1-5332-13
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
TR-71wf用のステンレス保護管センサ
耐熱温度(℃)-70~180
仕様空気中約150秒、攪拌水中約7秒(90%応答)
適合TR-71wf
材質(1)サーミスタ、(2)ステンレスパイプ(SUS316)、(3)フッ素樹脂収縮チューブ、(4)フッ素樹脂被覆電線
測定範囲(℃)-60~155
ケーブル長(m)2/ケーブル延長3 mまで可(延長ケーブル TR-1C30 / TR-5C10)
温度測定精度平均±0.5℃(-40~80℃) 平均±1.0℃(-60~-40℃/80~100℃) 平均±2.0℃(100~155℃)
防水仕様保護管部分 水中型、その他 防浸型
アズワン品番6-9183-12
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
TR-71wf、TR-73U用のステンレス保護管センサ
耐熱温度(℃)-50~115
仕様攪拌水中 約11秒(90%応答)
適合TR-71wf、TR-73U
材質(1)サーミスタ、(2)ステンレスパイプ(SUS304)、(3)TPE樹脂被覆電線
測定範囲(℃)-40~110
ケーブル長(m)0.6/ケーブル延長3 mまで可( 延長ケーブル TR-1C30 / TR-5C10 )
温度測定精度平均±0.3℃(-20~80℃) 平均±0.5℃(-40~-20℃/80~100℃)
防水仕様保護管部分 水中型、その他 防水性能なし
アズワン品番61-8493-94
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,490
税込¥3,839
当日出荷
先端がトガリ形状のTR-52i用ステンレス保護管センサ
耐熱温度(℃)-70~180
仕様空気中:約90秒、攪拌水中:約3秒(90%応答)
適合TR-52i
材質(1)サーミスタ、(2)ステンレスパイプ(SUS316)、(3)フッ素樹脂収縮チューブ、(4)フッ素樹脂被覆電線
測定範囲(℃)-60~155
ケーブル長(m)2/ケーブル延長3 mまで可(専用延長ケーブルTR-2C30 )
温度測定精度平均±0.3℃(-20~80℃) 平均±0.5℃(-40~-20℃/80~110℃) 平均±1.0℃(-60~-40℃/110~155℃)
防水仕様保護管部分のみ水中型 他各部は防浸型
アズワン品番61-8494-05
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,498
税込¥8,248
当日出荷
TR-71wf、TR-73U用のステンレス保護管センサです。先端がトガリ形状になっています。
耐熱温度(℃)-50~115
仕様攪拌水中 約10秒(90%応答)
適合TR-71wf、TR-73U
材質(1)サーミスタ、(2)ステンレスパイプ(SUS304)、(3)TPE樹脂被覆電線
測定範囲(℃)-40~110
ケーブル長(m)0.6/ケーブル延長3 mまで可( 延長ケーブル TR-1C30 / TR-5C10 )
温度測定精度平均±0.3℃(-20~80℃) 平均±0.5℃(-40~-20℃/80~100℃)
防水仕様保護管部分 水中型、その他 防水性能なし
アズワン品番6-8030-14
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
TR-52i用のステンレス保護管センサ
耐熱温度(℃)-70~180
仕様空気中:約90秒、攪拌水中:約3秒(90%応答)
適合TR-52i
材質(1)サーミスタ、(2)ステンレスパイプ(SUS316)、(3)フッ素樹脂収縮チューブ、(4)フッ素樹脂被覆電線
測定範囲(℃)-60~155
ケーブル長(m)2/ケーブル延長3 mまで可(専用延長ケーブルTR-2C30 )
温度測定精度平均±0.3℃(-20~80℃) 平均±0.5℃(-40~-20℃/80~110℃) 平均±1.0℃(-60~-40℃/110~155℃)
防水仕様保護管部分のみ水中型 他各部は防浸型
アズワン品番1-5332-14
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
TR-71U/72U共用オプションセンサ
耐熱温度(℃)-50~115
仕様攪拌水中 約11秒(90%応答)
適合TR-71U/72U
材質1.サーミスタ 2.TPE樹脂被覆 3.TPE樹脂被覆電線
測定範囲(℃)-40~110
ケーブル長(m)0.6/ケーブル延長3 mまで可(延長ケーブル TR-1C30 / TR-5C10)
温度測定精度平均±0.3℃(-20~80℃) 平均±0.5℃(-40~-20/80~100℃)
防水仕様保護管部分 水中型、その他 防水性能なし
アズワン品番61-8493-95
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
1個
特価
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
北川式ガス採取器に使用する検知管です。ガス採取器の先端に取付けて、ハンドルのポンピングを行い空気を採取し、検知管の変色した部分の目盛を読み取るだけでガス濃度がわかります。
発煙管(EA770X-1)とチップカッター(EA770X-10)をご使用下さい。
質量(g)97
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【ケース】290×65×105
寸法(Φ×Lmm)42×63
アズワン品番65-2217-30
1個
¥3,780
税込¥4,158
翌日出荷
適合GPS-300FT、GPS-300FT-2、GPS-311FT
適合GSP-300FT、GSP-300FT-2、GSP-311FT、GSP-200
呼吸用圧縮空気(ボンベまたはコンプレッサー)の不純物を測定する検知管です。(株)重松製作所のエアチェッカーに対応しています。
「気体の検ちゃんII」AP-5E用
有害物質を含んでいませんので、安心してご利用いただけます。
使用後もガラスくずとして廃棄できます。
型式126KH
容量(mL)50
測定範囲(%)0.5~8
適合ガス二酸化炭素(高濃度用)
測定ガス二酸化炭素(高濃度用)
対象小学校6年「燃焼の仕組み」「人の体のつくりと働き」「生物と環境」
分子式CO2
1箱(10本)
¥1,600
税込¥1,760
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ