22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順


1個
1,998 税込2,198
当日出荷



1袋(100枚)
17,900 税込19,690
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1セット
9,798 税込10,778
翌々日出荷

1箱(50枚)ほか
6,240 税込6,864
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
1,599 税込1,759
当日出荷

◎検針器や金属探知機が正常に動作していることを確認するための試験片「テストピース」です。
材質ステンレス
1枚
2,998 税込3,298
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1袋(100枚)
4,770 税込5,247
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1箱(100枚)
9,660 税込10,626
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

縫製品に混入した針、折れ針、鉄片の部分探知。
電源単3乾電池(1.5V)×2本 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×35×145 有効探知・検出幅(mm)30×60
1台
34,980 税込38,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

洋裁品の中にある まち針や折れた針などを見つけることができる器械です。小型で軽く扱いやすい検針器です。
質量(g)212 スイッチ2段階(Hi/Low) 検出方式磁気誘導 機能バッテリーセーブ 本機寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)58×195×50 使用電池単三乾電池(1.5V)×2 警報方式アラームと大型LEDランプ 検出精度Hi/鉄球Φ0.8mmで探知面から5mm、Low/鉄球Φ1.0mmで探知面から5mm 検出範囲(mm)25×50
1台
29,980 税込32,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

熱処理により硬化せず、耐食性に優れた非磁性タイプです。高い耐久力と高温・低温における優れた機械的性質を持っています。
材質ステンレス(SUS304) 硬度HRC25~39
1箱(1kg)
9,590 税込10,549
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

◎検針器や金属探知機が正常に動作していることを確認するための試験片「テストピース」です。
材質
1枚
1,898 税込2,088
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


ピン先Φ0.5mmの極細テストピン。細かい部分の測定に最適です。100-40リード線に差し込んでご使用ください。766テスト棒を使用せずに直接100-40リード線に接続できます。
最大電流(A)1 ピン径(Φmm)0.5 ピン長さ(mm)22 最大電圧(V)50
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

縫製品に混入した針、折れ針、鉄片の部分探知。医薬品、パック商品に混入した針、釘等の鉄片探知。ヘアピン除去などの医療用。凶器、警備、保安用に。
有効探知・検出幅(mm)WIDE: 90×40、 SPOT: 30×35 仕様警報方式:ランプ、電子ブザー探知能力:虫ピン程度で最高3~4cm探知部:ワイド9×4cm/スポット3×3.5cm 質量(g)290 電源単3乾電池(1.5V)×2本 探知・警報方式永久磁石磁気誘導方式/ランプ、電子ブザー 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55×57×245 探知・検出能力虫ピン程度で最高3~4cm RoHS指令(10物質対応)対応
1台
57,980 税込63,778
欠品中

操作パネルに検知一の表示がありますので、折れ針等の位置確認が簡単、確実にでき、安心して検針出来ます。 感度調整は6段階に切り替えができますので、服飾付属品の大小、種類により、簡単な操作で設定でき、縫製品に混入した折れ針、忘れ針等の検出を確実にします。
質量(kg)約9 消費電力(W)約10 電源単相100V(50/60Hz) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)590×400×82 検出方式磁気誘導 感度鉄製縫い針(Φ0.6mm×L33)に対して検出面上MAX110mm 探知・警報方式アラーム・LEDランプ 感度調整1~6段切替(表示付き) 検出範囲(mm)80×450
1台
169,800 税込186,780
5日以内出荷

◎検針器や金属探知機が正常に動作していることを確認するための試験片「テストピース」です。
材質ステンレス
1個
7,498 税込8,248
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

◎検針器や金属探知機が正常に動作していることを確認するための試験片「テストピース」です。
材質
1個
7,498 税込8,248
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)