66件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
一般家庭向け通電・導通テスト用。 電池交換可能。 明るく光る長寿命LED。 携帯に便利なペンシルタイプ。
用途電気配線、コンセントの通電チェック、およびAC活線側/アース側の極性判別、配線回路の導通チェックに。 トラスコ品番776-0442 種類検電ドライバー 電源LR41×2個 商品構成単品
1本
999 税込1,099
当日出荷

検電ドライバー エンジニア 動画あり
明るく光るネオン管です。携帯に便利なペンシルタイプです。導通試験及び無線通信機の発信試験用
用途低電圧検電用(AC80~250V) 種類検電ドライバー 商品構成単品
1本
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一般家庭及び工場配線での電流の導通確認できます。見やすい高輝度LED発光付です。安全保護キャップ付です。
用途配線被覆の亀裂確認、プラグの検査。 トラスコ品番395-4030 種類検電ドライバー 交流電圧(V)100~250 商品構成単品 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
939 税込1,033
当日出荷

サンフラッグ(新亀製作所)検電ドライバー
コンセント及び配線のプラス側の確認など、電線における、電流の有無確認作業に。交流80~250V 直流120~350V。
用途電線における、電流の有無確認作業に。 トラスコ品番853-2718 種類検電ドライバー 商品構成単品 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
549 税込604
当日出荷

電池を使用しないネオン管タイプ。
用途電気配線の通電確認に。 トラスコ品番447-0524 種類検電ドライバー 能力定電圧検電用AC100~380V 商品構成単品
1本
839 税込923
当日出荷

視認性が良いLEDタイプです。電池交換式(LR41×2個が必要)
仕様通電チェック、AC極性判別 トラスコ品番474-3032 種類検電ドライバー ハンドル径(Φmm)16 交流電圧(V)100~240 商品構成単品
1本
999 税込1,099
当日出荷

一般家庭及び工場配線での電流の識別が確認できます。 単相100Vの通電テストの確認は+極にて100V部のみ点灯し、単相200Vの通電テストの確認は、アース部以外の2ヶ所共100V部のネオン管が点灯すれば、単相200Vの確認が出来ます。 三相(動力)200Vの通電テストの確認は100V、200V部のネオン管共点灯すれば、単相200Vの確認ができます。 使用電圧AC(交流)80V~250Vまで80Vより点灯開始。
用途100V,200Vの検電に。 トラスコ品番853-2716 種類検電ドライバー 商品構成単品 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
859 税込945
当日出荷

低圧用検電ドライバー直流120~350V、交流100~250V電灯、電力線の導通の有無、配電家電器具の点検、修理にテスター代わりに使用できます。ドライバーの先端を電気回路の+側に接触させた場合、プラスチック柄の内部に装着したネオン管が発光して電気が流れているのを知ることができます。クリップ付ですからポケットに差しこめ、携帯に便利です。
用途直流120~350V、交流100~250V電灯・電力線の導通の有無・配電家電器具の点検修理にテスター代わりに使用。 仕様低圧用、グリップ付 種類検電ドライバー 電圧(V)(直流)120~350・(交流)100~250 商品構成単品
1本
459 税込505
当日出荷

PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)検電用ドライバー
スタンダードな検電ドライバー。
種類検電ドライバー 使用温度範囲(℃)-10~59 使用範囲110~250V 50~500Hz 適合ねじM2 商品構成単品
1本
3,598 税込3,958
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ネオン管が内蔵されており通電を確認できます。 携帯に便利なペンシルタイプです。
トラスコ品番763-0077 種類検電ドライバー 交流電圧(V)100~250 直流電圧(V)100~300 商品構成単品
1本
529 税込582
当日出荷

通電チェックや基板作業に最適! 軸の交換が簡単な樹脂チャック。 通電箇所に触れるとネオン管が発光!
用途PC周辺機器や電化製品、配電盤でのメンテナンスに。 トラスコ品番835-6426 セット内容(+)ビット:#1・#2/(-)ビット:4mm/ソケット:H5・H5.5/検電差替ドライバーハンドル 種類セット品 商品構成セット品
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

一般家庭及び工場向け。明るく光るLED検電ドライバー。通電チェック、導通チェックができます。電池の交換が可能です。
エスコ品番EA707DC-7 トラスコ品番309-7544 種類検電ドライバー 使用範囲交流AC100~240V 商品構成単品
1セット
739 税込813
当日出荷

PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)検電用ドライバー
ポケットクリップ付きの検電ドライバー。
種類検電ドライバー 使用温度範囲(℃)-10~59 使用範囲110~250V 50~500Hz 適合ねじM1.6 商品構成単品
1本
2,298 税込2,528
当日出荷

低圧用検電ドライバーのセットです。 一般家庭や工場における電気製品の電源の通電チェックができます。 ハンドル内部のネオンが光って通電を確認できます。 差替えが簡単なチャック式ハンドルに、よく使う刃先サイズをセットしました。 携帯・収納に便利なビニールケース入りです。
用途家庭の常備工具、携帯工具、一般家庭や工場での電気製品の検電・修理に。 トラスコ品番777-1428 セット内容(+)ビット:#1・#2/(-)ビット:4・6mm/ピン抜き/角錐/検電差替ドライバーハンドル 種類セット品 材質(ケース)塩ビ 商品構成セット品
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

仕様刃長さ = 65mm刃先端サイズ = 3mm全長 = 150mmインジケータタイプ = ネオン最大電圧 = 250V ac最小電圧 = 125V ac使用前に必ず既知の電源で動作をチェックしてください 動作感度を確かめてから使用してください 誤動作、不動作のおそれがあります 使用電圧範囲を超える電圧には絶対に使用しないでください 感電のおそれがあります. DIN57680-6、DIN VDE0680-6:1972-04. 電源テスター. 電気技術者用電圧テスター 一体成型構造の絶縁ハンドル付き 可視性に優れた永久密閉型のネオン管
1個
509 税込560
7日以内出荷

ペンシル型です。スパークプラグの上部ターミナル絶縁部にドライバーの先端を近づけると、ネオン感が断続的に発光します。この状況によりプラグ等の故障を容易に判断できます。ポケットに差しこめ、携帯に便利です。
用途高圧用検電ドライバー自動車、単車等のスパークプラグ等の発火状態の点検用。 仕様クリップ付 種類検電ドライバー 商品構成単品
1本
469 税込516
当日出荷

検電器 HIOKI(日置電機) 動画あり
コンパクトなサイズで安全検電。感度調整機能付き(40~80V)、最適な感度で検電。電池消耗を確認できる電池チェック表示。3481は手元を照らせるペンライト付き。被覆の上からでも検電できます。先端に絶縁樹脂を使用しているので短絡がありません。
用途検電器 適合規格測定カテゴリ CATⅣ 600V(予想される過渡過電圧8000V)<br>安全性:EN61010-1 汚染度2、EMC :EN61326 使用周波数(Hz)50/60 動作表示赤色LED点滅および断続ブザー音 オートパワーオフ約3分経過後に電源オフ RoHS指令(10物質対応)対応
1台
3,898 税込4,288
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

150~250Vの範囲の電圧を検出する検電ドライバー。実用的で丈夫なクリップ付きクラフトフォームハンドル。転がりを防ぐ六角形のアンチロール機能。
軸長(mm)70
1本
1,998 税込2,198
翌日出荷

LED発光管の発生により、通電チェックと直流・交流が一目でわかります。通電チェックと直流か交流かが、LED発光管の発生により一目でわかります。直流の極性プラス・マイナスの配線が、どちらであるかが、一目でわかります。電子機器の修理点検、電器開閉器や制御機器、自動車の電気系・電装品テストなどに最適です。
用途一般家庭や工場における通電チェック。 仕様9V~240V用 種類検電ドライバー 商品構成単品
1本
1,198 税込1,318
当日出荷

150~250ボルトの範囲の電圧を検出する単極位相テスター。丈夫なクリップ付きクラフトフォームハンドル。転がりを防ぐ六角形のアンチロール機能。
軸長(mm)70
1本
1,998 税込2,198
翌日出荷

1個
360 税込396
翌日出荷

高圧用検電ドライバーセットです。検電の際、ドライバーの柄部末端にあるネジを親指で押さえ刃先をプラス側に接触させれば、柄の内部のネオン管が発光し、電気の導通の有無・異常がわかります。オフセットドライバー付きです。ドライバーとしてもご使用いただけます。
用途高圧用、自動車、二輪車等のスパークプラグのテスト用。 仕様オフセットドライバー付 セット内容(-)3.5mm・(-)5.5mm・角ギリ・(+)No.1・(+)No.2・オフセット(+)No.2×(-)5mm 種類セット品 電圧(V)(検電/可触):2500~15000(但し、内燃機関二次高圧電流のみ) 商品構成セット品
1セット(6本)
1,098 税込1,208
当日出荷

Wiha(ビーハ/ノガ)Wiha Tools 検電ドライバ
仕様刃長さ = 60mm刃先端サイズ = 3mm全長 = 140mm最大電圧 = 250V最小電圧 = 220V使用前に必ず既知の電源で動作をチェックしてください 動作感度を確かめてから使用してください 誤動作、不動作のおそれがあります 使用電圧範囲を超える電圧には絶対に使用しないでください 感電のおそれがあります. Voltage Tester. Slotted blade Transparent with clip
1個
789 税込868
7日以内出荷

低圧用検電ドライバーセットです。検電の際、ドライバーの柄部末端にあるネジを親指で押さえ刃先をプラス側に接触させれば、柄の内部のネオン管が発光し、電気の導通の有無・異常がわかります。オフセットドライバー付きです。ドライバーとしてもご使用いただけます。
用途低圧用、交流100~250V、家庭用電化製品の検電・修理、一般家庭、工場での電線の通電状態確認用。 セット内容(-)3.5mm・(-)5.5mm・角ギリ・(+)No.1・(+)No.2・オフセット(+)No.2×(-)5mm 種類セット品 電圧(V)低圧用交流:100~250 商品構成セット品
1セット(6本)
1,098 税込1,208
翌々日出荷

仕様刃長さ = 70mm刃先端サイズ = 3mm全長 = 146mmインジケータタイプ = ネオン最大電圧 = 250V最小電圧 = 150V使用前に必ず既知の電源で動作をチェックしてください 動作感度を確かめてから使用してください 誤動作、不動作のおそれがあります 使用電圧範囲を超える電圧には絶対に使用しないでください 感電のおそれがあります. VDE Insulated. High quality VDE mains testing screwdriver manufactured to DIN57860 Part 6 and VDE0680/6, suitable for use on 150V-250V. Screwdriver incorporates a neon indicator and is sealed to prevent tampering. Blade tips are hardened and blackened chrome-vanadium steel.
1個
1,698 税込1,868
6日以内出荷

仕様刃長さ = 43mm刃先端サイズ = 3mm全長 = 135mm最大電圧 = 250V ac/dc最小電圧 = 70V ac/dcVDE 0680 Part6/BS2559 Part3に準拠. エレクトロニクス マルチテストドライバ. コンタクトおよび非コンタクトテスト ケーブル トラッキング マイクロ波もれテスト コンタクトなし電流検知
1個
1,898 税込2,088
7日以内出荷

PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)検電用ドライバー
ポケットクリップ付きの検電ドライバーです。
トラスコ品番688-1798 軸径(Φmm)3 全長(mm)125 軸長(mm)50 適合ねじM1.6 刃先厚(mm)0.5 刃先幅寸法(mm)2.5
1個
2,398 税込2,638
翌日出荷

1本
2,010 税込2,211
当日出荷

6V~25Vの兼用球を使用、小型から大型までの車種に適用。自動車、単車など内熱機関のヘッドライト、テールライト、方向指示灯、ヒューズ、ソケット等の断線テスト及びタイミングライト用テスターとして、ご使用いただけます。
用途オートテスター用パーツ。 種類検電ドライバー 商品構成単品 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
690 税込759
当日出荷

仕様Fatmax電圧テスタ. クロムバナジウムスチール製ブレードにより、安全で長い製品寿命を実現 絶縁プラスチック製ハンドルで完全な安全性 ネオンインジケータランプをハンドル内部に配置 VDE / GS認定
1個
1,798 税込1,978
翌々日出荷

コンセントなどにドライバーの先端を接触させ、グリップの後端を指で押すとグリップ内部のネオン管が発光し、電流の流れがわかります。
用途電線における、電流の有無確認作業に。 トラスコ品番285-3582 セット内容(+)No.1・No.2・No.2/(-)3・5mm/キリ 種類セット品 交流電圧(V)80~250 直流電圧(V)100~300 ケース寸法(mm)150×67 商品構成セット品
1セット(6本組)
999 税込1,099
当日出荷

1個
669 税込736
翌々日出荷

低圧用(AC80-300V/DC100-250V)検電器付ドライバーセットです。 よく使う+2番がスペアとしてもう1本入っております。
用途ネジの脱着に、検電器として 仕様低圧用検電器付ハンドル、+1ビット、+2ビット(2本)、-3ビット、-5ビット、キリの6本付セット トラスコ品番838-5133 セット内容(+)ドライバー:No.1・No.2×2本/(-)ドライバー:3・5/キリ/ハンドル 種類セット品 商品構成セット品
1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷

1丁
3,598 税込3,958
翌々日出荷

検電器 モノタロウ 動画あり
●使用電圧範囲が1000Vまでのタイプになります. ●電圧を感知すると、LEDランプが光り、ブザーが鳴ります。 ●ON/OFFスイッチ付き
付属品取扱説明書、単4電池×2個(テスト用) 周波数(Hz)50/60 電源単4電池×2個 材質(カバー)ABS 使用電圧範囲AC70~1000V 取扱説明書(0.8MB)
1台
1,398 税込1,538
当日出荷

作業服の胸ポケットにすっぽり入るコンパクトデザイン。セット内容(12点):。斜ニッパー(穴付)125mm。ラジオペンチ。ピンセット。差替検電ドライバー(+)3本、(-)3本、ナット廻し1本、キリ四角1本。カッター
トラスコ品番395-5231 質量(kg)0.5 高さ(mm)35 縦(mm)90 横(mm)160
1セット
5,998 税込6,598
当日出荷

セット内容:27点、ペンチ(呼)150mm、 ラジオペンチ(呼)150mm、 モンキーレンチ(呼)200mm(グリップ付き)、ショートネイルハンマー (全長 180mm、重量 360g)、ミニハクソー 150mm (ブレード用)、ダイヤモンドやすり (刃長 100mm)、差替式ドライバー (+)#1×(-)5.0mm、差替式スタビードライバー (+)#2×(-)6.0mm、六角棒レンチセット (折込式 1.5・2・2.5・3・4・5・6・8mm)、精密ドライバー (差替式)、(+)#000・#00・#0、(-)1.4・2・2.4mm、 検電ドライバー (-)3mm、 メジャー(ストッパー付き) 16mm×3m、 ビニールテープ 19mm×9.1m、カッターナイフ、 フラッシュライト、 ・日常メンテナンスのためのツールセットです。・ツールバッグはエンボスEVA技術を使用しており、冬場のひび割れを防ぎ、柔らかく快適な感触を維持します。・内蔵メッシュポケットとフリップ裏地で2倍の容量。
材質オックスフォード布(600D) ケース寸法(mm)240(W)×310(D)×70(H) 入組点数27 総質量(kg)2.25
1セット(1セット)
13,900 税込15,290
翌日出荷

検電テスター  DC6~24V専用 モノタロウ 動画あり
配線コードの検電が出来ます。 通電していれば、柄の部分に内蔵している白熱灯が光ります。
材質クリップ:カーボンスチール、クリップカバー:PVC、テスター先端:ステンレス、テスターカバー:PVC コード長さ(m)0.8 検電範囲(V)(DC)6~24 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
399 税込439
当日出荷

プライヤーレンチ:86 03 250、コブラウォーターポンププライヤー:8701-250SB、コブラXLウォーターポンププライヤー:87 01 400、絶縁強力斜ニッパー:74 06 180、絶縁先長ラジオペンチ:26 16 200、コントロールキャビネットキー:001101、Heyco社製エクスプレスキーM10;17×19mm:90958、Heyco社製カッターナイフ18mm:16640003、Picard社製300gハンマー:101-0300、Rennsteig社製タガネ250mm:3402501、Stabila社製水平器300mm:02281、Wera社製マイナスドライバー3.5・5.5mm:006110・006120、Wera社製ヘクスローブドライバー:TX15・TX20・TX25(006172・006174・006176)、Wera社製プラスドライバー:PH1・PH2(006152・006154)、Wera社製貫通ドライバー7.0・9.0mm(018266・018268)、Wera社製検電ドライバー:005655、Wera社製サイクロップメタルラチェットセット28パーツ:004018、Wera社製スパナ:10×13mm(003760)、Wera社製六角レンチセット:1.5-10mm(022086)。52本のツールセット。プロ仕様の丈夫なツールボックス。衛生設備および建築設備でのさまざまな作業に使用可能。高さ60mmのベーストレイはフレキシブルなインサートによって分割可能。ベーストレイのカバープレートには6つの大きなツールポケットが付いています。ツールの重量があっても、安定したラチェット式ヒンジが、必要に応じてカバーを開いたまま保持します。2つのスチール製フリップロックで施錠して、中身が盗まれないように保護します。Con-Pear素材のカバーパネルとツールパネル、ABS材料から作られた耐久性のある仕様。
質量(g)9600 内寸(mm)B460×H310×T190 最大荷重(kg)20
1セット
219,800 税込241,780
3日以内出荷

セット内容:コントロールキャビネットキー(001101)、絶縁先長ラジオペンチ(26 16 200)、絶縁強力斜ニッパー(74 06 180)、プライヤーレンチ(86 03 250)、コブラウォーターポンププライヤー(8701-250SB)、コブラXLウォーターポンププライヤー(87 01 400)、マイナス絶縁ドライバー(9820-3.5・5.5)、絶縁ヘクスローブドライバーT15・T20・T25(9826-15・20・25)、プラス絶縁ドライバー(9824-01・02)、Heyco社製エクスプレスキーM10;17×19mm(90958)、Heyco社製カッターナイフ18mm(16640003)、Picard社製300gハンマー(101-0300)、Picard社製定規2m(71510-000)、Rennsteig社製タガネ250mm(3402501)、Rennsteig社製電工用タガネ250×10mm(3612521)、Stabila社製水平器300mm(02281)、Wera社製検電ドライバー(005655)、Wera社製サイクロップメタルラチェットセット28パーツ(004018)、Wera社製スパナ10×13mm(003760)、Wera社製六角レンチセット1.5-10mm(022086)、Zenten社製パイプカッター3-35mm/1/8-1 1/2”(6135-0)一部はDIN EN 60900によるVDE検査済みです。複数のボックスを確実に連結できます。内部をフレキシブルに分割可能。頑丈なポリエステル繊維を使用した2つの部分からなるツール収納パネル付き。ツール収納パネルはマジックテープで接続できます。ハンドルは、場所を取らずに蓋の窪みに収納できます。人間工学に基づいたハンドル形状と追加の側面の凹部が、フレキシブルで快適な使い心地を提供します。衝撃や衝突に耐えるABSプラスチック製の頑丈なボックス。ブランドツール52点のセット。
質量(g)9170 外寸(mm)W442×H151×D442 内寸(mm)W375×H107×D311 最大荷重(kg)25
1セット
189,800 税込208,780
3日以内出荷