こんなお得な商品も!

検電器
モノタロウ
¥1,398
税込¥1,538
コンパクトなサイズで安全検電。感度調整機能付き(40~80V)、最適な感度で検電。電池消耗を確認できる電池チェック表示。3481は手元を照らせるペンライト付き。被覆の上からでも検電できます。先端に絶縁樹脂を使用しているので短絡がありません。
用途検電器
適合規格測定カテゴリ CATⅣ 600V(予想される過渡過電圧8000V)<br>安全性:EN61010-1 汚染度2、EMC :EN61326
使用周波数(Hz)50/60
動作表示赤色LED点滅および断続ブザー音
オートパワーオフ約3分経過後に電源オフ
RoHS指令(10物質対応)対応
光だけでなくブザー音でも通電の確認が可能です。
またLEDの光も赤(-)・緑(+)で区別され極性も確認可能です。
用途通電・極性の確認などの検電作業
材質ワニ口クリップ/鉄(ニッケルメッキ)、グリップカバー/PVC
材質(キャップ)PP(前後共)
検電範囲(V)(DC)6~24
コード長さ(cm)(伸縮時)約38、(伸長時)約200
材質(ボディ)ABS(ブルー部分)、AS(透明部分)
材質(針)鉄(ニッケルメッキ)
取扱説明書(0.3MB)
1本
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
長寿命なLEDを採用し、車の電圧の有無と極性判定を音と光で知ることができます。
仕様通電チェック、DC極性判定
トラスコ品番276-0037
質量(g)43
先端針タイプ
直流電圧(V)6~24
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
薄くて持ちやすいペン型デザイン
電源LEDがついた安全設計
交流電圧を赤色発光とブザーで確認
裸線と被覆線の切替式のため確実な検電が可能
用途AC専用低圧用検電器
仕様検知子から全回路試験(被覆動作設定部を除く)
その他本製品は1年保証となります。
付属品取扱説明書
種別検電器
電源LR44(アルカリ電池)1.5V×2
使用環境-10 ℃~ 45 ℃、80%R.H. 以下 結露のないこと
動作表示断続音光 音量:50cm離れた位置で50dB以上 光量:8000Lxの明るさで確認可能
許容差保証温湿度範囲-10 ℃~ 45 ℃、80%R.H. 以下 結露のないこと
適合電線裸線・被覆線
アズワン品番64-8945-99
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料単品カタログ(0.28MB)
1台
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
デザインにこだわったスタイリッシュでシャープなフォルム
LEDの光とブザー音でDC6V~DC24Vの通電確認ができる
2色のLED(赤/緑)で極性確認ができる
コード長さ(cm)約45~200(伸縮カールコード)
LED2色LED 1灯(赤/緑)
使用可能電圧(V)DC6~DC24
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
配線コードの検電が出来ます。
通電していれば、柄の部分に内蔵している白熱灯が光ります。
材質クリップ:カーボンスチール、クリップカバー:PVC、テスター先端:ステンレス、テスターカバー:PVC
コード長さ(m)0.8
検電範囲(V)(DC)6~24
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
導通試験に特化した単機能テスターなので操作が簡単。LEDライト付き。テストリードホルダー付き。ブザー音が大きく聞き取りやすい
用途コード類の断線、配線チェックに
仕様LEDライト付き、テストリードホルダー付き
付属品1.5V R03 単4電池 3本(本体内蔵)
使用温度範囲(℃)0~40
規格CEマーク認証(EMCテスト合格)
電源1.5V R03単4電池3本
表示ランプおよびブザー(約60Ω以下で導通ランプが点灯し、ブザー音が鳴動)
消費電流(mA)通常時(テストリードオープン時):約1.5通常時(ブザー鳴動時):約27.0LEDライト点灯時(テストリードオープン時):約23.0LEDライト点灯時(ブザー鳴動時):約47.0
保存温度範囲(℃)0~50
保存湿度範囲85%RH以下(ただし結露のないこと)
動作電圧電源電圧約3.1V以上、約5.0V以下
使用湿度(%RH)80以下(ただし結露のないこと)
1台
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
こんなお得な商品も!

検電テスター DC6~24V専用
モノタロウ
¥399
税込¥439
使いやすいベーシックタイプ
LEDの光で通電確認
用途配線コードの検電に
コード長さ(m)0.8
電圧許容範囲DC6V~24V用
1個
¥479
税込¥527
当日出荷
周囲の環境により、音でも光でも自由に使いわけができます。
電磁ブザーに較べ、驚くほど電池が長持します。
純測定抵抗は、音、光共500Ωまで。
小型、軽量で携帯に便利です。
用途制御機器の接点チェック。
制御盤・配電盤の結線チェック。
各種コイルの断線チェック。
トランジスター、ダイオ-ドの不良チェック。
半導体の方向チェック。
2台を利用して、長距離線(多芯ケーブル)の導通チェック。
その他の導通チェック。
仕様音質:0Ω4kHz、光(率):0Ω(1)・500Ω(0)
消費電流(mA)12/Ω時
電池単4×2コ
測定電流2mA~3mA/0Ω時
電池寿命(連続時間)100
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
長寿命なLEDを採用し、車の電圧の有無を容易に試験できます。
大型ワニ口グリップ付です。
電子素子に影響を及ぼさないので、電子回路機器搭載の車に最適です。
極性判定を簡単にテストできます。
トラスコ品番309-6181
先端針タイプ
コード長さ(m)約2
1本
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
検電状態を赤LEDとブザーでお知らせする非接触検電器
感度をボタンで簡単に切り替え可能
低電圧応答モード(24~1000V):状態表示パネルが緑色に点灯
高電圧誘導モード(90~1000V):状態表示パネルが赤色に点灯
暗所作業時に便利な白色LEDライトを先端に装備。本体電源オフの状態でも使用可能
検知部を測定物に対して平行に当てて測定
オートパワーオフ機能付き
ローバッテリー表示機能付き。電池電圧が低下すると、状態表示パネルが黄緑色に3回点滅、ブザーが鳴り、電源がオフに
市販のストラップを装着可能。落下を防ぐペンクリップ型
用途低電圧応答モードで低電圧交流モーター(90V)、オーディオシステム、アーク溶接、絶縁ケーブル及びその他弱電磁の交流信号の検出に。高電圧誘導モードで配電ボックス、配電盤、電気器具、電気設備など、引込線及び三相交流電源の検査に。
付属品取扱説明書、電池(モニタ用)
電源単4乾電池×2個
本体質量(g)約50(電池含む)
交流電圧(V)90~1000 AC(赤LED点灯時:高電圧誘導モード)、24~1000 AC(緑LED点灯時:低電圧応答モード)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×18×23
電池寿命(時間)約200
LED色白LED
周波数範囲50Hz/60Hz
動作温湿度範囲0~40℃ 80%RH 以下(結露なきこと)、海抜2000m以下
警報方式ブザー / 赤LED点滅
オートパワーオフ約5分
過電圧保護CAT Ⅳ
ローバッテリー表示あり
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(1.07MB)
1台
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
非接触仕様で、AC12V~1000Vに対応の検電器です。検電をLEDとブザーでお知らせします。手元を照らせるLEDライト付きです。経済性に優れた単四乾電池仕様です。クリップ付きで、胸ポケットに収納できます。
仕様ライト:LEDライト付き 自動電源オフ:3分 重量:35g 電圧レベルインジケーター:(低)オレンジLED×2 点灯(中)オレンジLED×4 点灯(高)オレンジLED、赤色LEDすべて点灯 電圧検出:ブザーアラーム+赤色LED点滅 電圧範囲:AC12V~1000V、50/60Hz 電池残量通知:電源ボタン3回点滅+アラーム
セット内容本体、単四乾電池×2本(テスト用)、取扱説明書・保証書
寸法(mm)W23×D156×H26
電源単四乾電池×2本
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
交流/直流両用で幅広い現場に対応。太陽光発電設備の保守や点検に!
ブザー音とLEDで検電の確認が可能
AC80V~600V/DC40V~750Vの広い動作電圧範囲
AC検電は裸線/被覆線の感度切替が可能
DC検電は付属のリード線を接地で確実に検電(裸線)
使用周波数(Hz)50/60共用
使用電池ボタン型電池 LR-44(1.5V)×2
動作表示LED断続発光、ブザー断続音
リード線長さ(mm)715(クリップ部含まず)
対象電線AC(裸線/被覆線)・DC(裸線)
RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁耐力AC2000V/1分間(本体:検知子~導電性クリップ間 , リード線:先端金属部~クリップ間)
発音体50cm離れた位置で50dB以上
発光体8000ルクスの明るさで確認可能
付属品:収納袋。直流1500V電車線用検電器残留電圧の低下状況を見える化。音と光で動作表示。軽量で点検機能が簡単(3ステップで点検可)。接地マグネットを強化、握り部を大きく操作性向上。点検促し機能付き使用前点検(検電性能の確認)を行わない場合、点検の促し機能(音とランプの点滅)が働きます。音量調整に記憶機能付き。電池交換を容易に(ドライバー不要)。オプションのEA707DN-2Aを取り付けて電線への検電が可能。
仕様検電範囲:DC1500V (適用電圧)、定格動作開始電圧:DC750V±50V、電圧表示:範囲:DC0~1999V 分解能:1V 精度:±50V以内、ブザー音量調整:「音量」スイッチを押すたびに大→中→小→大、テスト出力電圧(V):DC1000±200
全長(mm)1400~4100
質量(g)2300
使用温度範囲(℃)0~+50
電源単3電池×4本 (付属)
表示動作表示 (充電中):赤色LEDおよびブザー 接地線確認 (接地線良):緑色LED
出力電圧(V)テスト:DC1000±200
検電範囲(V)DC1500 (適用電圧)
防塵防水性能IP44相当
絶縁耐力検知部と接地部間:AC4kV 1分間
定格動作開始電圧(V)DC750±50
漏洩電流(mA)絶縁耐力試験時:1以下
1組(1組)
¥265,000
税込¥291,500
8日以内出荷
非接触仕様で、AC12V~1000Vに対応の検電器です。検電をLEDとブザーでお知らせします。手元を照らせるLEDライト付きです。経済性に優れた単四乾電池仕様です。クリップ付きで、胸ポケットに収納できます。
仕様●サイズ:W23×D156×H26mm●セット内容:本体、単四乾電池×2本(テスト用)、取扱説明書・保証書●ライト:LEDライト付き●自動電源オフ:3分●重量:35g●電圧レベルインジケーター:(低)オレンジLED×2 点灯(中)オレンジLED×4 点灯(高)オレンジLED、赤色LEDすべて点灯●電圧検出:ブザーアラーム+赤色LED点滅●電圧範囲:AC12V~1000V、50/60Hz●電源:単四乾電池×2本●電池残量通知:電源ボタン3回点滅+アラーム
アズワン品番65-9272-20
1個
¥3,600
税込¥3,960
翌日出荷
小型ながら安全に配慮したプロフェッショナル用検電器
VoltBeat(TM)パッテリーチェック機能
数秒間隔のフラッシュ発光が電池切れの危険を防止
5分間電圧検知が無い場合にオートパワーオフ
電源ポタン長押しでブザー音無しモード
入手が容易な単4電池を使用
安心の2年保証
仕様(テスト・リード)TL27、TL222、TL224、T5テスター
付属品単4電池×2
寸法(mm)74×23×12
先端最大開口20
最大電流(A)10
保証期間2年
材質(チップ)ニッケル・メッキ
動作温度(℃)-10~50
1個
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
VoltBeat(TM)パッテリーチェック機能
数秒間隔のフラッシュ発光が電池切れの危険を防止
5分間電圧検知が無い場合にオートパワーオフ
電源ポタン長押しでブザー音無しモード
入手が容易な単4電池を使用
安心の2年保証
用途小型ながら安全に配慮した
プロフェッショナル用検電器
付属品単4電池×2
寸法(mm)122×19×14
パイプ径(Φmm)6.4~35
測定対象パイプ
プラグK型ミニプラグ
測定レンジ-29℃~149℃
保証期間2年
熱電対K型
動作温度範囲(℃)-10~ 50
1個
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
テスター先端のニードル部が対象物に触れると、通電している場合は後部のLEDライトが点灯しブザー音がなります。
アース線を取らずに直流回路の検電ができるコードレスコードテスターです。プラスの電圧を感知するとブザーがなり、LEDが点灯して知らせます。
付属品A23乾電池(12V)×2
使用方法1.必ず計測時に片方の手で車体等の露出した金属部分に触れてボディーアース行って下さい。2.テスターをコネクター・ワイヤーへ当てます。3.電気を感知すれば光りブザーがなります。
全長(mm)147
測定範囲DC3~28V
質量(g)50
使用電池単5乾電池×2
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
コンセントの回路探査に威力を発揮!
検出レベルの自動調整機能付きでボタン一つの簡単な操作性
100V/200Vコンセントに対応
探査結果をLEDとブザー音でお知らせ
国際安全規格 IEC 61010-1 CAT III 250Vに準拠
携帯ケース付
付属品コンセントコード(7262)、プローブピン付コードセット(7263)、携帯用ケース(9177)、角型アルカリ9V乾電池×1、取扱説明書
電源接続した電源ラインから受電
適合規格IEC 61010-1 CAT III 250V 汚染度2、IEC 61010-031, IEC 61326-1 (EMC)
試験電圧100~130Vrms、200~250Vrms (50/60Hz)
消費電流(mA)(送信機)80以下、(受信機)約9/オートパワーオフ約6分
電池角型9V乾電池 (006P/6LR61/6LF22)
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥42,980
税込¥47,278
当日出荷
一般家庭や工場内の電圧の有無を試験できます。
通電状況をブザーとLEDランプで知ることができます。
配線の導通チェックが行えます。
感度の調整ができ、非接触テストや電磁波チェックが行えます。
仕様通電チェック、HOTアース判定、導通テスト、電磁チェック(非接触)
トラスコ品番276-0045
質量(g)29
先端マイナスタイプ
交流電圧(V)70~250
直流電圧(V)1.5~3.0
使用電池ボタン電池LR44×2個
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
活線&死線状態のブレーカーの配線経路を探知できる
セット内容活線用受信機・死線用受信機・送信機・クリップ付コード・ACプラグ付コード
寸法(mm)【活線用受信器】142×35×19.5、【死線用受信器】105×75×26.4(本体のみ)、【送信機】90×50×31
出力【活線用受信器(ブレーカー探査機能)】4点のLEDランプ点灯表示/ブザー鳴動、【死線用受信器(ブレーカー探査機能)】LEDランプ点滅表示/ブザー鳴動
使用電池【活線用受信器】リチウム電池 CR2032×1、【死線用受信器】単3アルカリ乾電池×2
動作表示【活線用受信器(検電機能)】赤色LED点灯 ブザー鳴動
付加機能【活線用受信器(検電機能)】導通チェック10MΩ以下/DC極性チェック1.2V 24V
出力信号【死線用受信器(ブレーカー探査機能)】信号電流による磁束検出
絶縁耐力【活線用受信器(検電機能)】AC2000V 1分間(ゴム検電部~グリップ間)
動作距離(m)【活線用受信器(ブレーカー探査機能)】300、【死線用受信器(ブレーカー探査機能)】300
1個
¥41,980
税込¥46,178
当日出荷
周囲の環境により、音でも光でも自由に使いわけができます。電磁ブザーに比べ、驚くほど電池が長持します。抵抗値により、音質が変わります。純測定抵抗は、音、光共500Ωまで。小型、軽量で携帯に便利です。制御機器の接点チェック。制御盤・配電盤の結線チェック。各種コイルの断線チェック。トランジスター、ダイオ-ドの不良チェック。半導体の方向チェック。2台を利用して、長距離線(多芯ケーブル)の導通チェック。その他の導通チェック。
用途制御機器の接点チェック。制御盤・配電盤の結線チェック。各種コイルの断線チェック。トランジスター、ダイオ-ドの不良チェック。半導体の方向チェック。2台を利用して、長距離線(多芯ケーブル)の導通チェック。その他の導通チェック。
仕様●光(率):0Ω(1)・500Ω(0)●音質:0Ω600Hz~500Ω400Hz
トラスコ品番384-8275
電池単4×2コ3V
測定電流2~3mA/0Ω時
電池寿命連続 LED約100h スピーカー約24h
消費電流12mA/0Ω時 スピーカー約100mA
1個
¥6,798
税込¥7,478
当日出荷
各種USBの電圧、電流、放電容量、電力、電力量などを計測することができるUSB簡易計測器
スマートフォンの充電状況を数値で確認できるので、USB電源やUSBケーブルの組合せでによる充電速度の違いやQi充電台の最適な充電ポイントを探すなどにもご活用いただけます。
また、USB充電器の出力やモバイルバッテリーの容量を計測するなど、様々な機器の状況を数値で確認できるようになります。
豊富な計測モード
USB接続した機器の情報を様々な数値で確認することができます。
ボタンを押して画面を切替えます。[電圧(V)・電流(A)・放電容量(mAh)・電力(W)・電力量(mWh)・内部温度・抵抗値(Ω)・電圧ブザー・電流ブザー]
OTG機能に対応したmicroUSBポート搭載スマートフォンやタブレットの出力電力を測定することができます。
OTG接続した機器の消費電力やOTG機能で利用できる電流値の目安を確認することもできます。
本製品は、3つの入力ポート(USB/microUSB/Type-C)と、2つの出力ポート(USB/Type-C)を利用して接続機器の 動作を数値で確認することができます。
付属のmicroUSB変換チップを利用することで、OTG機器の消費電力を書くにすることもできます。
付属品microUSB変換チップ
寸法(mm)約62×73×11
電流(A)0~5
電圧(V)3.6~32
時間0~99時間
使用環境温度(℃)0~60
ポート出力ポート:USB(オス)/Type-C(オス)/microUSB(メス、オス:変換コネクタにて対応)、出力ポート:USB(メス)/Type-C(メス)
1個
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
引掛シーリング・埋込ローゼット・コンセント・ランプソケット等の検電が簡単にできます。
ブザーとランプにより的確な検電作業が同時にできます。
(ブザーで通電チェック、ランプで電圧、極性、アースチェック、漏電ブレーカチェック)
アースチェック、漏電ブレーカチェックができるテスターピン付です。
全長が860mmありますから、天井等の検電作業にも脚立等を使用することなく、検電作業ができます。
本体のヘッド部分が前後に角度調整できますから、壁付コンセント等にも使い易い角度で検電作業ができます。
200Vの誤配線確認にも大変役立ちます。
配線ダクト用の引掛シーリングを取り付ければ配線ダクトの検電にも使用できます。
携帯袋付。
用途引掛シーリング、コンセント、ランプソケット、アースチェックに
付属品コンセントアダプタ×1、ソケットアダプタ×1、テスターピン×1
全長(mm)860
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
見易いマトリクスLEDランプとブザーでスライドボックスの磁石を正確に探知し、その位置で穴あけポイントの印(マーキング)ができます。(印(マーキング)はスタンプと突起による印の2通りができます。)
ボックスの切り込み、器具の取り付けに便利な水平器付です。
電池を節約。オートパワーオフ機能により約1分半で電源が自動的に切れます。
独自の方式により、面倒な感度調整が不要です。
胸ポケットに入るコンパクトサイズ。
適合磁石付スライドボックス、ポイントアッター等
セット内容マーキングポインタ×1※石膏ボード用突起付、スタンプ補充用インク×1、携帯用ケース×1
電源単4乾電池3本(電池別売)
オートパワーオフ約1分半
検知距離(mm)~40
1個
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
漏電点の探査が可能です。《停電状態で実施》
活線状態、死線状態どちらでもブレーカおよび配線路の探査が可能です。
回路電圧表示機能〈100V、200V、400Vを送信器単体で判定〉
音と光で表示するため判定が容易です。
クランプセンサでさらに確実な探査が可能です。
信号漏洩防止ユニット(オプション)で探査回路以外への信号漏れを防止します。
活線状態でブレーカや配線路の探査が一人で可能
表示LED(赤)
クランプ径(Φmm)24
判定方法10個の判定用LED点滅(赤)及びブザー音
1セット
¥89,980
税込¥98,978
当日出荷
見易いマトリクスLEDランプとブザーでスライドボックスの磁石を正確に探知し、その位置で穴あけポイントの印(マーキング)ができます。(印(マーキング)はスタンプと突起による印の2通りができます。)
ボックスの切り込み、器具の取り付けに便利な水平器付です。
電池を節約。オートパワーオフ機能により約1分半で電源が自動的に切れます。
独自の方式により、面倒な感度調整が不要です。
胸ポケットに入るコンパクトサイズ。
適合マグネットアッター高感度タイプ
色黒
1個
¥579
税込¥637
翌々日出荷
高圧交流電源6.6KVの架空配電線用に特化して使用できます。一般的なヘルメット(MP型、アメリカン型)に装着するだけで、頭からつま先まであらゆる方向からの 高圧交流電源への 接近を検知。高圧充電部の接近をブザー音とLEDでお知らせ。高圧充電部との接近距離を注意と警告の2段階のレベルでお知らせ。内部回路の異常を確認できる自己故障診断機能。防塵防水IP54等級相当
用途架空配電線/送電線/高所作業車などAC6600V以上の高電圧作業
付属品補強テープ
トラスコ品番521-7556
セット内容取扱説明書、リチウム電池CR2032×1、電池ふた×2(1つは予備)、固定クリップ×1
幅(mm)70.2
高さ(mm)43.5
奥行(mm)30.4
周波数(Hz)50 Hz/60 Hz
電源(V)CR2032(リチウム電池)3 V×1
電源CR2032(リチウム電池)3 V×1
連続動作時間待機時→約2.5ヶ月(電源オンの場合)、連続検知時→約5日間)
RoHS指令(10物質対応)対応
音量(dB)50
距離警報開始:140cm、検知開始:警告発報→約70cm、注意発報→約140cm(参考値)
電圧(kV)検知対象:AC6.6(対地電圧AC 3.8)
1台
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
見易いマトリクスLEDランプとブザーでスライドボックスの磁石を正確に探知し、その位置で穴あけポイントの印(マーキング)ができます。(印(マーキング)はスタンプと突起による印の2通りができます。)
ボックスの切り込み、器具の取り付けに便利な水平器付です。
電池を節約。オートパワーオフ機能により約1分半で電源が自動的に切れます。
独自の方式により、面倒な感度調整が不要です。
胸ポケットに入るコンパクトサイズ。
適合マグネットアッター高感度タイプ
色赤
1個
¥579
税込¥637
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
次へ